無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。
扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。
温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。
容量(L)約69
電源AC100V 50/60Hz 15A
外寸法(mm)550×620×630
冷媒R-600a(HCノンフロン)
冷却能力(℃)-28~-14(周囲温度30℃)
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)
冷媒R-600a
庫内温度(℃)-20
W440 D480 H510のスリムボディのミニマムサイズ。静音
仕様電気代の目安(kW):年間3530円/3530円(1h=31円(税込))
付属品メタルラック(1)
質量(kg)15.3
色ホワイト
間口(mm)440
ガスの種類R-600a、ノンフロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×480×510
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60H共有)
冷却方式直冷式
運転音(dB)25
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:60/60、電熱装置:-
ドア1ドア
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)114/114(50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)100、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:2.6/★★☆
定格内容積(L)33
1台
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
定格内容積(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498
付属品網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)15
色ホワイト
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.9
定格電流(A)1.1
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)55
運転音(dB)24
冷媒R600a
冷媒封入量(g)15
アズワン品番64-1124-01
ドア右開き
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)138
省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!。簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。
用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。
セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)8.5
色ブラック
長さ(m)AC電源コード+ACアダプター:約2.1 DC電源コード:約3.5
電源(V)AC100 50/60Hz DC12/24
消費電力(W)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×320×340
1台(22L)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(g)26000
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
耐荷重(kg)トップテーブル:30
コード長さ(m)1.8
定格消費電力(W)50Hz:46/60Hz:49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×850
扉開閉方式右開き
年間消費電力量(kWh/年)132
定格内容積(L)【冷凍室】60
プライベート空間に最適なコンパクトで使いやすい1ドア冷蔵庫。
たっぷり大容量46リットル。
本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。
扉は左開き、右開きに付け替え可能。
質量(kg)15
容量(L)46
定格電圧(V)AC 100
コード長さ(m)1.8
定格周波数(Hz)50/60
天板耐荷重(kg)30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496
冷却方式直冷式(温度調節ダイヤル付き)
保証期間1年間
冷媒ノンフロン R600a
庫内寸法(mm)上部:W400 × D330 × H220/下部:W400 × D200 × H180
年間消費電力量(kWh/年)111(50/60Hz共通)
冷凍・冷蔵切替タイプ。小型冷凍庫 1ドア。省スペースで使いやすい31L冷凍庫。冷蔵モードに切り替えれば寝室や来客用のドリンククーラーとして使える。トレーは取り外して使用可能。付属の霜取り用ヘラでお手入れ簡単。
用途冷凍庫、冷蔵庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館などに。小型 コンパクト 冷凍食品 冷凍保存 アイス 氷 セカンド冷蔵庫
仕様冷蔵・冷凍切替、直冷式
付属品霜取り用へら×1
質量(kg)16
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
幅(cm)47.4
定格消費電力(W)電動機:60
電源コード(m)1.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×45×49.6
冷媒R600a
年間消費電力量(kWh/年)111
取扱説明書(0.64MB)
定格内容積(L)31
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498
定格内容積(L)45
付属品網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済)
色ホワイト
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード)
定格周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)15
冷却方式冷気自然対流式
運転音(dB)24
温度調節ダイヤル:切・1~7
定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)55/55
冷媒R600a
冷媒封入量(g)15
アズワン品番64-1124-02
ドア左開き
霜取方法手動開始・手動終了
定格電流(A)(50/60Hz)1.1/1.1
年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:138/138
省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。
用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫
仕様気候クラス:N/SN、発泡材:CYCLOPENTANE
質量(kg)8.4
色ブラック
間口(mm)598
電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/3A
定格消費電力(W)60
電源コード(m)(AC)約2.15、(DC)約2.5
冷媒の種類R134a
温度調節範囲(℃)-18~20まで(1℃単位で設定可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.8×32×26
冷媒封入量(g)24
取扱説明書(12.39MB)
【省エネ達成基準率102%】【容量85L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出し付きの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
色ブラック
質量(g)32000
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
耐荷重(kg)トップテーブル:30
コード長さ(m)1.8
定格消費電力(W)50Hz:68/60Hz:73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845
耐熱温度(℃)トップテーブル:100
扉開閉方式右開き
年間消費電力量(kWh/年)171
省エネ基準達成率(%)2021年:100
定格内容積(L)【冷凍室】85
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
大容量サイズ 一人暮らしにぴったり
場所を取らないコンパクト設計
コンパクトながらも大容量!
スペースを有効活用!
右開きに対応
耐熱天板
家計にやさしい省エネ仕様!
調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)15
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通)
天板耐荷重(kg)30
電源コード(m)約1.8
冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)
使用周囲温度(℃)5~35
保証期間1年
使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)
冷媒ノンフロン R600a
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)111
2台目冷凍庫に!コンパクトで冷蔵に切り替えも!!!
付属品取扱説明書(保証書)、霜取りヘラ、製氷皿
質量(kg)16
外形寸法(mm)W474×D450×H496
電源(V)AC100~ 50/60Hz
定格消費電力(W)60
電源コード(m)約1.8
冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)
使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なし)
アース線の長さ(m)約2.0
冷媒ノンフロン R600a
運転音28dB
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kW)111h/年
定格内容積(L)31
スイッチひとつで冷/温の切替が可能。家と車で使える2電源対応。化粧品などのコスメ用冷蔵庫として使える。LEDライト搭載のミラー付きでメイクもできる。デスク置きにちょうどいい4Lサイズ。
用途冷蔵庫、保温庫として。小型冷温庫 コンパクト 軽量 車 保冷庫 アウトドア 車中泊 寝室 ポータブル AC電源 車載 メイク コスメ 化粧品冷蔵庫 コスメ冷蔵庫 サブ冷蔵庫 ミニサイズ 小さい 軽い 4L ビール ジュース 缶 ペットボトル クール ホット パーソナル
質量(kg)1.55
容量(L)4
電源AC100V/DC12V(50/60Hz)
コード長さ(m)AC電源コード約1.2、DC電源コード約1.5
定格消費電力(W)24
保冷温度5-25度
保温温度20-50度
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)17.4×24.4×24.6
収納の目安350ml缶×6本
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。
材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂
質量(kg)約33
消費電力(W)80/80(50/60Hz)
電源AC100V 50/60Hz 15A
内容量(L)約69
外寸法(mm)550×620×630
冷媒R-600a(HCノンフロン)
アズワン品番2-1122-02
冷却能力(℃)-28~-14(周囲温度30℃)
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥149,800
税込¥164,780
12日以内出荷
コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)
材質鋼板、PS
質量(g)17000
コード長さ(m)1.8
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492
保証期間お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52
年間消費電力量(kWh/年)120
省エネ基準達成率(%)129
定格内容積(L)45
素早く冷気を伝え、急速冷凍による鮮度保持に最適です。解凍トレーとして威力を発揮します。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×404×20
板厚(mm)1.5
寸法(幅W×長さL)(mm)(底内)580×380
底内寸法(mm)580×380
TKG品番9-0733-0101
TKG品番(2017)6-0650-1601
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。
引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。
本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。
急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等
仕様耐熱トップテーブル:〇
耐熱温度(℃)100
耐荷重(kg)20
無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。
材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂
質量(kg)約32
消費電力(W)70/70(50/60Hz)
電源AC100V 50/60Hz 15A
内容量(L)約92
外寸法(mm)550×620×630
冷媒R-600a(HCノンフロン)
アズワン品番2-1122-01
冷却能力(℃)2~10(周囲温度30℃)
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
運転音が静か約22dB(A)※4の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。※4JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時) 。コンパクトなのに大容量 幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。 。省エネ 。ファン式自動霜取 面倒な霜取りが不要です。 。急冷運転 急冷スイッチとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。 。大容量収納ケース(5段) 大容量だから、たっぷり入る。しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。 。 扉ぽっけっと 小物類の取り出しに便利。 。 耐熱(約100度)トップテーブル 天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を。置くことができます。*オーブンレンジのタイプ・サイズによっては、置けない場合があります。耐荷重は30kgまでです。 。抗菌ハンドルよく手が触れる部分を清潔に保ちます。*無機抗菌剤、練り込み、ハンドル。JP0122075X0080G。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報 公開された製品に表示されています。(試験機関名)一般財団法人 ボーケン品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801(抗菌方式)抗菌剤(対象部分の名称)ハンドル(結果)99.9%の抗菌効果。
色サファイアブラック
扉開閉方式右開き
グリーン購入法適合
1台(144L)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
国内設計の三菱冷凍庫。コンパクトなのに大容量。幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。ファン式自動霜取。面倒な霜取りが不要です。大容量収納ケース(5段)だから、たっぷり入る。しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を置くことができます。約23dB(A)の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。省エネ。急冷スイッチとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。扉ポケット。小物類の取り出しに便利。抗菌ハンドル。よく手が触れる部分を清潔に保ちます。
用途右開き
色ホワイト
高さ(mm)1291
奥行(mm)586
容量(L)144
間口(mm)480
耐荷重(kg)30
年間消費電力量(kWh/年)449
省エネ基準達成率(%)105
グリーン購入法適合
1台(144L)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
清潔に食品の包装ができ、食品以外の包装にも便利に使えるキッチンラップ。コンパクトで便利な三角パッケージ入りで、最後の1枚までワンタッチで簡単に取り出せます。可燃性で有毒ガスを発生しません。マチ付きポリ袋ミニタイプ。冷凍・冷蔵庫での食品や料理の保存に。そのまま熱湯に、解凍・蒸す・温める。電子レンジでの食品や料理の解凍に。
材質ポリエチレン
寸法(cm)約25×11(マチ4)×厚さ0.0009
耐冷温度(℃)約-30
寸法(mm)約250×110(マチ40)
厚さ(mm)0.009
1箱(30枚)
¥159
税込¥175
欠品中
温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。
マグネット付。
最小目盛1℃(-10~10℃)、その他2℃
測定範囲-30℃~50℃
質量(g)約21
精度±2℃
オーブン、電子レンジ、冷蔵庫、冷凍庫使用可能
耐熱温度(℃)-20~300
品番40508-801
直径×高さ(mm)55×25
種別カンパーニュ
TKG品番9-0084-0501
1個(4個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
霜取り不要のミニマムサイズ。140Lのミニマムサイズでありながら冷気を循環させるファン式を採用、冷凍室の霜取りが不要で手間がかかりません。引き出し式クリアバスケットでキレイに保存。透明で奥まで見やすく、引き出し式で出し入れがスムーズ。大きな食パンもまるごと入り、冷凍食品や作り置きタッパは整理しやすいサイズのクリアボックスで、使いやすい冷凍室です。小型でも48Lのジャイアントフリーザー。定格内容積 約34%が冷凍室で、買いだめや作り置きで自炊に役立ちます。スリムボディ。幅49.5cm以内のため、ワンルームでもすっきり置くことができ、内食派の方にオススメの容量です。耐熱性能天板。電子レンジを載せることが出来るので、限られた空間を有効活用できます。2Lペットボトル 3本収納可能。ミニマムサイズでもドアポケットに2Lペットボトルを3本収納することができます。強化ガラストレイ。汚れてもサッと拭くだけで、お手入れもカンタンです。高さ調整可能トレイ。冷蔵庫に入れるものによって棚の位置が変えられ、自在に収納可能です。LED庫内灯。奥の食品も見やすく、長寿命です。
性能フリーザー:フォースター
質量(kg)37
色ホワイト
容量(L)冷凍室:48 <32>、冷蔵室:92 <74> ※< >内は食品収納スペースの目安
間口(mm)495
設置寸法・奥行(mm)据付必要奥行:613
定格消費電力(W)電動機 60/65、電熱装置 110/110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×553×1253
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式ファン式
機能ジャイアントフリーザー、引き出し式クリアバスケット、強化ガラストレイ、高さ調整可能トレイ、フリーケース、すっきりポケット、LED庫内灯、スリムボディ、耐熱性能天板(※上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、ノンフロンR600a
運転音(dB)約25
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)282
省エネ基準達成率(%)107(目標年度2021年度)
定格内容積(L)140
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。
また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。
飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。
材質アルミニウムはく
保冷液(UV殺菌水)入りの二重構造のシリーズです。冷凍庫に入てれ、保冷液を凍らせて使用しますから、中に入れた飲み物を薄めることなく、冷たいままおいしく保ちます。
容量(mL)70
材質ポリカーボネイト
品名・タイプショットグラス
耐熱温度(℃)-30~120
直径×高さ(mm)58×91
TKG品番9-2210-2601
TKG品番(2017)6-2057-2201
食器の種類洋食器
1セット(2本)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
HR-G912W、HR-G912Bは、一人暮らしにぴったりなコンパクトサイズの2ドア冷凍冷蔵庫です。お部屋にずっと置いておくモノだからこそ、無駄のないミニマルなデザインで、インテリアに調和します。
付属品製氷皿
質量(kg)約36
温度範囲(℃)冷凍室:約-18以下(フォースター(日本産業規格JIS C 9607))
定格電圧(V)AC100 50/60 Hz
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約495×550×1140
電源コード(m)約1.9
冷却方式ファン式
耐熱温度(℃)100
年間消費電力量(kWh/年)271
省エネ基準達成率(%)110(2021年度)
定格内容積(L)121、冷凍室:48(32)、冷蔵室:73(58)※()内の数値は「食品収納スペースの目安容量」
設置寸法(cm)両側面2以上、背面6以上、天面10以上スペースが必要
デバイヤー エラストモール驚くほど抜群の型離れ!冷凍庫からそのままオーブンへ!デバイヤーのエラストモールは独自のシリコン成型により型自体の原型をくずすことなく、そしてスムーズな型離れを実現。また耐久性にも優れ約2500回以上の使用に耐えます。もちろん電子レンジの使用もできます。耐熱温度:約-40℃~300℃
材質シリコン
容量(mL)15
寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×24×24
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1104-0801
TKG品番(2017)6-0982-0801
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
霜取り不要のミニマムサイズ。121Lのミニマムサイズでありながら冷気を循環させるファン式を採用、冷凍室の霜取りが不要で手間がかかりません。引き出し式クリアバスケットでキレイに保存。透明で奥まで見やすく、引き出し式で出し入れがスムーズ。大きな食パンもまるごと入り、冷凍食品や作り置きタッパは整理しやすいサイズのクリアボックスで、使いやすい冷凍室です。小型でも48Lのジャイアントフリーザー。定格内容積 約39%が冷凍室で、買いだめや作り置きで自炊に役立ちます。スリムボディ。幅49.5cm以内のため、ワンルームでもすっきり置くことができます。耐熱性能天板電子レンジを載せることが出来るので、限られた空間を有効活用できます。2Lペットボトル 3本収納可能。ミニマムサイズでもドアポケットに2Lペットボトルを3本収納することができます。強化ガラストレイ。汚れてもサッと拭くだけで、お手入れもカンタンです。高さ調整可能トレイ。冷蔵庫に入れるものによって棚の位置が変えられ、自在に収納可能です。LED庫内灯。奥の食品も見やすく、長寿命です。
性能フリーザー:フォースター
質量(kg)34
色ホワイト
容量(L)冷凍室:48 <32>、冷蔵室:73 <58> ※< >内は食品収納スペースの目安
間口(mm)495
設置寸法・奥行(mm)据付必要奥行:613
定格消費電力(W)電動機 60/65、電熱装置 110/110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×553×1140
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式ファン式
機能ジャイアントフリーザー、引き出し式クリアバスケット、強化ガラストレイ、高さ調整可能トレイ、フリーケース、すっきりポケット、LED庫内灯、スリムボディ、耐熱性能天板(※上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、ノンフロンR600a
運転音(dB)約25
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)270
省エネ基準達成率(%)110(目標年度2021年度)
定格内容積(L)121
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
シリコンとグラスファイバーでできた"焦げ付かない型"、それがフレキシパン オリジン。柔軟な素材を生かして数多くのラインナップが揃い、今や世界中のお菓子作りのプロにとってなくてはならない道具となっています。また、油をひく手間も省けて、お手入れもカンタン。ドゥマールは料理とお菓子の本場・フランスのプロが認めたこの技術を日本のパティシエの皆様にお届けします。オーブンから冷凍庫まで、 全てのお菓子作りに対応します。油をひかなくても取り出しがカンタン!上質のシリコンを使っているので、油なしでも焦げ付きません。冷凍したお菓子の場合は押し出すだけで外れます。優れた耐久性。2500回以上の焼成に耐え、保管の際にもさび付いたりすることがありません。洗浄が簡単。焦げ付きがほとんどないので、食器を洗うようにさっと洗って乾燥させればOK。従来の型よりも衛生的です。
天板寸法(mm)フレンチサイズ(600×400)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×388
耐熱温度(℃)‐40~240
出来上り寸法(mm)50×26×11
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
ドゥマール フレキシパンシリコン+グラスファイバーから生まれたフレキシブルで万能な型。それがフレキシパンです。オーブンから冷凍庫まで・フレキシパンの使用可能温度は+250~-40℃まで。 全てのお菓子作りに対応します。取り出しが簡単!・上質のシリコンを使っているので、油なしでも焦げ付きま せん。冷凍したお菓子の場合は押し出すだけで外れます。優れた耐久性!・2、500回以上の焼成に耐え、保管の際にもさび付いたりする ことがありません。洗浄が簡単・焦げ付きがほとんどないので、食器を洗うようにさっと洗っ て乾燥させればOK。従来の型よりも衛生的です。耐熱温度:250℃ 耐冷温度:-40℃使用天板サイズ:フレンチサイズ600×400
材質グラスファイバー/シリコン
寸法(幅W×奥行D)(mm)600×400
内径×高さH(Φmm×mm)51×29
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1105-0801
TKG品番(2017)6-0983-0801
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
シリコンとグラスファイバーでできた"焦げ付かない型"、それがフレキシパン オリジン。柔軟な素材を生かして数多くのラインナップが揃い、今や世界中のお菓子作りのプロにとってなくてはならない道具となっています。また、油をひく手間も省けて、お手入れもカンタン。ドゥマールは料理とお菓子の本場・フランスのプロが認めたこの技術を日本のパティシエの皆様にお届けします。オーブンから冷凍庫まで、 全てのお菓子作りに対応します。油をひかなくても取り出しがカンタン!上質のシリコンを使っているので、油なしでも焦げ付きません。冷凍したお菓子の場合は押し出すだけで外れます。優れた耐久性。2500回以上の焼成に耐え、保管の際にもさび付いたりすることがありません。洗浄が簡単。焦げ付きがほとんどないので、食器を洗うようにさっと洗って乾燥させればOK。従来の型よりも衛生的です。
天板寸法(mm)フレンチサイズ(600×400)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×380
耐熱温度(℃)‐40~240
出来上り寸法(mm)54×15
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
冷凍室は大満足の171L!他社同容量帯と比較しても約40L多く入り、作り置き食材などをたくさん冷凍保存でき、より快適な暮らしをサポートします。高さが約1700mmで他社同容量帯と比較して約10cm低く、最上段が平均身長の女性(158cm)でも届きます。アイリスとして初の独立野菜室、製氷室を搭載!食材間の臭い移りがなくなり快適に冷蔵庫を使用できます。冷蔵室内に低温野菜室を搭載!野菜によって保存状態を使い分けられます。冷蔵室庫内のタッチ式操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急速冷凍モード・急速製氷モードの切り替えができます。食材保存に嬉しい急速冷凍機能付き。付属のアルミトレイで素早く冷却。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。給水タンクに水を入れセットすると、自動で氷を作り製氷室へ入ります。また、操作パネルで急速製氷を設定すると、約70分で1回(約10個)製氷します。フレンチドアモデル&6ドアで使う場所を選ばない冷蔵庫です。間取りによるドアの開閉方向を気にしなくてOK!汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある板金のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。シーズン前の気になる製氷皿をお手入れできる機能を搭載。給水タンクに水を入れセットし、操作パネルの製氷室を約3秒長押しすると、製氷皿洗浄が始まります。
付属品卵ケース、アイスシャベル、浄水フィルター(予備1個)、アルミトレイ
性能冷凍室:【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
色ブラック
定格電圧AC100V
コード長さ(m)約2.3
本体質量(g)115000
冷却方式ファン式
入力(W)霜取装置:180
年間消費電力量(kWh/年)304
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)685×699×1833
定格内容積(L)【全体】503、【冷蔵室】(チルド室)266(9)、【野菜室】66、【冷凍室】132、【急速冷凍室】24、【製氷室】15
1台
¥229,800
税込¥252,780
9日以内出荷
冷凍室は大満足の171L!作り置き食材などをたくさん冷凍保存でき、より快適な暮らしをサポートします。高さが約1700mmで他社同容量帯と比較して約10cm低く、最上段が平均身長の女性(158cm)でも届きます。「3つの冷蔵庫カメラ」搭載で、スマホにアプリをインストールすると、お買い物中でも冷蔵室内を表示できるので、食材の買い忘れや買いすぎ防止に、とても便利です。また、過去14日分の冷蔵室ドアの開閉回数を表示します。アプリで食材や賞味期限を入力する事で、庫内食材の把握や賞味期限を事前に通知させる事ができます。独立野菜室、製氷室を搭載!食材間の臭い移りが少なくなり快適に冷蔵庫を使用できます。冷蔵室内に低温野菜室を搭載!野菜に適した保存環境で長持ちさせます。チルド室を弱・中・微凍結で設定できるので、生鮮食品や加工食品の保存におすすめです。冷蔵室庫内の操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急速冷凍モード・急速製氷モードの切り替えができます。食材保存に嬉しい急速冷凍機能付き。付属のアルミトレイで素早く冷却。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。給水タンクに水を入れセットすると、自動で氷を作り製氷室へ入ります。また、操作パネルで急速製氷を設定すると、約70分で1回(約10個)製氷します。フレンチドアモデル&6ドアで使う場所を選ばない冷蔵庫です。間取りによるドアの開閉方向を気にしなくてOK!汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のあるガラスドアを採用。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりませんあ。。シーズン前の気になる製氷皿をお手入れできる機能を搭載。給水タンクに水を入れセットし、操作パネルの製氷室を約3秒長押しすると、製氷皿洗浄が始まります。
付属品卵ケース、アイスシャベル、浄水フィルター(予備1個)、アルミトレイ
性能冷凍室:【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
色ホワイト
定格電圧AC100V
コード長さ(m)約2.3
本体質量(g)114000
冷却方式ファン式
入力(W)霜取装置:180
年間消費電力量(kWh/年)290
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)685×699×1701
定格内容積(L)【全体】453、【冷蔵室】(チルド室)216(9)、【野菜室】66、【冷凍室】132、【急速冷凍室】24、【製氷室】15
1台
¥239,800
税込¥263,780
9日以内出荷
冷凍室は大満足の171L!作り置き食材などをたくさん冷凍保存でき、より快適な暮らしをサポートします。高さが約1700mmで他社同容量帯と比較して約10cm低く、最上段が平均身長の女性(158cm)でも届きます。「3つの冷蔵庫カメラ」搭載で、スマホにアプリをインストールすると、お買い物中でも冷蔵室内を表示できるので、食材の買い忘れや買いすぎ防止に、とても便利です。また、過去14日分の冷蔵室ドアの開閉回数を表示します。アプリで食材や賞味期限を入力する事で、庫内食材の把握や賞味期限を事前に通知させる事ができます。独立野菜室、製氷室を搭載!食材間の臭い移りが少なくなり快適に冷蔵庫を使用できます。冷蔵室内に低温野菜室を搭載!野菜に適した保存環境で長持ちさせます。チルド室を弱・中・微凍結で設定できるので、生鮮食品や加工食品の保存におすすめです。冷蔵室庫内の操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急速冷凍モード・急速製氷モードの切り替えができます。食材保存に嬉しい急速冷凍機能付き。付属のアルミトレイで素早く冷却。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。給水タンクに水を入れセットすると、自動で氷を作り製氷室へ入ります。また、操作パネルで急速製氷を設定すると、約70分で1回(約10個)製氷します。フレンチドアモデル&6ドアで使う場所を選ばない冷蔵庫です。間取りによるドアの開閉方向を気にしなくてOK!汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のあるガラスドアを採用。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。シーズン前の気になる製氷皿をお手入れできる機能を搭載。給水タンクに水を入れセットし、操作パネルの製氷室を約3秒長押しすると、製氷皿洗浄が始まります。
付属品卵ケース、アイスシャベル、浄水フィルター(予備1個)、アルミトレイ
性能冷凍室:【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
色ホワイト
定格電圧AC100V
コード長さ(m)約2.3
本体質量(g)121000
冷却方式ファン式
入力(W)霜取装置:180
年間消費電力量(kWh/年)304
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)685×699×1833
定格内容積(L)【全体】503、【冷蔵室】(チルド室)266(9)、【野菜室】66、【冷凍室】132、【急速冷凍室】24、【製氷室】15
1台
¥249,800
税込¥274,780
9日以内出荷
冷凍室は大満足の171L!他社同容量帯と比較しても約40L多く入り、作り置き食材などをたくさん冷凍保存でき、より快適な暮らしをサポートします。高さが約1700mmで他社同容量帯と比較して約10cm低く、最上段が平均身長の女性(158cm)でも届きます。アイリスとして初の独立野菜室、製氷室を搭載!食材間の臭い移りがなくなり快適に冷蔵庫を使用できます。冷蔵室内に低温野菜室を搭載!野菜によって保存状態を使い分けられます。冷蔵室庫内のタッチ式操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急速冷凍モード・急速製氷モードの切り替えができます。食材保存に嬉しい急速冷凍機能付き。付属のアルミトレイで素早く冷却。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。給水タンクに水を入れセットすると、自動で氷を作り製氷室へ入ります。また、操作パネルで急速製氷を設定すると、約70分で1回(約10個)製氷します。フレンチドアモデル&6ドアで使う場所を選ばない冷蔵庫です。間取りによるドアの開閉方向を気にしなくてOK!汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のあるガラスドアを採用。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。シーズン前の気になる製氷皿をお手入れできる機能を搭載。給水タンクに水を入れセットし、操作パネルの製氷室を約3秒長押しすると、製氷皿洗浄が始まります。
付属品卵ケース、アイスシャベル、浄水フィルター(予備1個)、アルミトレイ
性能冷凍室:【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
色ホワイト
定格電圧AC100V
コード長さ(m)約2.3
本体質量(g)121000
冷却方式ファン式
入力(W)霜取装置:180
年間消費電力量(kWh/年)304
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)685×699×1833
定格内容積(L)【全体】503、【冷蔵室】(チルド室)266(9)、【野菜室】66、【冷凍室】132、【急速冷凍室】24、【製氷室】15
1台
¥229,800
税込¥252,780
9日以内出荷
冷凍室は大満足の171L!作り置き食材などをたくさん冷凍保存でき、より快適な暮らしをサポートします。高さが約1700mmで他社同容量帯と比較して約10cm低く、最上段が平均身長の女性(158cm)でも届きます。「3つの冷蔵庫カメラ」搭載で、スマホにアプリをインストールすると、お買い物中でも冷蔵室内を表示できるので、食材の買い忘れや買いすぎ防止に、とても便利です。また、過去14日分の冷蔵室ドアの開閉回数を表示します。アプリで食材や賞味期限を入力する事で、庫内食材の把握や賞味期限を事前に通知させる事ができます。独立野菜室、製氷室を搭載!食材間の臭い移りが少なくなり快適に冷蔵庫を使用できます。冷蔵室内に低温野菜室を搭載!野菜に適した保存環境で長持ちさせます。チルド室を弱・中・微凍結で設定できるので、生鮮食品や加工食品の保存におすすめです。冷蔵室庫内の操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急速冷凍モード・急速製氷モードの切り替えができます。食材保存に嬉しい急速冷凍機能付き。付属のアルミトレイで素早く冷却。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。給水タンクに水を入れセットすると、自動で氷を作り製氷室へ入ります。また、操作パネルで急速製氷を設定すると、約70分で1回(約10個)製氷します。フレンチドアモデル&6ドアで使う場所を選ばない冷蔵庫です。間取りによるドアの開閉方向を気にしなくてOK!汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。シーズン前の気になる製氷皿をお手入れできる機能を搭載。給水タンクに水を入れセットし、操作パネルの製氷室を約3秒長押しすると、製氷皿洗浄が始まります。
付属品卵ケース、アイスシャベル、浄水フィルター(予備1個)、アルミトレイ
性能冷凍室:【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
色ブラック
定格電圧AC100V
コード長さ(m)約2.3
本体質量(g)115000
冷却方式ファン式
入力(W)霜取装置:180
年間消費電力量(kWh/年)304
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)685×699×1833
定格内容積(L)【全体】503、【冷蔵室】(チルド室)266(9)、【野菜室】66、【冷凍室】132、【急速冷凍室】24、【製氷室】15
1台
¥249,800
税込¥274,780
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ