材質スチール
厚さ(mm)3.2
色生地
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
種類溶接式管継手
形状キャップ
材質FSGP
種別GS
RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500
切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)
サービス分類オーダー・加工
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)10~500
切断公差外径(-0、+0.5)
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)1
仕様のり付
定番の鉄製ピザパン。釜に合わせた豊富なラインナップ。
材質鉄
のり付、穴ナシのステンレスプレートです。
材質SUS304
板厚(mm)0.3
粘着剤厚さ(mm)0.7
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
材質鉄
表面処理ACP
寸法H(mm)5.5
寸法n1(mm)(最小)2.5
寸法n2(mm)(最大)4
径の大きい厚さのあるワッシャーです。
ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。
ワッシャーとして使用。
色ホワイト
材質ポリエチレン
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理クロメート
一般的な丸座金です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途各種締結に使用。
材質ステンレス
種類丸座金
座掘り機能が付いていますので座掘り不要で施工時間を短縮します。平らな形状により締め付け時間の短縮が図れます。座掘りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。
仕様M16用座金
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
関連キーワード