32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メス側。定格:12V3A。取付穴径:Φ18。外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットの増設などに使用。。。
タイプメス側 仕上ブラックアルマイト 定格12V3A 取付穴径(Φmm)18
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。 使用可能電力DC12V80W以下 適合DC12V車専用 長さ(mm)205(コード部のみ) 適合電線径0.75sq相当 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
599 税込659
当日出荷

走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。 コード0.75sq相当×約1m 使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷

シガープラグ仕様機器の電源を車両配線からダイレクトにとるときに使用します。
長さ(m)1 仕様ギボシ端子セット添付 、安全キャップ仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
809 税込890
当日出荷

車から離れた所でもDC12Vのカー用品をご使用頂けます。
用途カー用品のアクセサリープラグをバッテリーに直接接続するときに使用します。
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBでドラレコ、ナビ、ETC、レーダー探知機、車載ファン等の 12V電装の動作確認等、車用電気製品の使用とテストに便利です。
使用可能電力DC12V 端子USB A(オス) /シガーソケット(メス) ケーブル長(cm)約30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

シガーソケットから電源をとれる商品をバイクで使いたい時に便利です。
適合標準シガーソケットΦ20 コード長さ(m)2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1540 電源ソケット(貼り付けタイプ) エーモン 動画あり
プラグが差し込みやすい傾斜角度と抜けにくいオリジナル構造。ストローク調整機構で接触不良が起きにくく、安心して使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。 コード0.75sq相当×約1m 使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下 仕様アクセサリー照明LED(青)付 付属品両面テープ 材質本体/ABS
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。 コード0.75sq相当×約2m 使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応) 付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A) 材質本体/ABS
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

カー用品をバッテリーに接続できます。
電流容量(A)(最大)15 仕様フルカバークリップ 質量(g)100 コード長さ(mm)約230(有効長)
1個
899 税込989
当日出荷

1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

電源プラグ エーモン 動画あり
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。 材質本体/ポリカーボネート
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。 使用可能電力DC12V80W以下 適合DC12V車専用 長さ(mm)205(コード部のみ) 適合電線径0.75sq相当 取扱説明書(2.4MB)
1個
629 税込692
当日出荷

3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用 仕様管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫) 電源(出力)ソケット:DC12V コード長さ(cm)60 最大消費電力(A)5(60W) 取扱説明書(1.7MB) 入力電源(V)DC12
1個
599 税込659
当日出荷

シガープラグ抜け軽減シート モノタロウ 動画あり
走行中に振動によりメスソケットからシガープラグの抜けを軽減するシートです。
用途シガープラグの先端に取付使用。 全長(mm)95 材質シリコン
1セット(3枚)
239 税込263
当日出荷


12V24V使用可。 ヒューズボックス等から電源を取れるシガーソケット。 ドライブレコーダー・レーダー等の取り付けに。
仕様●サイズ:Φ21.3×69mm●許容電流:5A以下 アズワン品番65-2226-51
1個
815 税込897
当日出荷

1個
900 税込990
翌日出荷

アクセサリーソケットを増設できる2連ソケットです。USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンなどの2台同時充電が可能です。USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。
仕様●型番:CAR-CHR78CUN●サイズ:89.3×48×33(H)mm●ケーブル長:約1.2m●重量:約108g●コネクタ:アクセサリーソケット×2、USB(A)メス×2●USBポート数:2ポート●入力電圧:DC12V/24V●出力電圧:DC5V●定格出力:アクセサリーソケット/5A(最大120W)※1口あたり最大5AUSBポート/DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●対応車種:DC12V/24Vマイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:最大5Aまでの出力で使用可能な機器●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●注意:※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。●付属品:両面テープ、取扱説明書・保証書 アズワン品番65-3891-50
1個
3,450 税込3,795
当日出荷

シガーライターソケットに挿して使用する車載用USB充電器。 SWITCHなどのゲーム機や電子タバコの充電にも対応。
用途車でのスマホ・タブレット等の充電 適合機種DC12V-24Vのマイナスアース車 ブラック 質量(g)約19 使用温度範囲(℃)5~35 本体寸法(mm)約25.8(幅)×25.8(幅)×64.8(高) 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12-24 出力電流(A)合計3.4 コネクタ電源入力端子:シガーライターソケット、 電源出力端子:USB【A】メス×2ポート
1個
939 税込1,033
当日出荷


排気量17000CC以下の24Vディーゼルエンジン車対応。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用。8つの安全保護機能搭載。サージプロテクト機能搭載。ケースを完全に閉じた状態で耐塵坊水形(IP67)適応。シガーソケット出力(24V/10A)搭載。USB出力(5V/2.4A)2系統搭載…USB出力端子A/B:USBタイプAメス。サイクル寿命約2000回
質量(kg)約7.6(標準付属品含む) 定格電圧(V)24 ケーブル長(m)(ジャンプスタートケーブル)1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)407×342×193(突起部のぞく) 充電時間(時間)約10
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

サンワサプライ車載充電器
USB Power Delivery規格に対応したUSB Type-CポートとUSB Aポート、アクセサリーソケットを搭載したカーチャージャーです。USB Type-Cポートは、最大20WまでのUSB PD出力に対応し、PD充電に対応するスマホ、タブレットに最大12Vの高出力で急速充電ができます。USB Aポートは、最大5V/2.4Aまでの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で充電が行えます。アクセサリーソケットを1口搭載しているので、本製品を接続してもドライブレコーダーなどのソケット給電機器の接続が可能です。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。アクセサリーソケットの最大出力は、12V車は12V/6A(96W)、24V車は24V/6A(144W)です。USBポート、アクセサリーソケット合わせて、12V車は最大96W、24V車は168Wまでの出力が可能です。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。
入力シガープラグ 出力アクセサリーソケット、USB Type-Cコネクタ メス、USB Aコネクタ メス 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力<最大出力(アクセサリソケット+USB)>DC12V車:合計96W、DC24V車:合計168W<アクセサリソケット>DC12V車:12V/6A(最大72W)、24V車:24V/6A(最大144W)<USB Type-Cポート>5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(最大20W) ※接続する機器により自動で切り替わります。<USB Aポート>5V/2.4A(最大12W) 電源アクセサリソケット 適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります 適合機器<USB Type-Cポート>USB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット<USB Aポート>各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 セット内容本体、両面テープ、取扱説明書・保証書 ポート数USB-Aポート数:1ポート、USB Type-Cポート数:1ポート 対応QuickCharge ケーブル長(m)約1.2 仕様ソケット数:1個、PD:~20W、後部座席拡張:×
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


アクセサリーソケットを増設できる2連ソケットです。USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォン等の2台同時充電が可能です。USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。接続機器を自動認識し、 機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。【ご注意】※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
仕様ケーブル長:約1.2m コネクタ(出力):アクセサリーソケット×2、USBAコネクタメス×2 コネクタ(入力):シガープラグ 重量:約1.1kg セット内容本体、両面テープ、取扱説明書・保証書 寸法(mm)W89.3×D185×H165 定格出力アクセサリーソケット/5A(最大120W)※1口あたり最大5AUSBポート/DC5V/4.8A ※1ポートあたり最大2.4A USBポート数2ポート 定格入力DC12V/24V
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

・リチウムポリマーを使ったハイパワーバッテリーだから、車のバッテリー上がりにジャンプスタータ機能でエンジン起動!。・LEDライト付で暗所での利用にも!。・Type-Cコネクタで充電・出力が可能!高速充電使用時には最短1.5時間で充電が可能!。・ハイパワーバッテリーをだから、スマホ・タブレットなどのUSB端末への高速充電が可能!。・付属品と本バッテリーを収納できる、ストラップ付専用ケースを付属。保管・持ち運びにも便利なケースです。・DC出力をシガーソケットに変換できるコネクタを付属!カー用品などの電気用品にも使用可能!。・これ一台でジャンプスターター・モバイルバッテリー・DC充電源・LEDライト・12Vバッテリーなどとして活躍!。・本体に充電しながら出力も同時に行えるパススルー機能搭載
用途・ジャンプスターター、モバイルバッテリー、スマホ充電、工具充電、ノートPC充電、ゲーム端末充電など 仕様電池容量:20000mAh,3.7V/74Wh セット内容本体、type-C充電ケーブル、カーチャージャー、シガーソケット(メス)、保証書、取扱説明書 質量(g)約640 出力USB-A、type-C、DC出力 DC5521、EC5出力 出力電流(A)【USB-A】QC18W/5V 3A,9V 2A,12V 1.5A【Type-C】PD60W/5V 3A,9V 3A,12V 3A,20V 3A【DC出力 DC5521】12~16V/10A,MAX15A【EC5出力】1000A(ピーク時)※DC12V限定 適合品番TYH-B4W(40Wソーラーパネル) 充電時間約1.5H(PD60w入力時) 充電電圧(V)【入力(type-C)】PD60W/5V3A,9 3A,12 3A,20 3A LED常時点灯/SOS/点滅 サイズ(mm)約182×84×45 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.32MB)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

急速充電PD3.0/ QC3.0対応に対応した車載用DC充電器。 最大合計45W出力。
用途車でのスマホ・タブレット等の充電 適合機種DC12V-24Vのマイナスアース車 ホワイト 質量(g)約23 使用温度範囲(℃)5~35 本体寸法(mm)約28(幅)×28(幅)×69(高) 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12-24 出力電流(A)Type-C: (PD2.0) 5V/2.4, 9V/3 12V/2.25 (MAX27W)、Type-A: (QC3.0) 3.6V-6.5V/3 6.5V-9V/2, 9V-12V/1.5(MAX 18W)、総出力: MAX45W コネクタ電源入力端子:シガーライターソケット、電源出力端子:USB【A】メス×1 USB【C】メス×1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

USB Type-C (USB-C) ポートをアクセサリーソケットに変換します。USB-C搭載ACアダプタやモバイルバッテリーなどから、車載用機器に給電できます。アクセサリーソケットが不足する場合や、車の外で車載用機器を使用する場合に便利です。最大12V0.8Aの給電に対応します。[※最大出力は接続するACアダプタの能力に依存します。出力15W以上のACアダプタ/モバイルバッテリーを推奨します。][※最大出力を越える車載用機器を接続すると、本製品およびUSBポートを損傷する可能性があります。使用可能出力の範囲内で車載用機器を接続してください。]
用途USB Type-C搭載ACアダプタなどで車載用機器に給電できるようにします。アクセサリーソケットが不足する場合に便利です。 ブラック 最大出力(W)9.6 コネクタ形状USB Type-C オス-アクセサリーソケット 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大0.8 対応USB PD (Power Delivery):非対応 LEDグリーン (入力のみ)、レッド (出力あり) 入力電流(A)最大3 ケーブル長(cm)約20 オス形状USB Type-C メス形状アクセサリーソケット
1本
899 税込989
4日以内出荷

・あたたかみのある電球色発光タイプ。・つまみを回すだけでお好みの明るさに調節
用途・防災 停電 アウトドア レジャー キャンプ 避難所 夜釣り 災害 台風 大雨 応急充電 モバイルバッテリー セット内容本体、ACアダプター、カーチャージャー、シガーソケット(メス)、MC4ソーラー充電ケーブル、保証書、取扱説明書 質量(kg)約2.2(本体のみ) 出力AC:【定格出力200W(瞬間最大出力400W)】100V 60Hz 1口(2芯/3芯兼用)、DC:【DC5521ジャック】11.2V~14.6V/10A 1口、USB:【USB-A(QC3.0)】QC18W 2口/【Type-C】PD100W 1口 適合品番TYH-45B(45Wソーラーテーブル)、TYH-B4W(40Wソーラーパネル)、TYH-B3F(30Wソーラーパネル) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W204 H188 D102 保護機能過電圧、過放電、過負荷、短絡保護、温度保護 充電時間(時間)AC充電器:約2.9時間、カーチャージャー12V.:約2.2時間、24V:2.9時間 LED最大5W(Low/High/SOS/Flash) 動作温度(℃)-10~40 バッテリー容量(mAh)3.2V 48000/153.6Wh(リン酸鉄リチウムバッテリー) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(4.62MB)
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷