1,068件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロームメッキのサビを取り・サビを止める。クロームメッキに浮き出たサビを、直接磨いて拭き取るだけで除去。同時に配合のコーティング剤が艶を与え、サビ防止、サビ止め効果も発揮します。高粘度のリキッドタイプで作業が簡単です。
用途バイク用 成分けい酸系鉱物、パラフィンオイル、界面活性剤 危険物の類別非危険物
1本(240g)
1,398 税込1,538
当日出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
5,398 税込5,938
当日出荷

デリケートなバイクの外観ケア商品です。
無色透明 耐熱温度(℃)120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.18L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

S72 魁 磨き塾 メッキクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
外装メッキパーツのくすみ・水アカを落とす、プロ仕上げのクリーナーキットです。 クリーナー+鏡面コンパウンドのダブル配合で、汚れ・くすみ等を落とし、更にツヤ出し保護成分で表面をコーティングします。メッキホイールやバイク等にも使用可能で、メッキ本来の輝きを取り戻します。グリル・ドアノブ等の気になるくすみを落として鏡面のように蘇らせる、本格派キットです。 鏡面コンパウンド:頑固な汚れ・水アカをサッと落とします。(1ミクロン) 専用クリーナー:メッキに付着した汚れに浸透し、浮かせて落とします。 ツヤ出し保護成分:表面コーティング成分を配合。輝くツヤが甦ります。 バイクのメッキにもOK:メッキミラー、サイドカバー、フロントフォーク等
付属品綿100%ネルクロス(180×180mm)×1/拭き取り用クロス(約220×330mm)×4 質量(g)157 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35 危険物の類別非危険物
1本(80mL)
969 税込1,066
当日出荷

マフラー、エキゾーストパイプ、クロームメッキ、エンジンなど、高温のために劣化し光沢を失った塗装部分に、光沢と防錆効果を与えます。
用途エンジン/マフラー/エキゾーストパイプ/クロームメッキなど、高温部の劣化防止に/雨天走行前の処理で効果を発揮。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.08L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

90793-40065 ヤマルーブ 180 耐熱ワックス YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 高温に耐えるフッ素系特殊耐熱樹脂がエンジン廻りの光沢を出します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.08L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

手塗りでホイールやメッキパーツなどを鏡面ブラックに仕上げることができるコーティング剤です。非常にレベリングが良く、塗りスジが出ないため、まるで塗装したかのように仕上がります。 。再施工が必要な場合、施工後3時間以内はクロス等にアコールを塗布して拭き取ることで再施工することができます。T010000に「ウレタンシート」と「マジックテープ」が加わりました。
用途ホイールやメッキパーツなどのコーティングに 仕様おすすめの資材:塗り込み専用クロス(M20205) セット内容主剤(68ml) / 硬化剤(32ml) / プライマー(50ml) / ウレタンシート(1枚 100mm×100mm×8mm) / マジックテープ(1枚 50mm×50mm) / 穴あき中栓 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量68mL 指触乾燥時間(時間)3(※常温20℃~25℃の場合) 危険物の性状非水溶性
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

LOOKの持つ「汚れ落とし」、「キズ消し」、「ツヤ出し」効果を飛躍的に向上させ、上質な美しい仕上がりを実現するムースタイプのプレミアム表面仕上げ剤です。 新成分(H.C.R.)を配合し、ボディ、ホイール、ヘッドライトカバー、メッキパーツなど、様々なパーツを下地からしっかりと整え、3次元被膜を形成し、透き通るような深みのある輝きを与えます。
対応ボディー色全色 特性傷消し 付属品専用2層スポンジ、マイクロファイバークロス 成分特殊レジン、界面活性剤、合成ワックス、カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤、研磨剤 トラスコ品番776-5355 質量(g)490 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×140×65 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

1本(290mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

耐熱スプレー モノタロウ 動画あり
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など 耐熱温度(℃)600 指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 塗り面積(1回塗り)(m2)約2 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンデーペイント亜鉛メッキ化粧スプレー
エコ商品
亜鉛メッキスプレーは、亜鉛メッキ表面の酸化と同じく、自然に光沢が失われていくため補修個所が目立ちにくくなり、美観を損ないません。 美しいメッキ調仕上げ。 メッキ鋼材のやけ隠し(グレーコーティング)に最適。
用途グレーチング、ダクト、金網、メッキ鋼材などのやけ隠しやジンク塗装後の色合わせに。 メッキ調シルバー トラスコ品番818-6439 塗り面積(m2)約3(2回塗り) 主成分石油樹脂 主な用途鋼、亜鉛メッキ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.189L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間約30分(20℃)、約60分(冬期) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

リンレイ銀艶制覇
ふき取り不要のキズ消しコート。キズを消して圧倒的な艶を実現。塗装以外に樹脂やメッキパーツにも使えます。
用途塗装の保護及びつや出し 対応ボディー色ライトシルバー、シルバー、グレーシルバー、ライトイエロー、ライトグリーン、ライトブルー 特性傷消し 付属品クロス 成分合成ロウ、シリコーン、石油系溶剤(20%)、研磨剤 形式液体 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×65 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をブラックメッキ調にする!。メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!。クロームメッキ上塗り専用塗料です。
ブラック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量41mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25 危険物の性状非水溶性
1本(130mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

メッキの剥がや変色がありません。 浸け置きの必要なく、すぐにサビを落とせます。
用途メッキ、金属のサビ取り(クローム用) 付属品汚れ拭きクロス 3枚 成分研磨剤、脂肪酸ナトリウム 外観淡黄褐色粘性液体 危険物の類別非危険物
1本(140g)
1,798 税込1,978
当日出荷

ガラス系コート剤最高レベル!圧倒的な低傾斜での滑落角を実現!。高撥水成分MQレジンと滑水促進成分Si-R配合で流れ落ちる水ハジキを実現。GガードNEOは驚異の滑落角20度前後!。反応性ガラス系成分R・G・Cがガラスよりクリアな光沢に仕上げ、塗り重ねるほどに厚く強靭な被膜を形成。最大の特徴は【流動撥水】 ※流動撥水:シャワーが止まっても小さな水滴がボディに留まっていられずに動き続ける状態。反応性ガラス系成分R・G・Cと高撥水成分MQレジンの効果で18ヶ月耐久を実現、洗車機連続15回以上の撥水性を持続。ボディ以外にヘッドライト・未塗装樹脂・メッキパーツ・ホイールにも使用可能。スプレーして塗り込むだけのふきとり不要、全塗装色対応、ノーコンパウンド。
用途自動車外装の保護及びつや出し 対応ボディー色全塗装色 付属品専用タオル 成分反応性ガラス系成分、撥水剤、シリコーン 容量(mL)200mL タイプ液体 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm)0.08 引張強度(N/10mm)28.6
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途ポリカーボネート、塩化ビニールなどのプラスチック波板、トタン板、ガルバリウム銅板などの金属波板の切断に使用します。 材質(刃)刃物用炭素鋼/クロムメッキ、(柄)熱間圧延鋼板/クロムメッキ/ポリ塩化ビニールコーティング
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウィンカー球 車検対応メッキコーティング
アンバー タイプT20 消費電力(W)21 口金その他 明るさ(Lm)65
1個
949 税込1,044
欠品中

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。
先端形状六角 2018年トラスコ掲載ページ4 0784
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ウィンカー球 車検対応メッキコーティング
アンバー タイプT10 消費電力(W)5 口金その他 明るさ(Lm)10
1箱(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
69,980 税込76,978
当日出荷

長年の研究と改良の経験を生かし新しく開発された環境に配慮したバリウムフリー品です。ペトロラタムも配合していないのでべとつかず、各種機械部品のさび止めに最適です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

49-80-0401 M12 SI交換用コテ先(フラット) ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 SI交換用コテ先(フラット)
M12TMコードレスハンダゴテ専用コテ先(フラットタイプ) 銅製コアにニッケルと鉄のメッキコーティング
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

49-80-0400 M12 SI交換用コテ先(ポイント) ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 SI交換用コテ先(ポイント)
M12TMコードレスハンダゴテ専用コテ先(ポイントタイプ) 銅製コアにニッケルと鉄のメッキコーティング
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

使い易いケースにまとめて収納できます。亜鉛メッキコーティングで防錆効果があります。
トラスコ品番855-6886 セット内容5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16 材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ 質量(g)17.2 先端形状六角 2018年トラスコ掲載ページ4 0785
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

タイヤのリムやチューブを損傷することがないよう設計されています。 鍛造製法により強靭かつ耐久性が高いです。 腐食から保護するニッケルメッキコーティングを施しています。
用途乗用車、小型トラックのタイヤ交換に。 材質(本体)工具鋼 先端厚さ(mm)2.6 コーティングニッケルメッキ 先端幅(mm)25.4
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押え下のフッ素樹脂メッキコーティングが抑えの滑りを良くします。 抑えの上下の動きを吸収するメカニズムによりパッカリングを防止し、最近の難素材もスムーズに縫えます。
適合ミシン1本針本縫い用
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C’ultiva(カルティバ)DH-41 ダブルフック41
太軸仕様のダブルフック。錆びにくいスズメッキコーティング。装着の際、ご注意ください!。ヒートンタイプのアイに装着する場合は、ヒートン側をあけて装着するのがベストです。フック側からの無理な挿入は、フックの変型・損傷を招きます。
用途釣り・ルアー 質量(g)3.22(標準ウェイト・自重) タイプルアー用フック 号数3/0
1個
499 税込549
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)DH-41 ダブルフック41
太軸仕様のダブルフック。錆びにくいスズメッキコーティング。装着の際、ご注意ください!。ヒートンタイプのアイに装着する場合は、ヒートン側をあけて装着するのがベストです。フック側からの無理な挿入は、フックの変型・損傷を招きます。
用途釣り・ルアー 質量(g)4.97(標準ウェイト・自重) タイプルアー用フック 号数5/0
1個
499 税込549
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)DH-41 ダブルフック41
太軸仕様のダブルフック。錆びにくいスズメッキコーティング。装着の際、ご注意ください!。ヒートンタイプのアイに装着する場合は、ヒートン側をあけて装着するのがベストです。フック側からの無理な挿入は、フックの変型・損傷を招きます。
用途釣り・ルアー 質量(g)3.78(標準ウェイト・自重) タイプルアー用フック 号数4/0
1個
499 税込549
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)DH-41 ダブルフック41
太軸仕様のダブルフック。錆びにくいスズメッキコーティング。装着の際、ご注意ください!。ヒートンタイプのアイに装着する場合は、ヒートン側をあけて装着するのがベストです。フック側からの無理な挿入は、フックの変型・損傷を招きます。
用途釣り・ルアー 質量(g)2.25(標準ウェイト・自重) タイプルアー用フック 号数2/0
1個
499 税込549
7日以内出荷

ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
用途かじり・焼きつき防止 FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械 材質(本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-70 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ワンタッチユニット化されているので、初めての方でも簡単でスピーディーに組み立てが可能です。耐久性の高い溶融亜鉛メッキと特殊塗装のダブルメッキコーティングで防錆性に優れています。ワンタッチユニット化の部材(束)のため、部品の紛失や他商品と混ざることなく省スペースで収納できます。
仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品 種類アップテント 軒高(m)2 材質(フレーム)特殊鋼パイプ フレーム(mm)Φ31.8 材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

工具不要で簡単取り付け/ナノバブル機能搭載のシャワーヘッド/見た目に美しいクロムメッキコーティング/手元で簡単に一時止水可能なストップ機能付/散水板穴数239個で浴び心地抜群/節水型超精密散水板使用のため最大50%節水可能/各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付き
用途お風呂・シャワーの節水・節約に最適、ナノバブルシャワーヘッド。止水機能/軽量/工具不要/簡単取付/バス用品/日本製 流量(L/min)8~12(適合) 止水スイッチ正面スイッチ 水流切替×
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチユニット化されているので、初めての方でも簡単でスピーディーに組み立てが可能です。耐久性の高い溶融亜鉛メッキと特殊塗装のダブルメッキコーティングで防錆性に優れています。ワンタッチユニット化の部材(束)のため、部品の紛失や他商品と混ざることなく省スペースで収納できます。
種類アップテント 仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品 トラスコ品番457-3056 質量(kg)43 (天幕)白 間口(mm)3550 軒高(m)2 棟高(m)2.8 材質(フレーム)特殊鋼パイプ 奥行(m)2.67 フレーム(mm)Φ31.8 材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
99,980 税込109,978
17日以内出荷

味気ない純正のエアコンレバーをラグジュアリーにドレスアップし、ドライブを素敵に演出。クロームメッキコーティングされたボディに、クリスタルを職人の手により一つ一つ丁寧に施し、ジュエリーのような上質感を醸し出します。取付方法:付属の両面テープで貼り付けるだけの簡単装着!サイドの壁をなくし、純正エアコンレバーの幅が広い車にも対応。
用途車のエアコンレバーカバーに。 寸法(縦×横×奥行)(mm)約10×約47×約23 材質ABS/クロームメッキ処理
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンジンをかける度に、必ず押すスタータースイッチ。そのスタータースイッチ周りをラグジュアリー変化させ、エンジンを始動する度にラグジュアリーな気分にさせてくれる、装着満足度の高い人気ドレスアップアイテム。素材には重量感のある合金を採用し、クロームメッキコーティングを施す事で、最高級ヨーロッパ製クリスタルの輝きと相まってジュエリーのような高級感を醸し出します。取り付け方法は、両面テープで貼るだけで簡単に装着可能。
用途車のスタータースイッチに。
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンをかける度に、必ず押すスタータースイッチ。そのスタータースイッチ周りをラグジュアリー変化させ、エンジンを始動する度にラグジュアリーな気分にさせてくれる、装着満足度の高い人気ドレスアップアイテム。純正スタータースイッチ周りに貼るだけなので、誰でも簡単に取り付けることが可能。素材には重量感のある合金を採用し、クロームメッキコーティングを施す事で、最高級ヨーロッパ製クリスタルの輝きと相まってジュエリーのような高級感!!
用途車のスタータースイッチに。 タイプタイプD【N-BOX専用スタートボタン用】 外径×内径(Φmm)35×25 (クリスタル)クリスタル
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷