可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。
より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。
機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。
材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔
色銀
使用温度範囲(℃)-40~+150
特性屈曲性
種類産業機械用ケーブル
全長(m)10
材質すずめっき軟銅線
素線径(mm)0.12
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
材質耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔
色銀
使用温度範囲(℃)-40~150
関連資料FLSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(FLSチューブ).pdf(0.12MB)
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線
種類産業機械用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)
許容電流(A)66
仕上錫メッキ
太さ(sq)8
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)
許容電流(A)92
仕上錫メッキ
太さ(sq)15
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.0447mm、(空間率)27.8%
材質SUS316
メッシュ300
織り方綾織
線径(mm)0.04
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)
許容電流(A)121
仕上錫メッキ
太さ(sq)20
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。
柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。
口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。
UL224VW-1認定品です。
用途OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド
ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー
ブルのシールド
各種インターフェイスケーブルのシールド
長さ(m)1
特性柔軟性、伸縮性
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

編組チューブ
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。
耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
材質ポリエステルモノフィラメント
色黒
使用温度範囲(℃)-75~125
規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験
特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性
関連資料FLチューブカタログ.pdf(0.33MB) RoHS2証明書(FLチューブ).pdf(0.12MB)
全長:5m
Φ0.4mm
種類産業機械用ケーブル
全長(m)5
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
用途配線の保護に。
材質ポリエステルモノフィラメント
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+150
特性伸縮性
収納に便利なメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
ライン形状の棚です
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
掛けているだけで作業効率がアップしたり、センス良く配置したりと使い勝手が向上します
眼鏡や財布・時計など、目に見える所に置いておくだけで紛失の確率がダウンします
耐摩擦性に非常にすぐれており、屋外用として線材やホースの保護に最適な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。
伸縮性に富み、裂傷や擦傷に強くすべりが良いため装着もスムーズです。この伸縮チューブ(メッシュチューブ)は、特に油や海水などの浸食に強く、引張強度もありフレキシブルなため、エンジンまわりや船舶の可動保護にも最適です。
材質ポリエステルモノフィラメント
色黒
使用温度範囲(℃)-75~125
特性耐摩擦性、耐油、耐塩水
関連資料FLWチューブカタログ.pdf(0.33MB) RoHS2証明書(FLWチューブ).pdf(0.12MB)
こんなお得な商品も!

ブースタークリップ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.077mm、(空間率)36.8%
材質SUS316
メッシュ200
織り方平織
線径(mm)0.05
収納に便利なメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
掛けているだけで作業効率がアップしたり、センス良く配置したりと使い勝手が向上します
眼鏡や財布・時計など、目に見える所に置いておくだけで紛失の確率がダウンします
色グリーン
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.0547mm、(空間率)41.7%
材質SUS316
メッシュ300
織り方平織
線径(mm)0.03
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.087mm、(空間率)46.9%
材質SUS304
メッシュ200
織り方平織
線径(mm)0.04
コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用
線径(Φmm)5
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
質量(kg/枚)4.31
網目(mm)150×150
1枚
¥819
税込¥901
当日出荷
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。
充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。
色赤・黒
全長(mm)84
歯幅(mm)11.5
通電電流(A)30(最大)125VAC
最大開口(mm)22
材質(カバー)塩化ビニール
絶縁耐圧2000V 1分以上
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
くわえ長さ(mm)23
1セット
¥979
税込¥1,077
当日出荷
仕様ざる径:150mm
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)0.34
目開き(mm)1.0
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
仕様ざる径:130mm
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)0.34
目開き(mm)1.0
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
仕様ざる径:310mm
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)0.34
目開き(mm)1.0
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
仕様ざる径:170mm
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)0.34
目開き(mm)1.0
1個
¥875
税込¥963
翌日出荷
仕様ざる径:310mm
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)0.42
目開き(mm)1.39
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ