吐出プレート:Φ2mm65穴 1枚 Φ3mm29穴 1枚
材質ステンレス
容量(mL)650
直径×高さ(mm)60×240
TKG品番9-1053-0301
TKG品番(2017)6-0928-0801
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
穴径(Φmm)1.5
材質真鍮メッキ付
サイズ小
穴数8
直径×高さ(mm)19×25
TKG品番9-1052-0402
TKG品番(2017)6-0928-0502
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
花についた水滴の表現や、ミニチュアフード・フェイクスイーツなどのザラメや砂糖にオススメのアメリカンダイヤビーズです。
ガラスを砕いたような不揃いな形状と透明感のあるつや感が特徴です。
材質ガラス
練りつぶしの食材を筒の中に入れ押し出します。鯛ソーメン・魚ソーメン・モンブランなどを作る時に大変便利です。
穴径(Φmm)2
付属品プレート5枚
材質18-8ステンレス
まな板材を使用で衛生的です。座金は1穴・2穴・3穴・4穴・5穴・15穴の計6枚が 付いています。練り物や モンブラン等を作る時に 大変便利です。
付属品プレート6枚付
穴径(mm)約Φ2
付属品プレート付(穴径:2mm穴径:3mm各1)
寸法(mm)シリンダー:Φ60×H240
EBM品番356600
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
材質ステンレス鋼
寸法(mm)直径20×25
質量(g)3
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
穴径(Φmm)3
材質18-8ステンレス
サイズ大
穴数9
直径×高さ(mm)38×51
TKG品番9-1052-0401
TKG品番(2017)6-0928-0501
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
座金は1穴、2穴、3穴、4穴、5穴、15穴の計6枚がついています。練りつぶしの食材を筒の中に入れ押し出します。鯛ソーメン、魚ソーメン、モンブラン等を作るときに大変便利です。
材質18-8ステンレス
穴径(Φmm)約2
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
カートリッジサイズ:Φ85×全長198容量:750cc吐出量10~50cc付属品:口金丸(Φ10)×1、口金8切(Φ15)×1・ダイヤルを目盛りに合わせて調節するだけで簡単に定量ずつ 吐出することができます。2種類の口金付でデコレーション、焼型、アミューズの 容器など様々な充填作業にお使いいただけます。専用交換カートリッジはキャップ付なので、残っても そのまま保存できます。ハンドルはすべりにくく握りやすいエルゴノミックデザイン。専用交換カートリッジ3358-75
直径×長さ(mm)85×198
TKG品番9-1051-3302
TKG品番(2017)6-0927-3802
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
材質ソーダガラス
比重2.5
手動・油圧式の搾油機です。菜種・ひまわりの種・ピーナッツなどから油を搾りとることができます。
容器の中に材料を入れ、圧力をかけることで油を搾ります。
付属品綿布2枚
寸法(mm)200×350×455
質量(kg)13.5
容器寸法Φ70×80mm
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌日出荷
黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。
ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。
球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。
各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。
自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。
焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。
切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。
軟質金属、軽金属のピーニング加工に。
「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。
硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)
比重2.55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。
物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。
研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質ソーダガラス
比重2.5
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
関連キーワード