保存に便利なヨーグルトメーカー用容器です。 容器を使って手作りの甘酒や塩麹などの調理ができます。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)100
寸法(Φ×高さH)(mm)90×220
対応機種IYM-013、IYM-012-W、KYM-013、IYM-011、IYM-014、KYM-014
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
リビータンブラー&バーウェアSUPERSTEMSスーパーステムシリーズリビースーパーステムシリーズは特大サイズのグラスウェアです。インパクトがあり、お店のインテリアやディスプレイに最適です。ビュッフェでもサラダボールやヨーグルトのサービス用に使用できユニークな演出ができます。
食器の種類洋食器
全面強化ガラスの為割れにくく、スタッキングが可能なアンピラブルスタックボール。厨房での使用の他、小さいサイズの物はそのまま食卓でも 御使用できます。
材質全面強化ソーダガラス
耐熱温度(℃)120
ヨーグルト発酵食品が自宅で簡単に手作りできるヨーグルトメーカーです。
ヨーグルトは牛乳パックのまま作れるので、簡単衛生的です。
パック牛乳(1000mlまたは500ml)とヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)だけで、自家製ヨーグルトが作れます。
(プレーンカスピ海ヨーグルト甘酒は自動メニューで作れます※1)。
菌温度時間の組み合わせでヨーグルトや様々な発酵食品が作れます
発酵食品例:自家製甘酒(自動メニュー※1)納豆白味噌(西京味噌)クリームチーズ天然酵母など)。
自動メニュー以外のメニューの調理についてはメーカーウェブサイトよりレシピブックをダウンロードしてご覧いただけます。
牛乳パック対応対応
色ホワイト
容量(mL)(牛乳パック)1000まで
質量(g)630
消費電力(W)40
コード長さ(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×274
機能(自動メニュー)プレーンヨーグルト、甘酒
容器容量(L)0.9
設定温度(℃)25~65
タイマー時間1~48
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ヨーグルト・発酵食品が自宅で簡単に手作り、低温調理もできるヨーグルトメーカーです。ヨーグルトは牛乳パック、豆乳パックのまま作れるので、簡単・衛生的です。パック牛乳(1000mLまたは500mL)とヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)だけで、自家製ヨーグルトが作れます。(プレーン・カスピ海ヨーグルト・豆乳ヨーグルト・甘酒は自動メニューで作れます)。菌・温度・時間の組み合わせでヨーグルトや様々な発酵食品が作れます。(発酵食品例:自家製甘酒(自動メニュー)・納豆・西京風味噌・クリームチーズ・天然酵母など)。低温調理など多彩なレシピを搭載!セットしておくだけで様々な簡単料理が作れます。
仕様使用可能牛乳パック:1Lパックまで
付属品容器(900mL)、スプーン(すり切りで25mL)、水切りカップ、牛乳パック用クリップ、レシピブック
材質PP、ABS
色ホワイト
容量(mL)専用容器:900
質量(g)800
定格消費電力(W)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×158×276(ふた込み)
電源コード(m)約1.2
電源(AC V)100 50/60Hz
保証期間お買い上げ日より1年間
温度設定範囲(℃)25~65
時間設定1~48時間
1台
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
材質:耐熱ガラス製。電子レンジ対応
材質耐熱ガラス
容量(mL)170
品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型
直径×高さ(mm)90×48
TKG品番9-1072-1101
TKG品番(2017)6-0953-1401
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)ソーダガラス
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約100
色クリア
目盛なし
色(フタ)クリア
材質(フタ)PMMA(アクリル)
熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40
材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン)
オーブン・電子レンジに使用できます。
材質耐熱陶器
耐熱温度(℃)260
自宅で簡単、ローコストにさまざまな発酵食品がつくれる。
モダンなシルバーパールカラーのデザイン。
便利なLEDディスプレイ画面と食品別容器セット付き。
付属品ヨーグルト容器セット(容器2個、ハンドル1個、蓋1個)、チーズフィルタ1個、納豆(納豆漏斗1個、納豆容器1個)、レシピブック、取扱説明書
材質本体:ABS、PP、SAN 容器:トライタン、PP、PCT、PE、PET
質量(kg)1
消費電力(W)44
電源AC100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×200
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
やわらかいシリコンゴムの中にコシのあるナイロン芯を埋め込んだ新しいスプーンです。離乳食や介助用の他にヨーグルトやジャムなどのビン物もきれいにすくえます。お菓子作りのへらやソース作りにも重宝します。
材質(スプーン)シリコンゴム、(ハンドル・芯)ナイロン66
仕様本体シリコン一体型
種別スプーン
幅(mm)28
サイズ小
耐熱温度(℃)-20~200(煮沸消毒可能)
食器の種類洋食器
やわらかいシリコンゴムの中にコシのあるナイロン芯を埋め込んだ新しいスプーンです。離乳食や介助用の他にヨーグルトやジャムなどのビン物もきれいにすくえます。お菓子作りのへらやソース作りにも重宝します。
材質(スプーン)シリコンゴム、(ハンドル・芯)ナイロン66
種別スプーン
耐熱温度(℃)-20~200(煮沸消毒可能)
食器の種類洋食器
独自の物性による高い吸収力とろ過力で料理の幅広い用途に使えるクッキングペーパー。
食材をくるんで、タレをかけ、チンするだけで、味しみ1品が完成。
天然素材の厚手で丈夫なペーパーで油・水・熱にも強く安心して使えます。(電子レンジ調理OK)
ペーパーはFSC認証パルプを使用し、環境に配慮。
抜群の吸収力で1枚で余分な油140kcal※のカロリーカットができます。 ※鶏のから揚げ320g(約2人分)の場合
乳幼児から大人まで誰もが使いやすく、食べこぼさない魔法のスプーン。さじ部にフチを設け、唇に優しくフィットしますのでこぼしにくく、さじ部が浅いため水平移動でスムーズに食べることができます。離乳食や介護食のほかにもヨーグルト・プリン等デザートにも適しています。
食器の種類洋食器
材質18-8ステンレスミラー仕上げ
種別ソフトスプーン
スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで密閉性に優れています。
積み重ねが可能です。
仕様銀イオン抗菌加工
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコーンゴム
形状丸形
もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛なし
先端がななめにカットされた形状で器のすみまで残さずにすくいやすいスプーンです。
用途ヨーグルトやアイスクリーム・カレーやドリア・マーガリンやジャムをつける時 他コーヒースプーンとして。
食器の種類洋食器
材質ポリプロピレン
種別スイーツスプーン
質量(g)8(1本あたり)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×30×12
耐熱温度(℃)110
1パック(4本)
¥449
税込¥494
翌々日出荷
用途粉末や錠剤などの保存に
材質ポリスチレン
最大外径(mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
混ぜやすい深い形状のミキシングボウル。径を小さめにしているので、コンパクトに収納できます。
材質耐熱ガラス
種別電子レンジ用
電子レンジ○
食器の種類洋食器
種別ヨーグルトスプーン
全長(mm)160
仕上オールミラー仕上
EBM品番2144701
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ヨーグルトをセットするだけ!バネの力で快速水切り、濃厚な水切りヨーグルトをお手軽に。
1晩待たずに、約1時間で水切りヨーグルトが作れます。
ペーパーフィルター不要です。
1.内容器にヨーグルトを入れ、押し部品をのせる。
2.バネを取り付けたフタを押し付ける。
3.パチンとフタをして、1時間待つだけ。
材質フタ:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-20℃)、押し部品:ABS樹脂(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃)、内容器・外容器:AS樹脂(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃)、メッシュ:ポリエステル(225メッシュ)(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃)、バネ:18-8ステンレススチール
容量(L)1.3
1個(1個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
ヨーグルトメーカーミニタイプが新登場!ご自宅でお好みのヨーグルトが簡単に作れます
牛乳に市販のプレーンヨーグルト(又はヨーグルト菌)を入れて混ぜ、本体にセットして5~8時間たてば、オリジナルヨーグルトの完成です。
甘味を加えたりフルーツにかけたり、お料理の隠し味にと色々なものと合わせても相性ぴったり
出来上がったヨーグルトに異常を感じたら、食べないようにしてください。
本製品を使用時は家具、壁などから20cm以上離してご使用ください。
本製品にはON/OFFスイッチおよびタイマーはついていません
電源プラグをコンセントに差し込むと通電し、温度が上昇します。電源プラグを抜くと電源が切れます。
本体正面の電源ランプは通電状態を表すもので、ヨーグルトの出来上がり具合を示すものではありません
通電中の本体温度は約43~45℃になります
ヨーグルトが出来るまでは本体をゆすったり、中をかき混ぜたり、また頻繁に開けて中を覗かないでください。
材質本体:ABS樹脂、カバー:アクリル樹脂、容器:ポリプロピレン
容量(mL)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約14.2x13.8x11.7cm
1個(1個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ヨーグルトをセットするだけ!1時間で水切りヨーグルト。今日食べたい!に応えます。
ペーパーフィルタ不要で繰り返し使えます。
市販のヨーグルトが1パック(最大450g)入ります。
材質(内容器・外容器)AS容器/(ハンドル)ポリアセタール/(フタ)飽和ポリエステル樹脂/(押し部品)ABS樹脂/(メッシュ)ポリエステル(225メッシュ)/(バネ)18-8ステンレススチール
容量(mL)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×135×138
耐熱温度(℃)(内容器・外容器)80/(ハンドル)110/(フタ)100/(押し部品)80/(メッシュ)80
耐冷温度(℃)(内容器・外容器)-20/(ハンドル)-30/(フタ)-20/(押し部品)-30/(メッシュ)-30
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
食器の種類洋食器
種別ヨーグルトスプーン
全長(mm)117
種類117×28
仕上オールミラー仕上
EBM品番7444300
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。 従来機種のHI 99164の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2133という特殊なpH電極を採用。
電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。
円錐状の先端部(ガラス製)はヨーグルトなどの半固形食品に対応。
推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。
用途ヨーグルト専用のプロフェッショナルタイプ
測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000
検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV
寸法(mm)185×93×35.2
質量(g)400
電源(V)1.5
精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2
付属電極pH:FC 2133(温度センサー内蔵ガラスボディ、1mケーブル付き)
温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)
連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)
温度精度±0.4℃
電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能
温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)
校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)
使用電池単三アルカリ電池×4
相対湿度1
データ容量200データまで(pH、mV各100データ)
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
つぶしたり、きったりして細かく食べやすくします。 離乳食やフルーツヨーグルトに。
食器の種類子供用食器
材質18-8ステンレス
幅(mm)24
全長(mm)155
奥行(mm)40
TKG品番9-1834-1301
TKG品番(2017)6-1633-1301
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
1台9役!多彩な調理に対応可能な4合コンパクト炊飯器。セットしてメニューボタンを選択するだけの簡単操作。早炊き・おかゆ・スープ・煮る・ケーキ・蒸す・ヨーグルト・保温と多彩な調理に対応。食べたいころに出来上がる予約設定もできます。4合炊きで単身者はもちろん、4~5人程のご家庭にもおすすめ。メニューボタンは見やすく操作が楽なタッチパネル。どなたでも簡単に操作できます。スタイリッシュでコンパクトなボディはキッチンで場所を取らず設置可能。凹凸の少ないデザインなのでお手入れもサッと拭くだけ。内蓋も外せるからいつでも清潔にご使用いただけます。
仕様予約:30分~24時間(30分刻み)、メニュー:炊飯/早炊き/お粥/スープ/ケーキ/煮る/蒸す/ヨーグルト/保温、蒸発水分量:27
付属品本体、蒸し皿、しゃもじ、電源コード、軽量カップ、保証書付き取扱説明書
材質内蓋:アルミ、フッ素コーティング
質量(kg)約1.93
タイプマイコン式
消費電力(W)最大400
コード長さ(m)約1.2
電源(AC V)100 50/60Hz
動作環境周囲温度約0℃~35℃、周囲湿度約20%~80%(結露無きこと)
消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり385、保温時1回あたり6、予約時1回あたり0.26、待機時1回あたり0.26
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.5×23×19.5
年間消費電力量(kWh/年)118
最大炊飯量0.8L(白米4合)
保温時間(h)12
炊飯、早炊きモード以外にもケーキ作りやヨーグルトなど、6種類の調理モードを搭載。コンパクトなのに炊飯能力はたっぷり4合炊き。暮らしに馴染むシンプルなデザインの炊飯器です。
付属品蒸し皿、計量カップ、しゃもじ、電源コード、取扱説明書兼保証書
材質内釜:アルミ、フッ素樹脂コーティング
質量(kg)1.93
タイプマイコン式
コード長さ(m)1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×200×195
機能メニュー:炊飯、早炊き、お粥、スープ、煮る、ケーキ、蒸す、ヨーグルト、保温
保証期間1年間
消費電力量(Wh)炊飯時:1回あたり385、保温時:1時間あたり6、予約時:1時間あたり0.26、待機時:1時間あたり0.26
最大炊飯量白米4合
保温時間(h)12
ヨーグルト・牛乳・お好きなフルーツを入れて振るだけで手作りオリジナルドリンクの完成。
調理器がセットになった便利なシェイカー。
材質アクリル樹脂
質量(g)295
外径×高さH(Φmm×mm)90×185
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
ケーブル長(m)1
簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。
マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。
省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。
過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。
漏電等による感電を防止LEDディスプレイで温度(約35~70度)、時間(1~99時間)を簡単に設定。
アシストトレーで厚みのあるものも乾燥させられます。
ぬるま湯と食器洗剤で簡単にお手入れできます。
仕様トレー:6段+アシストトレー2
セット内容本体×1台、ヨーグルト容器×4コ、シリコントレー×2枚、フィルター×1枚
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(kg)約6.1
使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
処理能力約6kg
温度調整範囲(℃)約35~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44×33.5×40
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
乳幼児から大人まで誰もが使いやすく、食べこぼさない魔法のスプーン。さじ部にフチを設け、唇に優しくフィットしますのでこぼしにくく、さじ部が浅いため水平移動でスムーズに食べることができます。離乳食や介護食のほかにもヨーグルト・プリン等デザートにも適しています。
食器の種類洋食器
材質18-8ステンレスミラー仕上げ
種別ソフトスプーン
全長(mm)170
サイズ大
質量(g)46
TKG品番9-1835-1001
TKG品番(2017)6-1634-1001
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
乳幼児から大人まで誰もが使いやすく、食べこぼさない魔法のスプーン。さじ部にフチを設け、唇に優しくフィットしますのでこぼしにくく、さじ部が浅いため水平移動でスムーズに食べることができます。離乳食や介護食のほかにもヨーグルト・プリン等デザートにも適しています。
食器の種類洋食器
材質18-8ステンレスミラー仕上げ
種別ソフトスプーン
全長(mm)135
サイズ小
質量(g)20
TKG品番9-1835-1002
TKG品番(2017)6-1634-1002
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
炊飯容量0.5合~2.5合の少量小型炊飯器。無洗米の白米にも対応し、玄米、炊き込みご飯、煮物、ケーキやヨーグルトまで、まさにマルチな炊飯器です。軽く触れるだけのタッチ式操作ボタンは触れると「ピッ」と音の鳴る安心設計。調理時間や予約時間が一目でわかる見やすい液晶カウンターを搭載しています。ちょっとだけ、でも美味しいごはんが食べたい方へオススメです。
適合炊飯量:0.5~2.5号
セット内容本体、電源コード、軽量カップ、しゃもじ、取扱説明書、レシピブック
材質内釜:アルミニウムセラミックコーティング
寸法(mm)幅192×奥行206×高さ212(蓋開け時高さ352mm)
質量(kg)1.6
色ホワイト
容量(mL)内釜:1000
消費電力(W)300
電源AC100V50/60Hz
寸法(直径Φ×高さH)(mm)内釜:144×97
温度(℃)動作時内部:最大135
コード長さ(m)1.2
安全装置温度フューズ(感知温度157℃)
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
飲み物用にも食品の器としても活躍、フタ付き万能タンブラー。。ボダムのアイコニックなダブルウォールグラスをプラスチックにかえ、保存や持ち運びができるようにフタを付けたダブルウォールタンブラー。。食べ物を入れてフタをするだけなので、ヨーグルト、グラノーラ、フルーツ、スムージーなどのブランチを持ち運ぶのも簡単。。ガラスのような美しさと透明感に壊れにくさを兼ね備えた画期的なスナックカップです。。耐久性に優れたBPAフリープラスチックを使用、家族全員が安心して使うことができます。。二重構造が温かいものも冷たいものも最適な温度に長時間保ち、フタ付きなので中身がこぼれることなく安心して持ち運べます。(直立した状態を維持してください。)
仕様食器洗浄乾燥機使用可
付属品蓋
セット内容タンブラーx2
材質AS樹脂・シリコンゴム
質量(g)127
容量(L)0.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【フタを付けた場合】87×123、【フタを付けていない場合】88×115
耐熱温度(℃)AS樹脂(耐熱80/耐冷-30)
1セット(2個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
コンセプトは「朝少し早起きをして自分の時間を楽しむ」ということ。
ヨーグルトやフルーツ、スープにぴったりな小さいサイズ感で、全体的に軽やかな印象のボウルです。
気持ち良さそうに空を飛んでいるかわいい青い鳥(ツバメ)から元気をもらえそうです。
高さをだすことで特別感のあるボウルに仕上がりました。
大きめのプレートと合わせてワンプレートで高台を生かした使い方もおすすめです。
絵柄はひとつひとつ手描きで施しています。
色の濃さやムラ、位置のズレなど個体差が生じます。
仕様【オーブン】不可
材質磁器/下絵付・透明釉/酸化
寸法(mm)107×107×H62 口径107
容量230cc
レンジ可
食器洗浄機可
1枚(1枚)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
半固形食品の測定に適したpH電極を採用。ご飯やパン生地、味噌、こんにゃく、調味料、ゼリー、ジャム、ペースト状のもの、チーズ、ヨーグルトなどに突き刺し測定が可能です。液絡部はオープンジャンクションのため詰まりを最小限に抑えます。食品向けでも使用されるPVDF製のボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。(電極先端部はガラス製)。電極は増幅器を内蔵しておりノイズ誤差を防ぎ、かつ素早く安定した測定を可能にします。 。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ。読み取り値を固定できるホールドボタン。自動温度補償付き。単四アルカリ電池3本で約1400時間の使用が可能。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ。持ち運びに便利なケース付き
付属品PH電極:FC 2023(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付)
測定範囲pH-mV:±825mV
質量(g)196
電源単四アルカリ電池X3(約1400時間の継続使用が可能)
精度(pH-mV):±1mV
測定範囲(pH)0.00~12.00(付属電極FC 2023を使用時)、本体表示は-2.00~16.00
温度測定範囲(℃)0~50(付属電極FC 2023を使用時)、本体表示は-5.0~105.0
精度(pH)±0.02、±0.1
温度補償自動(-5.0~105.0℃)
温度精度±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)
校正自動で1点または2点校正
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択
検出単位pH :0.01pH、0.1pH、pH-mV:1mV、温度:0.1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
本器は牛乳の製造工程でのpH測定に適しており、また電極は牛乳の測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極先端部は円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用しており、ヨーグルトなど半固形の乳製品の測定にも効果的です。
自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
乳製品の測定にも適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途牛乳の製造工程でのpH測定
測定範囲(pH)0.0~14.0
検出単位0.1pH
付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他
質量(g)50
電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)159×51×21
精度(pH)±0.2(25℃)
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)
使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)
オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし
電極ガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ