58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷




1個
4,972 税込5,469
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
1個
349 税込384
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ホイールハブのベアリング抜き・圧入ができる手動タイプです。
用途乗用車用 全長(mm)330 質量(kg)2.5 破断荷重(t)1 爪長さ(mm)155 テーパーカラー(mm)24~50 適合範囲(mm)50~135 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷


ベアリングプーラー 強力型 モノタロウ 動画あり
プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。 材質CRV
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


小径車リア用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 アルミ製フリーボディ、72ノッチ(6爪)。 リア : 4ベアリング。 対応変速数 : 8/9/10s。
質量(g)210 寸法(mm)(オーバーロックナット)135 仕様スポーク穴:32H
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに セット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2) ねじの種類プーラーボルト:平行ねじ サイズ(mm)18(センターボルト頭部) 適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

・日本精工(NSK)のハブベアリング、HB-S010です。・自動車の車体と車輪をつなぐ役割を果たすハブベアリング。目にする機会は少ないのですがハブベアリングは非常に重要な役割をはたしています。・機械や機械の部品などを、動かすときに発生する熱や摩擦などベアリングを介して軽減するための重要な部品です。・車には数多くの部品が使われており、ハブベアリングもその部品の中の一つです。特に消耗品として重要な役割を果たします。・目にする機会は少なく、異常を目視で発見することはごく稀です。車のベアリングの異常は、殆どハンドルを握ったとき感じる感覚と、耳で聞こえる音が一番大きな要素になります。・普段から車の音や感覚を大事にする事を習慣づけましょう。異常を感じた場合は放置せず早めに修理・交換を行いましょう。
取付場所リア 純正品番46860-64L00/46860-76G00/43210-4A00B,00C/44130-4A0A1
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

・日本精工(NSK)のハブベアリング、HB3-T020です。・自動車の車体と車輪をつなぐ役割を果たすハブベアリング。目にする機会は少ないのですがハブベアリングは非常に重要な役割をはたしています。・機械や機械の部品などを、動かすときに発生する熱や摩擦などベアリングを介して軽減するための重要な部品です。・車には数多くの部品が使われており、ハブベアリングもその部品の中の一つです。特に消耗品として重要な役割を果たします。・目にする機会は少なく、異常を目視で発見することはごく稀です。車のベアリングの異常は、殆どハンドルを握ったとき感じる感覚と、耳で聞こえる音が一番大きな要素になります。・普段から車の音や感覚を大事にする事を習慣づけましょう。異常を感じた場合は放置せず早めに修理・交換を行いましょう。
取付場所リア 純正品番42410-44021
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

・日本精工(NSK)のハブベアリング、HB3-T017です。・自動車の車体と車輪をつなぐ役割を果たすハブベアリング。目にする機会は少ないのですがハブベアリングは非常に重要な役割をはたしています。・機械や機械の部品などを、動かすときに発生する熱や摩擦などベアリングを介して軽減するための重要な部品です。・車には数多くの部品が使われており、ハブベアリングもその部品の中の一つです。特に消耗品として重要な役割を果たします。・目にする機会は少なく、異常を目視で発見することはごく稀です。車のベアリングの異常は、殆どハンドルを握ったとき感じる感覚と、耳で聞こえる音が一番大きな要素になります。・普段から車の音や感覚を大事にする事を習慣づけましょう。異常を感じた場合は放置せず早めに修理・交換を行いましょう。
取付場所リア 純正品番42450-47040
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)JTEKT ハブベアリング
・JTEKTのハブベアリング、HB3-T510です。・自動車の車体と車輪をつなぐ役割を果たすハブベアリング。目にする機会は少ないのですがハブベアリングは非常に重要な役割をはたしています。・機械や機械の部品などを、動かすときに発生する熱や摩擦などベアリングを介して軽減するための重要な部品です。・車には数多くの部品が使われており、ハブベアリングもその部品の中の一つです。特に消耗品として重要な役割を果たします。・目にする機会は少なく、異常を目視で発見することはごく稀です。車のベアリングの異常は、殆どハンドルを握ったとき感じる感覚と、耳で聞こえる音が一番大きな要素になります。・普段から車の音や感覚を大事にする事を習慣づけましょう。異常を感じた場合は放置せず早めに修理・交換を行いましょう。
取付場所リア 純正品番42450-52060/42450-52061/42450-74020
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

・日本精工(NSK)のハブベアリング、HB3-T046です。・自動車の車体と車輪をつなぐ役割を果たすハブベアリング。目にする機会は少ないのですがハブベアリングは非常に重要な役割をはたしています。・機械や機械の部品などを、動かすときに発生する熱や摩擦などベアリングを介して軽減するための重要な部品です。・車には数多くの部品が使われており、ハブベアリングもその部品の中の一つです。特に消耗品として重要な役割を果たします。・目にする機会は少なく、異常を目視で発見することはごく稀です。車のベアリングの異常は、殆どハンドルを握ったとき感じる感覚と、耳で聞こえる音が一番大きな要素になります。・普段から車の音や感覚を大事にする事を習慣づけましょう。異常を感じた場合は放置せず早めに修理・交換を行いましょう。
取付場所リア 純正品番42450-52060/42450-52061
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)リアホイールベアリング
自働車のホイール用ハブベアリングです。
メーカートヨタ 形式TRH214W・219W TRH224W・229W KDH200・201 KDH222B・227B 代表車種ハイエース 主な適合純正品番90363-40071
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ランドクルーザーの必需品 リアハブ3穴付きナット脱着用
用途リアアクスルベアリングロックナットの脱着に使用します。 寸法(mm)ピンの中心から:51 差込角(mm)12.7 ピン径(Φmm)7 適合車種トヨタ ランドクルーザー RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番(工具)09509-25011、(部品)42427-60021
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

モデル FH-M645 オーバーロックナット寸法 150mm(12mmスルーアクスル) ディスクローター センターロックマウントシステム 信頼性が高く剛性の高い3バリエーションのフリーハブ 素早い駆動力の伝達を可能にするクイックエンゲージメント カップ&コーンベアリング センターロックローターマウントシステム 8/9/10スピード対応
寸法(mm)12
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐久性。スムーズな回転 調整可能なベアリングシステム(カップ&コーン)
仕様(適合リアスピード)10/11スピード タイプリムブレーキ スポーク数32H 寸法(mm)(OLD)130 軸長(mm)141、(QR)163
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレス式カートリッジベアリング専用のスライドハンマー。 コレット、伸縮可能なシャフト、しっかりとした重さのスライドハンマー(960g)を利用して、真っすぐに衝撃を与えることでベアリングを確実に抜き出します。 内径6~32 mmのベアリングと互換性があり、ハブ、リアサス、ボトムブラケットなど、自転車のほとんどのプレス式カートリッジベアリングに対応します。 5つのコレットは、6mmから32mmまでの様々なプレス式カートリッジベアリングの内径に適合 シャフトは165mmから233mmまで伸縮可能です 便利な収納ケースが付属
アズワン品番64-8086-31
1セット
75,980 税込83,578
翌日出荷

ENEツーリングハブにディスク用ハブが登場!。アルミ冷間鍛造ラージフランジシェル。シマノ用カセット対応。10段、11段対応(10段は付属のスペーサーを装着して下さい)。シールドベアリング。32Hのみ
用途ディスク用 セット内容リア 135mm(PCD:58mm、フランジ間隔:56.4mm、オフセット:7.5mm) シルバー 質量(g)408
1個
12,980 税込14,278
欠品中

高い耐久性とスムーズな回転でパフォーマンスを維持 内装のOリングとグリススリーブ 高品質のカップおよびコーンベアリング
寸法(mm)OLD:130、フランジ間:56.9、オフセット:9.75 質量(g)平均:368 シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ ブレーキ種類リムブレーキ 固定方法クイックリリースタイプ 寸法P.C.D.(mm)左/右:44/45 フランジ径(Φmm)左/右:52.8/53.8
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モデル FH-M640 オーバーロックナット寸法 135mm(10/12mmスルーアクスル) ディスクローター センターロックマウントシステム 信頼性が高く剛性の高い3バリエーションのフリーハブ 素早い駆動力の伝達を可能にするクイックエンゲージメント カップ&コーンベアリング センターロックローターマウントシステム 8/9/10スピード対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マシンはより軽く、そしてより速くよりスムーズな走りへと。 DH、スロープスタイル、アグレッシブ、オールマウンテン、あるいはノースシェアフリーライド。 いずれのライディングスタイルにおいても、New SAINTがかつてない威力を発揮する。 その極め尽くしたコントロール性が、ライダーに流れるような新たなライディングを見い出させる。 モデル FH-M825 オーバーロックナット寸法 150mm(12mmスルーアクスル) ディスクローター センターロックマウントシステム 平均重量 - ペダリングに素早く反応、スムーズな回転と剛性を併せ持つフリーハブ センターロックローターマウント スムーズな回転性能 メンテナンス性向上 カップ&コーンベアリング 8/9/10スピード対応
寸法(mm)12
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マシンはより軽く、そしてより速くよりスムーズな走りへと。 DH、スロープスタイル、アグレッシブ、オールマウンテン、あるいはノースシェアフリーライド。 いずれのライディングスタイルにおいても、New SAINTがかつてない威力を発揮する。 その極め尽くしたコントロール性が、ライダーに流れるような新たなライディングを見い出させる。 モデル FH-M820 オーバーロックナット寸法 135mm(10/12mmスルーアクスル) ディスクローター センターロックマウントシステム ペダリングに素早く反応、スムーズな回転と剛性を併せ持つフリーハブ センターロックローターマウント スムーズな回転性能 メンテナンス性向上 カップ&コーンベアリング 8/9/10スピード対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製ベアリングカバー。シールドベアリング。アルミ冷間鍛造シェル。36H。両側固定ギア(NJS認可商品ではありません)。フロント100mm、リア120mm
1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製ベアリングカバー。シールドベアリング。アルミ冷間鍛造シェル。32H。両側固定ギア(NJS認可商品ではありません)。フロント100mm、リア120mm
1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製ベアリングカバー。シールドベアリング。アルミ冷間鍛造シェル。32H。片側フリー、片側固定タイプ
セット内容リア ブラック
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷

トラックのハブ(ドラム)付きホイールの、ベアリンググリス部を濡らさずに水洗いが可能になり、長期放置時のほこり付着防止にも役立ちます。
適合~7tフロント&リア、トレーラー用
1セット(2個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

パイロットベアリングプーラーセット モノタロウ 動画あり
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに 適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm セット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個 足幅約26~66mm(内寸) 適合ベアリング内径(Φmm)8~29
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ボールベアリング
規格#6004 部品名称ボ-ルベアリング 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.94MB) 図解NoMGA223 ドウリョクデンタツ部品_No.7、MGA185 リアミッション デフクミタテ部品_No.37、MGA185 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.8、MGA187 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.8、MGA226 リアミッション デフクミタテ部品_No.37、MGA228 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.8、MGA227 リアミッション デフクミタテ部品_No.37、MGA229 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.8、MGA229-2 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.8、MGA228-2 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.8、MGA226 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.8、MGA227 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.8
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング
部品名称ベアリング 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(1.01MB) 図解NoMGA227 リアミッション デフクミタテ部品_No.51、CM220RC プロペラシャフトクミタテ,カリハクドウクミタテ部品_No.30、MGA220 プロペラシャフト,カリハクドウ部品_No.33、MGA220 プロペラシャフト,カリハクドウ部品_No.11、MGA223 カリハブレーキ,カリハクドウ部品_No.3、CM220RC プロペラシャフトクミタテ,カリハクドウクミタテ部品_No.11
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング
備考#6205 部品名称ベアリング 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.93MB) 図解NoCM220RC プロペラシャフトクミタテ,カリハクドウクミタテ部品_No.22、BP416MTD ミッション、テンリン、ユウドウリン部品_No.38、MGA228 カリハクドウ,カリハ部品_No.7、MGA227 リアミッション デフクミタテ部品_No.5、MGA226 カリハクドウ,カリハ部品_No.7、MGA220 プロペラシャフト,カリハクドウ部品_No.25、MGA187 カリハクドウ,カリハ部品_No.7、MGA229 カリハクドウ,カリハ部品_No.7、MGA228-2 カリハクドウ,カリハ部品_No.7、BP416MFD ミッション、テンリン、ユウドウリン部品_No.38、MGA223 カリハブレーキ,カリハクドウ部品_No.34、MGA223 デフクミタテ部品_No.16、MGA226 リアミッション デフクミタテ部品_No.5、MGA185 リアミッション デフクミタテ部品_No.5、MGA229-2 カリハクドウ,カリハ部品_No.7、MGA185 カリハクドウ,カリハ部品_No.7、MGA227 カリハクドウ,カリハ部品_No.7
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷


カンパニョーロ GHIBLI チューブラー ピスト用 後のみ DISC
仕様リム:フルカーボン チューブラー、ハブ:トラック専用 シングル(コグは付属しません)、CULTベアリング 質量(g)825
1枚
499,800 税込549,780
6日以内出荷

快適な打鍵感を実現するEXTRA TOUCHシリーズ!メカニカルキーボードと同じキートップ設計を採用し、高性能光学式センサー採用のトラックボールを搭載したプレミアムメンブレンワイヤレスキーボード。 光学式トラックボールとマウスの右クリック・左クリック、戻る・進むボタン、マウスホイール機能を搭載し、マウス操作も同時にできるトラックボール付ワイヤレスキーボードです。 各段を階段状に配置し、各キーの上部が指の動きに合わせて湾曲した「ステップスカルプチャー構造」と、各キーの上部が窪んだ「シリンドリカル構造」により、誤入力や無駄な指の動きをなくし、快適な打鍵を実現するEXTRA TOUCHシリーズです。 キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。 傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。 打鍵しやすい19mmのキーピッチと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。 レシーバーは本体内部に収納可能です。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 トラックボールの動きを検出するセンサーに、ゲーミンググレードの高性能光学式センサーを採用し、その光学式センサーに最適なトラックボールの色、コーティング層の厚み等を徹底解析し、究極のポインタ追従性を実現しています。 支持球に直径2.5mmの大型人工ルビーを採用しています。表面が滑らかなもののみを厳選した最高級品質の支持球を用いることで、操球感が格段に向上しています。 また支持球の大径化により、支持球が手あか等のゴミに埋もれにくく、メンテナンス頻度を低減させます。 ドライバユーティリティ上で設定を行うとキーボードが記憶し、ユーティリティをインストールしていないほかのパソコンでもそのままの設定でキーボードを使用可能です。 キーの軸受けに摩耗に強いPOM(ポリアセタール)リングを搭載し、ガタ付きが少なくなめらかな打鍵感を実現しています。 手首から手のひら全体をサポートするソフトなクッション素材のリストレストを、本体手前に配置。長時間のパソコン作業による手首への負担を軽減します。
ブラック 対応OSWindows 11/10/8.1/7 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 通信方式GFSK方式 キー配列108キー(日本語配列)+マウス 4ボタン 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) キーボードメンブレン アズワン品番64-2318-55 インターフェイスUSB 電波周波数(GHz)2.4帯
1個
13,980 税込15,378
当日出荷