216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イージーリペアキット ハウスボックス 動画あり
フローリングや家具の小さなキズ(凹み・えぐれ・線キズ)の補修ができるキットです。
危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「初めてのキズ補修で不安」、「リペアや修復に最適なツールのセットはないか」という方におススメ!環境・耐久性も考慮し、”なるべくEco””なるべく耐久性””なるべく安く”を重視したキットです。分かりやすい取扱い説明書も入っていますので、初めての方でも安心です。これから補修を始めるという方はまずはこれ!お試しください!
用途フローリングの補修 仕様対応可能なキズ:フローリングや建具などの木質建材のキズ(シート建材にも使用可能) セット内容ハードワックス20色セット、スペシャルフィラーズアプリケーター、ホットナイフB2006(コテ)、単三電池4本、ブラッシュペン3本セット、リキッドサンドペーパー120mL(アルコール系弱溶剤)、ウルトラボンドマーカー 艶3種、マクソントランサー、スチールウール、ウエス2枚 材質(ケース)ポリプロピレン ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×60×160 危険物の類別非危険物
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷

ソフトワックスは指先でコネるだけで自由に色混ぜでき、素早く補修できます。クレヨンタイプの補修材と比べて密着性(粘性)がとても高く、自由に成形可能な商品です。角の欠け・えぐれキズ・穴・すき間埋め補修に適しています。
用途ドア、建具、家具などの補修に セット内容ソフトワックス(約4cm/10g)4色 各1本、専用ヘラ 1個 材質専用ヘラ/ABS樹脂 成分ソフトワックス/パラフィンワックス・顔料 危険物の類別非危険物
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新建材(オレフィンシート)にも対応したイージーリペアスティック(充填剤)(旧名称 シェラックつや消し)の23色セットに、用途に合わせて使えるコテを2種類セットにした補修キット。
用途塩ビ、オレフィンシートなどのフローリング、建具等の傷補修(木製にも使用可能)
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

プラスチックリペアキット ハンディ・クラウン 動画あり
合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。 室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)
用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生 塩ビパイプ修理 ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復に セット内容プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書 成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレート 対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂 硬度ヌープ硬さ:11 曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10 耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧) 曲げ強度(kg/cm2)6.2×10 吸水量(mg/cm2)0.67 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.016L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場で起こりがちなフローリング・ドア・建具の凹み・えぐれ・欠けキズを劇的解決!!
用途床暖房の熱にも強く、シート張りの建材にも使用可能 セット内容ホットナイフB2006・ハードワックス20色・スペシャルフィラーズアプリケーター2個・ブラッシュペン3種・ウルトラボンドマーカー3種・その他(ウエス・単三電池4本) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状水溶性
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

フロアリペアキット 電池式 モノタロウ 動画あり
家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修が出来ます。 作業時に見やすいライト付きです。
用途家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修に セット内容本体×1、リペアスティック×6色、ミニヘラ、安全スタンド(付属品) 質量(g)約150(電池含まず) 電圧(V)4.5 消費電力(W)6 本体寸法(mm)36×170 使用電池単三アルカリ乾電池×3 定格使用時間(分)50 危険物の類別非危険物 取扱説明書(1.0MB)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

視界が良好になり、キズが拡がるのを防ぎます。 レジンが、ガラスに近い屈折率なので、修理箇所の跡がほとんど残りません。 作業時間、たったの40分。より簡単で手軽にウィンドリペアができます。
用途フロントガラス傷修理 セット内容注射器、1ショットレジン、台座、スクレーパー、透明シール (各1個) 危険物の類別非危険物
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。 セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック10色(RAS-2/RAS-3/RAS-4/RAS-5/RAS-6/RAS-7/RAS-9/RAS-10/RAS-13/RAS-14)×各1、専用コテ台、混色表 危険物の類別非危険物
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

ハウスボックスイージーリペアキット
つき板フローリングに加え、シートフローリングなどの熱に弱い建材の補修ができます。専用補修スティック4本と電池コテを組み合わせたセットです。床暖房の熱にも強く、丈夫な補修ができます。
用途フローリングのえぐれキズの補修。 成分(補修スティック)パラフィン セット内容ホットナイフB2006、ゴシゴシスクレーパー、イージーリペアスティック201・202・203・204、ミニヘラ 最高温度(℃)(電池コテ)200 危険物の類別非危険物
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウスボックス大工さんの補修箱
セット内容シェラックつや消し12本(色No.103、104、137、138、144、156、161、163、178、350、900、980)、電池コテ(電池別売)、ツインマーカー(小)×2本、ゴシゴシスクレーパー、スチールウール、ウエス、ケース、説明書 危険物の類別非危険物
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

車のフロントガラスに出来てしまった飛び石キズの補修キットです。 こだわりのインジェクター、使いやすい吸盤式台座で初心者でも比較的容易に作業が行えます。
セット内容インジェクター1個、ピン1個、UVレジン2mL、ピストン1個、クリア板1枚、吸盤2個、UVレジン袋(太陽光・UV遮断)、カミソリ1個、クリアフィルム5枚 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2mL 危険物の性状非水溶性
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

MH3939 デントマジック 武蔵ホルト 動画あり
パテも塗料も使わずボディのへこみの補修が出来るキットです。天候や作業場所に左右されず、初心者にも作業が可能です。
材質プラスチック、アルミ 質量(g)520 吸着面寸法(Φmm)45 最大吸着能力(kg)約9kg/mm2(気温23℃)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

UFIXITだけの4点ポジショニングツールを採用。初めての方でも作業がしやすくきれいに仕上がります。 浸透性に優れた特殊レジンがキズに浸透・硬化することで、キズに広がりを防ぎ、目立たなくします。 紫外線&付属フィルムで硬化させる特殊レジンを採用しているため、焦らず自分のペースで作業ができます。 内容量は補修作業約5回分です。
成分UV硬化レジン、添加剤 トラスコ品番776-5363 質量(g)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×112×25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.07L 危険物の性状非水溶性
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

セット内容シェラスティック 10本、電気コテ 1個、耐熱保護材20cc 1個、ツインマーカー 1個、スチールウールS 1個、布 1枚、コテ台 1個 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

リペアキッド「補修小僧」は電動工具を使わず、材料をボトルに入れて振るだけで混合ができます。 3~5cmの付加さがある欠損も手軽に治せる簡易補修キットです。 硬化後は重量物の走行でも割れない高強度を発揮します。 施工中も臭いが少なく、消防法の非危険物に該当しますので、安全に保管・ご使用いただけます。
用途コンクリートの欠損部の補修に アンカー痕や排水桝周辺の欠け等の補修に 【欠損補修例】(1セットあたり) 110cm×10cmの場合:深さ10mmで5カ所 220cm×20cmの場合:深さ12mmで1カ所 330cm×30cmの場合:深さ 6mmで1カ所 ※下地の状況により補修面積は増減します。 【使用方法】 1.施工箇所を養生します。 2.骨材に主剤、硬化剤、硬化促進剤を投入します。 3.投入後、容器を逆さまにして樹脂を絡ませ、色が均一になるまでよく振って混合します。 4.補修部に材料を配ります。 5.付属の金ゴテで材料を整えます。 仕様開放時間:6~12時間 セット内容主剤100g×2、硬化剤100g×2、骨材900g×2、硬化促進剤4g×2、金ゴテ1丁 容量2.2kgセット 可使時間(分)5~10 危険物の類別非危険物 添加量硬化促進剤:冬期(10d以下)全量、春秋(10~25℃)半量、夏期(25℃以上)藩領~未添加
1セット(2.2kg)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電熱ピンを樹脂パーツの割れた面に直接溶かし込み素早く簡単に補修・補強します。 電熱ピンを埋め込むので衝撃やねじれに強い。 部品修理により、部品交換コストの削減に貢献します。 臨機応変に使い分け可能な電熱ピンのバリエーション。一般的な厚さの材質ならΦ0.8mm、カウルなど薄い材質の樹脂及び薄板などにはΦ0.5mmをご使用ください。
危険物の類別非危険物
1袋(50本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 調色プレートを使用すると、調色も楽にできます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボン セット内容かくれん棒プロ 3本(ライトオーク、Mブラウンオーク、ダークブラウン)、木目書きペン 2本(ダークブロンズ、ブラック)、電熱補修コテ、耐熱保護ジェル、つや消しウール、耐熱調色プレート 消費電力(W)18 コテ先温度(℃)約150 危険等級 アズワン品番64-5076-15 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷


ウインドシールドリペアキットは、小石などで損傷した自動車フロントガラス用の太陽光で自然硬化する補修剤です。 ブルズアイやスターブレイク、欠けをすぐに修理することができます。 クラック状(ひび割れ)の損傷には使用できません。
用途ガラス補修剤 使用方法1.損傷箇所のガラス片を取り除き、クリーナーなどで油分を取り除きます。2.両面テープ冶具の保護シールを剥がしてください。両面テープ冶具を破損部中央に貼ってください。・直径10mm切込み部中央に破損部がくるように貼ってください。緑色部分が表です。3.圧着後、表側(緑色)保護シールを剥がしてください。4.緑色保護シールを剥がした所に付属のディスク(グレー)を貼りつけてください。・ディスクのノズル部が上を向くように取り付けてください。5.ディスク中央部の穴にレジンを注入してください。・注入量は、ディスクノズル部より出ない程度。6.ディスク中央部にシリンジを取り付けてください。・必ず、奥まで差し込んでください。7.ディスクにシリンジを取り付け後、プランジャーを上部切り口リンクに掛けた状態で10分間保持してください。8.10分保持後、7の状態でシリンジを取り外します。取り外し後、再度シリンジを取り付けプランジャーを一段下げ20分間保持してください。9.ディスクと両面テープ冶具を取り外し。テープ糊とレジンを取り除いてください。10.補修部にレジンを塗布し付属の黄色シートを当ててください。11.黄色いシートを当てた後、ヘラ等で空気を取り除き15分間放置してください。12.黄色いシートを取り外し、カッターでレジンを取り除いてください。その際、ガラスに傷を付けない様に細心の注意を払ってください。 液色透明 付属品レジン0.75mL、シリンジ、両面テープ冶具、ディスク、フィルム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(5mL)
3,298 税込3,628
8日以内出荷

ダブルアクションサンダーの補修用パッドです。
仕様TONE リペアキット ダブルアクションサンダー用補修用パッド 摘要マジック仕様 質量(g)99 サイズ(mm)125 2018年トラスコ掲載ページ5 0528
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,790 税込3,069
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

用途EA922AB-37用の消耗品キットになります。 付属品台座12個、粘着テープ12個、透明シール12枚、ワンショットレジン12個、エアファイルター、ガラス光沢財、スクレーパー替え刃、ピットレジン 危険物の類別非危険物
1袋
29,300 税込32,230
当日出荷

ウレタンを充填させたファイバーグラステープを水に浸すことで硬化が開始する簡易補修テープの配管補修用キットです。 反射型テープにより、パイプ漏れ補修個所の確認が容易です。
用途漏れ・割れが発生しているパイプ類の補修と補強。 配管継手ダクトの補修と補強。 可使時間(分)3~5 硬化時間(分)(25℃)30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンショットレジン0.75ml、ガラス光沢剤10ml、ピットレジン2ml。ウインドウリペア施工器具のキットに、12回分の消耗品がセット。自動車のフロントガラスにできたキズを補修します。
セット内容消耗品キット(12回分)、吸排気インジェクター、紫外線ランプ、吸気/加圧ユニット(赤・青)、圧力ゲージ、60cmホース、スクレーパー、ピーラー、極薄ワッシャー×2枚 無色透明 使用温度範囲(℃)10~25 硬化時間(分)5 危険物の類別非危険物
1台
90,900 税込99,990
8日以内出荷

イージーリペアキットPRO ハウスボックス 動画あり
・短時間でこて先温度が立ち上がるため、スピーディーに補修が行えます。・フローリングや家具の小さなキズ(1.5cm前後)が補修できます。・密着性・耐久性共に優れた商品です。・イージーリペアスティック同士での混色が可能です。・ランニングコスト1日あたり約1円。1日90分使用 フル充電の場合(メーカー調べ)。・どこでも使えるコードレス。・ニッケル水素電池を使用することでUSB充電が可能です。アルカリ乾電池の使用も可能
用途フローリングや家具の凹み、えぐれ、キズ補修 成分イージーリペアスティック(パラフィン油脂・顔料)、木目ペン(アルコール・染料) セット内容ヒートアイロンPRO(付属品:キャップ、USBケーブル1本※乾電池別売り)、ゴシゴシスクレーパー、木目ペン、スチールウール、イージーリペアスティック×6本【ライト】113.119.163.303.900.980【ダーク】106.204.207.350.853.900 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.7mL 危険物の性状非水溶性
1セット
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手作業のみで簡易的に施工できます。早期解放、工期短縮、低温下で使用可能。高耐久性
用途アスファルト舗装補修、凹凸補修、段差補修、欠損部穴埋め トラスコ品番468-6193 セット内容モルタル用樹脂 2缶、モルタル用骨材 2袋、撒き砂 1袋、冬期用硬化剤 2袋 ブラック 容量(kg)20 容量(g)20kg 危険物の類別非危険物 硬化時間諸条件により変化(25℃) 施工面積(m2)1.0(厚さ10 可使時間(時間)混合後、早急に使用の必要あり(25℃)
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

JTC2572 充電式プラスチックリペアキット JTC 動画あり
自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。
セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル 内蔵電池リチウムイオン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

自動車用のマフラー、テールパイプ等のひび割れ、亀裂をシールに最適。 トラック、トラクター、農業機器等にも使用可能。
用途メンテナンス 耐熱温度(℃)~540 危険物の類別非危険物
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

手作業のみで簡易的に施工できます。早期解放、工期短縮、低温下で使用可能。高耐久性
用途コンクリート舗装補修、凹凸補修、段差補修、欠損部穴埋め トラスコ品番468-6192 セット内容モルタル用樹脂 2缶、モルタル用骨材 2袋、撒き砂 1袋、冬期用硬化剤 2袋、プライマー用樹脂 1缶、プライマー用硬化剤 1袋 ライトグレー 容量(kg)20 容量(g)20.kg 危険物の類別非危険物 硬化時間諸条件により変化(25℃) 施工面積(m2)1.0(厚さ10 可使時間(時間)混合後、早急に使用の必要あり(25℃)
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

1個
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1セットほか
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

シェラック艶消しタイプは、傷(補修箇所)にハンダゴテで溶かして充填後、専用スクレーパーで削るだけですので、熱に弱い塩ビ・オレフィンシートを使用した木質材の補修にも適しています。 他の補修材に比べ、補修箇所での調色が出来るため色合わせしやすいのが特徴です。 床から建具までいろいろな場所で使用できます。
危険物の類別非危険物
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材 水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後) 温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150) 内容量(g)各57 完全硬化時間強度100%(20℃):24時間 養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃) 危険物の類別非危険物 接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分
1セット
15,600 税込17,160
翌日出荷

デイトナ製マスターシリンダー専用補修品。・リペアキット。・5/8ラジアル用
用途デイトナ製マスターシリンダー専用補修品。リペアキット。5/8ラジアル用
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)リペアキット
エコ商品
伸縮スピンナハンドルNS4EH用のリペアキットです。伸縮スピンナハンドルの補修パーツです。
材質構造用鋼 質量(g)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,729 税込3,002
4日以内出荷

NISSIN横型クラッチマスターシリンダー用補修部品
適合クラッチマスターシリンダー用 セット内容ピストン、プライマリー&セカンダリーカップ、ブーツ、スプリング、サークリップ、Oリング 主な適合車種NISSIN横型クラッチマスターシリンダー用補修部品
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ラジアルクラッチマスターシリンダー(縦型)用 タイプΦ19ラジアルクラッチ専用 主な適合車種NISSIN ラジアルクラッチ/マスターシリンダー補修品
1個
3,988 税込4,387
翌々日出荷

▶初期 / 完全硬化時間 10分 / 24時間 ▶液色 茶色
用途傷、破損したリアウインドデフォッガ のグリッド線の修復 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1mL 危険物の性状非水溶性
1セット
5,098 税込5,608
4日以内出荷