エスコ品番EA638DN-75
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)50
種類リンク
内径(Φmm)60
線径(Φmm)6
表面処理研磨
1個
¥325
税込¥358
当日出荷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×18×82
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×18×82
材質(ケース)ポリピレン・スチロール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
代表車種EN650AGF
主な適合純正品番671B2560
主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
材質ステンレス
種類リンク
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
仕上電解研磨
SKF ニードルローラースラストベアリングには、保持力を高くして、多数のニードルローラーを確実に保持してガイドできる安定したケージが付いています。ニードルローラースラストベアリングは、最小の軸方向スペースで高レベルの剛性を実現します。隣接する機械部品の面が軌道となる用途では、ニードルローラースラストベアリングが従来のスラストワッシャよりも不要なスペースを利用できます。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
仕様●内径:60mm●外径:85mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:1mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0133
アズワン品番65-7932-61
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
材質鉄
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

リング ステンレス製
モノタロウ
¥75~
税込¥83~
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
エスコ品番EA638DN-4
材質ステンレス(SUS316)
形状(線)三角
種類リンク
内径(Φmm)22
線径(Φmm)2.3
使用荷重(kg)4
表面処理研磨
1セット(10個)
¥510
税込¥561
当日出荷
書類をカチッとリングでまとめて整理できます。綴じたカードや用紙の抜き差し作業にも便利。
用途書類整理。見本帳のまとめ。
材質(本体)鉄+ニッケルメッキ
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ)
トラスコ品番744-5229
質量(g)10
内径(Φmm)13
線径(Φmm)1.8
1セット(10個)
¥169
税込¥186
当日出荷
カード類や穴を開けた書類の整理保管に。
ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA638CV-16
材質スチール
種類リングキャッチ
使用荷重(kg)350
表面処理亜鉛メッキ
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
こんなお得な商品も!

パーツケース 樹脂製 仕切りなし
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
あらゆる小物収納の決定版です。
凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。
引っ掛かり軽減、スマートデザインです。
開けやすい、本体スリット加工です。
蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適!
材質コーポリマー
色クリア
エスコ品番EA638DN-22
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
線径(Φmm)10
使用荷重(kg)600
表面処理研磨
リング内寸(mm)60×40
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
細かいものも楽々収納。カラーで仕切れるすぐれもの。
仕切数(個)なし
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等
材質SUS304
種類リンク
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
大き目リングが2個付いております。
付属品リング×2個
材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール
形状オフセットD型
リング外径(Φmm)約27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ロック機能なし
クーラーキャップ及び室内換気孔キャップの筒部(筒長:60mm)を延長させるパーツです。
様々な壁厚に対応できるよう、15mm単位の切込みが付いています。現場にて簡単な工具で切断し対応できます。
材質ABS樹脂
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)175
軸穴種別穴用
エスコ品番EA682SB-2
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)170
軸穴種別軸用
リング穴径(Φmm)19~60
エスコ品番EA590BB-2
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)180
軸穴種別軸用
リング穴径(Φmm)19~60
エスコ品番EA590B-3
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 60mm外径 = 67mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)175
軸穴種別軸用
エスコ品番EA682SA-2
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 60mm外径 = 80mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)180
軸穴種別穴用
リング穴径(Φmm)19~60
先端径(mm)1.8
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)170
軸穴種別穴用
リング穴径(Φmm)19~60
エスコ品番EA590AB-2
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 60mm外径 = 76mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)175
軸穴種別軸用
エスコ品番EA682SA-12
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
全長(mm)170
サイズA21
質量(g)160
先端チップ径(mm)1.8
アズワン品番64-2234-13
リング径(Φmm)19~60
1丁
¥5,580
税込¥6,138
翌日出荷
全長(mm)170
アズワン品番64-2234-08
リング径(Φmm)19~60
1丁
¥6,570
税込¥7,227
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)180
軸穴種別軸用
エスコ品番EA590BJ-2
1個
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)175
軸穴種別穴用
エスコ品番EA682SB-12
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。
用途ロープなどの先端金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
材質18-8ステンレス
寸法(mm)570×370×H60 (板厚:2.5)
1個(1個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ