3,204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R-Φ60x650xR44 レッカー用 フレペグ フレペグ 動画あり
安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。 フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。 ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。 ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。 フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。 抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。 さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。 フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。 フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。 「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
用途周りにワイヤーをかける場所がないときに使用。 耐荷重(kg)1000
1本
219,800 税込241,780
12日以内出荷

このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm)601 幅(mm)385 高さ(mm)約140(キャスター・フチ込) 質量(kg)18(2台)・9(1台) 車輪径(Φmm)90 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大荷重(kg)450(2台)
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷

スーパーツールスーパー 2点吊用天秤
安全とバランスよい吊り上げ作業のための専用天秤。
長さ(mm)(スパン)2000 質量(kg)7.2 基本使用荷重(t)0.6
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

Miller(ミラー)社純正品。小型レッカー用ホイールストラップ
寸法(m)全長 約2(ベルト部 約0.8)
1個
26,980 税込29,678
32日以内出荷

1個から使用でき、2個、4個~と組み合わせできますので、用途に合わせて自由に組み合わせ使用することができます。キャスターはストップ機能付です。
1箱(2個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様自在キャスター(直径75mm)×4個付 エスコ品番EA993DH-20 材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×175 適合品番EA993DH-6W用収納ラック 収納数4台まで可能
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

1セット(2台)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

BAHCO(バーコ)カードリー
ペダルを踏むとローラーが車輌のタイヤをすくい上げます。 4輪全てスイベルキャスターを採用しており、車両の移動が容易です。 メカニカルタイプの為、メンテナンスフリーです。
用途ショールームなどでの移動作業。レスキューなどの常備品として。狭小エリアでの車の移動に。 トラスコ品番130-9832 材質スチール 質量(kg)15.3 高さ(mm)375 揚力(kN)6.8(0.68t) タイヤ幅(mm)325 タイヤ外径(mm)450~810
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

すべてのワーカーへ、安全の布陣。 道路工事、建築現場、港湾作業等。現場作業には、走行する自動車や大型機械との接触といった潜在的な危険が伴います。 欧米、その他多くの国々では、路上・保線・空港内作業者には安全規格に適合した高視認性安全服を必ず着用しています。 厳しい基準設定をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しており、日中はもとより危険の高まる薄暮・夜間の路上作業時に高い視認性を発揮します。 【再帰性反射材】当たった光を光源へ向けてまっすぐに反射するので、ドライバーから見ると明るく光って見えます。 着用者のあらゆる動きに対して全方位から認識することが可能な設計。
仕様帯電防止素材使用、ストレッチ、オールシーズン厚地、小物や手帳などを入れるのに便利な左横ファスナー付きポケット、動きの激しい股部分を棒シックで補強 種別カーゴパンツ 材質(反射材)スコッチライト、(ボタン・ファスナー)樹脂、(スライダー)金属 混率(%)ポリエステル90、綿10 股下(cm)80 安全規格EN471 生地裏綿ツイル 高視認性安全服規格CLASS1 職業別シーン自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

★ロードサービス・レッカー車とオペレーターの情報誌『月刊リカバリー』で特集されました! すべてのワーカーへ、安全の布陣。 道路工事、建築現場、港湾作業等。現場作業には、走行する自動車や大型機械との接触といった潜在的な危険が伴います。 欧米、その他多くの国々では、路上・保線・空港内作業者には安全規格に適合した高視認性安全服を必ず着用しています。 厳しい基準設定をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しており、日中はもとより危険の高まる薄暮・夜間の路上作業時に高い視認性を発揮します。 【再帰性反射材】当たった光を光源へ向けてまっすぐに反射するので、ドライバーから見ると明るく光って見えます。 着用者のあらゆる動きに対して全方位から認識することが可能な設計。
仕様帯電防止素材使用、ストレッチ、オールシーズン厚地、右胸ファスナー付きポケット、左袖ペン差し、動きやすいノーフォーク、袖口カフスはマジックテープで調節可能、小物や手帳などを入れるのに便利な左横ファスナー付きポケット、動きの激しい股部分を棒シックで補強 種別長袖つなぎ 材質(反射材)スコッチライト、(ボタン・ファスナー)樹脂、(スライダー)金属 混率(%)ポリエステル90、綿10 安全規格EN471 生地裏綿ツイル 高視認性安全服規格CLASS3
1着
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm)155×120×33.5 質量(kg)0.2 消費電力(W)6
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸価測定の公定法である酸・アルカリ滴定法の原理に基づいてpH指示薬、塩基性物質を濾紙に含浸し、乾燥させた試験紙です。 フライ油(加熱油脂)など、現場の品質管理に適しています。 判定時間(測定所要時間)は極めて短く、約30秒となっています。 判定操作はごく簡単で、誰にでも判定を行うことができます。 従来の酸価測定キットと異なり、溶剤を使用していないため、火気を特に意識することなく使用することができ、また、使用済みの試験紙は償却が可能です。
使用方法(1)使用中の油にトングなどの先端を浸け、油から引き出して、5秒以上待ち、油を冷まします(油の温度が高すぎる(100℃以上)と正しく反応しない場合があります。(2)トングなどに付着した油を試験紙の先端(青い部分)にたらし、2秒待ちます。(3)試験紙に付着した過剰の油は、ペーパータオルなどに数回軽く押し当てて、光沢が出ていないことを確認してください。(4)油をたらして30秒後に試験紙の色を色調表と比較して酸価を判定します。 測定レンジ0AV、0.5AV、1.0AV、2.0AV、3.0AV、4.0AV 変色(0AV)青、(0.5AV)青緑、(1.0AV)緑青、(2.0AV)緑、(3.0AV)黄緑、(4.0AV)黄 アズワン品番63-1236-85
1本(100枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

キャンブロカムドーリー
材質ポリエチレン ダークブラウン キャスター固定×2、自在×2(1輪ストッパー付) 内寸(mm)359×562 キャスター径(Φmm)127
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

長期間バイクを使用しない時にガソリンの酸化、劣化を防ぎます。注入後、効果は約1年間持続します。2サイクル、4サイクル両方のガソリンエンジンに対応します。触媒装置への影響はありません。内容量:125ml(12Lに1本の割合で使用。)。※長期保管の場合は注入後1度エンジンを始動してください。
使用量1タンク(12L)に1本の割合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1本(125mL)
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短 SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減。JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが使用可能。SPDユニットと接続端子ユニットの一体型 切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易。主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能。劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応(LT-TS2312S,LT-TS2304Sのみ)。応答性に優れ、無続流 取り付けは3パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
最大連続使用電圧(V)(50/60Hz)Uc:510V AC
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

EM-239 タイヤリフター クルピタ丸 EMERSON(エマーソン) 動画あり
重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。 ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg)5.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×185 適合タイヤサイズ幅/285サイズまで、直径/810mmまで 許容質量(kg)60
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短 SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減。JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが使用可能。SPDユニットと接続端子ユニットの一体型 切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易。主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能。劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応。応答性に優れ、無続流 取り付けは3パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
出力端子劣化接点:有り 最大連続使用電圧(V)(50/62Hz)Uc:130V,250V AC
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短 SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減。JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが使用可能。SPDユニットと接続端子ユニットの一体型 切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易。主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能。劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応。応答性に優れ、無続流 取り付けは3パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
出力端子劣化接点:有り 最大連続使用電圧(V)(50/60Hz)Uc:510V AC
1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷

油脂劣化度測定 シンプルパック(簡易油脂検査キット) SIBATA(柴田科学) 動画あり
・褐色に着色した油脂でも測定可能で、1分で反応が完了します。 ・加工・調理に使用した加熱油脂の酸価を測定する簡易検査キットです。 ・パックに検査液が封入されていますので、検査する油をパックに吸い上げ、付属のカラーチャートと比較するだけで簡単に酸価が測定できます。測定にあたり、経験や専門知識を必要としません。
用途油の酸価を手軽にチェック 呈色青→黄緑→黄 反応時間1分 変色表4枚 関連資料製品カタログ(11.32MB) 取扱説明書(1.31MB)
1箱(48回分)
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁劣化監視 CONPROSYS I/Oモジュール / 漏電測定 1ch (0.001mA単位) / バス絶縁
サイズCONPROSYS 1U 機能漏電測定(電源モード) 使用コネクタ1×7.62mmピッチ、4-pin 2ピース端子台 バス仕様CONPROSYS スタック
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷

音羽電機工業免雷ブレーカSPD劣化接点有
エコ商品
SPD外部分離器(MCCB)とSPDを一体化し、盤内配線が最短SPD外部分離器一体化によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。 主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き配線用遮断器(MCCB):SPD部の交換時や点検時に遮断器の操作によって回路から開放し、無電圧での作業が可能 大きな保護能力電圧防護レベルは1300V以下、インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設・設備を保護します。 SPD部のみ交換可能 応答性に優れ、無続流応答速度:3nsec以下 劣化時も安心機能付き・2段階の保護機能(SPD内部の自動切り離し装置が動作し、SPD外部分離器がトリップ) ・SPD機能表示付き ・劣化接点出力対応(LD-B22E3Sのみ) RoHS規制物質対応
用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、劣化接点出力端子付き、単相3線 、三相3線 、1Φ3W、3Φ3W、AC100V、AC200V、(単相2線、1Φ2Wも可)、電灯用、動力用 適合電線(mm2)8~22 使用温度範囲(℃)-5~40 取付け方法ネジ取り付け 出力端子【劣化接点】あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

ポロポロはがれ落ちる傷んだセメント内部に液が浸み込み、素材一つ一つを固め、表面に強力な防水力のある硬い皮膜を作り、セメント面の風化を防ぎます。
用途セメント面用劣化防止、ふう化防止 硬化時間(時間)(夏)約15、(冬)約20 材質スチレン、アクリル酸エステル共重合樹脂 容量(mL)300 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約2~約3
1個
769 税込846
翌々日出荷

SPD外部分離器(MCCB)とSPDを一体化し、盤内配線が最短 SPD外部分離器一体化によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 配線用遮断器(MCCB):SPD部の交換時や点検時に遮断器の操作によって回路から開放し、無電圧での作業が可能。大きな保護能力 電圧防護レベルは1300V以下、インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設・設備を保護します。SPD部のみ交換可能応答性に優れ、無続流 応答速度:3nsec以下。劣化時も安心機能付き 2段階の保護機能(SPD内部の自動切り離し装置が動作し、SPD外部分離器がトリップ)SPD機能表示付き。 RoHS規制物質対応
仕様定格短絡電流ISCCR 線間:80kA 保護等級外郭:IP20 公称放電電流(8/20μs)(kA)25 In 対地間 電圧防護レベル(V)Up 対地間:1300以下 耐インパルス電流(kA)(10/350μs)Iimp 対地間:25 最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相3線110/220 AC 、三相3線250 AC
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

人工木の劣化した部分に使用します。人工木は劣化が早くチョーキングします。専用プライマーで劣化した部分を固める特殊塗料(クリアーカラー)です。
材質エポキシ樹脂 クリア 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り重ね可能時間(時間)約3 乾燥時間約8時間 危険物の性状非水溶性 塗回数1~2回
1本ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式
53,980 税込59,378
32日以内出荷

パイプカッターの交換用替刃です。 パイプカッター(GA-KJ001)専用の替刃です。 ドライバー一つで簡単に交換できます。
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 アズワン品番64-5158-30
1個
689 税込758
6日以内出荷

1パック(100本)
3,790 税込4,169
翌々日出荷

1台
43,900 税込48,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッカーブームリフトシリンダ用ラップキット
用途CENTURY 9055/1140用
1式
259,800 税込285,780
30日以内出荷

エスコ品番EA993MT-3 材質(車輪)ポリウレタン 耐荷重(kg)454 取付寸法(mm)(最大)76×127 リフト高さ(mm)580
1個
32,500 税込35,750
翌日出荷

安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。 仕様スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付 材質特殊鋼
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。 仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24) トラスコ品番461-4771 材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ 長さ(mm)(吊手)1460 幅(mm)2050 質量(kg)60 ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70 最大使用荷重(t)4 網目(mm)120
1個
97,980 税込107,778
3日以内出荷

レッカーブームリフトシリンダ用ラップキット
用途CENTURY 7035用
1式
229,800 税込252,780
30日以内出荷

レッカーブームリフトシリンダ用ラップキット
用途CENTURY 5130/5230用
1式
229,800 税込252,780
30日以内出荷

「レッカーしゃ」「ミニパト」「ぼうさいきどうしゃ」「さんすいしゃ」「ボトルカー」「ロードローラー」など、。かっこいい「はたらくくるま」がいっぱい!
ジャンルDVD 判型DVD
1冊
290 税込319
4日以内出荷

ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め。米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース。<特徴>。・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止。・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持。・抜群の耐水性。・優れた防食性能・腐食抑制
用途潤滑・防錆・防食 容量(g)400 耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続) 危険物の類別非危険物 関連資料(0.27MB) (0.24MB) 最低温度(℃)使用可能:-18
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化したコンクリートをシュートやレッカー打設する時の補助具。最低巾が狭くても受け口幅が300mm有りコンクリートの打設がしやすくなります。シュートを固定しやすいように円形の切り欠きが有ります。
用途住宅基礎工事に特化したコンクリートをシュートやレッカー打設する時の補助具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)600 幅(mm)300 厚さ(mm)150 関連資料(0.11MB)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。 仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24) トラスコ品番461-4763 材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ 長さ(mm)(吊手)1280 幅(mm)1800 質量(kg)46 ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70 最大使用荷重(t)3 網目(mm)120
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

Miller IndustriesMillerトートバッグ
世界最高峰のレッカーメーカー 米国 Miller Industries社のロゴをあしらったトートバッグです。Mの先端に小さく描かれているウインチのフックが可愛いお洒落なロゴになっています。長めの持ち手で男性が肩から下げてもちょうどいいサイズ感です。
その他マチ有り 材質コットン 100% ネイビー プリントシルクスクリーンプリント 寸法(縦×横)(cm)約 37×36
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。 仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24) トラスコ品番461-4755 材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ 長さ(mm)(吊手)1070 幅(mm)1500 質量(kg)35 ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70 最大使用荷重(t)3 網目(mm)120
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷