「レッドペーストh」の検索結果

45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重金属を含まない安全性の高い検査剤です。
用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。 朱赤 トラスコ品番299-6804 質量(g)120 使用温度範囲(℃)10~50 主成分有機顔料・油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量109mL 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
2,398 税込2,638
当日出荷

使用しやすいペーストタイプです。
用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。 トラスコ品番299-6791 種別ケガキ剤 質量(g)120 使用温度範囲(℃)10~50 主成分無機顔料、油(重金属クロム・鉛を含む) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量85.7mL 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
1,598 税込1,758
当日出荷

安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。光明丹などに比べ正確な当りをチェックすることができます。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト ギヤ・大型バルブ・工作機械のベット等の切削加工時の当り検査 トラスコ品番366-4058 使用温度範囲(℃)常温 分類ケガキ用塗料 主成分合成油、リチウム、顔料 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に昔から使われてきました。今でも根強い人気があります。
用途擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に。 仕様朱色粉末状 材質/仕上四酸化三鉛 分類ケガキ用塗料 危険物の類別非危険物
1缶(450g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用後ふき取りやすいペーストタイプです。
用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。 紺青 トラスコ品番299-6774 質量(g)120 使用温度範囲(℃)10~50 主成分無機顔料、油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
1,598 税込1,758
当日出荷

ナカタニ新明丹
従来、金属の加工に際して欠くことのできない副資材として、 鉛丹が広く使用されてきました。 鉛丹は極めて微粒子である上に、オレンジ色の無機顔料として 光輝性を有し、展開も良いことから広く使われてきました。 しかしながら、酸化鉛(Pb304)粉塵のもつ人体毒性(鉛中毒)は近来、 特に有害物質として注目され、鉛フリーへの動きが加速しています。 人体にやさしい環境対応製品として鉛フリーの新明丹です。
用途加工部品の擦り合わせ検査・歯車の噛み合わせ検査・平面仕上凹凸検査・型当り検査・摺動面当り検査・けがき作業等 分類ケガキ用塗料 危険物の類別非危険物
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

検査材によくつき、当たり面の確認が容易です。
用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。 トラスコ品番299-6782 質量(g)120 使用温度範囲(℃)10~50 主成分有機顔料、油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
2,098 税込2,308
当日出荷

GC・Cカーボランダム等研磨材と工業用油及び各種グリスを混合練り合わせペースト状に加工したものです。
用途鋳鉄、真鋳、銅、アルミ等金属、石材のラッピング加工に使います。 粗さ、細かさによって錆落しから精密加工に最適です。 適合材鋳鉄、真鋳、銅、アルミ等 成分研磨材:60%、工業油:5%(ピアセフティー油・タービン油)、グリース:35%(カップグリース)
1缶(200g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

太いので書きやすい、折れにくい。 軍手でも持ちやすい。 油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等 形状丸型 外径×長さL(Φ×mm)20×106
1本ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JTC2000 光明丹 JTC 動画あり
バルブの擦り合せの後、確認の必需品。光明丹を別の器に少量取りオイル等でペースト状にしてバルブの当り面に塗ります。 光明丹の当り方で、凹凸が確認出来、バルブの擦り合せ作業の進行状況が分かります。
成分四酸化三鉛 分類ケガキ用塗料 外観橙色粉末状 危険物の類別非危険物
1個(50g)
1,798 税込1,978
当日出荷

安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。 光明丹などに比べ正確なあたりをチェックすることができます。 銅・アルミなど赤色では識別しにくい非鉄金属系に最適です。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト ギヤ・大型バルブ・工作機械のベットなどの切削加工時の当たり検査 トラスコ品番366-4040 使用温度範囲(℃)常温 分類ケガキ用塗料 主成分合成油、リチウム、顔料 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

水/油に反応し、色が変わる。 タンクスケールのテープに、水位が予想される位置まで本商品を塗布し、通常通り船底までタンクスケールを沈め、数秒後に引き上げる。KK-85を塗布していた場合、色の変わった部分までが水、KK-63の場合色の変わった部分までが油が入っていることになる。
用途タンク等の測深
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合せ・当り検査用ペーストです。 二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。
用途すり合せ当り検査用に。 赤色 トラスコ品番808-2252 容量(mL)225 分類ケガキ用塗料 主成分合成油・顔料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.024L 危険物の性状非水溶性
1箱(225mL×24本)
52,980 税込58,278
翌々日出荷

タンク内の石油製品、及び、 原油のペースウォーターとの境界を測る試薬として開発され、水 分に触れた部分だけが左の写真の様に鮮やかに赤色に変化する ペースト状の製品です。常温でも、水滴・スチーム等が触れた場合でも、赤色に変化致しますので、耐水性を試験する場合にも使用可能です。
用途1.製油所・油槽所・ガソリンスタンド・タンカー船等のタンク。2.廃油・油分を含んだ廃水処理タンク。3.油水分離層。4.耐水試験。5.水分検知。
1本(80g)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨材カーボンランダムGCを油で練ったもので、バルブ・シャフトの研磨から錆落しまで、研磨、研削を目的とした大変用途の広い商品です。 カーボンランダムGC(グリーンカーボンランダム)GCは高いSiC純度を持つ緑色炭化ケイ素研磨剤。ダイヤモンドに次ぐ硬度を持ち、破枠により鋭い研削力を自生する優秀な研削材。超硬金属や刃物類の研磨から、真鍮や銅・合金などの軟質金属・樹脂類の研磨に至るまで幅広く使用可能。
用途表面研磨、擦り合わせ研磨に。 容量(g)200 材質炭化ケイ素(SiC:カーボンランダム)、鉱物油、増ちょう剤
1缶(200g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷

太くて折れにくく、軍手でも持ちやすいです。夏の暑さにも溶けにくく、濡れても消えにくいです。
用途アスファルト、ガラス、コンクリート、木材、プラスチック、鉄板など 外径×長さL(Φ×mm)20×106 形状丸型 タイプ油性
1箱(12本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バルブの擦り合わせ作業に使用します。
寸法(mm)(本体)全長240×幅14、(バルブタコ)大Φ20、小Φ15 セット内容タコ棒、バルブコンパウンド細目、中目各1個
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

バルブすり合わせに不可欠な特殊工具です。吸盤状のゴムをバルブに押しつけて使用します。 ホンダのモンキーのような小型車やヤマハのSRのような大型車まで車種を選ばず幅広くご使用可能です。
用途バルブすり合わせに。 適合サイズ(Φmm)バルブ/(大)35×29、(小)21×16 全長(mm)(大)225、(小)205
1セット(2本)
549 税込604
当日出荷

粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色赤褐色ペースト状 トラスコ品番374-8677 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 主成分シリコーン 比重1.50(25℃) 伸び(%)170(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])4.0(40)(硬化後) 硬度(JIS A)60(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後) 反応形態脱アセトン 表面乾燥時間(min)5 スランプ流動性非流動性 取り外し性良好 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.21(2.1)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.05(0.5) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.15kg
1本(150g)
4,498 税込4,948
6日以内出荷

耐海水性に優れています。 無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤 使用温度範囲(℃)-40~80 液色赤褐色ペースト状 比重1.42(25℃) 取り外し性 種類無溶剤タイプ 主成分脂肪酸変性フェノール樹脂 耐薬品性耐水性%(95℃):-4.2耐ガソリン性%(50℃):-36.4耐油性%(100℃):-3.5 不揮発分99% 粘度(25℃)(Pa・s[P])1000(10000) 耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:7.0(70)80℃:3.5(35)150℃:0.5(5) 耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])3.5(35) 乾燥後の状態不乾性 ゴム弾性の有無なし 肉盛性 粘着性少々有り 危険物の類別非危険物
1本(200g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は鉱、植、魚、油中の油底水を計測するペーストです。 物差し等に塗り油容器に差し込むと、油底の水層に接触した部分が変色するので、水量を計る事が可能です。 黄色より赤に変色します
容量(g)70 化学物質等安全データシート(SDS)(0.57)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

パプリカと塩のみで作られ、化学調味料は無添加です。赤パプリカをペースト状にしたポルトガルの伝統的な調味料。パプリカと塩のみで作られ、化学調味料は無添加です。豚肉のソテーをはじめ様々な料理に幅広くご利用ください。
1セット(170g×3個)ほか
2,398 税込2,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オイルフィーリングペースト』は、ガソリン・灯油・軽油 等のタンク中の油量を簡単に測定するために使用するものです。検尺に薄く塗り、静 かにタンクに差し込むと、油に触れた部分だけ瞬時に赤色に 変化しますから、タンク中の残油量を正確、且つ、迅速に測 定する事が出来ます。ウォーターフィーリングペーストとの併用により、ベースウォーターと石油製品の境界線とタンク中の残量が同 時に測定する事が可能で、タンク内の軽量は併用を推奨します。
1本(70g)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常用の保存食としてはもちろん、軽く食器を使わず食べられるので、登山やキャンプなどのレジャー用の食品としても好評です。水かお湯を入れてしばらくすると、本格的なふっくらご飯のできあがり!4種の味わいを楽しめます。非常用保存食災害非常時に!携帯食品に!レジャーに!水かお湯を注ぐだけ!1袋で茶碗約2杯分賞味期限/製造日より常温5年 原産地/日本(うるち米もち米)加工/日本
種類米類 寸法(cm)15×25×20 賞味期限製造日より常温5年 原材料(白米)うるち米(国産)(梅がゆ)うるち米(国産)、梅しそ粉末(食塩、でん粉分解物、梅肉ペースト、しそ梅酢、もみしそ、赤しそエキス)酸味料、増粘剤(加工でん粉)(赤飯)もち米(国産)、小豆、ささげ液、顆粒食塩(食塩、寒梅粉)(五目ごはん)うるち米(国産)、味付乾燥具材(食用植物油脂、醤油、砂糖、乾燥人参、油揚げ、乾燥ごぼう、乾燥椎茸、こんにゃく、食塩)、ソルビトール、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦、大豆を含む)
1箱(12個)
5,898 税込6,370
12日以内出荷

老舗「永谷園」が作った防災ご飯。国産うるち米を使った7年保存ご飯。非常用の保存食としてはもちろん、軽く食器を使わずに食べられるので登山やキャンプ等レジャー用としても人気です。水かお湯を入れてしばらくすると本格的なふっくらご飯のできあがり!。水、またはお湯を注ぐだけ。そのままでも召し上がれます。スプーン付き。短時間!お湯で3分、水で5分、スプーン付きで食器要らず。出来上がり量:ふつう約260g・やわらかめ約340g
用途災害・非常食に!携帯食品に!レジャーに! セット内容4種(炊き込み五目・チャーハン味・カレー味・ピラフ味)各2袋 内容量(g)85×8袋 保存方法常温:高温の場所をさけて保存してください 原材料【炊き込み五目】ごはん(うるち米(国産)、植物油脂)、醤油、ごぼう、乾燥人参、食塩、昆布エキス、チキンエキス、乾燥ねぎ、生姜、椎茸、ひじき、砂糖、鰹節エキス/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、【チャーハン味】ごはん(うるち米(国産)、植物油脂)、玉子そぼろ、食塩、ポークエキス、醤油、オイスターソース、赤ピーマン、乾燥ねぎ、にんにく、植物油脂、チキンエキス、胡椒/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、【カレー味】ごはん(うるち米(国産)、植物油脂)、カレールゥ、トマトペースト、乾燥人参、カレー粉、炒め玉ねぎ、食塩、砂糖、ポークエキス、ビーフエキス、パセリ、にんにく/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、【ピラフ味】ごはん(うるち米(国産)、植物油脂)、とうもろこし、炒め玉ねぎ、チキンエキス、食塩、コンソメ、かまぼこ、貝柱エキス、砂糖、パセリ/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、加工でん粉、酸化防止剤(ビタミンE)、紅麹色素、香料、カロチノイド色素、カラメル色素 アレルギー[炊き込み五目]小麦、大豆、鶏肉※本商品の製造ラインでは「卵、乳、えび、かに、そば、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、魚介類」を含む商品を生産しています。※本商品で使用しているひじきは、えび、かにの生息域で採取しています。[チャーハン味]卵、小麦、ごま、大豆、鶏肉、豚肉※本商品の製造ラインでは「乳、えび、かに、そば、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、バナナ、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、魚介類」を含む商品を生産しています。[カレー味]乳、小麦、牛肉、大豆、豚肉※本商品の製造ラインでは「卵、えび、かに、そば、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、くるみ、ごま、さけ、鶏肉、バナナ、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、魚介類」を含む商品を生産しています。[ピラフ味]卵、小麦、大豆、鶏肉※本商品の製造ラインでは「乳、えび、かに、そば、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、魚介類」を含む商品を生産しています。 保存期間(年)7 栄養成分[炊き込み五目]1袋(85g)当たり:エネルギー337kcal、たんぱく質6.9g、脂質1.8g、炭水化物73.3g、食塩相当量2.2g[チャーハン味]1袋(85g)当たり:エネルギー340kcal、たんぱく質7.1g、脂質2.6g、炭水化物72.0g、食塩相当量2.4g[カレー味]1袋(85g)当たり:エネルギー339kcal、たんぱく質6.9g、脂質3.1g、炭水化物70.9g、食塩相当量2.4g[ピラフ味]1袋(85g)当たり:エネルギー340kcal、たんぱく質6.8g、脂質2.3g、炭水化物73.0g、食塩相当量2.1g
1箱(8袋)
7,798 税込8,422
8日以内出荷

塗りやすい極細ノズル お口スッキリ メントール配合 気になるズレにぴったりフィットして入れ歯をしっかり安定 薄く広がりやすい 噛む力も大幅に向上します。 入れ歯と歯グキの間に食べかすが挟まりにくくなります。 アルコールは含まれていません。
用途義歯床の安定用 成分ナトリウム/カルシウム・メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩、白色ワセリン、カルボキシメチルセルロース、軽質流動パラフィン、香料、赤色226号、赤色202号 形状淡赤色~赤色のペースト シリーズポリグリップ pH値4~10 粘着力5kPa以上 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ABBZX00044000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 再生紙使用マーク適合
1個(40g)ほか
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE スーパーフレックス レッド RTV
工場メンテナンスや大小の産業用製品にガスケットやシーリング用として使用されます。MIL-A-46106B
用途産業用溶鉱炉、オーブン、ボイラー、排気スタック、高温ダクト、電気装置の加熱部分の組み付けや補修目的のシーリングや接着用途として使用できます。 仕様(アルミニウム・鋼 180°剥離強度)≧1.73N/mm2 適合バルブカバー、ロッカーカバー、オイルパン、ウォーターポンプ、エンドシール、インテークマニホールド、リアアクスルハウジング等を含む自動車用ガスケット トラスコ品番758-5578 赤色ペースト 硬度≧18(デュロメータA) 破断伸度(%)≧300、≧1.5(硬化物) 主成分一液湿気硬化型変性シリコーン(脱酢酸) 耐熱温度(℃)315 完全硬化時間24時間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(80mL×12本)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

7年の長期保存(※製造日より7年)が可能です。 災害時の非常食で備えるだけでなく、そのまま食べられますので受験生の夜食や、ご飯の支度が面倒な時にもさっと出すことができます。 国産発芽玄米と謹製昆布エキスを配合し、一味違う食感と美味しさを実現。 食物アレルギー特定原材料等27品目不使用。ISO22000取得工場で良質な材料確保から梱包まで一貫製造しています。 調理済みのレトルト食品で袋の下にスプーンがついているので開封後すぐに食べられます。
用途保存食、非常食、防災備蓄品 、防災グッズ、防災用品、防災食 内容量(g)1食:280g/1ケース:約7.8kg アレルギー食物アレルギー特定原材料等27品目不使用 保存期間(年)7
1箱(25個)ほか
14,980 税込16,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

香ばしくふっくらと焼き上げた赤魚を、香り爽やかで旨み豊かな甘酢で仕上げました。【かむ力が弱くなった方向けの食事】。かむ力が弱まり、硬いものが食べられない。ミキサー食やペースト食、キザミ食では満足してくれない。食事を残す量が増え、低栄養が心配。毎日の献立づくりや調理に悩んでいる。手術後のやわらかい食事をつくる手間を省きたい。電子レンジ等で簡単に温めるだけで食べられる
用途本製品のご使用に当たっては予め医師歯科医師等の専門家にご相談ください。嚥下機能が低下した方は誤嚥窒息等の危険性がありますので、ご使用をお控えください。嚥下機能が低下した方はご使用をお控えください。加熱したものは容器、内容物ともに熱くなっていますのでご注意ください。未開封で電子レンジ加熱を行いますと、容器が破裂することがあります。ご注意ください。軟らかく加工してありますが、お召し上がりになる方の状態に合わせてスプーンでカットまたは崩してご使用ください。十分に解凍しないまま使用しますと、氷塊により窒息等の事故を招く場合があります。一度解凍した商品は再凍結しないでください。解凍後はお早めにお召し上がりください。加熱しすぎにより吹きこぼれ、形状の崩れや一部栄養成分の劣化を招く場合があります。解凍後は崩れやすくなりますので、お取り扱いにご注意ください。指定の調理方法以外で調理しないでください。骨抜き加工した原料を使用していますが、小骨等の混入の可能性があります。また、食材の形をそのままに使用していますので、繊維皮等が残る場合があります。お召し上がりの際は十分気をつけてください。
1セット(75g×4個)ほか
3,998 税込4,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HOZONHOZON(ホゾンホゾン)HOZONHOZON おいしいごはん
水・お湯不要で調理不要!開けてすぐそのまま食べられます! スタンディングパックでお皿もいりません!袋の底にスプーンもついています! 食物アレルギー特定原材料等不使用(現行28品目)で、アレルギーの方にも安心! 災害時、貴重な水を調理に使用しなくてよいので、保存水備蓄のコスト削減が見込めます。 保存水の備蓄はスペースも取りますので、その分同時に備蓄スペース削減メリットも出せます。 非常食だけでなくローリングストックとして普段の食事にも活用いただけます。 食事の支度が億劫な時や、受験生の夜食などにもいかがでしょうか。 災害時、気持ちが暗くなりがちなので少しでも明るくなって頂きたいと願い、パッケージをカラフルにデザインしました。 パッケージデザインは横浜出身のアートディレクター吉水卓がデザイン。 当シリーズは売り上げの一部を日本赤十字社へ寄付します。
種類米類 保存期間(年)7
1箱(25個)
12,980 税込14,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

専用の希釈液によりダイヤモンドの性能を維持したまま自由な粘度で使用できます。
付属品専用希釈液5mL 材質ダイヤモンド・シリカ・流動パラフィン・白色ワセリン 容量(g)6
1個
2,590 税込2,849
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・「クレアおばさん」こだわりのブイヨンをベースに仕上げた、やさしい味わいです。 ・甘みのあるコーンと北海道産生クリームが溶け込んでいます。 ・じゃがいも、たまねぎ、スイートコーン、にんじんなどの野菜がたっぷり入って具だくさん。 ・じっくり煮込まれたようなとろみが、満足感のある食べ応えです。 ・電子レンジ対応パウチなので袋ごと加熱でき、お湯を沸かすなどの手間がかかりません。
用途お手軽に食べれるスープ、帰宅後に簡単にできる具沢山スープとして 種類レトルト食品 原材料野菜(じゃがいも、たまねぎ、にんじん、キャベツ、トマト、赤ピーマン)、トマトペースト、水あめ、砂糖、チキンブイヨン、食塩、炒めたまねぎペースト、ポークエキス、たん白加水分解物、食酢、にんにくペースト、ローストガーリックシーズニング、酵母エキス、香辛料、チーズパウダー/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、香料、(一部に乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギー乳製品、小麦、大豆、鶏肉 栄養成分エネルギー69kcal、たんぱく質2.2g、脂質0.4g、炭水化物14.2g、ナトリウム1.6g
1セット(180g×40個)
8,798 税込9,502
5日以内出荷

環境対応品(RoHS2 ※2023年2月現在・PRTR法等)で安全。従来の鉛丹と比べて、塗布面積が5倍以上。塗布被膜が薄く均一で正確なあたり検査が可能。油と練り合わせる手間が不要で、そのまま使用可能。皮膚や衣料に付着しても簡単な洗浄で落とせる
仕様●内容量:400g●製品状態:ペースト状●外観色:赤朱色光輝 アズワン品番65-9557-99 危険物の類別非危険物
1箱(5個)
55,980 税込61,578
8日以内出荷

たっぷり野菜と鶏肉。 自然のうまみとコクをスパイスで丁寧に引き出したカレーです。
質量(g)44 種類カレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×140 原材料植物油脂(国内製造)、蒸し鶏肉、ヤングコーン、揚げなす、ほうれんそう、トマトペースト、オニオンソテー、野菜ペースト、カレー粉、ココナッツミルクパウダー、赤ピーマン、ガラスープパウダー、でん粉、ジンジャーペースト、ガーリックペースト、カレールウ、ブイヨン風調味料、オニオンエキス、ポークエキス調味料、赤唐辛子末、クローブ末、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(タマリンドガム)、着色料(カラメル、ウコン)、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギー卵:-、乳:〇、小麦:〇、そば:-、落花生:-、えび:-、かに:- 栄養成分(各1食あたり)エネルギー:212kcal、たんぱく質:5g、脂質:16g、炭水化物:12g、食塩相当量:1.9g
1ケース(36.4g×48個)
14,980 税込16,178
5日以内出荷

トマトコーポレーションチリソース(タイ産)200g
ピザ・パスタ料理・炒め物・中華料理の味付けなど、ジャンルを問わず幅広い調理にお使い頂けます。
原材料砂糖、赤唐辛子、醸造酢、食塩、にんにく、トマトペースト、増粘剤(加工デンプン) アレルギー無し 栄養成分エネルギー118kcal/たんぱく質0.7g/脂質0.6g/炭水化物27.4g/食品相当量4.4g
1ケース(200g×30個)
4,998 税込5,398
4日以内出荷

トマトコーポレーションスイートチリソース(タイ産)220g
鶏の唐揚げ・春巻き・魚介類の揚げ物に最適!お子様にもお召し上がりやすい甘さのあるソースです。ハンバーグなどにも相性抜群の万能ソースです。
原材料砂糖、赤唐辛子、醸造酢、食塩、にんにく、トマトペースト、増粘剤(加工デンプン) アレルギー無し 栄養成分エネルギー199kcal/たんぱく質0.2g/脂質0.3g/炭水化物48.9g/食品相当量3.3g
1ケース(220g×30個)
4,998 税込5,398
4日以内出荷

塩が効いた梅干し飴が激すっぱい和歌山県産の梅肉ペーストを包んだキャンディです。
1袋
3,198 税込3,454
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩が効いた梅干し飴が激すっぱい。和歌山県産の梅肉ペーストを包んだキャンディです。
1箱(10袋)
27,998 税込30,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)