35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハニカム構造が炎をシャットアウトします。
トラスコ品番376-9321 質量(g)68 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)93×66×13 最高使用温度(℃)1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


小物のロウ付け作業の必需品です。360℃自由自在に固定できます。
トラスコ品番376-9313 ポール高さ(mm)125 クリップ幅(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツールクリップ モノタロウ 動画あり
クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。 幅(mm)125
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーボン繊維が炎をシャットアウトします。
トラスコ品番376-9330 最高使用温度(℃)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13% 耐熱温度(℃)1200 仕様【耐火度】SK-19
1個
2,470 税込2,717
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5 化学組成Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃)約1800 材質アルミナ99.6%
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に 火炎温度(℃)3100 付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器 質量(kg)8 鉄板溶接(mm)3 硬ロウ付Φ1/4”~4” 消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷


本格的な業務用として使用できる標準型です。 半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能を揃えています。
用途電気工事のはんだ付け。 通信工事のはんだ付け。 銀ロウ付け作業。 全長(mm)243(本体・コテ先) 連続使用時間120分 仕様電気はんだこて20~80W相当 最高温度(℃)約500(はんだこて)/約630(ホットブロー) ガス充填量(mL)28 熱出力約200~約500℃(半田ゴテ)、約600℃(ホットブロー)、最高約1300℃(トーチ)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。 トラスコ品番376-9372 質量(g)210 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1600 発熱量(kcal/h)2800 燃焼時間(分)80 火炎形状強力集中炎 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

作業に合わせて炎温度、火力を無段階に調整できます。 燃料充てん式のコンパクトで扱いやすい本体は、工芸やホビーでの使用に最適です。 操作性に優れたトリガー式。点火⇔消火は指一本でライター感覚!さまざまな気配り機能で効率良く作業ができます。 ホールド機能付き安全設計。
用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理 火炎温度(℃)800~1300 質量(g)202(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×70×146 点火方式圧電着火方式 発熱量(kW[kcal/h])0.23[200] ガス消費量(g/h)17 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)12 充填量(ガス)約7g
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト産業中型溶接器
酸素・アセチレンガス用溶接器です。 鉄材銅材の溶接、ロウ付け作業等に最適です。 新JIS対応品です。
用途金属の加熱用。 ガス溶接およびロウ付用。 適合200~500(7本付) トラスコ品番281-6024 型式中型 質量(g)520 溶接能力(mm)2.0~6.0
1セットほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。 火炎形状スパイラル集中炎 仕様電子着火式 トラスコ品番413-4028 質量(g)182 最高温度(℃)2000 火炎温度(℃)800~2000 発熱量(kcal/h)2800 燃焼時間(分)80/缶 適合ボンベRZ-850、RZ-8501 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

細工物加工、小物のロウ付け・焼き入れ焼きなまし・ガラス細工、七宝焼き・彫金・ハンダ付け等に最適な極細集中炎です。
ホース長さ(m)3 接手取付不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。 火炎温度(℃)800~2000 発熱量(kcal/h)2800 燃焼時間(分)80/缶 質量(g)570 仕様電子着火式 付属品ボンベRZ-860(220g)1本 トラスコ品番413-4010 火炎形状スパイラル集中炎
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭エンジニアリング簡単溶接キット
ガスバーナーさえあればどこでも素早く作業できる設備要らずの簡単溶接キットです。
用途アルミの溶接や補修に。 棒径(Φmm)3 長さ(mm)450 トラスコ品番836-6217 セット内容アルミ用ロッド(AL450)2本、専用バーナー(840S)1個、専用ボンベ(860Z)1本、ワイヤーブラシ(SWB)1本 質量(g)637 2018年トラスコ掲載ページ7 0341
1組
9,998 税込10,998
当日出荷

レーザースリットの台金を厚くし(1.4mm)、さらにチップのロウ付け面積を広げることで強度をアップ。
用途リフォーム用 適合機種マルノコ/造作用精密:電気、電子125mm全機種 刃先厚(mm)1.6
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

最強斜め埋込み式で強い。千鳥刃で切味抜群。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。
用途笹、竹、雑木(直径50mm程度) 刃数60 直径(Φmm)230 穴径(Φmm)25.4 山数60 刃厚(mm)1.25
1枚(1枚)
2,150 税込2,365
翌日出荷

最強斜め埋込み式で強い。千鳥刃で切味抜群。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。
用途笹、竹、雑木(直径50mm程度) 刃数64 直径(Φmm)255 穴径(Φmm)25.4 山数64 刃厚(mm)1.25
1枚(1枚)
2,150 税込2,365
翌日出荷

絡みつき防止と耐久性と軽量の設計を行ったチップソーです。3倍大型チップ搭載でロウ付け面積が広くチップの損失を防ぎます。巻き付き防止フィンを4枚搭載し、草刈機軸へ巻き付く前に切断し絡みつきを防止します。従来品よりも軽く、長時間の作業で疲労を軽減します。
用途刈払作業用 刃厚(mm)2 材質台金部:S50C
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

52PのRチップを使用し、切味抜群。千鳥刃で下刈に最適です。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。
用途山林、下刈、一般草刈 刃数52 穴径(Φmm)25.4 山数52 刃厚(mm)1.25
1枚(1枚)
2,400 税込2,640
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管加工に 火炎温度(℃)800~2100 仕様電子着火式 本体亜鉛ダイカスト 火口ステンレス
1台
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ農家が認める超ロングセラー商品。 台金の背部を丸くしているため草の刈込みが抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 チップが取れにくい。
用途下刈、草刈用 仕様ロウ付け 刃形アール刃 刃厚(mm)2.2 板厚(mm)1.25 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純日本製、藤原産業×津村鋼業共同企画チップソーです。研磨やロウ付け作業等全て日本で製造・加工を行ったチップソーになります。4面研磨+最高級チップ搭載で抜群の切味と耐久性を実現しました。
用途刈払機用チップソー。 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2 仕様JIS規格適合商品 材質台金材質:SK-85
1枚
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝付+3倍大型チップで耐久に特化したチップソーです。溝をつけることでロウ付け面積を増やし耐久性向上しました。3培大型チップにより更に耐久性を向上しました。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
用途刈払作業用。 仕様JIS規格適合チップソー 材質台金65Mn
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能
仕様樹脂ケースセット 質量(kg)1.85 能力金工ホールソー:Φ33mm、木工:~Φ38mm、木ねじ:~8mm、テクス:~6mm、小ねじ:~M5 チャック能力(mm)1.5~13 ねじ締め能力《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本 穴あけ能力《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴 バッテリー14.4Vリチウムイオン電池5.0Ah クラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ) 防塵防水性能IP56 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408) 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)約60 サイズ(mm)189×68×246(H) 適正回転数(回転/分)高速:70~1450、低速:30~430
1台
87,800 税込96,580
翌日出荷

プリンスガストーチ
プリンスXシリーズ(アタッチメント取り替えできます)。 6mm~9mmパイプのロウ付けに最適。 より鋭角な炎で集中加熱。 1700℃
火炎温度(℃)1700
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。
用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイキン工業オイルクーラー
少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。
用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません) トラスコ品番364-9245 全長(mm)1099 質量(kg)56 最大流量(L/min)500 全高(mm)236 伝熱面積(m2)6.3
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

LPGでの集中加熱、ロウ付け作業に、鋼材・鋼管の曲げ、建設構造物における溶接歪取りや固体物質の溶解に幅広い用途を有しています。加熱の目的に応じたバーナー及び火口を使用ください。
仕様●LPG圧力(MPa):火口番号1000:0.03/火口番号2000:0.04/火口番号3000:0.05/火口番号4000:0.06/火口番号5000:0.07●LPG流量(L/h):火口番号1000:1000/火口番号2000:2000/火口番号3000:3000/火口番号4000:4000/火口番号5000:5000●加熱板厚(mm):火口番号1000:3~6/火口番号2000:6~10/火口番号3000:15~20/火口番号4000:20~30/火口番号5000:25~35●酸素流量(m3/h):火口番号1000:4/火口番号2000:8/火口番号3000:12/火口番号4000:16/火口番号5000:20 全長(mm)660 質量(g)1000 酸素圧力(MPa)火口番号1000:0.4/火口番号2000:0.5/火口番号3000:0.5/火口番号4000:0.5/火口番号5000:0.7 火口番号1000/2000/3000/4000/5000
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷

LPGでの集中加熱、ロウ付け作業に、鋼材・鋼管の曲げ、建設構造物における溶接歪取りや固体物質の溶解に幅広い用途を有しています。加熱の目的に応じたバーナー及び火口を使用ください。
仕様●LPG圧力(MPa):火口番号1000:0.03/火口番号1500:0.03/火口番号2000:0.04/火口番号2500:0.05/火口番号3000:0.05/火口番号3500:0.06/火口番号4000:0.07/火口番号5000:0.07●LPG流量(L/h):火口番号1000:1000/火口番号1500:1500/火口番号2000:2000/火口番号2500:2500/火口番号3000:3000/火口番号3500:3500/火口番号4000:4000/火口番号5000:5000●加熱板厚(mm):火口番号1000:3~6/火口番号1500:5~8/火口番号2000:6~10/火口番号2500:8~15/火口番号3000:15~20/火口番号3500:20~25/火口番号4000:25~30/火口番号5000:30~45●酸素流量(m3/h):火口番号1000:4/火口番号1500:6/火口番号2000:8/火口番号2500:10/火口番号3000:12/火口番号3500:14/火口番号4000:16/火口番号5000:20 全長(mm)670 質量(g)860 酸素圧力(MPa)火口番号1000:0.3/火口番号1500:0.3/火口番号2000:0.4/火口番号2500:0.5/火口番号3000:0.5/火口番号3500:0.6/火口番号4000:0.7/火口番号5000:0.7 火口番号1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/5000
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷