174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輸入車用ロックボルト外し
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用
セット内容MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)各1本 種別軽自動車・小型車・普通車 全長(mm)80 タイプロックナット 対辺(mm)17・19・19・21
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷

万能ソケット モノタロウ 動画あり
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)65 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 外径(Φmm)28 材質クロームバナジューム鋼 使用範囲(mm)6~21 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
テーパー60°
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

国内で流通している主要な盗難防止ロックに適合します。 緊急用として、1セットあると大変便利です。
全長(mm)50 仕様ソケット側/19HEX タイプロックナット 対辺(mm)(レンチ側)19 外径(mm)(ソケット)26
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

万能逆ネジソケットレンチ7サイズセット。花形ロックナットにも使用できます。キーを紛失した花形ロックナット、六角のなめたドレンボルトなど、通常のレンチが使用できないボルト&ナットがインパクトレンチでゆるめられます!
トラスコ品番853-6025 セット内容No.01 適合(max)/17.5mm 外径/Φ23、No.02 適合(max)/19.0mm 外径/Φ25、No.03 適合(max)/20.5mm 外径/Φ27、No.04 適合(max)/21.5mm 外径/Φ28、No.05 適合(max)/22.5mm 外径/Φ29、No.06 適合(max)/24.0mm 外径/Φ30、No.07 適合(max)/25.5mm 外径/Φ31 各1個
1セット
31,980 税込35,178
3日以内出荷

ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。 差込角(mm[inch])9.5[3/8”]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ 材質スチール 全長(mm)31(ナット/ロック) 付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個 ブラック 表面処理クロムメッキ テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMW MINI 純正ホイールの盗難防止用 ロックボルトを壊して外します。
適合車種BMW:1,3,5,6,8シリーズ ボルトサイズ:M12X1.5 MINI:R50,R56(2006年~) ボルトサイズ:M14X1.25 取扱説明書(1.71MB)
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ貫通 全長(mm)16(ナット/ロック) 付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個 メッキ テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
差込角(sq.)3/8 サイズ(mm)8/10/11/12/13/14/16/17/19 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
4,898 税込5,388
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)ロックナットソケット
トラスコ品番811-7661 全長(mm)72 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法D1(Φmm)28.5 寸法D2(Φmm)27 寸法D3(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ貫通 全長(mm)16(ナット/ロック) 付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個 メッキ テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
付属品ロック4個、キーアダプター1個 材質スチール メッキ タイプ貫通 表面処理クロムメッキ テーパー60°
1セット
1,698 税込1,868
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

純正ロックボルト用アダプターセット。
適合#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60 差込角(mm)17 適合車種BMW F- シリーズF01 7 シリーズ、2008-F02 7 シリーズLWB、2008-F03 7 シリーズ防弾仕様(BMW High Security)、2008-F10 5 シリーズステーションワゴン、2010-F11 5 シリーズツーリング、2010-F12 6 シリーズコンバーチブル、2011-F13 6 シリーズクーペ、2011-F15 X5 SUV、2014-F16 X6 SUV、2014-F20 1 シリーズ5 ドア、2011-F21 1 シリーズ3 ドア、2011F22 1 シリーズクーペ、2013-F23 1 シリーズカブリオレ、2014-F25 X3、2011-F30 3 シリーズステーションワゴン、2011-F31 3 シリーズツーリング、2012-F32 3 シリーズクーペカブリオレ、2013-F33 3 シリーズクーペカブリオレ、2014-F34 3 シリーズグラントウリズモ、2013-F35 4 シリーズ4 ドアクーペ、2015-F44 1 シリーズグラントウリズモ、2014-F45 1 シリーズツーリング、2014-F46 1 シリーズグランツアラー、2015 など RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
35,980 税込39,578
5日以内出荷

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ 材質スチール 全長(mm)31(ナット/ロック) 付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個 ブラック 表面処理クロムメッキ テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ 材質スチール 付属品ロック4個、キーアダプター1個 ブラック 表面処理クロムメッキ テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホイールセッティングボルト セット モノタロウ 動画あり
ロックボルトタイプのホイールを装着する際に簡単に位置決めができるホイールセッティングボルトです。ホイール取り外し時の落下を防止できます。
用途ホイール脱着時の位置決めガイドボル セット内容M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 (各2本) 材質鉄(M12×1.25:電気メッキ処理、M12×1.5:黒染処理、M12×1.75:亜鉛メッキ処理、M14×1.5:クロムメッキ処理) 全長(mm)122 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8本)
3,998 税込4,398
当日出荷

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ 材質スチール 全長(mm)31(ナット/ロック) 付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個 メッキ 表面処理クロムメッキ テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ 材質スチール 全長(mm)31(ナット/ロック) 付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個 メッキ 表面処理クロムメッキ テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車の機械作業の前にホイールを分解する際に使用すると非常に便利です。8 本のタイヤまたは 4 本のホイール用に設計されており、積載量は 120 kg/265 ポンドです。4 つの車輪をすべて取り外すと、車両での作業中にホイール トロリーを押しのけて床を空けることができます。整備士の安全性が向上し、リフトを上げ下げする際に車輪が挟まるリスクが軽減されます。取り外したホイールを簡単かつ楽に組み立てラインまで転がしてタイヤを交換することができます。さまざまなタイプの人間工学に基づいたリフティング機器と互換性があります。自動車業界からの100%リサイクルされた過剰素材と、事故車からのリサイクル部品を使用して作られています。英語商品名は [ WHEELTROLLEY STANDARD ]です。再生したプラスチックを利用しています。
用途機械作業中の車輪の保管。自動車リフトからタイヤチェンジャーまたはタイヤ棚へのホイールの輸送。夏タイヤから冬タイヤへ、またはその逆へ交換する際のお客様のホイールの保管 その他車両:車、バン 材質プラスチック 質量(kg)梱包:5 高さ(mm)110 タイプロックキャスター:1 個付き 本体質量(kg)4 直径(mm)630 最大荷重(kg)120 (265ポンド)
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ParkTool(パークツール)フリーホイールリムーバー
シマノやスラムなどのカセットスプロケット用ロックリングに対応したフリーホイールリムーバー。シマノ製ディスクブレーキのロックリングにも対応。別途レンチが不要なハンドル付。先端外径:23.5mmΦ※一部のクイックリリースレバーでハブから取り外さないと使用できないものもあります。
溝数12 全長(cm)25
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

BDT-1 ベルトドライブ用スプロケットリムーバー ParkTool(パークツール) 動画あり
ベルトドライブ用スプロケットの取り外しに便利なツールです。スプロケットをしっかりと固定することができるため、ナットやロックリングを簡単に取り外すことができます。また、BDT-1は主要メーカーのほとんどのベルトドライブ用スプロケットに対応しています。
1個
5,998 税込6,598
61日以内出荷

欧州車純正ロックボルト取り外し用
セット内容外部センタリングガイド×3 、超硬ドリル×2 、エキストラクター×4、インパクトエクステンションホルダー×1 、エキストラクター取り外しソケット×1 、17mmリム保護ソケット×1
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!。外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として 種別センタリング 材質炭素鋼 タイプ簡易取付けナットタイプ 種類締結具 使用温度範囲(℃)-40~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

インパクトレンチで、一気に抜き取りが出来る!
使用方法1、ペアリングのレース部を、ドライバーなどで外し、ローラーもすべて外します。2、当て金をセット、凹み部にはモリブデンなどのグリスを塗布してください。3、本体パイプを乗せ(センターボルトを抜ける寸前までゆるめておきます。またネジ部にはモリブデンなどのグリスを塗布してください。)4、チャックを、ベアリンギンナーレースの上側凸部と、本体パイプ凸部には合わせてかぶせます。5、カバーを内径の大きい方からかぶせ、チャックをロックします。6、インパクトトレンチを出来るだけ低圧から作動させ作業を行います。固着がひどく抜けない時は、センターボルトの頭部をハンマーショックをあたえてください。
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。 寸法L(mm)32 差込角(mm[inch])12.7[1/2”]
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合車種:シフォン (カスタムRS)。165/55R15タイヤ用。※フルホイールキャップ付車は外してご使用ください。※冬用タイヤ等、標準装備タイヤ以外には装着できない場合があります。※走行状況によりホイールが傷つくことがあります
材質ポリウレタンエラストマー 適合車種CHIFFON (カスタムRS)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

適合車種:シフォン (カスタムR、G、L)。155/65R14タイヤ用。※フルホイールキャップ付車は外してご使用ください。※冬用タイヤ等、標準装備タイヤ以外には装着できない場合があります。※走行状況によりホイールが傷つくことがあります
材質ポリウレタンエラストマー 適合車種CHIFFON (カスタムR、G、L)
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

ロックリングの取り付けはこれ1本で、取り外すは工具2本でOK! モンキーが滑る心配や開きの調整も省く! クイックリリースとスルーアクスルのみ対応可能。
用途スプロケット用取り外す工具。※外すためにフリーホイールリムーバーやロックリングツールが別途必要。 材質スチール 幅(mm)35 全長(mm)225 高さ(mm)70 質量(g)206g
1個
899 税込989
6日以内出荷

シマノ製HGタイプのカセットスプロケットやディスクローターのロックリング用。クイックリリースタイプ用ガイドピン付。
用途ロックリングを取り外し際に使用する工具です。 材質スチール 全長(mm)45 質量(g)60 直径(mm)25
1個
699 税込769
6日以内出荷

国内規格のキャスターで最大許容荷重をほこります。旋回部はスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用によりスムーズな回転と静音性を実現しています。MCナイロン車輪のため、耐熱、耐寒、耐油、耐摩耗性に優れていますが、悪路では不向きです。旋回ロック、ストッパーのオプションが付け外し可能です。
用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車 材質(車輪)MCナイロン 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:MCナイロン ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0811
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 高強度永久固定用一般工具にて取り外しが不可です。 プラスチック材質には使用できません。
用途超高強度・ねじロック、カムシャフト、スプロケットボルト、リングギアボルト 使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。 液色 推奨ねじ径10~25mm 使用温度範囲(℃)-55~150 硬化時間(分)20(初期) 硬化時間(時間)24(完全) 強度区分高強度・永久固定用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.006L 危険物の性状非水溶性
1個(6mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

国内規格のキャスターで最大許容荷重をほこります。旋回部はスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用によりスムーズな回転と静音性を実現しています。MCナイロン車輪のため、耐熱、耐寒、耐油、耐摩耗性に優れていますが、悪路では不向きです。旋回ロック、ストッパーのオプションが付け外し可能です。
用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車 材質(車輪)MCナイロン 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:MCナイロン ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0811
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合車種:プレオ+ (F スマートアシスト)。ジャッキアップなしで着脱できます。155/70R13タイヤ用。※フルホイールキャップ付車は外してご使用ください。※冬用タイヤ等、標準装備タイヤ以外には装着できない場合があります。※走行状況によりアルミホイールが傷つくことがあります
適合車種PLEO+ (F スマートアシスト)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

適合車種:ステラ/プレオ+(Lスマートアシスト、Gスマートアシスト)。ジャッキアップなしで着脱できます。155/65R14タイヤ用。※フルホイールキャップ付車は外してご使用ください。※冬用タイヤ等、標準装備タイヤ以外には装着できない場合があります。※走行状況によりホイールが傷つくことがあります
適合車種STELLA/PLEO+(Lスマートアシスト、Gスマートアシスト)など
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。 キャスタータイププレート式固定車キャスター 材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100% ロックなし 取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
1パック(4個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普段は看板として使用しながら万が一に備える、屋外イベントの熱中症対策に最適な緊急用ストレッチャー。【変形図解】看板からストレッチャーへの変形は非常に簡単です。1看板を少し持ち上げ、上にずらして外す→2ギアのロックを外し、安全ピンを抜く→3左右の車輪を起こし、ギアロックをかけ安全ピンをさす。
材質アルミ複合板(白)3mm厚/透明アクリルカバー1.5mm厚、シート/ターポリン(白) シルバー キャスター径(Φmm)125 材質(フレーム)フレーム:本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) ポスター寸法(mm)594×841
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷