ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。
取り付け後の長さ調整も工具不要です。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
その他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本
材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!!
2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm)8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
付属品ビス類
材質SUS304
仕上ヘアライン
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。
取り付け後の長さ調整も工具不要です。
ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。
サッシ枠にも取り付け可能です。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
その他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本
質量(g)63
仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
欠品中
従来のワイヤーストッパー(L-139N)に自閉機能を付けています。
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。
ワイヤーを使用しているので現場での取り付けが簡単です。
取り付け後の長さ調整も工具不要です。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
その他付属部品:M4なべ小ネジ×4本、M4皿小ネジ×3本
質量(g)366
仕上ニッケルメッキ仕上
操作方法取り付け後に扉の開き角度を小さくする場合は、ワイヤー(A)を引いて下さい。取り付け後に扉の開き角度を大きくする場合は、レバー(B)を押さえながら扉の位置を設定して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
陳列物の落下防止に。ワイヤータイプ。
色クロムメッキ
材質スチール
線径(Φmm)4
用途ワイヤーロープ専用
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角レンチ
表面処理クロームメッキ
仕上クロームメッキ
付属品ビス類
材質SUS304
仕上ヘアライン
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ケーブルストッパーは、吊下げた工具を任意の高さに調整できます。
用途ReelexツールバランサーSTB-30A・50Aタイプ、TB-10タイプ、STB-15タイプに。
トラスコ品番375-4308
全長(mm)13
質量(g)6
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
付属品ビス類
材質SUS304
仕上ヘアライン
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ストリップマスター、カスタムストリッパー共通ワイヤーストッパーです。
ストリップ長精度が安定します。
用途ストリップ長精度の向上に
仕様30mmまでストリップ長さを調整。
トラスコ品番759-8866
適合機種ストリップマスター、カスタムストリッパー
全長(mm)25
質量(g)6
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
付属品M4イモネジ2コ
長さ(mm)6
使用ワイヤー(mm)1.2
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:202-960。サイズ:本体寸法:8ΦX12mm(ビス/ナットを除く)
本体寸法(mm)8Φ×12(ビス/ナットを除く)
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
大小キャスターに対応出来るように、ワイヤーの長さに余裕を持たせております。
アンカーボルトを使用せず、接着材で床に固定するため床を傷めません。
耐震度6 強で、確実で安心な固定が出来ます。
取付け・取外し・移設が容易です。
円盤の取り外しはスパナで外すことが出来ます。
床がタイルカーペットや、弱いP タイルの場合は円盤の頭部分に合わせて十字に切り、直接床に接着します。
床がOA フロアーの場合は床のパネルが固定されていないことが多く、その場合にはOAパネルホルダー(MS-303W)を使用して、OAフロアーとコンクリート床を固定します。
用途複合機の地震対策として転倒・移動防止
種別転倒防止ベルト
仕様耐震度/6強
セット内容接着材付きΦ80円盤×1個、ワイヤーセット×1個、六角頭付きボルト(M16)×1個
寸法(mm)284×80×35
過負荷耐量300kg/個
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)480
1セット
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。
また店舗における看板や大型POPの取り付けに。
専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。
設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。
舞台でのバトンへの吊り下げに。
アドバルーンやバルーンの固定に。
クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。
展示会場における造作物の補強や固定に。
アンテナの引っ張りに。
農業フェンス・園芸用に。
店内外におけるタペストリーの取り付けに。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ワイヤーロープ専用
ワイヤーストッパーです。
より精蜜なストリップ作業をサポートします。
小型で軽量、取り付けも簡単です。
用途リンガーおよびケーブルストリッパー共通ストッパー
仕様63mmまでのストリップ長さを調整。
トラスコ品番759-9064
適合機種リンガー/ケーブルストリッパー
全長(mm)51
質量(g)13
1枚
¥3,088
税込¥3,397
当日出荷
ワイヤーストッパーです。
63mm~127mmのストリップ長さを調整できます。
より精蜜なストリップ作業をサポートします。
小型で軽量、取り付けも簡単です。
用途リンガーおよびケーブルストリッパー共通ストッパー
トラスコ品番759-9072
適合機種リンガー/ケーブルストリッパー
全長(mm)89
質量(g)17
1セット
¥3,188
税込¥3,507
当日出荷
ストリップマスターライト、カスタムライトストリッパー共通ワイヤーストッパーです。
ストリップ長精度が安定します。
用途ストリップ長精度の向上に
仕様30mmまでストリップ長さを調整。
トラスコ品番759-9030
適合機種ストリップマスターライト、カスタムライトストリッパー
全長(mm)25
質量(g)6
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
Elgo-Elite用ワイヤーストッパーです。
15mmまでストリップ長さを調整できます。
より精蜜なストリップ作業をサポートします。
用途Ergo-Elite Stripmaster専用ワイヤーストッパー
トラスコ品番759-9048
適合機種エルゴエリート
全長(mm)25
質量(g)6
1セット
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
棚の傾斜と棚板表面に施したすべりの良い特殊塗装で商品が自動で前に出ます。商品フェイスがきれいに揃い、前出し作業の手間を省きます。
色銀
キャスター付き設備の転倒・移動防止の為の固定具です床に接着固定したΦ80円盤につないだワイヤーをキャスターにくぐらせ装置の転倒・移動を防止しますワイヤーの長さが200mmとなっております。
材質表面処理鋼板 アクリル系両面接着材
本体寸法(mm)384×80×35
質量(g/個)480
耐荷重(kg)300/個
セット内容接着材付きΦ80円盤、ワイヤーセット1個、六角頭付きボルト(M16)
アズワン品番61-3740-73
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
材質スチール
色クロムメッキ
タイプシングル・ダブル共通
陳列物の落下防止に。ワイヤータイプ。
材質スチール
色クロムメッキ
線径(Φmm)4
付属品L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ)
材質/処理スチール/ユニクロ
棚板に使用するこぼれ止めです。
棚板の前面の穴に差し込むだけのワンタッチです。
色クロームメッキ
高さ(mm)35
こんなお得な商品も!

ワイヤストリッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。
細身で女性の手にもフィットします。
スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。
先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163
質量(g)80
RoHS指令(10物質対応)対応
色青
線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
ストッパー付です。(ストリップ長さの調整可能)
用途機械・自動車の整備等の配線作業に
種別IV線
全長(mm)170
質量(g)240
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。
ワイヤー径(Φmm)1.2
許容荷重(kg)10
セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個
種別壁付用
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
安全ストッパー機構を採用。扉をガッチリ固定します。
左右兼用型
用途キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉
配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル建築
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
許容荷重(N)1.47
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
安全ストッパー機構を採用。扉をガッチリ固定します。
ロック解除ワイヤー付きの為、高い位置での使用が可能です。
用途キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード13127
1個
¥4,734
税込¥5,207
4日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)1
静止荷重(kg)10
材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)(ループ)20
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ