20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
499 税込549
当日出荷

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C 形状半月キー
1個
77 税込85
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

主な適合純正品番146-11545-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
1個
129 税込142
当日出荷

補修用ウッドラフキーです。KITACO製クランクシャフトにも適合。 炭素鋼削り出し メッキ仕上げ
主な適合純正品番90741-003-010/90701-HB6-010 寸法(mm)4 主な適合車種モンキー/スーパーカブ12V系クランクシャフトAPE50/100・NSF100系クランクシャフト
1個
649 税込714
当日出荷

1パック(1個)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


主な適合純正品番90280-16053 主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
699 税込769
4日以内出荷

1個
539 税込593
当日出荷

1本
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
595 税込655
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
特価
96 税込106
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

1本
91 税込100
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両丸キー 材質機械構造用炭素鋼(S45C) タイプ両丸タイプ 公差JIS B 1301
1パック(5個)ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

熱処理硬度(HRC22~30)追加工には、支障の無い硬度です。公差は新JIS規格、4面研摩加工品です。材質はS45C、防錆処理されていますので保存が利きます。
形状両角キー 寸法L(mm)300 材質S45C 規格新JIS
1個
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C) 公差JIS B 1301
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大幅時間短縮、イライラ解消、やけど・ケガの防止。 ダイナモやクーラーベルトのアジャストボルトの締付、ゆるめ作業が驚くほど簡単にできます。もちろん通常工具では作業困難な所にも使用できます。 従来のように余分な部品をはずさずに作業ができます。 専用ハンマーを使えばかたく締まったボルトも楽々ゆるみます。 専用ソケットを使えば奥まった場所にも対応できます。
付属品専用ソケット(12mm、14mm)、ハンマー(880g) 長さ(mm)565 寸法(mm)(ラチェット部)12
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー 材質S50C 公差h9
1個
161 税込177
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

フライホイール(アウターローター)およびインナーローター取り外し用特殊工具。
主な適合車種リモコンJOG(SA16J)、グランドAXIS100、BW'S100、ZZ、レッツ系、アドレス110/V100など
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷