三次元測定機で計測する不安定なワークを容易にサポート、クランプできます。
169本のサポートピンが複雑な三次元曲面を、自在にサポートし段取り時間を短縮出来ます。
サポートピンの固定はクランプレーバー1本で行えます。
クランプ位置は、ワーク形状に合わせ上下左右自在に調整できます。
複数個の使用により、長大ワークにも対応できます
付属品クランプL型1個、クランプストレート型1個
材質(ベース本体)A5052P、(サポートピン)SUS304
質量(kg)1.4
本体寸法(mm)Φ88×H62
最大積載荷重(kg)1.5
ピンタイプ(サポートピン)Φ4×169本
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法I0~120°
1個
¥89,980
税込¥98,978
23日以内出荷
品質管理に特化した三次元計測、画像合成アプリケーション「Pictsyzer(ピクトサイザー)3D」。試作品の寸法測定や不良品の解析等を場所を選ばず低コストで高速計測。作業効率、業務スピードアップを図ります。また簡単な操作性で誰でも同じクオリティの品質チェックが可能です。場所がない、コストやトラブルなど品質管理に関する課題を解決します。
簡単なピント調整で深度合成画像を作成
複数の画像をデジタル画像処理によって合成。全体にピントが合った画像を作成します。
高精度の3D計測
三次元(X , Y , Z座標)に対する製品の長さ、位置、形状を即座に計測が可能です。 三角形計測で溝や段差の深さなども計測可能。補正倍率機能付きで実際の長さと調整することができます。
用途開発部門、製造部門。品質管理部門
機能深度合成、3D計測、2D計測、二点間計測、三角形計測、四角型計測、角度計測、垂直計測、半径計測、三点円形測
1個
¥398,800
税込¥438,680
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

マグネットVブロック
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。
放電加工の保持具。
三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
用途上面(V面)・後面が吸着可能です。
切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm)
防滴・対油構造です。
種別Vブロック
。簡単なピント調整で、深度合成画像を作成できます。三次元(X、Y、Z座標)に対する製品の長さ、位置、形状の計測が可能です。3D計測だけではなく、2D計測も可能で、2Dの場合は7種の計測方法を搭載しています。トリミング加工もできます。
仕様●3Dソフトと下記商品が一式となっております。●▼3R-MSBTVTY オートフォーカスマイクロスコープ VIEWTY(品番:63-1201-66)●▼3R-MSBTVTYST 3R-MSBTVTY用スタンド(品番:63-1201-68)●▼3R-MSBTVTY-LGT MSBTVTY用リングライト(品番:65-5686-36)●ソフト容量:約300MB●保存データ容量:約70MB(1シーン当たり)
アズワン品番65-9133-60
1式
¥499,800
税込¥549,780
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番06ABN752
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状丸フランジ形
仕様フランジ丸形
種別外筒両端シール付
材質(シール)ゴム
材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
真円度測定器や三次元測定機などの精密測定器での使用に適したプレート付レバーチャックです。
ベースプレートは着脱可能
チャックを回転させるだけで締め付けるので、ハンドル不要
耐久性に優れた鋼製を採用
2”チャックの最小把握可能径は0.8mm
FT-SE04STはオールステンレス製
タイプ内爪・外爪兼用型
繰返し精度(mm)0.03
3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。
小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。
リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状ストレート
仕様標準形
種別外筒両端シール形
材質(シール)ゴム
材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元測定機などでワークをクランプする際に適しています。バイスとクランプピンの組み合わせで、治具製作が不要になり、様々な形状のワークをハンドル操作のみで素早く簡単にクランプ出来ます。
メジャーリングクリップは三次元測定器、投影機、顕微鏡等の計測作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。丸棒等の異形物はV溝にて容易に保持できます。(ステンレス製)
直角度(mm)±0.015
平行度(mm)±0.01
世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。使用材料は、強度、剛性にすぐれ弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。錆の発生がなく、錆を嫌う場所でのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。ワークに傷をつけず、ソフトにクランプ可能。軟材質、仕上品のクランプに便利です。三次元測定機などでの測定物のクランプに最適で、落としてもテーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。放電加工機用クランプとしても使用可能。加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。彫刻等軽作業用クランプにも使用可能です。強度・剛性を増すためスタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。アルマイト処理済で防錆しています。機能性を十分考慮した斬新なデザインです。
セット内容ステップブロック(28.8H、45.3H、94.8H)×各4個ステップクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個プレーンクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個スタッドボルト(M8×100、125、150、175、200)×各4本ダブルフランジナット(M8)×10個
材質ステップブロック、ステップクランプ、プレーンクランプ、ダブルフランジナット:エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)スタッドボルト:アルミA5056、表面アルマイト処理
質量(kg)1.7
適合ボルト(メートルねじ)M8
マスク本体の四つ角を丸くカットし、角部の当たりを軽減。
やわらか耳ひもを新規採用。長時間着用しても快適に過ごせます。
「ナノ繊維フィルター帯電フィルター」
2種類のフィルターが空気中の微粒子を99%カット!
捕集メカニズムの異なる2種類のフィルターが空気中の微粒子を99%カットして、侵入を強力に防ぎます。
顔のかたちにぴったりフィットして、上下左右(鼻元・ほお・あご)にできるすき間をブロック。
口元の空間をキープして息苦しさを解消し、口の動きに柔軟に対応。
対象風邪・花粉・ウイルス・PM2.5等
三次元測定機用の治具ベースとして使用いただけます。
ネジ部はインサートスクリューを挿入しています。
寸法D(mm)M8
材質(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元測定機等で測定物のクランプに適しています。放電加工機用クランプとしても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。
レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。
受光器使用可能(要別販売品)。
ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。
離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。
「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用
各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
付属品ソフトケース
モード切替ワンボタン
使用時間さげふり・ろく:約50時間、ろく:約100時間、さげふり:約100時間
保証期間1年
指示精度±1mm/10m
調整ねじ水平微調整ねじ×3箇所
円形気泡管あり
照射ラインさげふり・ろく
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
三次元測定機、投影機、画像測定機、顕微鏡等の測定作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。
丸棒などの異形物や小さい精密製品等は口金部のV溝により、容易に保持出来ます。
クリップ式のレバーで簡単にクランプでき、保持力の強弱はバネ部の操作にて調整可能です。
上蓋を上下交換することにより、口開きの調整が出来ます。
材質SUS403
精度平行度:0.01以下、直角度:0.015以下
RoHS指令(10物質対応)対応
ジグ構築に必要な様々なパーツがセットとなっており、専用ジグの製作コストと保管場所が軽減できます。
三次元測定機などでの測定物のクランプに最適です。
非接触の画像測定にも使用できます。
様々なワークでご利用いただけます。
アルミ製のため軽量でジグの組立が容易です。
誰でも組立ができるシンプルな構造です。
材質A5056
質量(g)2434
表面処理アルマイト
適合ねじ径(Φmm)(並目)M8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
セパレータと平行なV溝を新たに追加することで、短い丸鋼ワークもV溝の端や突出しての吸着が可能。
上面(V面)・両側面の三面吸着が可能です。
ON-OFF切換えレバーは固定/取外しを任意選択可能。
(ON-OFF切換えは1箇所となります)
防滴、耐油構造です。
特級精度仕上げも対応可能です。
用途ケガキ、軽加工などの保持具。
放電加工での保持具。
三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具。
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。
リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状ストレート
仕様標準形
種別標準形
最高使用温度(℃)80
短時間で簡単にクランプします。
三次元測定機、Equator、画像測定機、マルチセンサー機に、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。
仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):30×40●原産国:イギリス●コード番号:324-9619
アズワン品番67-5639-53
1個
¥5,098
税込¥5,608
10日以内出荷
小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュを組み込んだケースユニットです。
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。
リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。
合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。
テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。
両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状ケースユニット
仕様ケースユニット
種別外筒両端シール付
材質(シール)ゴム
材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。標準形リテーナが2個組込んであり、モーメント負荷の箇所に最適で、組付工数を削減できます。その両側に特殊ゴムシールが組込まれていて、異物の侵入を防ぎ、グリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状ストレート(ロングタイプ)
仕様標準形
種別ロングタイプ 外筒両端シール形
材質(シール)ゴム
材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。
リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。
合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。
外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。
フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。
両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状角フランジ形
仕様フランジ角形
種別外筒両端シール付
材質(シール)ゴム
材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状ストレート
仕様標準形
タイプ金属製リテーナ
材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)100
材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)金属製
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。ロングタイプのリニアブッシュの外筒と一体形でハウジングに直接ボルトで固定できろので取付が簡単です。モーメント負荷の箇所に最適です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状丸フランジ形
仕様フランジ丸形
種別ロングタイプ 外筒両端シール付
材質(シール)ゴム
材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)樹脂
小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュ2個を組み込んだケースユニットです。リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状ケースユニット
仕様ケースユニット
種別外筒両端シール付
材質(シール)ゴム
材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。標準形リテーナが2個組込んであり、モーメント負荷の箇所に最適で、組付工数を削減できます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状ストレート(ロングタイプ)
仕様標準形
種別ロングタイプ 標準形
材質(シール)ゴム
材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
材質(ボール)SUS(ステンレス)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUS(ステンレス)
材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
タイプステンレスタイプ、外筒両端シール付き
材質(シール)ゴム
材質(ボール)SUS(ステンレス)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUS(ステンレス)
材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。標準形リーテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の個所に最適です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状角フランジ形
仕様フランジ角形
種別ロングタイプ 外筒両端シール付
材質(シール)ゴム
材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
タイプロングタイプ
材質(シール)ゴム
材質(ボール)SUS(ステンレス)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUS(ステンレス)
材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状小判フランジ形
仕様フランジ小判形
種別標準形
材質(シール)ゴム
材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。標準形のリテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の箇所に最適です。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状小判フランジ形
仕様フランジ小判形
種別ロングタイプ 外筒両端シール付
材質(シール)ゴム
材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状小判フランジ形
仕様フランジ小判形
種別外筒両端シール付
材質(シール)ゴム
材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状丸フランジ形
仕様フランジ丸形
種別標準形
材質(シール)ゴム
材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状ストレート
仕様標準形
タイプ金属製リテーナ、外筒両端シール付き
材質(シール)ゴム
材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)金属製
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。
リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。
合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。
外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。
フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状角フランジ形
仕様フランジ角形
種別標準形
材質(シール)ゴム
材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。標準形のリテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の箇所に最適です。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状小判フランジ形
仕様フランジ小判形
種別ロングタイプ
材質(シール)ゴム
材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。フランジを4箇所平取したタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状角フランジ形
仕様フランジ角形
種別ロングタイプ
材質(シール)ゴム
材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)樹脂
関連キーワード
1
2
次へ