1個
¥799
税込¥879
当日出荷
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5
適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状2P 15A 125V
機器に合わせて先端を自在に交換できます
電線をはんだ付けしてご使用ください
こんなお得な商品も!

変換アダプター 3P→2P
モノタロウ
¥289
税込¥318
仕様3芯ー2芯変換プラグ
質量(g)28
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
3ピンプラグを2ピンに変換可能
緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき
差込口3P・1個口
プラグ形状2P(アースコード付き)
仕様アースコード付き
コンセント形状3P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28
定格容量125V・15A・1500W
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
三相200V、L型交換プラグ(アース付)。抜け落ちにくい!!200V型プラグですっきり!!
定格電圧(V)250
本体質量(g)80
定格電流(A)20
入力プラグ接地 3P 20A 250V
適合電線VCT2.0、VCT3.5
アズワン品番65-1856-15
1個
¥2,198
税込¥2,418
43日以内出荷
現場向けセット
先端を自由に交換できます。
チップもバナナもY端子もこれ1本で付け替え可能
仕様●<セット内容>:先端交換式プラグ(赤・黒)×2Y型端子×2バナナプラグ×2ピンプラグ×2●材質:黄銅
アズワン品番65-2253-96
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A2芯接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電流(A)15
定格電圧(V)AC125
差込口形状2P 15A 125V
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A3芯アース接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
定格電圧(V)AC125
差込口形状接地2P 15A 125V
タイプアースピンタイプ
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
こんなお得な商品も!

変換アダプター 3P→2P
モノタロウ
¥289
税込¥318
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状3P
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26
定格容量15A・125V(1500Wまで)
アース端子○
差込口3P・1個口
プラグ形状2P
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!
用途プラグ交換
適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
交換用プラグです。耳栓に金属を埋め込み、金属探知機で発見することができます。
用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場
NRR値26
コードなし
トラスコ品番818-7877
材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、耳栓本体:探知用メタル埋め込み
サイズフリー
質量(g)392
1箱(400組)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
交換用プラグです。耳栓に金属を埋め込み、金属探知機で発見することができます。
用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場
NRR値23dB
規格EN352適合品
コード無
トラスコ品番823-0619
材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、耳栓本体:探知用メタル埋め込み
色ブルー
サイズフリー
質量(g)0.98
1箱(5組)
¥239
税込¥263
当日出荷
チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km
電極寸法(mm)Φ0.7
材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム
接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
遮音性能NRR32dB。挿入しやすくフィット感に優れた形状です。ANSI S3.19適合品。
材質弾性ポリウレタン
松吉医科器械コード24-5015-01
1パック(500組)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
交換用プラグです。経済的で衛生的です。
用途各種製造現場騒音作業現場
規格EN352適合品
コード無(交換用)
トラスコ品番823-0622
材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)
色イエロー
サイズフリー
質量(g)2
1袋(5組)
¥499
税込¥549
当日出荷
寸法(Φmm×Lmm)TASCOプラグ式温度計にミニオメガプラグ式センサーを接続するためのアダプターです。
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です。
適合機種EEP-100 EU、LEP-200 EU
材質熱可塑性樹脂
コード無
SNR値32(dB)
騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です。
トラスコ品番206-5208
適合機種EEP-100 EU、LEP-200 EU
材質ポリウレタン、ポリ塩化ビニル
サイズフリー
コード無
SNR値36(dB)
1箱(25組)
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
水平対向エンジン搭載の自動車に最適なプラグ交換ツール。
用途水平対向エンジン向けプラグ交換セット
セット内容プラグソケット3P-14S、エクステンションバー32mm、50mm
アズワン品番64-4817-17
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
水平対向エンジンのプラグ交換に最適です。狭い場所では外六角部分に17mmラチェットめがねを使い緩めながら、隙間が狭くなっているとコマを外して使います(締める時は逆の手順)
セット内容プラグソケット:3P-16S/エクステンションバー:EX32-32(2個)、EX32-50
使用方法1.プラグソケットを点火プラグに装着します。2.プラグソケットにエクステンションバーを装着します。後端の外径にラチェットめがねを装着し回します。プラグが緩んできたら、後端から順に外します。
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
定格接地2P 15A 125V
トラスコ品番735-9713
色黒
端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。
プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。
T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)230
仕様交換用エアホースプラグ1個入り
アズワン品番7-3180-16
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
6506に付属の取替用ポッドにネックコードが1本付いております。
トラスコ品番244-7840
セット内容ポッド×5組(10個)、ネックコード×1本
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
交換用プラグです。
用途各種製造現場。騒音作業現場。
色グリーン
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)、バンド:ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番836-6712
質量(g)0.3
2018年トラスコ掲載ページ6 0230
1セット(5組)
¥269
税込¥296
当日出荷
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
三重傘タイプシリコーンゴム製耳栓。
材質シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10ペア×20個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ
モノタロウ
¥569
税込¥626
フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
差込角(mm)9.5
高圧釘打機専用の交換プラグです。高圧釘打機専用プラグです。
用途エアー配管継手。
サイズR(PT)1/4おねじ
最高圧力(MPa)3
適合流体空気
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
ハンドル付きで装着簡単。外耳道構造にフィットするデザイン。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので、衛生的。交換用になります。
用途騒音対策
サイズフリー
適合規格EN 352-2:2002
NRR値23
遮音値(dB)【低域周波】19【中域周波】23【高域周波】28
SNR値26
1箱(250組)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
色温度(K)2700
高さ調節吊高さ調節可能
従来光源白熱灯60W相当
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。
LEDなので虫が寄りにくい。
2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。
電球の交換可能。
昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ
質量(kg)1.7
電圧(V)AC100
口金E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379
保護等級IP65
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)100
電源タイプ電源コード式
LED寿命(時間)約40000
配光角度(°)110
取扱説明書(0.8MB)
演色指数(Ra)83
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。
LEDなので虫が寄りにくい。
2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。
電球の交換可能。
昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ
質量(kg)2.4
電圧(V)AC100
消費電力(W)50
口金E39
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:344×197×400
保護等級IP65
芯数3(2芯3芯兼用プラグ)
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)110
電源タイプ電源コード式
使用場所室外
LED寿命(時間)約40000
配光角度(°)110
明るさ(Lm)5500
取扱説明書(0.8MB)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ