1,785件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オシャレなアルミカラーリングがポイントのダブルリンググリップ。 両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。 にぎりの部分は滑りにくいシボ加工を施し、センターで切り返して2種類のパターンを採用。 気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定
全長(mm)130 ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポールグリップ部の交換パーツです。2段ポール用。
用途ガラス、カガミの清掃 材質プラスチック 質量(g)42
1個
899 税込989
4日以内出荷

純正の雰囲気はそのままに、握り心地をアップ。純正グリップの交換用としてもお勧めです。
ブラック
1セット
1,390 税込1,529
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。 はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。 エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。 ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。 材質エラストマー(TPE) 長さ(mm)900
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット(4個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

オシャレなアルミカラーリングがポイントのショートタイプのダブルリンググリップ。 両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。 にぎりの部分はシボ加工でグリップ力UP!。 気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定
寸法(mm)22.2×95
1ペア
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グリップ 自転車用 モノタロウ 動画あり
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。 全長(mm)126 材質クレイトンラバー(TPR) ハンドル径(Φmm)22.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。 にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。
全長(mm)110 質量(g)85 ハンドル径(Φmm)22.2 外径(Φmm)27~28
1ペア
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別交換用グリップ 材質エラストマー(TPR) グレー アズワン品番0-6617-52
1個
739 税込813
翌々日出荷

1セット(2本)
339 税込373
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ 内径(Φmm)25 外径(Φmm)27 材質NBR・PVC 全長L(mm)150
1袋(2本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイヤレバー グリップ付 リムガードセット モノタロウ 動画あり
タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。 用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
用途タイヤ交換に。 材質(タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)(リムガード) PE+TPR 質量(g)タイヤレバー:約197(1本)リムガード:約48.5(1個) 先端厚さ(mm)約1.2(タイヤレバー)
1セット(2組)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一輪車の取り替え用グリップ。 差込側ではない方の形状は、ふさがっており、真ん中に空気抜きのための穴、約3Φmmが1つ空いております。
材質樹脂(PE) 全長(mm)98 車輪径(Φmm)29 質量(g)150 内径(Φmm)26
1個
179 税込197
当日出荷

セット内容シリンダー1個、キー5本 上用 ※コンストラクションキー機能なし 対応把手:グリップ・プラチナホワイトF用 グレー 対応商品BFプレナスS
1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷

セット内容シリンダー1個、キー5本 下用 ※コンストラクションキー機能なし 対応把手:グリップ・プラチナホワイトF用 グレー 対応商品BFプレナスS
1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷

取替方法)グリップ親指側の穴をドライバーなどで押し込みソフトグリップを取り外します。新しいソフトグリップの凸部とグリップ根元の凹部を合わせて差込み押し下げます
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2 全長(mm)100 セット内容左右1組
1ペア
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから140N・mまで。トルク調整範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 主な用途締め付け用
1本ほか
18,980 税込20,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)グリップ交換セット
バイク用グリップ交換セット。【グリップを楽に差し込み】。 専用の両面テープと液剤を使うことで、グリップを簡単に差し込むことができます。 初心者でも簡単にグリップ交換が可能。【両面テープ&液剤でしっかり固定】。 専用の両面テープと液剤で、ズレにくく安定したグリップ装着を実現。【柔軟な取り付け対応】。 テープの重ね貼りでグリップやハンドルの個体差にも対応可能。【装着後の位置調整が可能】。 液剤が乾く前なら、グリップ装着後でも角度や位置の微調整が可能。まっすぐキレイに取り付けたい方も安心です。【必要なものがすべて揃ったグリップ交換セット】。 両面テープ・専用液剤・指サック・取扱説明書付き。届いたその日から作業できます。
用途初期硬化:約2分 / 実用硬化:約6時間 / 完全硬化:約24時間 危険物の類別非危険物
1セット(10mL)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適グリップマットレス専用カバーです。付属品のみになります。
1枚
22,980 税込25,278
7日以内出荷

端面加工用アダプターです。
用途端面加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質TPR 仕様交換用グリップ(1式) 全長(mm)交換用グリップ(1式) アズワン品番0-9843-52
1式
779 税込857
当日出荷

握りやすいソフトラバー仕様、通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのプログリップシリーズ。 手元のレバーで水量調節もできます。 扇状、シャワー・スポットシャワー・ジョロ・スポットジョロの5種類に切り替えができる清掃、 洗車に最適なアイテムです。 ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
質量(g)278 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×67×219 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン5種類 シャワー種類シャワー・ジョロ・スポットシャワー・スポットジョロ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット(2本)
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ交換時やビードの着脱時に大変便利! 握りやすいゴムグリップタイプで力も入れやすい!
用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用 全長(mm)290 質量(g)約197 グリップ径(Φmm)36 グリップ長さ(mm)120 材質(グリップ)PP(赤)+PPV(黒) 材質(ブレード)Cr-V 先端幅(mm)26.6
1本
799 税込879
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

スペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付 モノタロウ 動画あり
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用 最高使用圧力(MPa)0.8 適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824 材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール タイプクリップチャック 取付ねじG1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤワックス用 ポンジ ヘッド交換可能タイプ モノタロウ 動画あり
水性タイヤワックスの塗り込みに! スポンジヘッドが柔らかく、交換できるので経済的。 滑りにくいグリップで作業性抜群。
用途車の水性タイヤワックスかけに 幅(mm)78 全長(mm)330 材質(本体)PP+TPR 質量(g)133 種類ヘッド交換式タイプ 材質(ヘッド)PP+ウレタンフォーム 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
569 税込626
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
719 税込791
7日以内出荷

高圧クーラント対応です。
用途端面溝入れ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
用途溝入れ、突っ切り加工用。
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
用途溝入れ、突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●ホルダー:モジュラーグリップ●原産国:イスラエル●コード番号:112-3414 アズワン品番67-9172-91
1本
39,980 税込43,978
8日以内出荷

握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 2~200N・mまでの豊富なラインナップ。容量の範囲内でトルク値を自由に変更できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
精度(%)±3、モンキヘッド使用時は±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
用途溝入れ、突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理ZDC/Cr 質量(g)98 許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
用途溝入れ、突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
用途溝入れ、突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)