195件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
適合機種電気ドリル、ボール盤 被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種別箱入 材質ポリエステル系樹脂 寸法(mm)530×420×H6 質量(kg)2.3 耐熱温度(℃)200 EBM品番404640
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


アリストンを石材に塗布することにより優れた撥水性を持った保護層を形成し汚れの浸透を抑制するので、日常管理の負担を軽減します。 石材の吸水率を著しく低下させ、吸い上げを防ぎ、凍結によるヒビ割れを防止します。 石材の風化・劣化・エフロ(白華)・サビの表面発生を抑制し長期にわたり保護します。
1缶(1L)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生地の練り、及びのし台、クッキー等の抜き台に、敷いてご使用ください。
材質綿 サイズミニ 寸法(横×縦)(mm)500×470 TKG品番9-1130-2301 TKG品番(2017)6-1004-1401
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

マス目で製パン、円でパイやタルト作りに。
材質ポリエステル、鉱物、ガラス繊維、樹脂塗料 質量(kg)約2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×535×H6 耐熱温度(℃)200 TKG品番9-1132-0601 TKG品番(2017)6-1006-0601
1個
2,198 税込2,418
欠品中

従来のダイヤモンドカッターでは切れない硬脆物の切断に最適です。電着ならではの切断性と美麗な仕上がりです。
用途◎天然大理石、人造大理石、FRP、硬質樹脂 ○窯業サイディング、スレート 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.8 穴径(Φmm)20 適合材天然大理石、人造大理石、FRP、硬質樹脂、窯業サイディング、スレート RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ15
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1枚
4,298 税込4,728
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)超硬ホルソー
ドリルと本体のチタンダブルコーティングです。深孔を可能にした切り粉排出機構です。(0.3~25mmの深孔可能、ステンレスは6mm以下)切りくず4分割でスムーズな切削ができます。切りくず排出用スプリングを標準装備です。
用途被削材:ステンレス(6mm以下)、鋼板、銅などの金属系材(板およびパイプ)、木材、合板、合成樹脂などの木材系、石こうボード、人造大理石など軟質系窯業材。 有効長(mm)25 シャンク径(mm)13 表面処理チタンコーティング 刃厚(mm)3
1本
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

お手入れ簡単な人造大理石ボウルです。水栓金具は壁出しで水がたまりにくく清潔です。ミラー裏の収納は大容量で、しかも最下段は水切りができ、乾きやすい網棚を使用した「乾くん棚」(特許登録済)を装備、濡れたコップや歯ブラシ、せっけんなども隠して収納ができます。
付属品歯ブラシ立て・収納トレイ(7個) 奥行(mm)560 照明LED照明(8W) セット高さ(mm)1900 排水ポップアップ式・ヘアキャッチャー付 ミラー形状3面鏡※ 最下段は水切り棚(乾くん棚)・くもり止めヒーター付き RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.15MB) 水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/節約C1
1セット
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ショーケースのなどに使用するディスプレイシートです。必要なサイズにカットして使用できます。
厚さ(mm)0.3 間口W×奥行D(mm)1220×915
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷

インパクトドリルで木材も焼けずにスムーズに穴あけができます。食いつきの良い独自の2段刃を採用しています。
用途被削材:木材、合板、樹脂系材料、塩ビパイプ、人造大理石、アクセスフロア。 有効長(mm)40 シャンク径(mm)6.35 適合機種充電インパクトドリル、充電ドライバードリル 刃厚(mm)2.2
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質本体/人造大理石、金属部/18-8ステンレス(ゴールドメッキ) ゴールド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×55×104 TKG品番9-1998-0502 TKG品番(2017)6-1804-0602
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

等級化学用 CP 仕様【英名】Marble 品番13000955 規格CP アズワン品番89-0065-32 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号471-34-1
1本(500g)
999 税込1,099
3日以内出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別切板 材質MCナイロン(MC901) 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1013 長さ公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)0~+1.0 幅公差(mm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付 材質超硬
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質:木部/ビーチ材・ラミン材(ウレタン塗装) ベース/人造大理石
タイプL 間口W×奥行D×高さH(mm)420×360×575 TKG品番9-1154-0702 TKG品番(2017)6-1032-0602
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

材質:木部/ビーチ材・ラミン材(ウレタン塗装) ベース/人造大理石
間口W×奥行D×高さH(mm)420×360×575 TKG品番9-1154-0601 TKG品番(2017)6-1032-0501
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 刃径A(Φmm)10 ベアリング外径E(mm)10 材質超硬 刃径(Φmm)10 シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:木部/ビーチ材・ラミン材(ウレタン塗装) ベース/人造大理石
タイプR 間口W×奥行D×高さH(mm)420×360×575 TKG品番9-1154-0701 TKG品番(2017)6-1032-0601
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

天然大理石のペストリーボードです。表面をつるつるに研磨しており、生地がくっつくのを防ぐので、少ない打ち粉で捏ねることが出来ます。熱伝導が低く、パン生地を捏ねるだけでなく、チョコレートや飴細工などにも使用できます。
材質天然大理石 質量(kg)11 マーブル 外寸(mm)600×400 対応【不可】食洗機、電子レンジ、オーブン
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。
用途回転用。薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス。○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板。△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム。×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー 有効長(mm)11 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 全長(mm)91 仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品) 使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
寸法B(mm)25 シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 刃径A(Φmm)10 ベアリング外径E(mm)10 呼称目地払ロング25 トラスコ品番796-5818 材質超硬 刃径(Φmm)10 シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジック式です。目詰まり防止加工を施しています。
用途石材、人造大理石。 材質シリコンカーバイド砥粒
1個
639 税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ペーパー125
マジック式です。目詰まり防止加工を施しています。
用途石材、人造大理石。 粒度80 トラスコ品番732-7684 材質シリコンカーバイド砥粒 アズワン品番65-1946-40
1個
639 税込703
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)ペーパーデルタ
マジック式です。目詰まり防止加工を施しています。
用途石材、人造大理石。 材質シリコンカーバイド砥粒
1個
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ペーパー125
マジック式です。目詰まり防止加工を施しています。
用途石材、人造大理石。 粒度#100 仕様マジック式、吸塵用穴あき トラスコ品番732-7692 材質シリコンカーバイド砥粒 外径(Φmm)125 アズワン品番65-1946-41
1個
639 税込703
翌日出荷

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ペーパー150
マジック式です。目詰まり防止加工を施しています。
用途石材、人造大理石。 材質シリコンカーバイド砥粒
1個
699 税込769
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
呼称Wベアリング付目地払 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

手持ち電気ドリルで、樹脂系人造大理石・FRP・複合材料及び、木材などの穴あけが可能。 ケビキ刃の採用により、繊維質の材料にきれいな穴あけが可能。
用途合板・石膏ボード・内装材などの穴あけに。 FRP・塩ビなどの樹脂材料への穴あけに。 樹脂系人造大理石への穴あけに。 2×4などの木材の穴あけに。
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
寸法B(mm)15 シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 仕様コロ付 材質超硬 シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用 寸法T(mm)10 シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 刃径A(Φmm)20 ベアリング外径E(mm)10 呼称面取60° 寸法B(mm)11 仕様コロ付 材質超硬 刃径(Φmm)20 シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷