30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS304-2B-maru 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)10~500 切断公差外径(-0、+0.5) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,743 税込1,917
翌々日出荷

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS304-1-maru 【オーダー】ステンレス(SUS304)No.1 レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500 切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,800 税込1,980
翌々日出荷



1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。 材質ステンレス(SUS430) 厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力5K
1枚
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

溶接フランジ 10K ステンレス製 モノタロウ 動画あり
SOP-FF(穴あきフランジ)です。
用途配管材料に。 材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類溶接継手 呼び圧力10K
1枚
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS316-1-maru 【オーダー】ステンレス(SUS316)No.1 レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18Cr-12Ni-2.5Moの組成を持つ材料で、SUS304にモリブデンを加えることで、海水や各種媒質への耐食性を向上させたステンレス鋼材で耐孔食材料。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500 切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,871 税込2,058
翌々日出荷

SUS304-2B-ring 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
内径(Φmm)2~490 外径(Φmm)12~500 切断公差外径(-0、+0.5)、内径(+0、-0.5)、厚さ(-10%) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,786 税込1,965
翌々日出荷

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)


1パック(1個)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

SECC 【オーダー】ボンデ鋼板(SECC) 切り板 ノーブランド カスタマイズ可
塗装性を向上させるため、電気メッキによって表面に亜鉛をつけた鋼板です。 傷ができた場合でも、亜鉛は鉄より腐食しやすいので、亜鉛が優先して 腐食されることで鉄の腐食を防ぐ効果があります。
材質ボンデ鋼板(SECC) サービス分類オーダー・加工
1枚
519 税込571
3日以内出荷

釜ストーブなどで使えるピザ専用フライパン。
用途ピザ作りに。 寸法(cm)28
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類丸ワッシャー 表面処理ユニクロ
1箱(200個)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 仕様先端焼入加工 材質本体:炭素鋼
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部には超硬チップが施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 仕様先端超硬チップ 材質本体:炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。 2個の吊り穴で全方向の作業ができます。 Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。 業界一軽量なねじクランプです。
用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力5K
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉄板から複合板までビス無しで取付け可能なブロー看板枠です。看板全周をプラスチックの枠で覆う額縁構造で安全性に優れます。円形の突起により厚さ違いの看板でもガタツキを軽減します。片側6ヶ所に貫通孔を設置しており、ロープ等で固定が可能です。
用途鉄板、アルミ複合板の看板設置時の安全性向上に。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1695×1250×60 寸法(縦×横)(mm)【表示面】1340×1045
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。 小型でも強力な吸着力が確保できます。 連続使用が可能です。
用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に 使用率(%)(ED)100
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

船体や車体の鉄板面研磨等の重研削用ハードタイプ。裏面白色。中抜きタイプは取付け穴周囲に砥材がないので、取付時ナットのゆるみが有りません。重研削用ハードタイプです。
用途石材や金属の一般研磨作業に。塗面ぼ剥離・錆取り・バリ取りなどの研磨作業に。 形状円形/中抜きタイプ 砥材CC 外径×穴径(Φmm)125×15.9 基材バルカナイズドファイバー サイズ(inch)5 適合材石材、金属
1パック(10枚)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

船体や車体の鉄板面研磨等の重研削用ハードタイプ。裏面白色。一般的にディスクサンダーに取り付け、旧塗膜剥離・金属面研磨・錆取り作業等に使用します。
形状円形 砥材CC 外径×穴径(Φmm)180×22.2 基材バルカナイズドファイバー サイズ(inch)7
1パック(10枚)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭での金属工作、趣味やDIY、薄物切断加工の職種に最適です。 一般家庭のコンセント100V15Aで、軟鋼の鉄板が1.6mmまで切断でき、ステンレスでは1.0mmまで切断できます。 アルミ・真鍮・銅切断可能です。 定格使用率は40%、使用率オーバー防止機能搭載なので使い過ぎによる内部トランスの焼損がありません。 ドレイン付エアレギュレーターを搭載しています。 レギュレーターでコンプレッサーエアー圧をプラズマカッターで使用する圧力に変換、ドレインによりエアー内の水分を除去します。 超軽量ボディのため持ち運びに便利です。 直線切断だけでなく状況に応じて自由な切断が可能で、円形や切り文字切断も可能です。 板とトーチをくっ付けないと切断が開始されないため、DIYユーザーでも安心して使用可能です。 本体上部にコード類を巻きつけ可能なため、持ち運びや保管の邪魔になりません。
用途家庭での金属工作や板金加工、看板切文字加工、シャッターや波板切断 定格使用率(%)40 付属品アースクリップコード(3m)、トーチコード(4m)、電源コード(2m)、ドレン付エアーレギュレータ、電極、チップ-トーチセット 質量(kg)約7 入力容量2.5kVA 切断能力(mm)(100V25A時)軟鋼/最大3.2(2.0mm良好)、ステンレス/最大2.0(1.5mm良好)(100V15A時)軟鋼/最大1.6 入力電圧(V)AC100 定格出力DC7A~15A 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×436×259 主要切断材料軟鋼、アルミ、ステンレス、真鍮、銅 エア圧力範囲(MPa)0.3~0.4
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)