1,228件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人肌のゲル原液 透明 エクシール 動画あり
エクシール人肌のゲル原液 透明
RoHS
人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 透明 混合比(重量比)主剤:硬化剤=1:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人肌のゲル原液 乳白 エクシール 動画あり
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エクシール表面コート剤
RoHS
人肌のゲル専用、1液硬化型のコート剤です。ハケなどで塗ることで表面に被膜をつくり、粘着を抑えたり劣化を防止します。人肌のゲルの柔らかさに追従し、よく伸びる強靭な膜を形成します。常温で硬化します。人肌のゲル乳白色タイプ、透明タイプ、発泡タイプどれでもご使用いただけます。
用途ゴムなどの伸縮する部位の表面保護、人肌のゲルの粘着を抑えたり表面に塗装をする際に 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(25g)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型取くん 武藤商事 動画あり
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


人肌のゲル原液 発泡 エクシール 動画あり
エクシール人肌のゲル原液 発泡
RoHS
膨らんでスポンジ状になる発泡タイプの軟質造形用ウレタン樹脂です。10~15分の短時間で発泡します。約8倍に膨らみます。(。条件によって発泡倍率・やわらかさなど異なります)
用途フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 混合比(重量比)主剤:硬化剤=64:100 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間完全発泡10~15分、その後12時間程度で硬化完了
1セット(160g)ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用 材質シリコン 耐熱温度(℃)200
1個
45 税込50
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エクシール人肌のゲルシート
RoHS
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など 材質ポリウレタン 乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)2 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)シリコーン防塵ゴム
用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫 材質シリコーンスポンジ グレー 種類ゴム足 使用周囲温度(℃)-40~+200 特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
1個
193 税込212
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸めるだけで耳内のかたちや輪郭にぴったりフィットします。
材質シリコン アズワン品番8-7316-01
1箱(4個)
799 税込879
当日出荷

1個
1,088 税込1,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)10 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン 全長(mm)108 高さ(mm)(突起部)42 内径(Φmm)21 耐熱温度(℃)180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

一般的なシリコーンゴム強度を大幅に改良した特異性のある、低硬度シリコーンゴムです。 裂けにくく且つ柔軟性に富みます。 自由に着色ができます。
用途電子機器内部の緩衝材に。緩衝材に。機械部品の治具に。医療機器の試作部品に。 材質シリコーンゴム 長さ(mm)300 幅(mm)200 厚さ(mm)1 乳白色 質量(g)65 使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピアストラブルの際、ピアスホールに挿入することでホールを塞ぐことなく患部を処置することができる柔らかいチューブです。ホールに挿入したチューブがドレーンの役割を効果的に果たします。
長さ(mm)140
1パック(10本)
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)1(端子部除く) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 許容差(電力)±10% 絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分 リード線長さ(mm)200±20
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質(本体)シリコンゴム、(インサート)ポリプロピレン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(5個)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。 使用温度範囲(℃)-30~150
1巻
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

医療現場でも使われている、高級シリコンを使用しています。 破れにくく丈夫な素材で、復元性にも優れています。 ソフトタッチで手にやさしく、腱鞘炎を防ぐ効果もあります。 お茶やコーヒーがこぼれても中性洗剤で洗えるので安心です。 ホコリ、汚れなどからキーボードを守ります。
特性高透明性、洗浄可耐久性高 種別デスクトップ用 材質Newシリコン 適合機種メーカーNEC 対応機種NEC Mate USB 109キーボード、PC-VP-KB15、PC-D-KBEULAシリーズ、PC-E-KBEULAシリーズ アズワン品番64-0863-23
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

医療現場でも使われている、高級シリコンを使用しています。 破れにくく丈夫な素材で、復元性にも優れています。 ソフトタッチで手にやさしく、腱鞘炎を防ぐ効果もあります。 お茶やコーヒーがこぼれても中性洗剤で洗えるので安心です。 ホコリ、汚れなどからキーボードを守ります。
特性洗浄可 適合キーボード型番/KB-0325、FMV-KB325、CP484940-01PC/法人向けESPRIMO 2011年5月以降出荷のもの(Kシリーズ、Dシリーズなど) 適合機種富士通 FMV-ESPRIMO 日本語キーボード※抗菌縦置キーボードには対応しません。 種別デスクトップ用 材質Newシリコン 適合機種メーカー富士通 対応機種KB-0325・KB-0326・KU-0326・FMV-KB325・CP484940-01 アズワン品番64-0867-46
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 使用周囲温度(℃)-20~70
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れています。抗菌仕様のシリコーン100%製です。シリコーン製なので、鋼製小物等の金属音を発生させません。用途や場面に合わせてカラー別に使い分けが可能です。
寸法(mm)240×300×40 材質抗菌シリコーン 耐用温度(℃)-30~180 質量(g)445
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 耐熱温度(℃)200 ゴム硬度70±5
1個
36 税込40
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

荷重をやわらかく受けられるため、軽量機器にも防振効果を発揮します。 。制振効果があり、振動を早く収束させます。 。-30℃ ~150℃まで、広範囲の温度条件下で使用可能。 。耐薬品性、耐久性に優れます。金具はステンレスを採用し、使いどころを選びません。QKQを上回る超低荷重対応設計です。2倍以上の剛性比で、水平方向の安定性に特に優れます。製品高さが低く(11mm)、省スペースで取付けできます。
用途医療・理化学分野。半導体分野。車載分野 材質(金具)SUS304相当 材質(防振ゴム)シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厳選されたメディカル用シリコンの中から、特に弾力性に富んだものを採用しました。 オートクレーブ可能。
水色 材質シリコンゴム 寸法(mm)Φ8.5×400 耐熱温度(℃)121 松吉医科器械コード20-3400-00
1個
699 税込769
当日出荷

接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして 適合板厚(mm)1.0~3.2 材質(本体)シリコーンゴム 使用可能温度範囲-60~170℃ 材質(芯金)鉄(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ラテックス製シリコン。
タイプ米式・テーラー 仕様日本製 材質(本体)真鍮、(ヘッド)シリコン 全長(mm)190 ヘッド長(mm)55 ヘッド幅(mm)40 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000007 松吉医科器械コード02-3665-01 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)121 寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)8.0×400
1個ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトシリコン防振 QKQ 倉敷化工 動画あり
荷重をやわらかく受けられるため、軽量機器にも防振効果を発揮します。 制振効果があり、振動を早く収束させます。 -30℃~150℃まで、広範囲の温度条件下で使用可能。 耐薬品性、耐久性に優れます。金具はステンレスを採用し、使いどころを選びません。
用途医療・理化学分野(軽荷重の顕微鏡、干渉計等・精密理化学機器の除振) 半導体分野(小型ポンプ・コンプレッサ・モーター等の防振) 車載分野(測定器・位置センサー・通信機器等の緩衝) 材質(金具)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様剛性比(水平/圧縮):0.2 適合用途防振
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟性タイプ。恒温時最高180℃まで弾性性質を保持しオゾン、温度、電気絶縁、熱水、薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコン 硬度57 全長(m)10 入数(本)1
1巻
6,990 税込7,689
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔らかいシリコーンゴム製で、繰り返し使っても丈夫です。 耐久性が高く、臭いもしません。
材質合成ゴム(シリコーンゴム) 消毒方法煮沸・レンジ・薬液:○
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生体刺激の少ないオールシリコーン製です。X線造影ライン入りで、体内でのカテーテルの留置状況が確認できます。EOG滅菌済。
区分(滅菌区分)該当 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00071000 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本(10本)
8,098 税込8,908
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二重栓になっており密封度がとても高いです。 長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。 各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプシリコンW栓 材質シリコンゴム 乳白半透明 種類耐熱・耐低温・耐薬・無味無臭
1袋
891 税込980
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして 材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)