耐熱性…大手電気メーカー基準をクリア!焼成温度を約1,250℃にすることによって200V電磁調理器はもちろん100V、ガスコンロ、ハロゲンヒーターなどさまざまな熱源に対応します。
衛生的…カビ・臭いがつきにくく洗浄時間も短縮!一般の土鍋より施釉面積が広く、吸水率が大幅に低くなりました。清潔な上、メンテナンスにかける時間も短縮できます。
耐久性…ひび割れしにくく、とても丈夫!吸水率の低下により、ひび割れが発生しにくくなりました。また耐熱性に優れた底面転写の開発でこれまでにない耐久性を実感していただけます。
収納性抜群!!IHサーマテック土鍋シリーズは作り置き・収納便利なスタッキング式(本体・同サイズのみ)
電磁調理器対応(100V・200V対応)
耐熱性…大手電気メーカー基準をクリア!焼成温度を約1250℃にすることによって200V電磁調理器はもちろん100V、ガスコンロ、ハロゲンヒーターなどさまざまな熱源に対応します。
衛生的…カビ・臭いがつきにくく洗浄時間も短縮!一般の土鍋より施釉面積が広く、吸水率が大幅に低くなりました。清潔な上、メンテナンスにかける時間も短縮できます。
耐久性…ひび割れしにくく、とても丈夫!吸水率の低下により、ひび割れが発生しにくくなりました。また耐熱性に優れた底面転写の開発でこれまでにない耐久性を実感していただけます。
収納性抜群!!IHサーマテック土鍋シリーズは作り置き・収納便利なスタッキング式(本体・同サイズのみ)
電磁調理器対応(100V・200V対応)
材質高耐熱セラミック
対応オール熱源
家庭の土鍋がIH対応に早変わり。IH100、200Vに対応しております。陶器製土鍋、タジン鍋の中央に置くだけで、電磁調理器に対応します。
用途IH非対応鍋に敷き、IHで使えるようにするオプション
適合IH100V、200V
底面の厚さ(mm)15以下
仕様ご使用不可:セラミック(ガラス)が含まれると感知しません
対応商品対象土鍋:フラット ※脚付底は不向き
現代の生活に落とし込んだ新しいIH土鍋。吸水率が0.5%以下のため、カビの心配がなく料理の臭いも移りにくい。
ガスレンジ、電子レンジ、家庭用オーブン、ハロゲンヒーター対応。
用途卓上鍋、お鍋、調理用品。新生活や買い替えに。
材質本体:高耐熱セラミック、フタ:硬質陶器
色アイボリー
容量(L)(鍋)1.1
号数6.5号
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
100V・200VのIH調理器に対応。マジカルどなべは土鍋本来の風合いを保ちながら、鍋底に肉厚なカーボン製の発熱体を組み込んだIH対応のどなべです。この特殊カーボンは土鍋と熱膨張率がほぼ同じなので、金属の発熱体を用いたような通電トラブルを解消します。熱伝導性に優れ、食材にムラなく熱を伝え熱効率抜群の土鍋です。土鍋の取っ手部分は熱くなりにくく配慮されているため卓上でも安心です。鍋底を削り、すべり止めとIHを保護するために約1mmの足を作っています。IH調理器はもちろん、ガス直火にも使えます。さらに電子レンジで温めなおすこともできます。マジカルどなべは東大阪ブランド「オンリーワン製品」に認定されました。
対応IHクッキングヒーター、ラジエントヒーター、ガス直火、電子レンジ、ハロゲンヒーター、シーズヒーター
「水張り吸水率0.5%以下」を実現、カビや臭いがつきにくく、水分膨張による破損のリスクを軽減します。「耐熱温度差500℃」なので、冷凍庫に保管した土鍋をそのままIHにかけれるほど、耐久性に優れています。高耐熱ながら薄く作られた鍋は、沸騰までの時間が短く、省エネにつながります。200V電磁調理器はもちろん、100V、ガスレンジ、ハロゲンヒーター、電子レンジ、オーブンなどさまざまな熱源に対応します。
材質(本体)高耐熱セラミック
適合レンジ:○、IH(100V、200V)
耐熱温度(℃)500
材質(フタ)硬質陶器
かまどで炊いたようなふっくらごはんとパリパリのおこげを。岩鋳のごはん鍋は気密性と蓄熱性に優れ、高温を保ちながら炊き上げることが特長です。パリッとしたおいしいおこげも味わえます。本体と蓋がウォーターシール効果を発揮 するため食材の旨みを封じ込めます。アウトドア料理にも実力を発揮!。電磁調理器対応。仕様 内径 深さ 容量 質量(kg) (8分目)2合炊き Φ155 95 1.2L 2.563合炊き Φ180 110 1.9L 3.25合炊き Φ200 120 2.7L 3.85
材質鋳鉄
土鍋に見えても本体はアルミニウム製。割れることもほぼ無く、土鍋の様に重量は重くありません。
用途・ご家庭での普段使いとして。・飲食店での鍋物の提供用として。
材質アルミニウム合金、ステンレス鋼、シリコーンゴム(耐熱温度200度)
色ブラック
区分新品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×28.5×14.5
軽さを追求した軽量卓上鍋。内面はふっ素加工で汚れがこびりつきにくくお手入れ簡単。IH・ガスどちらにも使えます。蓋のつまみは便利な箸置き付。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドルカバー:シリコーンゴム、蓋:アルミニウム合金、つまみ:フェノール樹脂
軽さを追求した軽量卓上鍋。内面はふっ素加工で汚れがこびりつきにくくお手入れ簡単。IH・ガスどちらにも使えます。蓋のつまみは便利な箸置き付。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドルカバー:シリコーンゴム、蓋:アルミニウム合金、つまみ:フェノール樹脂
IHクッキングヒーターに対応の鍋です。
サイズは直径20cmと24cmがあり、卓上でIHクッキングヒーターを使用する際にちょうどいいサイズの鍋です。
カラーはブラック・ピンク・ブラウンと3色あります。
寸法(Φ×mm)240×95
質量(g)1300
寸法(cm)24
満水容量(L)3.4
厚さ(mm)2.4(本体底)
デザイン性と利便性を兼ね備えた新感覚土鍋です。耐熱性…大手電気メーカー基準をクリア!焼成温度を約1,250℃にすることによって200V電磁調理器はもちろん100V、ガスコンロ、ハロゲンヒーターなどさまざまな熱源に対応します。衛生的…カビ・臭いがつきにくく洗浄時間も短縮!一般の土鍋より施釉面積が広く、吸水率が大幅に低くなりました。清潔な上、メンテナンスにかける時間も短縮できます。耐久性…ひび割れしにくく、とても丈夫!吸水率の低下により、ひび割れが発生しにくくなりました。また耐熱性に優れた底面転写の開発でこれまでにない耐久性を実感していただけます。収納性抜群!!…IHサーマテック土鍋シリーズは作り置き・収納便利なスタッキング式(本体・同サイズのみ)
質量(kg)1.25
サイズ6.5号
容量(L)1.2
外径×深さ(Φmm×mm)198×68
底径(Φmm)160
IH対応には、ステンレス製のIHプレートと陶製プレートがつきます。<直火可>、陶製プレート、遠赤外線効果があり、鍋底の焦げ付き防止にもなります。取り付け方、土鍋の底のクボミにIHプレートを敷き、その上に陶製プレートを乗せてください。お手入れ方法・注意点、使用後、IHプレートと陶製プレートを外して洗って下さい。IHプレートの汚れが落ちにくい場合はクレンザー等で汚れを落として下さい。(陶製プレートは陶器ですのでクレンザー等では使用しないで下さい。キズが付きます。)、土鍋本体と一緒によく乾燥させてから収納して下さい。※取り外しや洗浄時にプレートを扱う時には手を切らないようご注意下さい。※IHプレートが虹色に変色する場合がありますが、体に有害なものではありません。※IHプレートは消耗品ですので、変形・破損した場合はIHプレートを交換して下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
材質ステンレス
名匠の味、にがり100%の豆腐が10分でできる蒸気鍋!和・洋・中いろいろな料理に使える万能鍋。遠赤外線でふっくら加熱調理します。
1つあれば蒸し鍋のほか炒め、煮込みと幅広くご使用できます。
ガスコンロ、オーブン、電子レンジでもご使用できます。直火方式・湯煎方式に比べ、「す」や凝固ムラができにくく、固型燃料で簡単・短時間に出来ます。また、焦げつきもなく、吹きこぼれの恐れがないため安全です。
容量(mL)(外鍋)450、(内鍋)200
材質外鍋/耐熱セラミック、内鍋/磁器
適合1人前用
サイズ小
寸法(外径×高さ)(mm)(外鍋)Φ165×110、(内鍋)125×40
TKG品番9-2118-0502
TKG品番(2017)6-1954-0502
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
staub~ストウブ~【フランス製】鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。シーズニング(慣らし)不要です。IH対応、食洗機使用可能。三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》。加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起)から、均一に滴となって戻ってきます。そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。テーブルにお鍋のままお出しいただくと、お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。また熱伝導が優れているので、必要最低限の熱で調理が可能です。鍋全体で熱を伝え、エマイユ加工が保温性を高めます。
最後まで温かいままゆっくり料理を楽しめる!。プレートに料理や飲み物を乗せるだけ。焦げたり煮詰まらず温かさをキープ!。プラスチックや紙、IH非対応の鍋や土鍋など、容器を選ばずにいろんな料理を保温できます。プラ容器、アルミ鍋、容器を選ばず温めOK!。お弁当・お茶・鍋物。Lサイズピザも乗る広さ!。薄さ約2.7cm。使いやすいタッチパネル式で温度とタイマー設定が簡単。温度調整約60~100度。タイマー約30~60分。自動オフ機能付き。ガラス製パネルでお手入れ簡単。1年間保証書付き
セット内容本体、取扱説明書
材質ガラス・ポリプロピレン樹脂
質量(kg)(約)2.2
色マーブルホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
定格消費電力(W)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)37×35×2.7
温度調整範囲(℃)プレート:60~100
タイマー30~60分
1台
¥10,980
税込¥12,078
12日以内出荷
関連キーワード