「基準球」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平器付基準球 アイ球 マイゾックス水平器付基準球 アイ球マイゾックス
329,800税込362,780
1個
翌々日出荷
基準点に対してピンポール、水平器、視点が一直線になり、角度による誤差が無く、確実に短時間で水平を確認。基準球設置にかかる時間や人的誤差を低減でき、作業効率アップ。
サイバーストーク 全方向LED サイバーストークサイバーストーク 全方向LEDサイバーストーク
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
・サイバーストークの全方位LED G18 220lm 6500K、M3G18(1球入り)です。・まるで電球のようにムラなく、全方向に「均等な明るさ」で照らす!これからの自動車用LED電球の新しいスタンダードです。・適合確認不要!サイズが長い・太いなど「当たって取り付けられないよ…」ということがありません。・全方向へ均一にムラなく照射、タテ・ヨコ・ナナメ取付向きも気にせずご使用いただけます。・G18(BA15s)シングル球です。・純正G18電球よりもコンパクトなため取付に困りません。・ハイゼットトラック(S500 MC以前)のナンバー灯、JA11ジムニーのポジション球などなどにおすすめ!・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。・保安基準適合です。
適合極性有:底面+側面ー電圧(V)12~17消費電力(W)1.9口金BA15s 平行ピン全光束(Lm)220色温度(K)6500
サイバーストーク 全方向LED T16型 PW162 サイバーストークサイバーストーク 全方向LED T16型 PW162サイバーストーク
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのLED T16型 6500K相当、PW162(1球入り)です。・純正球の約4.2倍にもなる数値となっており、従来のPOWERLEDの設計・耐久性を維持し1球あたり400ルーメン:約45%の明るさ向上を実現したエヴォリューションモデルです。・明るさだけでなく広範囲への照射を特徴とした設計は、ミラー越しの目視も、さらに、格段に見やすくなります。・ここまでの明るさをもつ高ルーメンバルブにもかかわらず純正球サイズのコンパクトさを実現しています。・安心の保安基準適合(車検対応)品、1年保証付きです。
電圧(V)(対応)12~17消費電力(W)9.5全光束(Lm)1300色温度(K)6500
熱中症暑さ指数計 JIS準拠 トレサビリティー書類一式付き 4点セット 佐藤計量器製作所熱中症暑さ指数計 JIS準拠 トレサビリティー書類一式付き 4点セット佐藤計量器製作所
53,980税込59,378
1個
13日以内出荷
熱中症暑さ指数計にトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。校正標準ポイント温度23℃(黒球温度ではございません)湿度60%(at23℃)熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。体感温度(暑さ)を目で見て熱中症の予防にお役立てください。こんなところで活躍中 学校での体育や部活動、課外事業/屋内・屋外のスポーツイベントなど/高温環境での作業現場/道路、保線工事、農作業に本器は JIS B 7922 クラス2 に準拠しています。アラーム警報付 設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーでお知らせします。HOLD 機能付です。また最高値(MAX)・最低値(MIN)の表示機能付です。WBGT指数の測定環境設定、またオートパワーオフ(約20分)機能付です。持運び、保管に便利なハードケース付目安シール付 熱中症予防のWBGT指数の指針を目安シールにしました。ご使用用途により3種(1日本スポーツ協会2厚生労働省3日本産業衛生学会)の中から選び、本体正面(キー下部)に貼り付けてご活用ください。測定温度が輻射熱による影響を受けないように、近くにものがない場所で測定してください。温湿度検出部及び本体ケース部を熱源の輻射熱から保護する「輻射熱保護パーツ(オプションNo.8310-20)」の取り付けが可能です。
仕様本体仕様●測定範囲℃●▼黒球温度:(TG)0.0℃~80.0℃●▼WBGT指数:0.0℃~50.0℃、湿度(Humi)10.0%rh~95.0%rh●測定精度●▼温度:(TA)±0.6℃●▼黒球温度:(TG)±1.2℃(20~60℃)±2.0℃(左記以外)●▼WBGT指数:±2℃、湿度(RH):±3%rh(30~90%rh、at20~40℃)±5%rh(左記以外)●分解能温度、黒球温度、WBGT指数:0.1℃、湿度0.1%rh●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9(0.1℃単位)●風速設定範囲:0.1~3.0m/sの範囲で設定可能(0.1m/s単位)※この機械で風速は測定できません。●リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)●機能:WBGT指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約20分)解除可能/MAX(最高値)、MIN(最低値)/HOLD機能●使用環境条件:0~50℃、95%rh以下保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V乾電池×1●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●寸法●▼本体:(W)71×(H)275×(D)30mm●▼黒球:Φ60mm●質量約240g(乾電池含む)●付属品取扱説明書(品質保証書)1冊、9V乾電池1本ハードケース、熱中症暑さ指数の指針シール(3種類)温度測定範囲(℃)(TA)0.0~50.0アズワン品番64-4058-36校正証明書一般校正
デジタル温湿度計SK-140TRH 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計SK-140TRH佐藤計量器製作所
63,980税込70,378
1式
9日以内出荷から15日以内出荷
持ち運びに便利なハンディタイプですオートパワーオフ機能付で、電源切り忘れ時の無駄な乾電池の消耗を防止しますセンサケーブルは、収納し易いカールコードを採用しました指示計をカメラ用三脚に固定することができ連続測定に便利です
用途温度、湿度を簡単に測定できます。生産、物流、研究開発等の温湿度管理にご活用下さい。温度測定範囲(℃)0~50校正証明書一般校正
LED交換球 SK11LED交換球SK11
799税込879
1個
翌々日出荷
2017年度省エネ法目標基準値達成品です。SK11クリップランプSCLシリーズに最適なLED交換球です。
用途LED交換球。仕様室内用全長(mm)108質量(g)73外形寸法(mm)60口金E26定格寿命(時間)LED電球:40000配光角度(°)120電球の種類LED
LED交換球 5W(広角) SK11LED交換球 5W(広角)SK11
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
2017年度省エネ法目標基準値達成品です(エネルギー消費効率115.3lm/W)。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。SK11クリップランプSCLシリーズに最適なLED交換球です。配光角度240度で広範囲を照らします。
用途LED交換球。仕様室内用全長(mm)108質量(g)75外形寸法(mm)60口金E26全光束(Lm)485定格寿命(時間)LED電球:40000電球白熱:40W相当・昼光色配光角度(°)240電球の種類LED
CR白雪(コカブ) 武蔵野種苗園CR白雪(コカブ)武蔵野種苗園
27,980税込30,778
1セット(20mL×10個)
7日以内出荷
根こぶ病耐性があり作りやすく球のまとまり良く、小カブから中カブまで随時収穫ができる。肉質は柔らかく食味良好。
種別小カブ栽培の要点地上部が旺盛であるので、施肥量は控える。裁植密度は収穫する球径によって異なるが、収穫球径12cmとした場合、30cm×20cmを基準とする。
【タネ】シャロット コンサーバー グリーンフィールドプロジェクト【タネ】シャロット コンサーバーグリーンフィールドプロジェクト
3,140税込3,454
1セット(0.08g×10袋)
5日以内出荷
フランス料理の香味野菜としてよく使われる「シャロット」。タマネギやネギに似ていますが、やわらかく繊細でまろやか。風味の違いをぜひお楽しみください。長日系の種から育てるシャロットです。長卵型で大変揃いが良い品種で、保存性に優れます。こちらは【シャロット】(ベルギーエシャロット)と呼ばれる根菜です。フランス語では「エシャロット」。日本では、根らっきょうを早採りしたものも「エシャロット」と呼ばれており、よく間違えられますのでご注意ください。【効能】血液サラサラ、抗酸化作用、高血圧予防、心筋梗塞予防、脳梗塞予防、動脈硬化予防【楽しみ方】みじん切りにして様々なソースのベースに。タマネギやニンニクを使う料理と同じようにシャロットを使うと、マイルドなシャロット独特の風味が楽しめます。肉・魚のソテーに、ドレッシングに入れたりと、様々な料理に活躍します。【栽培方法】種まき:セルトレー・ポットまたは直播。播種適期:2月~4月寒い時期の播種は15℃以上の温度を確保。株間:苗が鉛筆程度の太さの時(種まきから55日前後)に、株間15cm程度に定植します。定植:苗が鉛筆程度の太さの時(種まきから55日前後)に、株間15cm程度に定植します。収穫:種まきから150~180日、7割超の葉が倒れた頃が収穫適期です。球の上部5~8cmを切り落とし、長卵型の球径3~4cmの根部を食します。【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子) 】この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。 種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組換を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
TESTO440用 高精度温湿度プローブ 有線ハンドル付 testo(テストー)TESTO440用 高精度温湿度プローブ 有線ハンドル付testo(テストー)
85,980税込94,578
1台ほか
4日以内出荷から40日以内出荷
±(0.6%rH+測定値の0.7%)、±0.3℃という高精度での測定が可能な、有線タイプの温湿度プローブです。 比較校正用の基準温湿度計としても使用可能です。 温湿度の実測のほか、湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示します。
用途クリーンルーム・製造プロセスの温湿度管理や、保管庫・冷蔵室・作業室・換気ダクト・冷凍システム・ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に
TESTO440用 高精度温湿度プローブ 無線ハンドル付 testo(テストー)TESTO440用 高精度温湿度プローブ 無線ハンドル付testo(テストー)
94,980税込104,478
1台ほか
4日以内出荷から40日以内出荷
±(0.6%rH+測定値の0.7%)、±0.3℃という高精度での測定が可能な、無線タイプの温湿度プローブです。 比較校正用の基準温湿度計としても使用可能です。 温湿度の実測のほか、湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示します。
用途クリーンルーム・製造プロセスの温湿度管理や、保管庫・冷蔵室・作業室・換気ダクト・冷凍システム・ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に
広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 50形 オーム電機広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 50形オーム電機
859税込945
1個
当日出荷
ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17電球の種類LED電球形状ミニレフランプタイプ50形定格消費電力(W)4.3全長(mm)75質量(g)約38定格電流(A)0.07定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50設置場所屋内配光角度(°)150
広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 オーム電機広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形オーム電機(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17電球の種類LED電球形状ミニレフランプタイプ40形定格消費電力(W)3.3全長(mm)68質量(g)約34定格電流(A)0.06定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)45設置場所屋内配光角度(°)140
広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球 オーム電機広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球オーム電機(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
レフランプ60形の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):110.0 広角タイプ、配光角度150度 、密閉器具にも対応
口金E26電球の種類LED電球形状レフランプタイプ定格消費電力(W)6.2全長(mm)100質量(g)約71定格電流(A)0.11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)62設置場所屋内配光角度(°)150
ハリツケウインカー レンズ DAYTONA(デイトナ)ハリツケウインカー レンズDAYTONA(デイトナ)
299税込329
1個
翌々日出荷
カウルに貼り付け&ネジ止めで簡単強固に装着できるウェッジ球タイプのウインカー。最小投影面積(7cm2以上)を確保しているので保安基準もクリア。(※1)各種2個1セットです。12Vバッテリー搭載車専用。使用ウェッジバルブ:T-13型(12V/15W オレンジ)※1) 装着する場所や取り付ける向きによっては保安基準に適合できなくなります。※2) 純正ウインカーリレーの仕様によってハイフラ状態となってしまうため、メーカーLED対応ウインカーリレー(69571)に変換が必要な場合があります。※3) 保安基準上、ウインカーの取付位置は車両中心面に対して対称の位置に取り付けられており、その照射部の中心において、前方に対しては250mm以上、後方に対しては150mm以上の間隔を有する必要があります。※4) ポジションランプ使用不可。(常時点灯不可)
ハリツケウインカー ホシュウテープ DAYTONA(デイトナ)ハリツケウインカー ホシュウテープDAYTONA(デイトナ)
299税込329
1個
翌々日出荷
カウルに貼り付け&ネジ止めで簡単強固に装着できるウェッジ球タイプのウインカー。最小投影面積(7cm2以上)を確保しているので保安基準もクリア。(※1)各種2個1セットです。12Vバッテリー搭載車専用。使用ウェッジバルブ:T-13型(12V/15W オレンジ)※1) 装着する場所や取り付ける向きによっては保安基準に適合できなくなります。※2) 純正ウインカーリレーの仕様によってハイフラ状態となってしまうため、メーカーLED対応ウインカーリレー(69571)に変換が必要な場合があります。※3) 保安基準上、ウインカーの取付位置は車両中心面に対して対称の位置に取り付けられており、その照射部の中心において、前方に対しては250mm以上、後方に対しては150mm以上の間隔を有する必要があります。※4) ポジションランプ使用不可。(常時点灯不可)
ハリツケウインカー ホシュウゴムシール DAYTONA(デイトナ)ハリツケウインカー ホシュウゴムシールDAYTONA(デイトナ)
359税込395
1個
翌々日出荷
カウルに貼り付け&ネジ止めで簡単強固に装着できるウェッジ球タイプのウインカー。最小投影面積(7cm2以上)を確保しているので保安基準もクリア。(※1)各種2個1セットです。12Vバッテリー搭載車専用。使用ウェッジバルブ:T-13型(12V/15W オレンジ)※1) 装着する場所や取り付ける向きによっては保安基準に適合できなくなります。※2) 純正ウインカーリレーの仕様によってハイフラ状態となってしまうため、メーカーLED対応ウインカーリレー(69571)に変換が必要な場合があります。※3) 保安基準上、ウインカーの取付位置は車両中心面に対して対称の位置に取り付けられており、その照射部の中心において、前方に対しては250mm以上、後方に対しては150mm以上の間隔を有する必要があります。※4) ポジションランプ使用不可。(常時点灯不可)
ハリツケウインカー バルブ T-13アンバー DAYTONA(デイトナ)ハリツケウインカー バルブ T-13アンバーDAYTONA(デイトナ)
429税込472
1個
翌々日出荷
カウルに貼り付け&ネジ止めで簡単強固に装着できるウェッジ球タイプのウインカー。最小投影面積(7cm2以上)を確保しているので保安基準もクリア。(※1)各種2個1セットです。12Vバッテリー搭載車専用。使用ウェッジバルブ:T-13型(12V/15W オレンジ)※1) 装着する場所や取り付ける向きによっては保安基準に適合できなくなります。※2) 純正ウインカーリレーの仕様によってハイフラ状態となってしまうため、メーカーLED対応ウインカーリレー(69571)に変換が必要な場合があります。※3) 保安基準上、ウインカーの取付位置は車両中心面に対して対称の位置に取り付けられており、その照射部の中心において、前方に対しては250mm以上、後方に対しては150mm以上の間隔を有する必要があります。※4) ポジションランプ使用不可。(常時点灯不可)
RAZO カーボンルックノブR カーメイトRAZO カーボンルックノブRカーメイト
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
シフトフィールを重さがアシスト! 握りやすい球型のカーボンルックノブ。 本体ダイキャスト製でシフトフィールを向上させる重量設計。 シフトフィールを重さがアシスト!基準重量240g。 シフトストロークを短くするローポジションタイプ。 86(ZN6)、BRZ(ZC6)、インプレッサ(GD、GV、GG、GR)、ランエボ(CT9A)のリバースリング付6速MTにも対応。 ゲートAT車にも対応。対応シャフトネジ径:8mm、10mm、12mm。
ブラック質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×51
Basic砲弾メッキ/ORW球無 POSH FaithBasic砲弾メッキ/ORW球無POSH Faith
5,898税込6,488
1袋(2個)
翌々日出荷
ベーシックウインカー(2個入) ベーシック砲弾タイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/オレンジレンズ ダブル球 ■2個入り ■ダブル球(バルブ無し) ■ダイレクトアースタイプ ■ビスがない!!見た目スッキリ、スナップフィットレンズ!! ■オプションでLED化が可能!!■アフターパーツウィンカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウィンカー「ベーシックウィンカー」 ・ステーをウィンカーボディと一体化したスリムなデザイン。(ステンレス製M10x20mmボルト・ナット・ワッシャー付き)・シングル、ダブルの2種類のソケットを用意しました。(対応電球はG18型。別売り。) ・アースコード標準装備。 ・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。
レンズ色OR
Basic砲弾メッキ/CLW球無 POSH FaithBasic砲弾メッキ/CLW球無POSH Faith
59,980税込65,978
1袋(2個)
翌々日出荷
ベーシックウインカー(2個入) ベーシック砲弾タイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/クリアーレンズ ダブル球 ■2個入り ■ダブル球(バルブ無し) ■ダイレクトアースタイプ ■ビスがない!!見た目スッキリ、スナップフィットレンズ!! ■オプションでLED化が可能!!■アフターパーツウィンカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウィンカー「ベーシックウィンカー」 ・ステーをウィンカーボディと一体化したスリムなデザイン。(ステンレス製M10x20mmボルト・ナット・ワッシャー付き)・シングル、ダブルの2種類のソケットを用意しました。(対応電球はG18型。別売り。) ・アースコード標準装備。 ・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。
レンズ色CL
Basic71メッキ/CLW球無 POSH FaithBasic71メッキ/CLW球無POSH Faith
5,898税込6,488
1袋(2個)
翌々日出荷
ベーシックウインカー(2個入) ベーシック71タイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/クリアーレンズ ダブル球 ■2個入り ■ダブル球(バルブ無し) ■ダイレクトアースタイプ ■ビスがない!!見た目スッキリ、スナップフィットレンズ!! ■オプションでLED化が可能!!■アフターパーツウィンカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウィンカー「ベーシックウィンカー」 ・ステーをウィンカーボディと一体化したスリムなデザイン。(ステンレス製M10x20mmボルト・ナット・ワッシャー付き)・シングル、ダブルの2種類のソケットを用意しました。(対応電球はG18型。別売り。) ・アースコード標準装備。 ・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。
レンズ色CL
Basic71メッキ/CLS球無 POSH FaithBasic71メッキ/CLS球無POSH Faith
5,598税込6,158
1袋(2個)
翌々日出荷
ベーシックウインカー(2個入) ベーシック71タイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/クリアーレンズ シングル球 ■2個入り ■シングル球(バルブ無し) ■ダイレクトアースタイプ ■ビスがない!!見た目スッキリ、スナップフィットレンズ!! ■オプションでLED化が可能!!■アフターパーツウィンカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウィンカー「ベーシックウィンカー」 ・ステーをウィンカーボディと一体化したスリムなデザイン。(ステンレス製M10x20mmボルト・ナット・ワッシャー付き)・シングル、ダブルの2種類のソケットを用意しました。(対応電球はG18型。別売り。) ・アースコード標準装備。 ・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。
レンズ色CL
基準片特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら