547件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

レンズとフレームがセットになった商品です。
レンズDS-1072(レフナシ赤)、DS-1028(橙)、DS-1027(赤)、DS-0543(リフレクター)
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大型トラックのドラムブレーキに使用されているライニング固定ピンをスライドハンマー&シャフトで容易に抜取作業が行えます。
セット内容フック(ねじサイズPF1/2-14)、ボルトナットASSY(M12×P1.25、M16×P1.5、M16×P1.5、M16×P2.0)各2
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷


大型トラック等にご使用いただけます。 アオリを閉じた時、地面からアオリ上部までの高さが1000mmから1200mmの範囲ならば、トラックのアオリを閉じた状態でもご使用いただけます。 溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。 溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。(一部手すりを本体に固定するめる為のナットは溶接です。
シルバー 自重(kg)7.5 材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ) ステップ数(段)3段 取付寸法(mm)可能範囲:1000から12000(空荷状態の荷台高さ、主に大型トラック等) フック取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで) 寸法(mm)開脚:[縦幅]1440×[横幅]460×[厚み]390(フックを含む場合445)、閉脚:[縦幅]1355×[横幅]460×[厚み]90(フックを含む場合145) 耐荷重(kg)100(あいち産業科学技術総合センター測定) 全幅(mm)460
1台
49,980 税込54,978
11日以内出荷

ワンタッチ装着、内部ネジ無しタイプ。
全長(mm)107 内径(Φmm)22 外径(Φmm)26 ISO規格M22XP1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

Smart & Stylish 斬新な歌舞伎調のデザインを採用した、存在感のある新デザイン!! シーケンシャルターン仕様で視認性を向上!! UN(ECE)部品認証取得品。 大型化・LED灯数増による迫力アップで存在感をアピール。 歌舞伎の隈取りをイメージする独創的な光。 レンズには割れにくいポリカーボネイト樹脂を採用。 LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき追突事故を低減します。
用途トラック用テールランプ レッド 質量(g)3590 タイプシーケンシャルターン 消費電力(W)テール:2.8、ストップ:7.9、ターン:33.3、バック:8.4 電球の種類LED
1個
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 実用トルク範囲(N・m)340~1370 全長(mm)510 質量(kg)9.9 差込角(mm)25.4 使用ホース内径(Φmm)12 空気消費量(m3/min)0.72 能力ボルト径(mm)38 ホース取付口Rc1/2
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

適合車種VOLVOトラック(MP8・MP10)、(FH、D 13A520) 純正品番88800014 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

制研化学工業整備キット
小型トラックから大型トラックのブレーキ整備上必要な交換部品を ひとまとめにしたキットです。 従来、分解整備工程ごとに調達していた各部品をキット化することで、作業性向上に役立ちます。 整備上では、小部品の調達忘れを防止し、充実した整備が可能です。 在庫上では、管理の効率化が計れます。
1キット
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。 大型トラックに対応したサイズ。
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型トラックの高積み・平積み両方に対応した2WAYタイプ。 高積み時に風のバタつきを軽減する三角生地にハトメを付けたペケット付き。 ポリエステル基布に樹脂コーティングを施した耐水・耐侯・耐久性に優れたシートです。 国内メーカー製造の高品質商品です。
用途大型トラック荷台カバー 付属品なし 種別トラックシート(高積み用) 厚さ(mm)約0.5 グリーン ハトメピッチ(cm)約100 生地エステルハンプ ハトメ内径(Φmm)12(真鍮#28)
1枚
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両口タイプで大型トラック、Wタイヤの計測も出来ます。 米式バルブ用。
仕様●重量(約):188g●適応流体:空気●測定範囲:100~1100Kpa●材質:本体/スチール、ヘッド/真鍮、バー/真鍮 アズワン品番68-4102-90
1個
4,880 税込5,368
8日以内出荷



オイルの抜き取りと保管に使用します。大型トラックも対応の44L収納できます。車輪もついているので移動の負担も軽減します。
用途オイルの抜き取りと保管に 材質HDPE 質量(g)4100 容量(L)44 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×495×885 危険物の類別非危険物
1個
6,498 税込7,148
当日出荷


大型トラックのタイヤ交換に。乾きが遅く、滑りが良いためタイヤ交換作業がスムーズに行えます。
材質水、ロジン等 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×200×200 内容量(kg)4.0
1個
9,270 税込10,197
翌日出荷


大型車のタイロッド等のジョイント部を叩いて外し素早く交換作業が行なえます。 M20P1.5 M24P1.5 M24P2.0 ノックアダプターのセットです。
材質/仕上鉄/黒染め
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

オイルフィルターの取り外し専用工具です。大型トラック用です。
用途オイルフィルターの取り外し専用。 トラスコ品番864-2649 材質構造用鋼 全長(mm)40 差込角(mm)12.7 適合径(Φmm)115~160、最大:160、最小:115
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷


ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!。自動車用・二輪車用及びDC12V/24V電源バッテリー用の充電器です。セルスタート機能搭載。DC12V・24V 開放型・密閉型・AGM・ISS対応。AGM充電機能。AGM(ドライセル)に合わせて電圧を制御し、充電します。アイドリングストップ(ISS)車充電機能。国産アイドリングストップ車のバッテリーに合わせて電圧を制御し、充電します。パルス充電機能。劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。パルスボタンを押した時、バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。維持充電機能。バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。セルスタート補助機能。あがりかけたバッテリーでのエンジン始動時に、不足分を準電機で補助する機能です。液晶表示。充電状況・エラー内容などを表示します。保護機能。逆接続/クリップ不良接続/バッテリー不良/電圧確認/高温/タイムオーバー/短絡に対応します。
用途オートバイ、軽自動車、普通自動車、ミニバン、小型農機、小型トラック、大型トラック、大型重機、建設機械、マイクロバス、小型船舶などのバッテリーの充電 付属品オートバイ用アタッチメントクリップ 材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ/スチール・PVC 質量(g)2100 コード長さ(m)電源コード…約1.7、充電コード…約1.7 表示液晶表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×200×150 バッテリー容量(Ah)4~176 保護機能出力カット(逆接続、クリップ接続不良、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡) 充電方式定電流定電圧/オート充電方式 定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)450 適合バッテリーDC12V・24V(開放型・密閉型・AGM・ISS)鉛バッテリー 定格出力(A)(STANDARD DC14.5V) 25、(AGM DC14.8V) 25、(ISS DC15.5V) 25、(STANDARD/DC29.0V) 12、(AGM/DC29.6V) 12、(ISS/DC31.0V 充電時最大電流) 12、(ISS/DC31.0V セルスタート補助機能時) 35
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

ブレーキドラム取付け後の調整作業が大幅に時間短縮! あの面倒なペダル踏み作業が軽減します! 強力マグネットでアクスル・ホーシングにしっかり装着。 フロントもリアもグルッと回して正確な読み取り! ライニング交換時の当り出し作業にもご使用になれます。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
用途タイヤの空気圧の測定に。 測定範囲(kPa)60~1200 最小目盛(kPa)20 材質真鍮ラバー 摘要大型バス・トラック用 質量(g)520 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)816×42×110
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

車・バイクから大型トラック・建機・農機まで対応!安全・保護機能付(短絡・逆接・過負荷・過放電・逆電流)本体IP64防水・LEDライト装備(フラッシュ点滅機能付)USB出力(5V)・シガー出力端子(12V)装備で、スマホやタブレット、デジカメなど電子機器への充電も可能災害時などの簡易電源として備えておくのも有効です。
定格電圧(V)12/24 使用電池リチウムイオンバッテリー 質量(g)2250 使用温度範囲(℃)-20~60 本体寸法(mm)248×248×96 バッテリー容量(Ah)40000 コード長さ(cm)45 始動電流(A)1000 アズワン品番64-8899-92 ピーク電流(A)2000
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

1/43スケール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×53×73 適合年齢(歳)3以上 バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】4971404303201 バイオマスプラ(BP)マーク認定
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷

ディーゼル車および トラック専用のユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。 普通のレンチとは異なり、4箇所8ポイントの牙でエレメントにしっかり掴みます。
セット内容爪部ASSY、ナットASSY、スプリング(2個) 質量(kg)1.024 ケース寸法(mm)140×100×80
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

オーエッチ工業ラッシングベルト
大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
用途中大型トラック用荷締機 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)39200 使用荷重(N)7840
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バス、トラックなどの大型車用のバッテリーです。過酷な使用環境下での耐久性に優れています。
用途大型トラック・建設機器用 定格電圧(V)12 タイプ6栓式(開放式) 取扱説明書(2.6MB) 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型低床4軸トラックのあおり板のへこみや傷防止に使います。荷下ろし時にあおり板を下した際ホイールのボルトとの接触を防止します。エペラン製のため小型のスペーサーとしても使えます。
用途大型低床4軸トラックのあおり板保護に トラスコ品番379-6851 材質発泡ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)50 グレー 縦(mm)600 横(mm)500
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

シャワーキャップタイプのハンドルカバー。鍵が収納できる便利なポケット付きで、鍵の紛失や整備途中のエンジン始動を抑制し、作業途中でも誤作動を防止。小型自動車に装着の場合、レバースイッチも覆うことが可能。箱には切り取り線が付いており、穴を開けてカバーを取り出せるポップアップ式タイプ。
入数(枚)50 ケース質量(kg)7 ケース寸法(mm)W465×D405×H440 サイズ(mm)直径500、厚さ0.032 ポケット寸法(mm)W102×H133
1箱
5,998 税込6,598
4日以内出荷

吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用 測定範囲(kPa)70~1200 最小目盛(kPa)10 質量(g)750 タイプクリップチャック 空気接続口PT1/4雌ねじ 測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa400~1000Kpa時→±16Kpa1000~1200Kpa時→±25Kpa ホース長さ(mm)1500
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。 マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。 摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APICF-4 ベースオイル鉱物油 JASO規格DH-2 色(ASTM)L4.5 灰分1.0mass% 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車検対応、保安基準適合Eマーク取得済みで安心して装着可能なトラック用テールランプ。 メーカーオリジナル設計の丸型立体ファイバーが 3.連に並び、高級スポーツカーを彷彿させるデザイン。 テールランプの定番となっている丸型デザインにファイバーLED技術を投入した最新のテールランプです。 ウインカーは流れるシーケンシャルウインカー(通常点滅方式に切替可能)を採用し、ブレーキバックランプにも高輝度LEDを使用。 計算された反射光学技術で従来と比べで圧倒的な明るさで点灯し、後続車へ最大のアピールが可能。 厳選したLEDパーツや専用設計基盤を使用し、国内での検品済み。 メーカーは10数年のランプ類販売実績で購入も安心です。 ポジションランプ オリジナル丸型 3.連ファイバーLED ブレーキランプ 高輝度LED ウインカー なめらかに流れるシーケンシャルウインカー仕様 高輝度LED (通常点滅に切り替え可能) バックランプ 高輝度LED1 2. 発 側方反射板付き ※後部反射板は付属しておりませんので必要な場合は別途ご用意下さい。 ハイフラ対策済み警告灯キャンセラー付き カプラーオン取付 (車両によりカプラー形状が異なる場合は加工が必要になる場合も御座います。) Eマーク取得済(車検時など、必要な場合は書類送付も可能です。) 保証書付属 (水漏れLED切れ1年) 【適合車種】 大型車( 3.連テール規格サイズ) 中型トラック、小型トラックへもサイズがあえば、取付可能。 日野レンジャープロフィア 三菱FUSOファイタースーパーグレート いすゞGIG 他( 2. 4.V車のテール取付が確保できる車両に幅広く取付可)"
用途トラック用LEDテールランプ 仕様24V車専用 付属品側面反射板、ハイフラ防止抵抗・警告灯キャンセラーユニット、取付説明書、保証書 左右区別右左セット
1セット
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
用途大型トラック用
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車検対応、保安基準適合Eマーク取得済みで安心して装着可能なトラック用テールランプ。 他に類を見ない明るさと機能性で抜群の視認性は事故の低減につながります。 大好評だったV1のデザインはそのままに、ファイバー部がクリスタルレンズカット仕様になって新登場。 新デザインのクリスタルファイバーは、従来のホワイトファイバーに比べてLEDが大粒にきらめき、輝度が飛躍的にアップするメーカーオリジナルの設計です。 ウインカーは流れるシーケンシャルウインカー(通常点滅方式に切替可能)を採用し、ブレーキ・バックランプにも高輝度LEDを使用。 計算された反射光学技術で従来と比べで圧倒的な明るさで点灯し、後続車へ最大のアピールが可能。 厳選したLEDパーツや専用設計基盤を使用し、国内での検品済み。 メーカーは10数年のランプ類販売実績で購入も安心です。 ・ポジションランプ オリジナル クリスタルファイバーLED ・ブレーキランプ 高輝度LED左右合計 4.8発 ・ウインカー なめらかに流れるシーケンシャルウインカー仕様 高輝度LED左右合計 4.8発 (配線の中にあるギボシ端子の差し替えにより通常点滅モードに切り替え可能) ・バックランプ 高輝度LED左右6発 ・反射板内蔵 ・ハイフラ対策済み・警告灯キャンセラー付き ・カプラーオン取付 (車両によりカプラー形状が異なる場合は加工が必要になる場合も御座います。) ・Eマーク取得済(車検時など、必要な場合は書類送付も可能です。) ・保証書付属 (水漏れ・LED切れ1年) 【適合車種】 大型車( 3.連テール規格サイズ) 中型トラック、小型トラックへもサイズがあえば、取付可能。 ・日野レンジャー・プロフィア ・三菱FUSOファイター・スーパーグレート ・いすゞGIGA 他( 2. 4.V車のテール取付が確保できる車両に幅広く取付可)
用途トラック用LEDテールランプ 仕様24V車専用 付属品側面反射板(両面テープ付き)×2、バックランプ用カプラー×2 左右区別右左セット
1セット
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)