材質本体/ソーダ石灰ガラス、キャップ/ブリキ
仕様キャップ付き
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス
色透明
目盛なし
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
材質並ガラス
材質(本体)並ガラス
目盛なし
材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
小さい手のひらサイズのジャム瓶です。
スパイス入れにも大活躍!
本体とフタは別売りです。
蓋が密閉しづらい場合は奥までしっかり締めると密閉します。
また煮沸消毒すると中が真空になり閉まるようになります。
材質耐熱ガラス
容量(mL)111
質量(g)約110
寸法(Φ×mm)底57×H76(口45.6)
底径(Φmm)57
1本(4本)
¥389
税込¥428
4日以内出荷
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
仕様キャップ付
材質本体/並ガラス、キャップ/ブリキ
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス
色褐色
目盛なし
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
外気の浸入を防ぎ、内部の圧力は外に逃がさず、優れた密封機能を発揮する密封瓶です。 金具には錆びにくいステンレスを採用し、広口で出し入れしやすい構造になっています。
材質本体・フタ/ソーダライムガラス、金具/SUS304、パッキン/シリコンゴム(抗菌剤入)
ガラスビンに食材を入れ保存する方法しかなかった時代より、ル・パルフェ社はフランス、シャンパーニュ地方の街、ランスで創業し発展を続けています。1935年の創業より、ル・パルフェの密封ビンは変わらぬ高い品質で、お客様から信頼をいただいています。砂がガラスビンとなり、天然のゴムはオレンジのパッキンへと姿を変え、ル・パルフェの象徴的な密封ビンとして生まれ変わります。ル・パルフェは創業時から変わらず情熱的に密封ビンの製造に取り組んでいます。煮沸真空保存の手順。1.食器用洗剤を使って、お湯で良く洗い、よく乾燥させます。2.ビンに食材と保存液(マリネ液など)を入れます。保存液を注ぐときは、ビンに印された満水線を超えないように、或いはビンの口から下2cmは空ける様に注意してください。3.ゴムパッキンをはめ、金具をしっかりはめます。 ゴムパッキンははめる前にお湯にくぐらせるとはめやすく なります。4.鍋に密封ビンと水をビンの上2-3cmくらいかぶるように 入れます。鍋とビンが直接触れないように布を引いてください。 煮沸時間はビンの容量やレシピによって異なります。煮沸は必ず水から行って下さい。沸騰した状態で密封ビンを 入れますと破損する恐れがあります。5.煮沸が終わりましたら、火をとめてそのまま常温まで冷まします。真空密閉されたビンはフタが密閉し、簡単には開きません。この方法で衛生的に食材の長期保存が可能になります。
材質ガラス
用途保存容器として。
色(本体)クリア
材質ソーダガラス
色(フタ)白
材質(フタ)ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)98
目盛あり
色(フタ)白
材質(フタ)PP
こんなお得な商品も!

スクリュー管瓶
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(キャップ)水色
色(本体)白
口径の小さい瓶等に御使用下さい。
材質SUS304
仕様蓋:ツイスト式
寸法(mm)口部:Φ63
口径の小さい瓶等にご使用ください。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
材質ステンレス(18-8) (SUS304)
口径の小さい瓶等に御使用下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
使いやすいミニサイズのキッチンハサミ。
ギザ刃で切る時にすべりづらい。
分解できて洗いやすいセパレート式。
小さい瓶のフタ開けにも。
材質ステンレス刃物鋼/ABS樹脂
寸法(mm)167×78×10
質量(g)60
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
小回りのきく万能ツール。小さい瓶に入った食材も、簡単にするくえるサイズのスパチュラです。少量の調味料や食材の混ぜ合わせにとっても便利です
材質本体/シリコーンゴム(耐熱温度210度)、芯/ステンレススチール
寸法(mm)211×21×10
透明度に優れています。
キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)
目盛なし
コンパクトサイズでかさばらず、口の小さい瓶にも使用できます。低湿度環境でも吸湿能力が働き、効果を感じていただけます。主成分のシリカゲルは純度の高い(99%以上)二酸化ケイ素からできており、安全性が高く、中毒性もありません。創業70年 安定した有効性と安全性の確保が求められる医薬品業界でシェアNo.1の老舗シリカゲル乾燥剤メーカーが開発。タブレットを包む紙包材は裏印刷で、インクが食品に直接触れることはありません。衛生面・健康面にも配慮。
用途塩、顆粒スープ、粉チーズなど
トラスコ品番595-1831
材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)
厚さ(mm)8
縦(mm)18
横(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(7個)
¥849
税込¥934
当日出荷
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
サンプルの保管に適した広口ガラス瓶です。
鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
幅13cmの隙間で使えるハンドル付きのスリムワゴン!キッチン小物、ジャムや雑貨など小さいものからペットボトルや瓶類などの大きいものまで収納可能。ハンドル付きだからラクラク移動!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×47.5×80.5
付属品スパナ
材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、キャスター:ナイロン樹脂
質量(g)約4000
耐荷重(kg)下段:約6、中段:約3、上段:約2、天板:約1
対応ガードの高さ:下段/約H10cm 中段/約H7cm 上段/約H5.5cm
内寸(cm)下段:約W12.5×D43.5×H32.5 、中段:約W12.5×D43.5×H23.5、上段:約W12.5×D43.5×H14.5(天板サイズ:約W13×45)
小さい大きさがかわいい、ジャム瓶です。
本体とフタは別売りです。上記リンクからお選びください。
フタをする際に、始めに力を入れて止まったところからさらにもう一度力いっぱい閉めてください。
そうすると奥までしっかり閉まります。
材質耐熱ガラス
容量(mL)35
質量(g)49
寸法(Φ×mm)底45×H40.7(口40.5)
底径(Φmm)45
1本(5本)
¥389
税込¥428
4日以内出荷
木の質感が手にしっくりなじむキッチンツール。
栗材の木目を活かすためにナチュラルに仕上げました。
ハチミツスプーンは柄が長く、頭の小さい可愛らしい出で立ち。長さがあるので瓶の奥の方までちゃんと届きます。
裏にm’の焼印が入っています。天然木のため、色目や木目は個体によって差があります。
成形後、天然成分の染料を混ぜたウレタンを塗装しています。
まれに加熱すると色落ちする場合がありますが、人体に影響はございません。
【お手入れ方法】
ご使用後は柔らかいスポンジ等で汚れを落とし、よく乾燥させてから収納してください。
材質栗/ウレタン塗装
寸法(mm)152×25
1本(1本)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
約2ccが入る絶妙なサイズのステンレス調味料スプーン。
用途小さいビンや缶などの調味料を取るのに便利。調味料スプーン/瓶/缶/抄う/カレー粉/にんにく/ゴマ/しょうが/粒マスタード/食べるラー油
材質ステンレス鋼
質量(g)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×2.2×2
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
女性や手の小さい方でも握りやすく、スクイーズしやすい設計になっています。 ノズル口径の均一性や角度など高精度に設計されています。 B型は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルからの液の滴下を防止する事ができます。
材質(本体)LDPE
1目盛(mL)50
口内径(Φmm)31
材質(キャップ)HDPE
HG-C -- 小型レーザー距離センサ。HG-Cシリーズ小型レーザー距離センサは、小型軽量パッケージでハイエンドのパフォーマンスを実現しています。 計測距離をmm単位で示すだけでなく、アナログ電圧を出力します。 この出力をPLC+アナログユニットに送ることで、データをさまざまな計算や保存に使用できます。 また、外部入力は次の4機能のいずれかを選択して実行するように構成可能です: ゼロセット、ティーチング、検光ON / OFF、トリガ機能。3種類の測定範囲(100 mm±35、50 mm±15、30 mm±5) アナログ出力: 0-5 V 小さいパネル寸法 RoHS対応(2022年10月現在) 小型軽量 高精度の測定、優れた直線性 各種用途に最適: チップ検出、基板のそり検出、瓶 / ラベルの記述又は錠剤 / チューブ検出
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:24V●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:40 mA●応答時間:10 ms●動作温度 Min:-10℃●代表規格:EMC、FDA●コード番号:908-4038
アズワン品番65-7310-67
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
関連キーワード