バンパー付きで、もし倒れてしまったときの転がりや破損を防ぎます。メスフラスコに比べ、胴径が大きい分だけ精度(許容誤差)はラフになります。JIS R3505のクラスA精度より高精度です。
用途試薬濃度の調整などに
仕様転倒防止用バンパー付き
材質硬質ガラス
目盛あり
純正で廃番になった商品の適合商品。独自の構造で、フリクション軽減を実現し、操作性が純正品と比較して向上しています。また耐磨耗性もUP。
メーカーホンダ
パーツNo.15110-KM9-000
主な適合車種NS400R'85
1本
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
「デザイナーズナイフ」(刃は廃番商品「デザインナイフ」にも使えます)用替刃です。替刃ケースに「デザイナーズナイフ」本体のキャップをセットして、専用スタンドとして使用可能です。またプラスチックやアルミのケガキ等に便利な針が付属しています。刃先角度30度。30枚入りの文具業界向けパッケージ。
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(30枚)
¥259
税込¥285
当日出荷
IPSiO SG廃インクボックス IC41/NO.515819
適合機種メーカーRICOH
適合IPSiO SG 7100/3100/3100SF/2100/2010L、RICOH SG2200/3100KE/3100SF/3120SF/3120B SF/3200
色-
種別純正品
サイズ-
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)「はやい」モード/13000
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
セット内容T型ノズル(約295mm)
品名T型ノズル
適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料T型ノズル交換方法
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)
品名すきまノズル
適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
¥529
税込¥582
当日出荷
タフさを追求した、ハードワーカーの新定番。
仕様帯電防止素材使用、ワンポイント、両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックカーゴパンツ
シリーズ42000・46200シリーズ
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能帯電防止素材使用
生地ソフトツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
裾上げ可
学校・オフィス・ご家庭での分類や見出し表示、名入れ、グラフ作成等に豊富な種類で幅広い用途に使用できます
タイプ合格
直径(Φcm)1.2
入数1パック(60片×6枚)
1パック(360片)
¥208
税込¥229
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。回転可動させることができるノズルです。
用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミ吸引やブラシを可動させて手が届きにくい場所のゴミを吸引します。
トラスコ品番408-9898
適合機種TKC-1200
質量(g)50
品名サクションブラシ
パイプ径(Φmm)32
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
裏ボア使いで保温性を確保。
フードドローコード/袖口マジックテープ止め/ドローコード/裏ボア/内ポケット/バックプリント用ファスナー
材質ボタン/糸付ボタン
機能帯電防止
素材エコユース強撚トロピカル ポリエステル65%・綿35%・(再生ポリエステル)55%
太陽光の赤外線等を吸収して発熱!
スポーティー重防寒パンツ。
バックシャーリング仕様/裾アジャスター/ウィングタイプの反射プリント
耐水圧3000mmH2O
撥水
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/エフロンR(スライダー/金属)
混率(%)ナイロンリップ ナイロン100
股下(cm)78
太陽光の赤外線等を吸収して発熱!
スポーティー重防寒コート。
フードアジャスター/W前立て仕様/ウィングタイプの反射プリント/脱着式フード/袖ポケット/内側パッチポケット/袖口アジャスター/背部反射テープ/バックタレ仕様
耐水圧3000mmH2O
撥水
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
混率(%)ナイロンリップ ナイロン100
太陽光の赤外線等を吸収して発熱!
スポーティー重防寒ブルゾン。
フードアジャスター/W前立て仕様/ウィングタイプの反射プリント/脱着式フード/袖ポケット/内側パッチポケット/袖口アジャスター
耐水圧3000mmH2O
撥水
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
混率(%)ナイロンリップ ナイロン100
スピーカーは90703/92364と互換性はありません。
マイクは92363と互換性はありません。
マイクは98220/98221が取り付け可能です。
用途COOLROBO GT2(廃番)/COOLROBO EasyTalk3(廃番)用補修・オプションパーツ。
MB7664(廃番品)用のゴムエルボです。
材質TPO
内径(Φmm)33
外径(Φmm)28
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
防臭パイプ(AT用、TP-39用)、旧ATヨウボウシユウパイプ(廃番)の後継代替部品
適合排水トラップAT、AT(2)、AT(3)、AT(4)、AT(5)、AT-L(6)、AT-C(5)、TP-39-R、TP-39-L、TP-39用(ATヨウボウシユウパイプの後継代替部品)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
川口技研の廃番品NK座の取替交換用の小判座ラッチセットです。
穴加工なしで、ドライバーで交換可能です。
また、UKT13座はNK座より座の寸法が大きくなっておりますが、交換は可能です。
仕様8STチューブラ錠
タイプ小判座:表示錠
仕様1フロントプレート:角
適合扉厚(mm)28~36
バックセット(mm)B/S51
廃番のP-PS錠の取替用シリンダーです。対応扉厚は、25mm~38mmまで。
1個
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
惜しまれつつ廃番となっていた人気のクロスス テッチが日本だけの定番として復刻しました!
セット内容刺しゅう糸(25番糸)、刺しゅう布(アイーダ 白 14カウント(55目))、刺しゅう針、図案、説明書(英語)
出来上り寸法(mm)200×200
1セット
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
茶器は予告なしに仕様変更や廃番など有りますので在庫数の確認をお願い申し上げます。
容量(mL)360
材質白磁
全長(mm)145
寸法(直径Φ×高さH)(mm)98×72
キャリア27ダボ止。超低床用RC-63。首長。CPG-92マルチコート廃番に伴いCP発売
色クロムメッキ
アズワン品番64-9599-34
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
キャリア26ダボ止。超低床用RC-63。首長。CPG-90マルチコート廃番に伴いCP発売
色クロムメッキ
アズワン品番64-9599-33
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
本体に装着しながらEBP-25Nを約12時間で充電
用途バッテリーEBP-25NH(廃番品)使用時の充電器です。
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
STDヘッドオプションパーツ/ULTRAヘッド(廃番)補修パーツ
バルブ角度を大幅に増やし、低速から高速まで鋭い加速が得られます。
適合キタコ補修部品
パーツNo.モンキー.ゴリラ
主な適合車種キタコ製STDシリンダーヘッド対応キタコ製ULTRAシリンダーヘッド(廃番)KITACOもしくは、Kの刻印がない旧型シリンダーヘッドには使用不可。
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。
廃番品(HSA型)の取替えに現行品(HB/HC/HD型)を使う際に、両者の取付けピッチの差を解消する補助部品です。
用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
仕様廃番品(HAS型)の交換について
色ステンレス生地
適合物干HB/HC/HD
1袋
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
用途三栄水栓製PB585、PB585F、PR170(廃番品)の補修用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
最高使用温度(℃)80
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
デジタル温度計タイプ3、アナログ水温計(廃番)をラジエターホースに接続する際に必要なT型アタッチメントです。_x000D_
ラジエターホース中継タイプですので、取り付ける車両のラジエターホースの内径に合わせてお選び下さい。
仕上シルバーアルマイト
旧車を蘇生させるレストア用ピストンキットです。※純正シリンダーのボーリング加工ならびにホーニング加工が必要です。※旧車用ピストンKITは予告無く廃番となる可能性かあります。
フラッシュマン(リカバリー1)は既設の設備を活かしたシンプルな改装方法で、廃番となってしまった壁埋め込み式小便器を低コスト・短工期で復旧させます。
色シルバー
仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃
付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm、30mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本
質量(g)540
タイプ後付け
使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40
電源AC100V(50/60Hz)
外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状)
方式作動弁:パイロット型電磁弁
機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)
保証期間3年
外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ)
点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa
設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄
吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)
適合メーカーTOTO
待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。
フラッシュマン(リカバリー1)は既設の設備を活かしたシンプルな改装方法で、廃番となってしまった壁埋め込み式小便器を低コスト・短工期で復旧させます。
色シルバー
仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃
付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm、30mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本
質量(g)540
タイプ後付け
使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40
外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状)
方式作動弁:パイロット型電磁弁
機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)
使用電池単3アルカリ乾電池×2本
保証期間3年
外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ)
点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))
給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa
設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄
吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)
適合メーカーTOTO
待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
関連キーワード
1
2
3
次へ