用途田畑、庭木などの散水に。
工場や現場等の排水作業に。
池水の循環、排水、散水に。
質量(kg)3
電源コード(m)3.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275
残水位(mm)20
電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4
最高使用深さ(m)2.5
最低水位(mm)50
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
こんなお得な商品も!

ギボシ端子スリーブ オス&メス セット
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ40
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
作動方式単動形(常時閉)
開閉ストローク(両側)(mm)10
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)10
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体空気
給油無給油
把持力外径把持力42/内径把持力66
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
純正で廃番になった商品の適合商品。独自の構造で、フリクション軽減を実現し、操作性が純正品と比較して向上しています。また耐磨耗性もUP。
メーカーホンダ
パーツNo.15110-KM9-000
主な適合車種NS400R'85
1本
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。
MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。
MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
和風瓦は廃盤商品ですが、沢山のご要望に応え復刻版として再登場しました!
材質高分子繊維強化セメント
色いぶし
仕上セラミックコート
使用地区一般
質量(kg/枚)2.7
認定番号(不燃材料)NM-9133
働き寸法(mm)273×252
対応勾配4寸以上
1ケース(5枚)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
S型瓦は廃盤商品ですが、沢山のご要望に応え復刻版として再登場しました!
材質高分子繊維強化セメント
色いぶし
仕上セラミックコート
使用地区一般
質量(kg/枚)3.9
認定番号(不燃材料)NM-9133
働き寸法(mm)321×306
対応勾配4寸以上
1ケース(4枚)
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:ECT15507。ノーマルより大きいハンドルバーへ交換して、届かなくなってしまった場合に使用します。販売備考:在庫限り廃盤商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] HORNET250 [ホーネット250] 96-07
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。
YKKAP製・他社製ドアのパラレルタイプドアクローザーの約9割に対応
適用条件に該当すれば、旧型の廃盤品、廃業メーカー商品に対応可能
用途ドアクローザーの取替に
手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。)
発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。
壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。
吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。
トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。
吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。
ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。
用途小規模の吹き付けや注入・充填に最適
仕様面吹き付け・隙間充填兼用、【最大発泡量】(最大)35L
付属品トリガー式ガン1式、ノズル1本、注入充填用チューブ1本
適合【4VOC基準】JAIA-406799
色ライトイエロー
タイプエアゾール缶
容量(kg)1
密度26.6kg/cm3
熱伝導率(W/mk)0.0255
危険等級Ⅲ
圧縮強度(N/cm2)10.7
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.709L
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級【F☆☆☆☆】JAIA-013004
曲げ強度(N/cm2)17.3
透湿係数(ng/m2sPa)6.43
危険物の性状非水溶性
吸水量(g/100cm2)0.4
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
モンキー/ゴリラ系用5速クロスミッション本体キットは各種廃盤となっておりますが、商品特性上消耗品となりますので、補修品を是非ご利用ください。
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
モンキー/ゴリラ系用5速クロスミッション本体キットは各種廃盤となっておりますが、商品特性上消耗品となりますので、補修品を是非ご利用ください。
主な適合車種5速クロスミッションキット補修部品
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
マフラータイプ:RC1B 。形状:ヘキサコーン 。長さ:344mm 。重量:1.6KG 。コンプリート:ブラックHTペイント 。素材:ステンレス AISI304。。※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。。政府認証 JMCA取得。。近接排気騒音: 93 dB(A)。加速走行騒音: 74 dB(A)。。【適合】KAWASAKI NINJA 250 2018~ SLIP ON。。※注意事項※。。【必ずお読みください!】。こちらの商品は受注発注となります。納期には基本的に30日~45日程在お時間がかかります。また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。本商品は受注生産となりますので、代引き注文やご注文後のキャンセルはできません。●撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。●この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。。
適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)
適合KAWASAKI NINJA 250 2018~ SLIP ON
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)344
形状ヘキサコーン
質量(kg)1.6
タイプRC1B
騒音値(dB)近接排気騒音: 93 dB(A)、加速走行騒音: 74 dB(A)
コンプリートブラックHTペイント
1セット
¥56,980
税込¥62,678
47日以内出荷
マフラータイプ:RC1 。形状:ヘキサコーン 。長さ:344mm 。重量:1.6KG 。コンプリート:マットポリッシュ 。素材:ステンレス AISI304。。※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。政府認証 JMCA取得。。近接排気騒音: 93 dB(A)。加速走行騒音: 74 dB(A)。。【適合】KAWASAKI NINJA 250 2018~ SLIP ON。。※注意事項※。。【必ずお読みください!】。こちらの商品は受注発注となります。納期には基本的に30日~45日程在お時間がかかります。また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。本商品は受注生産となりますので、代引き注文やご注文後のキャンセルはできません。●撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。●この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。。
適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)
適合KAWASAKI NINJA 250 2018~ SLIP ON
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)344
形状ヘキサコーン
質量(kg)1.6
タイプRC1
騒音値(dB)近接排気騒音: 93 dB(A)、加速走行騒音: 74 dB(A)
コンプリートマットポリッシュ
1セット
¥52,980
税込¥58,278
47日以内出荷
関連キーワード