EKチェーンを採用。キンクしにくいソリッドブッシュタイプ。純正よりもリンクプレートが厚い25Hサイズはそのままにピン径を細くし軽量化。ピンには表面硬化処理(CRH)を施し、耐久性と更なる軽量化を両立。
適合車種カブ90/CD90系エンジン(ノーマル長)、DOHC4バルブヘッド用、ダイナヘッド88cc/110cc
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました。428Dより強度を10%UPした強化チェーン
空冷Z専用、強化カムチェーン。STDテンショナー対応、ハイレスポンスエンジンで抜群の耐久性。高強度・高剛性に加えて、STDテンショナーとの相性を考慮したプレートサイズを採用。優れた耐久性はもちろん、バルブタイミングがずれにくく、確実なレスポンスを発揮。ピッチ:7.774, 内幅:4.76, ピン全長:12.5
ノンシールチェーン [ヘビーデューティ]。スタンダードチェーンに比べ高強度、高耐久のチェーンです。・ソリッドローラ。・長寿命の為のソリッドブッシュ。・軽量型、ハイパフォーマンス。。■EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。・初期伸びを大幅に低減。・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。
仕様オンロード/オフロード
種別ヘビーデューティチェーン
材質スチール
サイズ520/リンク
概略質量(kg)1.47/100L
寿命(STD100)200
破断強度(kN)34.2
ピン長さ(mm)18.5
適合排気量(cc)125-400
ローラ外径(Φmm)10.16
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
安全率5倍以上の強靱なチェーンです。
標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。
材質特殊合金鋼
仕上防錆処理
不滅の"630"ドライブチェーンシリーズがリニューアルリリース。強度、耐久性はそのままにメンテナンス性に優れるOリング式を採用し長期に渡り安心してご使用いただけます。またラインナップは、スタンダードタイプ、シルバー、ゴールドの3タイプ。630の全てのZ系に対応可能な100Lでのデリバリー。
4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。
タイプ82リンク
主な適合車種モンキー(キャブ) 、モンキー(FI) 、モンキーバハ 、モンキーR/RT、ゴリラ 、CRF50F 、リトルカブ 、スーパーカブ50、JAZZ 、マグナ50 、CD50 、ベンリーCL50、SOLO 、モトラ 、DAX70/50 、シャリー70/50
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
デザイン、機能にこだわったチェーンロック。熱処理を3回施した12mmボロン系マンガン鋼六角断面チェーンを採用し、10トン以上の切断力、5トン以上の引力に耐える最強チェーン。ダブルデッドボルト+14mm強化スチールのEV4ディスクロックを採用。
寸法(mm)12×1000
質量(kg)3.4
色オレンジ
キースティックキー
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
南京錠と角型チェーンを組み合わせたロック
強化焼入れ処理を施した南京錠とチェーンの組み合わせのチェーンロック。装着自由度が高く、高強度で盗難防止効果が極めて高い。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。
タイプワイヤー錠
付属品スペアキー3本
長さ(mm)1800
質量(g)約1800
チェーン径(Φmm)5.5
サイズ(mm)直径5.5×長さ1,800
用途マスターリンクとチェーンの結合に。
材質スチール
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途G100の強力なAIBチェーンです。
長さ(m)2
使用荷重(t)5
参考質量(kg)7.6
適合チェーン線径(Φmm)13
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。
新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。
428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。
全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。
高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.5
線径(Φmm)7
質量(kg/m)1.1
チェーンピッチ(P)(mm)21
破断荷重(kN)77
外面幅b(mm)25.9
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:194-2366。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z400FX
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
DID25SDは高性能エンジンや過酷な使用条件において、要求される高回転時衝撃荷重に耐える特殊ソリッドブッシュ&ダイハードa処理を採用。さらにはピン径を細くし、軽量化に成功。フリクションロスを低減します。
厚さ1.0mm高強度プレート
従来のカムチェーンの厚み0.72mmに対し、1.0mmにアップ。引っ張り強度を大幅に向上させています。
ダイハードa処理
ピン表面に非常に硬い皮膜を形成、さらに皮膜内部にも高硬度の炭化物を分散し、外部から硬い異粒子が混入しても優れた耐摩耗性能を発揮します。
ソリッドブッシュ
カールブッシュ(従来のチェーン)に比べ、高精度、高剛性、耐摩耗性に優れた、耐摩寿命が大幅に向上。
継ぎ目の無い滑らかな表面と優れた真円度。スタンダードに比べ約3倍の耐摩耗性を実現。
ノンシールチェーン [ヘビーデューティ]。スタンダードチェーンに比べ高強度、高耐久のチェーンです。・ソリッドローラ。・長寿命の為のソリッドブッシュ。・軽量型、ハイパフォーマンス。。■EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。・初期伸びを大幅に低減。・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。
仕様オンロード/オフロード
種別ヘビーデューティチェーン
材質スチール
サイズ530/リンク
概略質量(kg)1.68/100L
寿命(STD100)200
破断強度(kN)34.2
ピン長さ(mm)21.3
適合排気量(cc)125-550
ローラ外径(Φmm)10.16
1個
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型
トラスコ品番460-8178
種別2点押ボタン式
質量(kg)59
タイプ1速形
電源単相100V
モーター出力(kW)0.45
定格時間(分)25
電源コード5m
適合横行レール幅(mm)70-100-125
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途G100の強力なAIBチェーンです。
長さ(m)1
使用荷重(t)3.2
参考質量(kg)2.1
適合チェーン線径(Φmm)10
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
種類アイドラー
スプロケット形状B形
軸穴径(Φmm)15
列数1
材質スプロケット/ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブラック、止め輪/スチール
材質(ベアリング)スチール
ベアリング呼び番号6202ZZ
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。
チェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。
ベース部分を大きく作ること(容量7リットル)で、安定性が強化され風や衝撃でも倒れにくくなっています。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップは大きく、ネジ式で開け閉めがし易くなっています。
ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。
色(ベース部)こげ茶、(ポール部)黄
高さ(mm)約820(組立時)
材質ポリプロピレン
質量(kg)約1.4(1セットあたり)
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(6セット)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
PEプラスチック製。注意喚起、進入禁止、境界等のしるしにおススメです。チェーンスタンドと合わせての使用等に最適です。
用途注意喚起、進入禁止、境界等のしるし等に。
材質PE
色黄
線径(Φmm)6
関連資料(0.93MB)
「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。
回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。
ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。
チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
許容偏角(°)1
材質炭素鋼
種類本体のみ
チェーンサイズ 強化428/100L
手軽なクリップジョイント式です。
参考[カット不要]【HONDA】EZ-9'90-/CT110ハンターカブ-'83【YAMAHA】V50Nニュースメイト'91-'96/V80Nメイト'91-'96/T90Dタウンメイト'97-'07/T90Nニュースメイト'94-'07【SUZUKI】バーディー50(RC50)[リンク数に合わせてカットが必要]【HONDA】MD90/C100スーパーカブ100(HA05)'88-'92【YAMAHA】YBR125'11【SUZUKI】DR-Z50/DR-Z70/バーディ80DX/バーディ80SC/DS80'88/FB80/LT80/バーディ90(FB90K1)'01-/FB100
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型
トラスコ品番460-8151
種別2点押ボタン式
質量(kg)62
タイプ1速形
電源単相100V
モーター出力(kW)0.45
定格時間(分)25
電源コード5m
適合横行レール幅(mm)70-100-125
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型
トラスコ品番460-8135
種別2点押ボタン式
質量(kg)59
タイプ1速形
電源単相100V
モーター出力(kW)0.45
定格時間(分)25
電源コード5m
適合横行レール幅(mm)70-100-125
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
『ひらくん棒』 にチェーンタイプが仲間入り。
お手持ちの工具に取り付け、一斗缶の口から差し込むだけ、天切りせずに攪拌できる攪拌羽根です。
回転する遠心力により、先端のチェーンが広がり、自在に動いて撹拌力を強化。
一斗缶のフチにあたってもフチに沿って回転できます。
用途一斗缶用攪拌棒。チェーンタイプ。塗料等、材料の攪拌作業などに。
シャフト径(Φmm)11
適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー
羽根径(Φmm)閉じた状態:20、開いた状態(回転時):195
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
丸パイプに穴開け、溶接なしで簡単に取り付け、取り外しができます。
後付けで、ワイヤロープ、チェーンなどを取り付けて侵入禁止の強化や人の動線が作れます。
パイプ径に応じた商品の選定が可能なバリエーションです。
材質バンド:SUS304ステンレス、ボルト・ナット(SUS303ステンレス)
EK520サイズ ノンシールチェーン EK520RX1 (GP;GP) ゴールドカラー
カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、スプリントロードレース向けです。
ピン表面に特殊硬化処理を施し耐衝撃性、耐摩耗性を向上させた「ロードレース用 強化ノンシールチェーン」です。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「~600ccまで」の排気量車種に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
色ゴールド
継手MLJ(カシメジョイント)
適合排気量(cc)~600cc
角型シャックルと角型チェーンの組み合わせたロック
角型シャックル+角型チェーンで極めて高い耐切断性を発揮。ロック部分にアルミカバーを配したスタイリッシュなデザイン。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。砂などの侵入を防ぐキーシャッター付き。
ロック部には14mm角型バー、チェーンにも10mm角型を採用。どちらも特殊焼入れ処理で強化し、対切断性が向上。
ロック部分にはアルミカバーを配したスタイリッシュデザイン。鍵の差込口には砂などの侵入を防ぐ、スライド式シャッターを装備。
チェーン部分には車体への傷付きを低減するナイロンカバーを装備。また、万一の紛失にも安心なスペアキー4本付き。
付属品スペアキー4本
質量(g)4000
タイプワイヤー錠
ワイヤー長(mm)1800
サイズ(mm)直径10×長さ1,800 ※直径はチェーンの太さです
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
・優れた耐久性
回転力は、かみ合っている強力なローラーチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。
・簡単な連結・分解
ローラーチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。
・大きなミスアライメントを吸収
チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
・豊富な品種
JIS規格に準拠した15品種の他、9品種で合計24品種を標準化しています。
許容偏角(°)1
種類本体のみ
材質(ハブ)炭素鋼
全合成エンジンオイル(ガソリンエンジン用)。粘度5W-30/API:SQ適合品/ILSAC:GF-7A適合品/JIS認証品/チェーンウェア対応/LSPI対応。全合成ベースオイル使用。最新のAPI:SQ規格に求められるロバスト性(強靭性)、省燃費性及びその持続性、 シールゴム適合性等はもちろんのこと、LSPI(低速プレイグニッション)、タイミングチェーン摩耗抑制性能及びピストン清浄性能も強化し、GPFへも対応したロングライフエンジンオイルです。エンジン始動時の初期摩耗と、長期間使用時のオイル劣化を最小限に抑えます。軽商用車からターボ車まで幅広く使用できるエンジンオイルです。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
荒れた路面でもスムーズな走行
フロントチェーンリング、カセットスプロケットの歯と接するインナープレートの面積を広げることでチェーン保持力を向上
シフティング性能を強化
新世代のドライブトレインに対応
クイックリンク (SM-CN910-12)
簡単接続
再使用不可
クイックリンク 接続および取外し用プライヤー (TL-CN10)
仕様アウターリンクプレート:SIL-TEC、インナーリンクプレート:クロマイジング
質量(g)242(平均)
タイプHG 12スピード
シリーズXTR M9100 シリーズ
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
EK520サイズ ノンシールチェーン EK520MRD7 (GP;GP) ゴールドカラー
カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。
車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、モトクロスレース向けにピン表面に特殊硬化処理を施し耐衝撃性、耐摩耗性を向上させた「レース用 強化ノンシール」です。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「2スト ~250cc 4スト ~550ccまで」のレース用車輌に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
色ゴールド
継手SPJ(クリップジョイント)
適合排気量(cc)~250cc(4st~550)
ボアアップサポートKITは排気量アップを行う場合に推奨される点火特性の変更オイルポンプの大容量化カムチェーン強化を行えるサポートキットです。SP武川社製ボアアップKITと共にご購入頂き同時装着することで、安定した出力維持とパーツの耐久性を向上させます。ボアアップサポートKITはハイパーC.D.I.、スーパーオイルポンプ、ダイハードαカムチェーンを1つにまとめたお買得セットです。ハイパーC.D.I.。低速から高速まで点火特性を変えるアナログC.D.I.です。ボアアップKIT装着車と同時装着することで、エンジンパーツのもつ本来のエンジン性能を発揮します。D.I.Dダイハードαカムチェーン。継ぎ目の無い滑らかな表面と、優れた真円度を有する剛性の高いソリッドブッシュを採用した耐摩耗性に優れた高精度ソリッドブッシュチェ-ンです。スタンダード品と比較して磨耗寿命が1.8倍から4倍という画期的な性能向上を実現しております。スーパーオイルポンプ。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。オリフィス加工用にモンキー用にはミニチュアドリルドライバーが付属。
日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
取付け簡単、コンパクトで頑丈です。
直径Φ12.5mmの焼入れチェーンを使用し、ボルトカッター等での切断を防止します。
チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。
強化オプションとしてジョイント保護プレート、強化取付け金具に交換できます。
標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
用途自動販売機・各種機器
仕様最大鍵違い数:17万7000通り
付属品キー2本・取付け用ナット
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:鉄焼入れ材、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)1880
表面仕上げ本体:電解研磨、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥14,685
税込¥16,154
4日以内出荷
強靭さとしなやかさを兼ね備えた、車両に合わせて選べる2カラー
内容:ロック本体(キーシリンダーカバー付き)/カギ 3本
サイズ:スチールリンクΦ22
素材:リンク:スチールQ235/スリーブ:PP
特徴
・22mm径の極太スチールリンクを採用。しなやかな動き。
・ウェーブキーを採用でカギの抜き差しがスムーズ!南京錠アームにもチェーン同様の熱処理強化を施しています。
・シリンダーヘッドが回転することで、車両取付けや収納時の取り回し性がUP!
・スリーブに反射材を採用。暗闇での装着アピールで抑止効果を高める!
EK520サイズ ノンシールチェーンジョイント EK520MRD7シリーズ
車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、モトクロスレース向けにピン表面に特殊硬化処理を施し耐衝撃性、耐摩耗性を向上させた「レース用 強化ノンシール」のジョイントです。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
「2スト ~250cc 4スト ~550ccまで」のレース用車輌に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
色ゴールド
リンク数1L(ジョイントのみ)
継手SPJ(クリップジョイント)
適合排気量(cc)~250cc(4st~550)
1本
¥288
税込¥317
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ