433件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ほとんどのネジが回せます。6種類の先端(フィリップス・ポジドライブ・マイナス・トルクス・六角・ソケット)のセット。 電動工具でも、手締めでも使える。
用途幅広いネジ締め作業に使えます。 電動工具でのネジ締め、ハンドラチェットを使って手締めができます。 セット内容フィリップス+No1,2,3 ・ポジドライブNo1,2,3 ・マイナスNo4,5,6 ・トルクス10,15,20,25,30・六角3,4,5,6 ・ソケット6,7,8,10,13 ・電動工具用アダプター・ハンドラチェット 質量(g)322
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

DIYで必要なものが全て入ったアクセサリー83本セット
用途ネジ締め、コンクリート・木材などの穴あけ、LEDライト、コンパクトレンチなど他 本体質量(g)1800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×70×250
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

1個
5,920 税込6,512
翌日出荷

ティ・エス・ケイツールクリッパー(レンズ付き)
エコ商品
両手が自由に使えるので、正確で能率的な作業ができます。 補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで作業すると、とても便利です。
倍率(倍)約2 レンズ径(Φmm)約60 本体寸法(mm)約130×205 本体質量(g)約495 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

DIYで使用頻度の高いアクセサリー48本セット
用途ネジ締め、コンクリート・木材などの穴あけ、マグネットキャッチャーなど他 本体質量(g)850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×60×160
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ツールクリップ モノタロウ 動画あり
クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。 幅(mm)125
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

道路の継ぎ目や壁の端などの狭いスペースの雑草や苔の除去に。両側研磨の刃により、草、苔、雑草を効果的に除去し、敷石の継ぎ目や壁の端をきれいに維持。すべてのコンビシステムの柄に対応、柄の軟質プラスチック製のネジを緩めて、別の柄を取り付け、ネジを締めるだけ。安全で安定した作業軟質素材を採用。使いやすい形状の柄により、工具が手にフィットし、柄の端に角度が付いており手の滑りを防止。両側研磨された刃は防錆加工された硬化ステンレス鋼製で、丈夫で長持ち
用途道路の継ぎ目や壁の端などの狭いスペースの雑草や苔の除去に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/柄/除草具/コンビシステム/実現/作業/端/ネジ/工具/手/庭用除草具/GARDENAコンビシステム/軟質プラスチック製/ステンレス鋼製/軟質素材/延長柄/耐久性/防止/取り付け/壁/連結/保証/品質/角度/除去/形状/雑草/道路/一体/苔/スペース/腐食/継ぎ目 質量(g)190 保証期間最大25年 材質(刃)硬化ステンレス鋼製(防錆加工) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×3.3×8.9
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

オートガードシステムにより、カッターの刃による手やまわりの物を傷つけることを防止する安全カッターです。
イエロー/ブラック 付属品刃1枚付 トラスコ品番275-5891 全長(mm)139 質量(g)85.7 刃厚(mm)0.6 適合替刃TAG-K10
1丁
999 税込1,099
当日出荷

握りやすい形状で、作業時の手の負担を軽減。板スプリング付で連続作業が非常にしやすい。
用途狭い箇所の取り付け作業に。 全長(mm)160 材質刃部/クロームバナジウム鋼、ハンドル部/TPR 先端先細 刃部硬度HRC56~60 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 バネ有り 仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
959 税込1,055
当日出荷

いじり止め付トルクスねじに対応します。 焼き入れクロムバナジウム鋼製です。 持ち運びや携帯に便利な開閉型ホルダ付きです。 硬度はHRC54です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ トラスコ品番301-1364 セット内容T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T50H 質量(g)250
1セット(9本組)
6,298 税込6,928
当日出荷

金属曲げ工具(ポケットベンダー) エンジニア 動画あり
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
1組ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長身ボディーとタイミングベルトによって、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れることなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です。アルミボディーの採用により、本体160gと軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズ且つ微妙な両方向の回転が可能です。本体とソケットの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。
用途自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリュウの操作。 トラスコ品番823-0838 セット内容本体、ソケット(8、10、12mm)、グリップハンドル 全長(mm)322(本体)20(ソケット) 質量(g)290
1個
22,980 税込25,278
欠品中

クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに 適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等 長さ(mm)100 砥材アルミナ
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

AR-2501-2 ストレッチマグホルダー グリーンクロス 動画あり
『ストレッチマグホルダー』は、マグネットの力で様々な場所に設置できる便利なアイテムです。作業効率を向上させたい方や、整理整頓に困っている方におすすめです。台車など、平らな金属面であればどこでも簡単に設置できます。場所を選ばないため、作業スペースを有効活用できます。ネオジウム磁石を使用しており、非常に強力な磁力を持っています。一度取り付けると、ひっかけたものが落ちにくく、安心です。工具や小物を手の届く場所に収納できるため、作業中の移動を減らし、効率的に作業を進めることができます。
用途台車など様々な場所に設置して作業効率の向上に。 全長(mm)440×120 支柱(mm)22Φ×300
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

カプラ・ダスタ・スイベルの1人3役!工具を取り外さずにダスタ作業が可能!ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。
材質(本体)本体/アルミニウム・カプラ/鋼鉄 最高使用圧力(MPa)1.0 取り付け形状ナット(スプリング付) ソケットorプラグソケット トラスコ品番113-3667 サイズΦ6.5×Φ10 質量(g)176 使用温度範囲(℃)-5~+60 寸法L(mm)176.9 寸法H(mm)40.5 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)90 バルブの有無 寸法T(mm)六角19 寸法Hs(mm)六角17 寸法B(Φmm)5.3
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

・片手操作でワンタッチ管継手からのチューブ離脱が可能。 ・手の入りにくい狭いスペースでの作業に最適。 ・一つの工具で2サイズのチューブ径に対応。
寸法(mm)125×20 質量(g)33 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
トラスコ品番330-4019
1セット(6本)
1,198 税込1,318
当日出荷

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼
1本
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

六角穴付きねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ廻しに使用できます。 パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。
トラスコ品番352-3748
1セット(6本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

LEDライト付 暗所のレベル測定も可能。取り出し・収納がスピーディー!両サイドシャックル付。超強力3倍マグネット付。V溝付パイプ測定可能。電池交換が簡単(リチウム電池CR2032×1個付属)
付属品リチウム電池 CR2032×1個 寸法(mm)20×46.5×160 質量(g)135
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼 仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)(最大)50
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式工具ならどこでもお手入れできます。作業用途に合わせ先端を交換できるスカットシリーズで、研磨布や不織布を採用し刃物への熱伝導がほとんどなくスムーズな作業を可能にしました。ペーパー素材のため、刃物への焼けを極力軽減できます。刃物研磨の下処理で需要の多いサビやシブの除去作業に適しています。
用途鎌・くわなどの軽度なサビやシブ取り。 材質アルミナ 粒度中目 直径(Φmm)75 取り付け工具ドリル・インパクトドライバー
1個
309 税込340
翌々日出荷

首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使い勝手の良いオープンタイプです。トロリーの蓋がそのままトレーになります。サイズの異なる工具やパーツを収納して運べます。収納スペースにはマットが敷かれています。上段にはスライド式収納トレーもあり手作業工具を収納できます。中段には8カ所に仕切られたパーツ収納スペースがあります。下段には耐油性のあるマットをしいております。
用途工具の収納・保管や移動に。 トラスコ品番526-0166 材質本体:スチール キャスター金具:スチール 車輪:ゴム オレンジ 高さ(mm)810 奥行(mm)450 間口(mm)840 キャスター径(Φmm)100
1台
129,800 税込142,780
欠品中

ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りあり ラチェット機構あり
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。 持ち運びや携帯に便利な樹脂ケース付きです。 短辺先端はすべて3mmの六角棒レンチとして使用できます。 硬度はHRC54です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ トラスコ品番301-1356 セット内容T7H・T8H・T9H・T10H・T15H 質量(g)60
1セット(5本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に 全長(cm)24.5(±0.5) 材質ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50
1箱(50枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS Pro HSSジョバードリルビット. 高速度鋼チタン窒化物コーティングジョバードリルビットは、さまざまな作業及び材料に適しています。また、他の標準ドリルビットと比べてシャフトが長く、ハンドドリルにも電動ドリルにも使用できます。金属、木材、プラスチックその他の材料の穴開けに適しています。先端の切削角度は118 °で右回転用です。. 特長 利点. 窒化チタン(TiN) 長めのシャフト長 直角の先端角 切削角度: 118 サイズ: 0.25 20 mm 金属、木材、プラスチックに適合. ドリルビットとは. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。. ジョバーの意味は. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。. HSSとは. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 11mm全体長さ = 142mm個数 = 5
1箱(5個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

水なしで、頑固な油・泥・インク等の汚れを拭くだけで素早くきれいに落とします。 大判サイズで手の汚れだけでなく、作業台・工具・換気扇など1枚で無駄なくお使いいただけます。 保湿成分配合で、手荒れのリスクを低減します。 水場のない現場での作業や出張先に最適。
用途整備工場、建設現場、工事現場、工具のメンテナンス、キッチン、換気扇、アウトドア(キャンプ、BBQ、自転車、バイク、釣り)など
1袋(60枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折板屋根ボルトケレン用 ボルトブラッシャー 田中化工機工業 動画あり
折板屋根のボルト・ナットのケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付き電動ドリルに取り付けて使用します。1タイプのみで固定ボトル全体のケレンが可能です。
用途折板屋根ボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業用 セット内容本体×1、替ブラシ×6
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 プラスチック製品や塗装面の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用
用途車のボディ・浴槽・家具の塗装面・ヘルメット・スノーボード・電話機の樹脂部分など 粒度#15000 成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水 容量(mL)100 容器寸法(Φ×mm)55×H65
1個
969 税込1,066
当日出荷

車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。
タンク容量(L)9 適合レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイク タイプ負圧式 作動方式手動用 チューブ全長(m)1.1
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

HW100 ハンドウォッシュワイプ エスティジェイ 動画あり
水がいらないプロユースウエス。特殊デュアルワイプを採用。 表面のザラザラ面で油や強い汚れを落とします。 裏面のソフト面で仕上げの拭き取りを行います。 シトラスの香り付せっけん成分配合
用途整備工場、各種機械メンテナンス、建設現場、倉庫作業、工事現場、工具の手入れ、アウトドアなど 使用方法(1)容器よりワイプを1枚取り出してください。(2)手についた油や汚れをワイプのザラザラ面(オレンジ色)で拭き取ってください。(3)その後ワイプのソフト面(白色)で仕上げの拭き取りを行ってください。(4)使用後はワイプの乾燥を防ぐために取り出し口のキャップを必ず閉めてください。 サイズ(mm)250×250(1枚) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100枚)
4,898 税込5,388
当日出荷

手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。
表面処理3価クロメート 材質(ねじ部)SWCH 材質(頭)ABS樹脂(白) 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

振動工具などの作業時による振動から手を守る!!
サイズフリー 全長(cm)24 トラスコ品番855-5293 材質手の平/牛吟皮1.2mm厚・振動吸収材手の甲/人口皮革 入数(双)1 機能防振 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)11.5
1双
3,298 税込3,628
当日出荷

LANケーブルを自作する際のケーブルのよりを戻すための工具です。 従来の手作業に比べ、作業効率と仕上げが格段にアップ可能です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)17×108 アズワン品番64-0853-83
1個
919 税込1,011
当日出荷

魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。レギュラー品に比べ、ロングタイプはさらに厚みがあり手首回りの長さもあるのでより強度のいる作業に。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の2倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に 機能伸縮性、耐久性、耐油性 ブラック 入数(枚)50 材質ニトリルゴム 全長(cm)29.5±0.5 厚さ(mm)袖部 0.18±0.03、掌部 0.20±0.03、指先部 0.22±0.03 粉有無粉なし エンボス加工外エンボス、内エンボス
1箱(50枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)