速乾性の水性接着剤です。
短時間で十分な初期接着力が得られます。
耐熱性に優れています。
F☆☆☆☆登録製品です。
片面塗布でも接着可能です。
水を溶媒としていますので、有害なガスの発生がありません。
用途断熱パネル・断熱材の接着、パーテーション表材の接着、グラスウール・ウレタンフォームの接着、プラスチック・金属の接着、スプレーガン・ロールコート・刷毛などで塗布(推奨ガン:アネスト岩田製 W-2003)
特性耐熱性
色乳白色
容量(kg)18
主成分アクリル共重合体
貼合せ可能時間約30秒
剥離強度(N/25mm)(対SUS)28.4/180°
溶剤水
危険物の類別非危険物
標準塗布量(g/m2)(ウェット時)40~80
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1缶(18kg)
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
釘不要
高粘度
初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。
モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着
吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着
床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着
色調灰色
成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
耐衝撃
耐はく離
高粘度
用途金属板とコンクリートや木下地の接着
コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着
コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着
断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着
成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
アーマフレックス専用の接着剤です。
用途ブレージングプレート式熱交換器と断熱材(アーマフレックス)の接着
材質ゴム系接着剤
1缶(500mL)
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
発泡ポリスチレンボードを溶かさない無溶剤タイプです。
一液、片面接着で施工が簡単です。
ホルムアルデヒドなどを含有しません。
オープンタイムなしですぐ張れます。
位置直し可能です。初期粘性良好(固着性)です。
発泡ポリスチレン、スレート等各種ボード類に対する接着性が良好です。
全国S1協議会連合会指定接着剤です。
用途内装壁面、天井面への防露用ポリスチレン裏打ちボード類の直張り施工
発泡ポリスチレンボードの接着
各種内装造作小物類の接着
新S1工法用
仕様新S1工法
JIS規格JIS A 5547
規格JAIA 4VOC基準適合
主成分変成シリコーン樹脂
主な用途コンクリート・モルタル
標準使用量500g/m2(3尺×6尺板施工時)
改正建築基準法(JIS対応)JIS A 5547 F★★★★
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
特性無溶剤、高弾性、高粘度
適合用途低VOC、耐衝撃
主なワークパーツ
軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り
プレゼンボード作成
図面の貼り込み
模型の作成
ラベル貼り
ポスター、POPの貼り付け
紙
写真
布
金属箱
ガラス繊維
発泡スチロール
ウレタンフォームなどの接着に。
成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテル
トラスコ品番003-6404
色白
貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分
はく離強度(N/m)1800
塗布面積(m2)約10
吹出しパターン円形粒子状
アズワン品番8-257-02
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。
日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。
穴埋め充てん・断熱に使用できます。
結露防止対策にも適しています。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。
規格JAIA 4VOC基準適合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
釘不要
高粘度
初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。
モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着
吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着
床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537
成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形
JIS規格JIS A5537(木れんが用接着剤)
粘度(Pa・s)180~250(25℃)
危険等級Ⅲ
色調灰色
危険物の類別第二類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
危険物の性状第2種
主なワークパーツ
速乾接着スプレーのり
接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。
粘着タイプ強粘着
成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン噴射剤:ジメチルエーテル
トラスコ品番216-9312
使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。
色乳白色
貼合せ可能時間(片面)30秒~1分(両面)30秒~5分
はく離強度(N/m)2200
塗布面積(m2)約4
吹出しパターン荒い帯状
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
優れた防蟻性能を発揮・表面硬化が早い
下地材料への接着性に優れる
耐候性に優れる
撥水汚染(しみ出し)が少ない
用途配管貫通部、水抜き穴、型枠固定金具部分などのシール、基礎工法のクラック部分・基礎断熱工法による断熱材目地、防蟻断熱材の接着及びシール
特性耐候
成分変成シリコーン樹脂
色グレー
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
粘度(23℃)(Pa・s[P])1200~2000
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
タイプ片面
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/10mm)12
粘着力(N/25mm)30
剥離紙なし
特性気密防水
粘着タイプ強力
高機能。耐熱。耐寒。耐衝撃。弾力性。速硬化。用途広い。
凹凸面の接着もOK
熱・水・ショックに強い。
無溶剤タイプの接着剤の為、塩素ガスは発生しません。
用途ナイロン・ステンレス・FRP・ガラスの強力接着に。硬質材・軟質材を問わず、広範囲の材料を強力に接着します。屋内外・凹凸面・水回りでの接着 フックや表札など壁面への接着 膨張係数の異なる材料同士の接着
成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

壁ボード用接着剤 変成シリコーン系
モノタロウ
¥659
税込¥725
弾力性。耐振性。耐熱。耐寒。簡単施工。
用途ボンド TM工法用接着剤。衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着。熱膨張係数の異なる材料の接着。
特性弾力性、耐振性、耐熱、耐寒
成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形
使用温度範囲(℃)-40~90
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
適合用途耐衝撃
主なワークパーツ
速乾。強力。仮止不要。
用途コンクリート壁面への発泡ボード接着。
成分再生ゴム系溶剤形
トラスコ品番485-9758
JIS規格JIS A5549
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★,JIS A5549
粘度(Pa・s)35000~75000cps(25℃)
危険等級Ⅲ
色調黄土色
危険物の類別第二類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量3kg
危険物の性状第2種
主なワークパーツ
1缶(3kg)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。
速硬化性で耐候性に優れています。
高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。
用途タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材等。
色琥珀色
固着時間(分)5
使用温度範囲(℃)-55~100
仕様併用プライマー/7386
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ポリプロピレンなどの難接着素材をはじめ、プラスチック全般に良好な接着性が得られます。
耐水性に優れます。片面塗布でも接着可能です。
用途グラスウール・ポリエチレンフォームなど軽量断熱材の接着、EPDMなどの防水シート・プラスチック床材の接着、刷毛・へら・スプレー・ローラーなどで塗布
特性耐水性
色乳白色
主成分アクリル樹脂
標準塗布量(ウエット時)50~100
接着力(N/cm)(剥離)3.9
溶剤水
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
ブロック重合タイプのSBRを主成分とする溶剤型断熱材用接着剤です。
速乾性で初期強度に優れます。
発泡スチロールなどの断熱材を侵しません。
ポーラスな部分(フェルト、木、紙)への浸み込みが少なく、安定した接着が発現します。
ポリプロピレンに対する接着性が良好です。
トルエンを使用していません。ホルムアルデヒドが発生しません。
用途各種断熱材の貼り合わせ。
自動車内装トリム材と各種フォームの貼り合わせ。
主な用途天然ゴム、クロロプレンゴム、ニトリルゴム、SBR、鋼、ステンレス、アルミ、真鍮、銅、クロム、亜鉛、その他の合金、ベークライト、ポリエステル、ABS、スチロール、ウレタンフォーム、硬質塩ビ、皮革、織物、木材、ガラス、ガラス繊維、陶磁器、紙、フェルト、コンクリート、スレート、モルタルなど
使用方法(1)接着部のゴムや埃を除去してください。(2)被着体の両面に接着剤を均一に塗布し、5~15分程度放置して粘着が発現してから貼り合わせ、圧締してください。手圧にて十分な接着強度が得られます。(3)安定した強度が発現するまで、過度の荷重をかけずに静置してください。
規格JIS A5549
粘度範囲(mPa・s)180(20℃)
主成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、メチルシクロヘキサン、アセトン
比重0.85(20℃)
不揮発分27%
外観淡黄色半透明液体
軟化点(℃)80(剥離・200g荷重)、100(せん断・200g荷重)
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示第二種有機溶剤
タックフリータイム(分)1~30
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ
1缶(13kg)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
オープンタイプが長く広い面積に使用可能です。スプレーミストが細かく速乾タイプです。JIS F ☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途ダクト工事のグラスウール、ロックウールの接着。発泡スチロールの接着可能。
主な用途ダクト工事のグラスウール、ロックウール、発泡スチロール
トラスコ品番366-4899
色白色
使用温度範囲(℃)-20~80
主成分スチレンブタジエンゴム(SBR)系溶剤形
改正建築基準法(JIS対応)JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
標準重ね塗り回数(回)1
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量430mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)10
危険物の性状非水溶性
適合用途低VOC、速乾
主なワークパーツ
1本(430mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。
施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。
安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2
構造独立気泡
使用温度範囲(℃)-200~125
使用場所屋内・屋外兼用
発熱密度(W/cm2)0.037(24℃)
防火性能不燃性
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。
また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。
有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
主成分変成シリコーン
不揮発分100%
改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆
使用温度範囲(℃)-30~130
主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙
危険等級Ⅲ
固着時間(分)10
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。
色白
使用温度範囲(℃)-50~80
規格JAIA F☆☆☆☆
容量(g)液体量:310
使用可能方向逆向き使用
硬化方式湿気硬化
発泡体積(L)約15
発泡倍率20~30
カットタイム(分)50~60
タックフリータイム(分)6~8
密度(kg/m3)約22(硬化後)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
燃焼性自己消火性無し
切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
用途基材が手で切れない為、きれいに剥がせます。
断熱フィルムや透明フィルムの接着に。
ショーウィンドウの装飾に。
デザイン用途の接着に。
粘着力(N/10mm)4.0
適合用途透明
主なワークパーツ
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。
軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。
軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。
電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。
居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。
厚さ(mm)1.2
長さ(m)10
幅(mm)940
仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz)
材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り
質量(kg)20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
仕様手で切断可能
質量(g)190
タイプ片面
使用温度範囲-10~100℃
伸度(%)3
保持力(mm)0.1
粘着力(N/10mm)12
引張強度(N/25mm)170
引張強度(N/50mm)351±49
剥離紙なし
展開力(N/25mm)1
光沢あり
特性耐候性
粘着タイプ強力
雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。
低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。
気密フィルムのつなぎ目封止に。
サッシ廻りの防水シールに。
防水気密用片面接着テープ
窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密
タイプ片面粘着強タイプ
伸度(%)28
引張強度(N/15mm)69
粘着力(N/10mm)7.2
引張強度(N/10mm)23.0
粘着力(N/25mm)23.0
セパレータあり
引張強度(N/cm)41
特性防水・気密
再使用ができ最後まで無駄なく使えます。
環境にやさしいノンフロン商品です。
専用ガン(W927)に取り付けたまま保管できます。
吐出量調節が簡単にできる。
JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。
配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。
窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。
断熱、結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。
断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。
トラスコ品番453-6380
色クリーム
容量(mL)750
質量(g)990
タイプ一液型充填
使用温度範囲(℃)-40~100
主成分ウレタン樹脂
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★
発泡体積(L)50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.75L
危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など
タイプ両面
ボード両面に特殊防湿面材がついた接着対応タイプの断熱材です。
RCのコンクリート内側の同時打込工法および現場での接着貼り用の断熱材です。
コンクリート・モルタルなどの耐アルカリ性と、コンクリート・GLボンド・ゴム系接着剤等との強固な接着性を持っています。
コンクリート系住宅・ビルなどの内装下地材として断熱・結露防止用に使用されています。
用途接着剤貼り・壁打ち込み・複合板用
構造特殊防湿紙/硬質ポリウレタンフォーム/特殊防湿紙
幅×長さ(mm)910×1820
こんなお得な商品も!

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
再使用ができ最後まで無駄なく使えます。
環境にやさしいノンフロン商品です。
専用ガンに取り付けたまま保管できます。
吐出量調節が簡単にできる。
JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。
配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。
窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。
断熱、結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。
断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。
タイプ一液型充填
主成分ウレタン樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
「断熱材ナット」は断熱材固定用のナットです。このナットを使用することによって、今まで悩みだった接着剤の経年劣化による断熱材の「剥落」や、反りによる「結露」の発生を抑制することができます。側部分断熱材後貼り用の断熱ボード材固定用ナット!。前準備作業等の工数低減が可能で低コスト。通常セパレーターW5/16を活用し、取り付け可能。取付・施工が容易で作業性に優れる。断熱材とコンクリートの接着剤の固定を補強しまた剥落防止ができる
材質スチール
頭径(Φmm)17
関連資料※商品カタログPDF(1.71MB)
安全性が高い(経口毒性・第3石油類)多製品と比較し、浸透力が早い
用途アスファルト、屋根用タール、道路用タール、グリース、石油、乾いていない石油系ラッカー、ペンキ、ペンキ汚れ、接着剤、コーク、漆喰、リクイドフォーム断熱材、シリコンシーラント、防水シール、これらの類似品の剥離
軽量骨材(砂に相当する材料)、 繊維(ヒビ割れを防ぐ)接着増強剤(塗りやすさと付着強度の向上)が配合してありすごく塗りやすいです。普通モルタルに比べ、保温性、断熱性、防結露性に優れています。
用途外壁の塗り替え・補修 その他薄塗り仕上げに
色灰
硬化時間半日~2日
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約0.5×65×65
芯材強度が強いのでフィルムスプライス(フィルム継ぎ)用途に適しています。
断熱フィルムや透明フィルムの接着に。
被着体を選ばず、広範囲に使用できます。
また、透明ですのでショーウィンドウの装飾やデザイン用途でもテープが目立ちにくく適しています。
環境にやさしいVOC対応品です。
保持力(mm)(SUS40℃)1.0
ボールタック20/32
粘着力(N/10mm)6.35
粘着力(N/20mm)12.7
適合用途低VOC、透明
主なワークパーツ
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。
色白
タイプ片面
テープ長さ(m)20
粘着力(N/25mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル付きタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。ウレタンフォーム吐き出し後、約40分~60分後からカット可能
用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に
容量(mL)750
色調アイボリー
外寸(Φ×長さ)(mm)71×285
密度(kg/m3)20~30
圧縮強度(N/cm2)10~20
熱伝導率(W/mk)0.032
表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10~15
内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40~60
完全硬化時間(20℃、湿度60%)20~24時間
耐熱温度(℃)(硬化後)-30~+80
使用可能温度範囲+5℃~30℃(最適作業温度:+20℃)
燃焼性自己消火性
倍率(倍)(発泡)1.5~2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545)
ノズル付き
仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)
簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル無しタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。ウレタンフォーム吐き出し後、約40分~60分後からカット可能
用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に
容量(mL)750
色調アイボリー
外寸(Φ×長さ)(mm)71×285
密度(kg/m3)20~30
圧縮強度(N/cm2)10~20
熱伝導率(W/mk)0.032
表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10~15
内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40~60
完全硬化時間(20℃、湿度60%)20~24時間
耐熱温度(℃)(硬化後)-30~+80
使用可能温度範囲+5℃~30℃(最適作業温度:+20℃)
燃焼性自己消火性
倍率(倍)(発泡)1.5~2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545)
ノズル無し
仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)
きめ細やかな霧状スプレーで、広い面への吹付けが可能です。
付属ノズルチューブの付け替えで、吹付け・充てんの両方に使えます。
高気密住宅の必需品
一液型吹付け/充てん両用タイプ発泡ウレタン。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮。
窓枠周りの使用で、結露も防止します。
強い接着性で、硬化後簡単にはがれる事はありません。
均一な充てんで、遮音性アップ。
注入後どんどん膨れていくため、他の充填剤に比べ隅々まで埋まります。
用途壁面や温冷水パイプ、浴槽・ユニットバス周りへの吹付け、断熱ボードの補修に。
断熱ボード、パイプ保温材の接着固定に。
住宅建築時にできるあらゆる種類の隙間の充てんに。
パイプ周りの隙間を埋め、パイプの固定に。
付属品吹付けノズル、充てんチューブ
種別吹き付け・充てん両用タイプ
寸法(Φ×高さH)(mm)60×245
切断可能時間約40分程度(温度20℃、湿度60%、20mm厚)
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
自動車の内装用、外装用としてシールゴム、戸当りゴム、防音断熱材、トランク周りのゴム、床張り材、クッション材等の接着に使用します。
その他、車輌、船舶、建築物等の内装用として、鋼板や鉄板、あるいはコンクリートやモルタルに対しゴム、フェルト、コルク、繊維、モルトプレン、皮革等の接着にも強力な接着力を示します。
速乾性なので比較的狭い面積の能率的接着に好適です。
使用方法接着両面に付着しているゴミ、水分、油、サビ等をブラシ、ウエス等で取り除いて清浄し、接着する両面に薄く塗布して3~5分乾燥後、貼り合わせ圧着して下さい。
種別合成ゴム系
色淡黄色
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量180mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(180mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ