実用性を備えた手押しポンプです。構造はシンプルで設置・メンテナンスは簡単です。打込みタイプです。電源のいらない手動式です。電気や水道の使用できなくなった非常時でも使用できます。
用途手押し井戸用ポンプ。
材質鋳鉄製
使用温度(℃)1~40
使用液井戸水
用途打込み井戸用
方式プラ玉方式ピストン方式
使用液井戸水
材質ナイロン
1個
¥600
税込¥660
4日以内出荷
用途掘井戸用
仕様フート弁付
タイプ木台板タイプ
方式プラ玉方式ピストン方式
使用液井戸水
用途ハンドルの握り玉等に
ねじインサート(芯金)なし
材質フェノール
材質木
寸法(mm)68×175、(玉)Φ54
ひも長(mm)400
1個
¥491
税込¥540
当日出荷
機械組み立て部品として
ねじインサートなし
打ち込み井戸や掘り抜き井戸に。地震などの災害の備えに。
揚水量(L/min)30~54
材質PP
用途掘井戸用
方式プラ玉方式ピストン方式
使用液井戸水
材質ジュラコン(R)
地上部分が完全に密閉式になっていますので、外部からの異物混入を防ぐ事ができます。
構造はいたってシンプル。そのため、機械的なトラブルが極めて少なく、どなたにも安心してご使用いただけます。
吐出口の上部に、バケツを引っかけることができるフック付。両手でハンドル操作が可能でラクに給水できます。
用途掘抜・打込井戸からの給水、一般家庭用、災害時の水の確保
材質(本体)SCS、(弁)ゴム
取扱液清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度500mg/L以下、固形物径0.3mm以下
液温(℃)0~40(凍結なきこと)
【用途】天然木製のツマミです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品【トラスネジ】4×35/【有効ネジ深さ】15mm
お風呂に浮かべればお家でひのき風呂気分。ひのきの香りで心身ともにリラックス。お風呂の他にも、玄関やお部屋などにおいて、暮らしの中にひのきの香りをお楽しみいただけます。
材質桧・ポリエチレンネット、留め具:ポリプロピレン
直径(Φmm)約35/個
質量(g)約148
1パック(15個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
色アンティークゴールド(金具)
幅(cm)取付部分約2.1・中心部分約1.4
長さ(cm)約30
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質(本体)18-0ステンレス、(柄)木
容量(mL)約150
頭部寸法(mm)113
柄長さ(mm)330
全長(mm)123
材質ステンレス
品名・タイプマドラー
EBM品番1921000
1個
¥139
税込¥153
翌々日出荷
1個
¥929
税込¥1,022
6日以内出荷
仕様●サイズ(W):140mm●サイズ(D):40mm●材質:木製品
寸法(mm)235
EBM品番5731200
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質18-0ステンレス柄:天然木
直径(Φmm)108
柄長さ(mm)330
卓上のお鍋の取り分けに便利な、小さめサイズの木柄穴あきお玉です。具だけすくえる穴あきタイプです。
材質金属部:ステンレススチール/ハンドル:天然木
寸法(mm)約235×62×55
質量(g)約35
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
先端を玉付加工にしている為アスファルト等に引っ掛かりにくいです。日本製。
用途落ち葉やゴミなどの清掃作業に。
全長(mm)1650
質量(kg)0.9
柄長さ(mm)1200
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)450
爪数18本
先幅(mm)最小/210、最大/460
1本
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
汁物をすくったり盛り付けに。
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:天然木
フック部分がステンレス
木玉部分はコート掛けなどに
鴨居、長押兼用タイプ
材質木、ステンレス
耐荷重(kg)5
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
振ると音が鳴るかわいいつみき!ラッピング袋付きでギフトにぴったり!振ると音が鳴るかわいいつみきです。リンリン(鈴)、カラカラ(木玉)、シャカシャカ(ビーズ)と異なる3種類の音を楽しめ、聴覚を含めた多様な感覚を育むことができます。ビーズや木玉は動きが見えて視覚的にも楽しいものになっています。さらに基尺がそろっているため、並べたり積んだりする動作もスムーズです。初めてのおもちゃにも最適な大きめサイズで、小さな手にもぴったりフィットします。全てのパーツは面取り加工済みの角丸設計で、安心安全にお使いいただけます。木箱付きでパズル感覚でお片付けが楽しめます。ラッピング袋付きでギフトとしてもおすすめです。
セット内容円柱(ビーズ)×1、円柱(小)×1、円柱(大)×2、立方体×1、直方体(木玉)×1、直方体×1、三角×2、木箱×1
材質本体:ブナ、PC、PP、袋:不織布
形態1個梱包:袋入り
サイズ(mm)円柱(ビーズ):Φ90×45、円柱(小):Φ45×45、円柱(大):Φ45×90、立方体:45×45×45、直方体:45×45×90、三角:45×80×45、木箱:200×200×45
1セット
¥4,164
税込¥4,580
5日以内出荷
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール
タイプかぎなしタイプ
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm
主な用途室内ドア
支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます
工具不要で作業時間が短縮
取り付けに個人差がなく施工品質が向上
シンブル用、玉碍子用、木柱用の売れ筋サイズをラインナップ!
材質亜鉛めっき鋼線
寸法(mm)360/160/30/35(L1/L2/K/D)
構成Φ1.6mm×3本
適合電線範囲 撚線(mm2)5.5
1本
¥199
税込¥219
翌日出荷
頭部爪幅が調整でき、用途に合わせて使用いただけます。
爪先が玉付きで丸くなっているので、地面に引っ掛かり過ぎず効率よく作業出来ます。
手になじむ木柄仕様です。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈り込み後の収集・清掃作業に。
トラスコ品番194-9023
全長(mm)1650
材質/仕上爪:スチール 柄:天然木
質量(g)900
爪長さ(mm)450
爪数18
アズワン品番64-8536-72
先幅(mm)210~460
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
主な用途個室
勝手左右兼用
付属品鍵3本
材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレス
タイプかぎつきタイプ
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:50/60mm兼用
関連キーワード
1
2
3
次へ