48,600件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
27200358 業務用小型ドライバキューム 極5 FPS 動画あり
使ってみると分かる驚きの軽さ 壁や什器を傷から守る安全設計+衝撃吸収バンパー
付属品紙パック×3枚、フロアノズル(T型ノズル)、スキマノズル、丸ブラシ 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)最小:1000、最大:1200 本体質量(kg)4.5 集塵容量(L)5(紙バッグ) 電源コード(m)12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×320×320 運転音(dB)最小:55、最大:65 真空圧最小:1750mmAq、最大:1950mmAq アンペア最小:10A、最大:12A
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ホテル・宿泊施設用小型ドライバキューム 極 HOTEL FPS 動画あり
ホテル・宿泊施設に特化した小型バキューム。強・弱無段階パワーセレクト機能+断線防止対策機能
集塵容量(L)紙パック:5 質量(kg)4.3(本体のみ) 電源コード(m)約8 付属品床用吸込口N、伸縮延長管(長さ600~1000mm)、フレキシブルホース約1.5m、紙バッグ用リング、紙バッグ×3、棚ブラシ、スキマノズル、断線防止フック 消費電力(W)最大:1200、最小:1000 電源100V(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×320×320 運転音(dB)最大:65、最小:55
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

微細なゴミ粒子を逃さないHEPAフィルター搭載。 3つのフィルターにより吸引力の持続とキレイな排気を実現。 クリーンで快適な室内空気環境をお届けします。
用途業務用掃除機 電源(V)100(50/60Hz) 集塵容量(L)11 電源コード(m)12 質量(kg)7.8(本体のみ) 付属品床用吸込口、バキュームホース、延長管×3、フィルター、すきまノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグ×2、HEPAフィルター、断線防止フック 消費電力(W)950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420
1台
36,980 税込40,678
当日出荷


柔らかくて手にフィット!8ゲージ シノ糸2本編み
トラスコ品番828-3950 ホワイト
1セット(12双)
759 税込835
当日出荷

壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
幅(mm)55 厚さ(mm)7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端フラットがポイントです!(特許取得済) 塗料の切れがよくポタポタがない! 塗料の滞留がない 均一に落ちる 濾過速度が速い 残留物がよく確認できる
メッシュ#100 種別ナイロン 材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 高さ(mm)51 網目130ミクロン 上部外径(Φmm)115 下部外径(Φmm)31
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

ジョイント裁断がずれることなくカットできるように定規の裏面が丸型にカットされた木製定規です。
付属品刃折板
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
長さ(mm)1000 幅(mm)50 厚さ(mm)7 寸法(mm)1000×50×7
1本
7,798 税込8,578
4日以内出荷

PANの表面が「から焼き」された状態であり油なじみがよい。 熱を蓄える力が大きいので、たっぷりの熱(豊富な熱量)を食材に素早く通します。 極めて腐食しにくく、調理後のお手入れも簡単です。 鉄ならではの優れた耐久性で、大変丈夫です。
材質鉄、木
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


極専用カーペット用ターボノズルW FPS 動画あり
小型ドライバキューム極 最強の助っ人登場!カーペット用ターボノズルW 一般的なノズルより約40%回収力アップ!パイル奥に入り込んだ汚れを掻き出し吸い取る。
寸法(mm)145×285×80 質量(g)648
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

PANの表面が「から焼き」された状態であり油なじみがよい。 熱を蓄える力が大きいので、たっぷりの熱(豊富な熱量)を食材に素早く通します。 極めて腐食しにくく、調理後のお手入れも簡単です。 鉄ならではの優れた耐久性で、大変丈夫です。
材質鉄、木
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加熱即硬化・低収縮タイプ。 パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。 キメが細かく、厚付け(約5mm)もできる中間パテ。
用途防錆処理鋼板、アルミ合金用 仕様ヘラ付き性良好、乾燥性高い、研磨性高い 適合硬化剤(Y-10) 種別中間 淡灰色 番手P80~P120 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 硬化剤比率100:2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(3.2kg)
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄の利点を生かし、サビやすいという「鉄」の欠点を、ほぼ完璧に打ち消した特殊処理「窒化鉄」を採用。特殊な工程により表面の酸化(サビ)を防ぎ、メンテナンスの手間が激減しました。PANの表面が「から焼き」された状態であり油なじみが良い。熱を蓄える力が大きいので、たっぷりの熱(豊富な熱量)を食材に素早く通します。極めて腐食しにくく、調理後のお手入れも簡単です。鉄ならではの優れた耐久性で、大変丈夫です。
材質鉄、木 適合IH 板厚(mm)約3.2
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加熱即硬化・低収縮タイプ。 ヘラ付き性が良く、厚付けが一度に可能で、研削性が極めてよく、特に深い傷・凹みの補修に最適。 パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。乾燥が速い パテの硬化時に収縮が少なく、ソリが少ない低収縮型。
用途防錆処理鋼板、アルミ合金用 適合硬化剤(Y-10) 種別厚付けパテ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(3.2kg)
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 商品構成単品
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚さが0.1mmの丈夫なツルツルタイプのポリ袋です。 重量物などの廃棄にご使用ください。
用途ごみ処理、保管など 材質LLDPE(低密度ポリエチレン) タイプツルツルタイプ
1パック(3枚)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩ビ手袋 極薄 粉なし モノタロウ 定期注文 動画あり
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1箱(100枚)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

突刺し強度に大変優れています!。食品に混入しても発見しやすいブルー色。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。耐油性に優れています!。食品衛生法適合商品!(厚生省告示第370号)
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等、幅広い用途にお使いいただけます。 全長(cm)24(±1) 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.1 規格食品衛生法適合 機能耐突刺・耐油 粉有無粉無 入数(枚)100
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ 材質SUSXM7製(SUS304相当) 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 強度区分A2-50
1パック(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ 動画あり
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)約0.07 機能耐油 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 タイプ極薄 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1箱(100枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類ミニチュアリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン)8 極数2 使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100 定格通電電流(A)5 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110% 表示灯 適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898) 接点最大許容電流(A)5
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスクグラインダー用の平面研磨用カップブラシ。ブラシの線材をドイツ製の機械で強力にヒネリを加えられたツイスト形状で研削力・耐久性があり、強力研磨に適しています。強力なヒネリは鋼線の折れを少なくし、安全性の高い作業が行えます。
用途ディスクグラインダーの平面研磨用カップブラシ(塗装前の研磨・サビ落し、溶接作業の前後処理、コンパネのコンクリート除去等) 材質鋼線 ねじ径(M×P)M10×P1.5 線径(mm)0.5 外径(Φmm)80 質量(g)約340 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 直径×高さ(mm)約75×55
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

職人さんが現場でコーキング用にサンダーで削るという話を聞き、コーキング用の仕上げベラとして数十年の試作検討を繰り返し作成した、究極の仕上げベラとなっております
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質LLDPE(直鎖状短鎖分岐ポリエチレン) 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一目でわかるカラーリング付き。14.4V対応(ドリル刃は不可).
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

各種車両の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシグリース。付着力が強く耐水性に富み、一般的な、中、低荷重の圧力が掛る箇所や、摺動部の潤滑に最適。 極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。
用途車両:主に小型~大型トラック、乗用車等 建設機械:クレーン・ユンボ・ショベル等 農機具:耕耘機・田植機・バインダー・トラクター等の高荷重摺動部のシャーシーに。農業機器の潤滑ワイヤー・屋外の機器の潤滑とサビ止めに。 使用温度範囲(℃)-5~70 チムケン式耐荷重性能(kg)10.9 使用目的サビ止め、潤滑
1本(400g)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類ミニチュアリレー 接点構成4c 端子形状プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン)14 極数4 使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100 定格通電電流(A)3 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110% 表示灯 適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907) 接点最大許容電流(A)3
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線 ホワイト プラグ形状6極4芯(RJ11) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸鋸用のマルチ切断砥石です。金属(鉄・ステンレス)やブロック・レンガ等の切断作業に。両面補強により、耐久性・安全性が高いです。金属や石材を連続して切断される場合は、専用の機械とアクセサリーをご使用して頂く方が作業効率が良くなります。
用途エアーの充填等に 仕様両面補強 材質本体:アルミナカーボン砥粒、レジンボンド、補強材2枚入り ブラック 外径(Φmm)165 刃厚(mm)2.2 内径(mm)20 最高回転速度(min-1)5500
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

omron(オムロン)セパレータ5極
エコ商品
オプションです。
トラスコ品番150-0727 材質磁器 使用温度(℃)250 Max. 適合保持器形PS-4S(R) 形PS-5S(R) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

打ち損じてパイプ柄を折ってしまっても、パイプの中の内蔵ワイヤーが頭部とグリップ部を連結しているため分離せず、頭部の落下を未然に防ぐことができます。 騒音問題につながる打撃音を約30%軽減します。 弾力や柔軟性があり、クラックや亀裂防止に非常に強いアイオノマー樹脂を採用しています。 耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄に採用しています。 美しい表面も特徴的な、高強度と伸び率、耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄の材質に使用しています。 頭部落下防止機能搭載の安全設計(PAT.)です。
用途ビケ足場やクサビ式足場の組立て、解体作業などの高所作業に。 トラスコ品番363-8615 材質ヘッド部:炭素鋼(S-45C)、鋼管パイプ部:ハイテンション鋼管、ワイヤー部:ステンレス(2mm)、樹脂部:アイオノマー 全長(mm)280 呼称静音タイプ 頭部長(mm)80 頭径(mm)33×35
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SUS XM-7 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 セット内容8×9mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm 商品構成セット品
1セット(5本組)
1,798 税込1,978
当日出荷

先端スリムでネジ穴が見やすい。段付きビットは幅の狭い場所での作業に適しています。一目でわかる、カラーリング付き。カラーリングでサイズの見分けが簡単。14.4V対応 (ドリル刃は不可)。
1セット
1,098 税込1,208
翌々日出荷