1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質PP
材質ナイロン
機械組み立て部品として
ねじインサートなし
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)
比重1.14
耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)
色薄い黄土色
材質PTFE
材質ジュラコン(R)
材質ジュラコン(R)
中空成形ボールですので、穴がありません。
耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。
ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に
連続使用温度(℃)110
材質PP(ポリプロピレン)
用途ハンドルの握り玉等に
ねじインサート(芯金)なし
材質フェノール
JIS規格対応品です。(B2603 3号)
芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし
材質(グリップ)ABS樹脂
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
硬度HS95
材質ウレタン
用途産業機器のパーツで使用。
ねじインサート(芯金)あり
材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
材質ナイロン
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃
材質窒化珪素
比重3.2
硬さ(Hv)1600
最高使用温度(℃)1000
ヤング率(GPa)310
材質メラミン樹脂(赤)
質量(g)47
タイプインサートなし
D40
1個
¥339
税込¥373
翌日出荷
中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。
仕様使用温度範囲:120℃まで
・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304(ボルト:SUS303)
全長(mm)94
ボール径(Φmm)46
ねじ山W3/4×10
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
材質アルミナ
樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
手のひらサイズ!プラグを折りたたんで持ち運べるコロンとした丸い形のUSB電源タップです。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1(USB Power Delivery 20W急速充電対応)を搭載し、最大6台のデバイスを同時に接続可能。出張・旅行時やコンセントの少ない場所で活躍します。発熱・火災を防ぐ安全設計です。
用途手のひらサイズで持ち運びに便利な、AC3個口のUSB電源タップです。 。ガジェットポーチなどへ収まりやすい、コロンとした丸い形状。外出先などで手軽にコンセントを増やせます。 。スイングプラグ機構を採用。電源プラグを折りたたんで本体に収納できるため、スマートに持ち運べます。 。スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどの充電に便利な、USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載しています。 。差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する、ホコリ防止シャッターを備えています。 。AC差込口には、耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用。万が一の発熱時にも融けにくく、電気火災を防ぎます。 。差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂
質量(g)約130
規格USB Power Delivery対応
スイッチ×
定格【AC側】14A 125V 1400Wまで
適合規格◇PSE 特定電気用品
コンセント個数3個口
対応【極性】×
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×59×59 ※本体のみ、突起部を除く
定格出力【USB側(1ポート使用時)】USB Type-Cポート:最大20W(USB Power Delivery 20W(5V/3A・9V/2.22A)) ・USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A)・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A)、【USB側(2ポート使用時)】USB Type-Cポート+USB-A1ポート:合計最大15W(USB Type-Cポート:最大15W(5V/3A) ・USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A))、【USB側(2ポート使用時)】USB Type-Cポート+USB-A2ポート:合計最大15W(USB Type-Cポート:最大15W(5V/3A) ・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A))、【USB側(2ポート使用時)】USB-A1ポート+USB-A2ポート:合計最大15W(USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A)・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A))、【USB側(3ポート使用時)】USB Type-Cポート+USB-A1ポート+USB-A2ポート:合計最大15W(USB Type-Cポート:最大15W(5V/3A)・USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A)・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A))
機能【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【スイングプラグ】○
プラグAタイプ 2ピン
保証期間1年間
使用地区日本国内専用
差込口Aタイプ 2ピン
USBポート数USB Type-C(TM)ポート×1・USB-Aポート×2
雷ガード×
埃防止シャッター○(AC差込口のみ)
手のひらサイズ!プラグを折りたたんで持ち運べるコロンとした丸い形のUSB電源タップです。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1(USB Power Delivery 20W急速充電対応)を搭載し、最大6台のデバイスを同時に接続可能。出張・旅行時やコンセントの少ない場所で活躍します。発熱・火災を防ぐ安全設計です。
材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
質量(g)約130
規格USB Power Delivery対応
スイッチ×
定格【AC側】14A 125V 1400Wまで
適合規格◇PSE 特定電気用品
コンセント個数3個口
対応【極性】×
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×59×59 ※本体のみ、突起部を除く
定格出力【USB側(1ポート使用時)】USB Type-Cポート:最大20W(USB Power Delivery 20W(5V/3A・9V/2.22A)) ・USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A)・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A)、【USB側(2ポート使用時)】USB Type-Cポート+USB-A1ポート:合計最大15W(USB Type-Cポート:最大15W(5V/3A) ・USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A))、【USB側(2ポート使用時)】USB Type-Cポート+USB-A2ポート:合計最大15W(USB Type-Cポート:最大15W(5V/3A) ・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A))、【USB側(2ポート使用時)】USB-A1ポート+USB-A2ポート:合計最大15W(USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A)・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A))、【USB側(3ポート使用時)】USB Type-Cポート+USB-A1ポート+USB-A2ポート:合計最大15W(USB Type-Cポート:最大15W(5V/3A)・USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A)・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A))
機能【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【スイングプラグ】○
プラグAタイプ 2ピン
保証期間1年間
使用地区日本国内専用
差込口Aタイプ 2ピン
USBポート数USB Type-C(TM)ポート×1・USB-Aポート×2
雷ガード×
埃防止シャッター○(AC差込口のみ)
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。
キャスタータイププレート式固定車キャスター
材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100%
ロックなし
取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
軽量、コンパクト、超撥水加工!
フッ素樹脂超撥水加工により、水滴はほぼ球体のまま滑り落ちます。
剥がれにくい超撥水加工で強い耐久性を実現。
FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。
FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。
乾燥後はベタツキもありません。
撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。
FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。
また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。
エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。
作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。
適合用途レイングッズ、アウトドア用品
成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG
使用方法格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。
液色無色透明液体(原液)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65
臭気乾燥後、無臭
塗布方法エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
傷をつけないでガッチリ掴む!!。キズをつけないソフトなくわえ部を採用した製品!!。ホビー、アクセサリー、クラフト作業に!!。色々な形に対応できる溝形状!!1ワイヤー曲げに適当な半円溝。2パイプや角棒つかみに。3細かい溝は平たい物に。4ビーズなど球体もしっかり保持。簡単取付け!!【ネジ不要】。ラジぷら専用交換樹脂パッド(125mm/165mm共通部品)も別売でご用意しております。
用途掴んだり曲げたりする作業に。
材質柄被覆:塩化ビニール、くわえ部:ポリアミド樹脂
全長(mm)165
材質(本体)機械構造用炭素鋼
質量(g)90
頭部厚(mm)8
頭部幅(mm)13
先端長(mm)30
アズワン品番64-3670-05
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
●程良い厚みと弾力の有るスポンジ基材により、球体やアール面、デコボコ面などの鏡面磨きに最適です。
●クッション性が高いので、サンドペーパーの様に角で表面を傷付ける心配もありません。
●曲面に対しピッタリフィットするので、磨き残しが出ない使い勝手の良さがあります。
●乾式、湿式の両方で作業が可能です。また水洗いして乾かせば何度も再利用頂けます。
●スポンジを介して給圧がワークに掛かるので力が分散され均一な仕上がりが得られます。
●力の掛け具合により仕上げ面の細かさをコントロールすることができます。
用途家具や化粧板などの木工研磨。
金属、アルミのヘアライン加工など。
金属のサビや汚れの除去。
金属、FRP、プラスチックの下地処理。
塗装、樹脂面剥がし。
陶器やガラスの汚れ落としや研磨作業。
質量(g)20
コンクリートの断面欠損修復が簡単 外壁塗替え時の下地補修に最適!!。「BE2」はコンクリート、モルタル等の断面欠損修復をスピーディーにこなす軽量エポキシ樹脂モルタルです。エポキシ樹脂とバルーン(ガラス質微小中空球体)を効果的に組み合わせ調合、軽量で施工性に優れ役物等の成型補修も簡単。専門職以外の方でも確かな欠損補修作業を可能にしました。さまざまなコンクリート構造物からRC造集合住宅の外壁塗替え時の下地補修に手軽にご使用頂けます。垂直面はもちろん、上げ裏・役物等の成形補修が簡単に行えます。厚付けができるので、何回も塗り継ぐ必要がありません。コンクリート・モルタル・鋼材に強力に接着します。透水性が無いので、かぶりの薄い鉄筋も保護できます。材料自身の硬化収縮がほとんど無いので、コンクリートとの肌分れを起こしません。施工性が良く、強度の発現が早いので工期短縮が計れます。既調合なので品質にバラツキがありません。
用途コンクリート・モルタル等の欠損補修。鉄筋等の発錆によるコンクリート欠損部の防蝕・保護。不陸調整。コンクリート二次製品の成形補修。コンクリートジャンカ充填補修。木コンの穴埋め。
可使時間(分)約50(20℃、500g)
外観主剤/淡白色モルタル状、硬化剤/グレー色モルタル状
主剤(kg)4
硬化剤(kg)2
危険物の類別非危険物
1セット(6kg)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に
屋内/屋外用
適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く)
使用温度範囲(℃)-20~90
使用場所屋内・屋外
不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと
粘着タイプ超強力
荷重(N)4.9(木材同士の時の目安)
被着材の素材金属
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。抗菌加工したタイルにも接着が可能です。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途つきにくいタイル表面への接着に
適合【接着できる素材】タイル(抗菌・防汚れ含む)、プラスチック、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、硬質ゴム、木
使用温度範囲(℃)-20~80
テープ地色グレー
使用場所屋内・屋外
不適合【接着できない素材と場所】シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水
粘着タイプ超強力
荷重(N)4.2(タイルとステンレスでの時の目安)
被着材の素材金属
強靭な長持ち、大きな光。
高輝度LEDとクラス最大のレンズの採用で視認性が大幅に向上。
二重パッキンによる高い防水性。
日光弁により昼間は点灯しない経済設計。
各種灯色を取り揃えました。(白・黄)。
材質カバー:ポリカーボネート樹脂、標体:ABS樹脂
質量(kg)約1
全長(m)約0.38
レンズ70mm非球体フレネルレンズ
光源超高輝度LED
使用電池単一アルカリ乾電池
光度(cd)(実効)4.5※保守率0.77含まず
高さ(m)【灯】約0.35
光達距離(海里)3.5km(大気透過度T=0.74)
仕様振動段階:3段階(弱・中・強)
付属品アタッチメント4種、USBコード(Type-C)、収納袋、取扱説明書(保証書付き)
材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ABS樹脂、EVA(球体アタッチメントのスポンジ部)
質量(g)約620(本体のみ)
電源充電式リチウムイオン電池内蔵7.4V/2200mAh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約115×160×70(本体のみ)
使用環境温度(℃)10~35
充電時間(時間)約2.5(DC5V/2A出力のアダプター使用時)、約5(DC5V/1A出力のアダプター使用時)
充電可能回数約350回
電池使用時間(時間)最長:約4(振動レベル弱動作時)、最短:約3(振動レベル強動作時)
振動数(回/min-1)弱:2300(±10%)、中:2900(±10%)、強:3500(±10%)
1個
¥9,000
税込¥9,900
欠品中
吹き出した冷房用の風の一部がエアガイドに導かれ、パンカールーバーの球体の外周部に吹き出されます。
球体の周囲の暖かい空気は押し出され結露の発生を大幅に低減します。
これまでの植毛加工に比べコストパフォーマンスに優れています。
エアガイドは熱を伝えにくい樹脂を採用。エアガイド本体の結露も抑制します。
丸い球体のフォルムとねこのプリントが可愛い、コンパクトサイズの包丁研ぎ器です。吸盤でピタッと固定できるので片手でもラクラク研ぐことができる2ステップ(粗目・仕上げ)のシャープナー。ねこのイラストが研ぐ方向を教えてくれます。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×75×68(本体)
質量(g)118
材質(本体)ABS樹脂
材質ナイロン(レバー)、ダイヤモンド砥石(砥石)、エラストマー(吸盤部)
アズワン品番65-1222-35
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
タイル面に傷を付けないプラスチック玉を採用しています。新築物件調査に最適です。プラスチック玉のため軽量、診断時の音を軽減できます。摩耗は早いが調査時のタイル破損を防ぎます。
用途新築物件調査に。
トラスコ品番127-8506
セット内容ストラップ
材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:プラスチック玉
全長(mm)最短~最長:220~1170
質量(g)110
頭径(Φmm)19
材質(頭)プラスチック
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
車両型ロボットに最適!車輪が球体なので360度スムーズに動く小型のボールキャスター。
材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。
マジックテープにより取付け・取外しが簡単に行なえ、ネジ止めできない場所での使用に便利。
付属品粘着テープ付面ファスナー×1
寸法(Φ×高さH)(mm)約30×14.5
お庭を彩る球体ライト。ソーラー充電式。挿すだけカンタン設置。
材質ABS樹脂、スチール
寸法(cm)25×25×26.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
スイーツを詰めて、遊び心たっぷりのギフトに。中身が見えて楽しいギフトボックス。
てっぺん部分、底部分の2か所が開いてお菓子などを入れることができます。
球体上部の口は直径約27mm、下部の口は直径約44mmです。※一番狭い部分の実寸です。
ラッピングだけではなく、貯金箱として使っても◎お菓子を食べてしまった後も楽しく使えます。
1~2cmくらいの小さなチョコやキャンディであれば、ハンドルを回して下から出てくる使い方もできます。
材質ABS樹脂 アクリロニトリル・スチレン
寸法(mm)88×100×H150
色グリーン
1個(1個)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ