くるみやぎんなんが簡単に割れる優れもの
材質金属部/亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき) ハンドル部/ポリプロピレン
質量(g)225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×15×185
耐熱温度(℃)225
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
カラだけ割って中身が割れない。ストッパー付
材質本体/ABS樹脂 金属部/ステンレス
質量(g)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×45×10
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質18-0ステンレス
全長(mm)180
内径×高さH(Φmm×mm)(カップ)35×35
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
握りやすいハンドル形状とバネの力で、簡単にぎんなんが割れます。
実までつぶさず、殻が飛び散りにくい。
材質樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80度)殻割り部:ステンレス刃物鋼バネ:18-8ステンレス
質量(g)約94
寸法(cm)約14.8×6×1.9
アズワン品番64-3673-67
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
全長(mm)202
TKG品番9-0572-1001
TKG品番(2017)6-0512-2801
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
キッチンの力持ち。くるみ、ぎんなんのかたい殻代わりに便利。
材質金属部:亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき) ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)225
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)47×15×185
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
材質SK鋼材
全長(mm)205
TKG品番9-0572-0801
TKG品番(2017)6-0512-2401
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
板朴。梅の種を取り出す時に使います。
材質木
質量(kg)0.47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×460×85
TKG品番9-0572-1301
TKG品番(2017)6-0511-1701
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
耐エンジンオイル、耐LLC性に優れている。未硬化時耐圧性良好。未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化。銅、銅合金を腐食しない。
トラスコ品番817-9654
種類無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)-60~200(250)
液色アルミ色パテ状
主成分シリコーン
比重1.50(25℃)
伸び(%)190(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])3.7(37)(硬化後)
粘度(25℃)(Pa・s[P])170(1700)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.2(22)(硬化後)
反応形態脱アセトン
表面乾燥時間(min)5
スランプ流動性非流動性
取り外し性良好
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100) 以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.41(4.1)クリアランス0.2mm:0.23(2.3)クリアランス0.5mm:0.12(1.2)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量0.15kg
1本(150g)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
8通りの使い方!分解できてお手入れしやすい。マグネット付収納ケース付。アウトドアにも便利!分解出来てお手入れラクラク!
用途はさみ・うろことり・骨切り・ナイフ・皮むき・殻割り・栓抜き・缶開けに
材質(本体金属部)ステンレス刃物鋼、(本体ハンドル部)PP、TPR、(ケース)PP
耐熱温度(℃)(PP)90、(TPR)70
アズワン品番64-4078-90
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質18-0ステンレス
全長(mm)180
TKG品番9-0573-0601
TKG品番(2017)6-0513-0801
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ダッシュボード周りやバンパーの加工に最適。様々な場面に対応した方形刃とノコ刃付き。キャリングケース付きで持ち運びも簡単。フットスイッチの使用で手の疲労を抑えて、作業改善
用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。
セット内容超音波カッターZO-80II、フットスイッチZH801、トルクドライバーセットZH25T2、キャリングケースZH804A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01
切替方式パワー:ノーマル/ハイモード/スーパーハイモード(全て10分タイマー自動OFF)
消費電力(W)最大60
AC電源アダプタ(V)AC100-240( 50/60Hz) 、OUTPUT 100/5A
使用環境温度(℃)5~35
発振周波数(kHz)40
使用環境湿度(%)20~70(結露なきこと)
1セット
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
材質ステンレス
全長(mm)151
質量(kg)0.114
TKG品番9-0573-0401
TKG品番(2017)6-0513-0601
1個
¥799
税込¥879
欠品中
丸洗いOK・便利なストッパー付
用途かぼちゃや里芋の皮むきにも。
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(本体)ABS樹脂
全長(mm)170
質量(g)約60
TKG品番9-0569-1601
TKG品番(2017)6-0509-2001
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
くるみの殻割り。ぎんなんの殻割り
材質金属部:亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき) ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)225
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)47×15×185
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
硬い殻も挟むだけで簡単に割れます 食洗機対応
用途かにの殻割りに
材質アルミダイカスト
アズワン品番64-4076-21
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
つかむ・切る・栓抜・しぼる・殻割、便利な5つの機能付です。
材質刃部:ステンレス鋼、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)104
寸法(cm)約7.2×1.6×22.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)0.9
材質(本体)PBT
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
材質(シール)NBR
使用真空圧力(kPa)-100
様々な用途に使用できるハサミだけじゃないマルチキッチンハサミ (ハサミ、皮むき、骨切、缶開け、栓抜き、うろこ取り、殻割り、ナイフ)
丈夫なハサミだからちょっとした骨切りや殻割りもできる
分解して水洗いできるから清潔安心
マグネットで冷蔵庫などに取り付けて身近に置けるから収納いらず
アウトドアやキャンプ飯に活躍
仕様●サイズ:23×8×1.5cm●材質:ステンレス・ポリプロピレン●カラー:グリーン・マグネット付き●パッケージ:フック付きブリスター
アズワン品番68-4067-69
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
ハサミとしての使用はもちろん、殻割り/キャップの開封や栓抜きなどの機能も備えた、3 in 1の製品です。高品質ステンレス鋼を採用したしっかりした刃付けです。細かいギザギザ上の刃で食材も滑りにくく切りやすいです。ハサミは分解できて細部まで洗浄可能なので、清潔に保て衛生的です。
用途キッチン用に。栓抜きに。殻割りやキャップの開封に。
トラスコ品番661-3820
材質刃部:ステンレス鋼(シリコーンコート)、グリップ:ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)
全長(mm)210
色グレー
刃長(mm)82
刃厚(mm)2
1丁
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
殻を上部だけでむくのはなかなか難しいものですが、これを使えば簡単!。使って楽しい卵の殻割り器です。卵にかぶせバネをきかせてハンマーでたたくと、きれいな円形に割れ目が入り殻をはずせます。
用途卵の殻をきれいに剥がしたいときに。
材質65(PET)、ハンマー、ハンドル部/スチール、蓋/ステンレス鋼(18-0)
寸法(mm)取手:8×95
内径(Φmm)蓋内径:33
寸法(Φmm)ハンマー:20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×105×52
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ダッシュボード周りやバンパーの加工に最適。様々な場面に対応した方形刃とノコ刃付き。キャリングケース付きで持ち運びも簡単。コストを抑えてセット購入したい方へ
用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。
セット内容超音波カッターZO-40レジン、トルクドライバーセットZH25、キャリングケースZH46A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01
定格電圧(V)AC100
消費電力(VA)最大約25
使用環境温度(℃)10~35
保護回路切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止
発振周波数(kHz)40
使用環境湿度(%)20~70(ただし、結露しないこと)
1セット
¥71,980
税込¥79,178
6日以内出荷
ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
流体空気
取り付け形状チューブフィッター付
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(めっき処理)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
8通りの使い方が可能で持ち運びお手入れもラクラク。
分解できてお手入れしやすい
用途野外での調理に
ハサミ、殻割り、栓抜き、缶開け、うろことり、骨切り、ナイフ、皮むきに
付属品刃先ケース
材質本体金属部:ステンレス刃物鋼、本体ハンドル部:ポリプロピレン(耐熱温度90℃)、熱可塑性ゴム(耐熱温度70℃)、サヤ:ポリプロピレン
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ギザ刃でしっかりはさむので硬い殻も割りやすいです。
材質アルミニウム合金
質量(g)113
寸法(cm)約5.5×1.3×14
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
固い皮もパチッとかんたんひとわり。
材質ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼
質量(g)95
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
硬いかにの殻を簡単に割れる、かに割りです。
材質アルミニウム合金
寸法(mm)約135×52×13
質量(g)約103
1本
¥599
税込¥659
3日以内出荷
九州で収穫されたぎんなんの殻をそのシーズン中に割り、パックした商品です。(およそ21~33個入り)
1箱(85g×6個)
¥2,398
税込¥2,590
5日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
関連キーワード