カセットコンロに合う様ゴトク付です。
材質18-0ステンレス
高さ(mm)62
外寸(mm)365
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
お店にとっても、お客様にとっても簡単楽らく団欒お鍋。具材をのせるお皿が要らないのでテーブルを広く使えます。電磁調理器でのご使用であれば上部のツバにはほとんど熱が伝わらず、具材が不必要に煮えることもなく、お客様が食べたい分だけ出汁の中へ入れ召し上がれます。
材質18-0ステンレス
焼皿はフッ素樹脂加工。
上部で焼肉、下部の鍋でしゃぶしゃぶや寄せ鍋として使用できる1台2役、1台2味の鍋です。
容量(L)3.5
材質アルミ
質量(kg)1.93
深さ(mm)70
寸法(外径×高さ)(mm)334×95
TKG品番9-2093-1201
TKG品番(2017)6-1925-1301
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
ミニサイズのコンロを除くほとんどのカセットコンロに対応します。
材質18-0ステンレス
板厚(mm)1.5
対応オール熱源
容量(L)1.8
材質鉄鋳物、天然木
質量(kg)3
直径(Φmm)(焼皿)155
外径×高さH(Φmm×mm)265×67
TKG品番9-2093-1101
TKG品番(2017)6-1925-1201
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
材質鋳物
バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80
接続口径(Φmm)9.5ゴム管口
下枠(mm)Φ230×H100
ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)
食洗機対応。
材質(取手)ステンレス
材質(本体)ステンレス
寸法(cm)21
アズワン品番64-4071-34
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
容量(L)2.9
材質アルミ鋳物
質量(kg)2.2
直径(Φmm)(焼皿)170
外径×高さH(Φmm×mm)307×62
TKG品番9-2093-1001
TKG品番(2017)6-1925-1101
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ガス火専用品
容量(L)0.7
材質鉄鋳物・天然木
質量(kg)4.6
底径(Φmm)140
寸法(外径×高さ)(mm)347×65
TKG品番9-2093-0901
TKG品番(2017)6-1925-1001
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
プレートの焼面温度を210~250℃に保つことで、肉の脂が煙化することを抑制します。
さらに炎に脂が当たらない構造なので、焼肉中の煙の発生を抑制することができる焼肉専用器です。
煙が出ることで焼肉を遠慮しがちなマンションや高気密住宅でも、煙の発生を気にすることなく、焼肉を楽しんでいただけます。
プレートはフッ素加工ですので、こびり付きが少なくお手入れ簡単です。肉を焼く際に出る脂は水皿に落ちるのでヘルシーな焼き上がり。
卓上でも場所をとらず、収納時も省スペース。手軽に使えます。
上面板とボンベカバーにもフッ素加工を施し、油汚れなどのお手入れがより簡単になりました。
付属品取っ手
材質本体/鋼板、プレート/アルミダイカスト(プレート外径:233m)、水皿/鋼板、バーナー/耐熱アルミダイカスト、点火つまみ/ABS樹脂
質量(kg)約2.0
高さ(mm)149
寸法(幅W×奥行D)(mm)303×278
安全装置圧力感知安全装置、他
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])1.0[900]
着脱方式マグネット方式
連続燃焼時間(分)約217
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
ひとつの鍋で鍋料理、焼物料理が同時に楽しめます。
焼肉としゃぶしゃぶが同時に楽しめて後片付けも簡単。
容量(L)0.5
寸法(mm)外寸225×210×H60、鍋内径185×110×深さ55、焼面内径190×95×深さ15、底200×155
質量(kg)2.0
TKG品番9-2093-0601
TKG品番(2017)6-1925-0701
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
焼きプレートと深鍋が1つになったユニークな電気調理鍋。プレートで焼肉、同じ鍋でしゃぶしゃぶ、焼きしゃぶと最大3つのメニューが同時にができます。
高性能加熱ヒーターと、最適なヒーター配置により加熱範囲に死角なし、均一な火加減を保つことができます。また、煙が発生しにくいスモークレスで煙が気に鳴るおうち焼肉も快適です。
肉から溢れた余分な油は深鍋側の油受けに溜まる仕組みで、プレートで油が溜まることも、深鍋に落ちて味が混ざる事もありません。
サムギョプサル+チーズダッカルビ、チーズフォンデュ+アヒージョなど多国籍調理も簡単美味しく。アイデアでメニューの幅が広がりそうです。
付属品本体、電源ケーブル、取扱説明書
材質本体:アルミダイカスト、取っ手:ステンレス、表面処理:テフロン加工
質量(kg)2.4
消費電力(W)1400
ケーブル長(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455(取っ手含む)×370×130
電源電圧(V)100(50/60Hz)
温度調節範囲(℃)弱:80~140、中:140~180、強:180~230、保温:約50
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
関連キーワード