1塩の本場、瀬戸内の海水を100%使用した国内産のお塩です。2さらさらとして使いやすく、どんなお料理にもご使用いただくことができます。3国内シェア40%強を誇る日本海水の赤穂工場・讃岐工場の2
1箱(5kg×4個)
¥2,898
税込¥3,130
3日以内出荷
赤穂産原料100%使用。独自の特許製法の平釜で丹念に煮詰めてつくりました。
時間をかけてゆっくりと大きく結晶させたフレーク塩です。
とけやすいので、上品な味わいが肉、魚、野菜とどんな食材にもよくなじみます。
原材料海水(赤穂)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
¥309
税込¥334
5日以内出荷
吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。
雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
色白
瀬戸内・備前岡山の海水のみを使用して作られた塩です。
海の恵み”にがり”を含んだ塩味のカドの少ない、まろやかで深い味わいのあら塩です。
漬け物をはじめ、魚の塩焼き、おにぎり、お吸物、煮物等、あらゆる料理にお使いいただけます。
原材料海水
栄養成分[製品100g当たり]エネルギー(Kcal):0、たんぱく質(g):0、脂質(g):0、炭水化物(g):0、食塩相当量(g):87.75
1袋(1kg)
¥589
税込¥636
8日以内出荷
沖縄・糸満沖合約2000mから取水した海水だけでつくる塩です。 。単なる塩味だけでなく、ほのかな甘味があり、和、洋、中華など、どんなお料理にもお使いいただけます。同じ沖縄の海水からつくる塩でも煮詰める時の熱加減と木箱の寝かせ方により味が違い、自然に脱水を行うことで舌に優しくなじむまろやかな塩に仕上げています。
用途あらゆる料理、和・洋・中華、吸い物などに。
サイズ中粒
タイプしっとり
名称塩
工程逆浸透膜、平釜、平釜
原材料海水(100%沖縄)
栄養成分(100gあたり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:91.1g、カルシウム:400mg、カリウム:160mg、マグネシウム:180mg
1袋(500g)
¥868
税込¥937
5日以内出荷
沖縄糸満沖合約2000mから取水した海水だけでつくる塩です。単なる塩味だけではなく、ほのかな甘味があり、和、洋、中華など、どんなお料理にもお使いいただけます。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(120g×10個)
¥2,398
税込¥2,590
3日以内出荷
環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。
1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。
原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。
主成分尿素
散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
メキシコで造られた輸入天日海塩を、日本の海水で溶解・ろ過したきれいな塩水を蒸発し、再結晶します。竹のすのこを使用しその上で自然乾燥させるため、海水に含まれている微量なにがり成分をほどよく残しています。
1箱(500g×10個)
¥2,498
税込¥2,698
5日以内出荷
名称塩化ナトリウム
等級一級
化学式NaCl
濃度(%)≧99.5
化学組成NaCl
アズワン品番89-0066-52
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量58.44
CAS登録番号7647-14-5
1本(500g)
¥799
税込¥879
当日出荷
ボイラー用として、粒が大きく塩水を作る際にタンクなどの底に塩が固まりにくいのが特徴です。
用途ボイラー用以外にも道路融雪用、土壌改良、水質改善などでも広く使用できます。
トラスコ品番593-9427
色白
容量(kg)25
1袋
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
4~5mmのブリケット状の塩です。取り扱いが容易であることが特徴です。
用途ボイラー軟水再生用、道路融氷雪用、土壌処理用、他にご使用いただいています。
形状アーモンド状
純度(%)95.0以上
主原料鳴門の海水
25回分
アズワン品番65-1920-38
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
にがり塩は使いたいけれど、ベトついて使いづらいという声に応え、程よいにがり分を含みながら、振り塩や塩一つまみといった、普段の料理での使い易さを追求した、定番のお塩です。チャックつき袋で扱いやすく、安心の国産原料100%使用商品です。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(500g×10個)
¥1,898
税込¥2,050
3日以内出荷
マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。
使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。
爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0>
混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0%
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性のある金属製ボディ!使いやすい前レバー。水量調節ノブ付。
用途屋外での散水などに。
シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質亜鉛
質量(g)308
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61
使用流体水(常温)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
名称塩化ナトリウム
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式NaCl
濃度(%)≧99.5
化学組成NaCl
アズワン品番2-3647-58
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量58.44
CAS登録番号7647-14-5
1本(500g)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
海水中のリン酸塩を手軽に測定できます。ボタン1つの簡単操作でリン酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。HI 774では超低濃度域(0.00~0.90ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬を使用)
色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ!
用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など
仕様受光部:シリコンフォトセル
セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他
質量(g)52
電源単四アルカリ電池 1本
測定項目<海水用>超低濃度リン酸塩
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5
精度±0.02ppm ±測定値の5% @25℃
測定方法アスコルビン酸法
光源LED (525nm)
電源自動OFF7分間の未使用後、測定2分後
相対湿度95%以下(結露のないこと)
使用環境温度(℃)外部:0~50
測定範囲(ppm)0.00~0.90
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(ppm)0.01
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
1セット(10個)
¥1,898
税込¥2,050
3日以内出荷
次亜塩素酸ナトリウム12%の溶液で希釈して使用する製品です。
使用場所キッチン
商品タイプ業務用
成分低食塩 次亜塩素酸ナトリウム12%溶液
質量(kg)20
TKG品番9-1320-0501
TKG品番(2017)6-1180-0501
1個(20kg)
¥3,498
税込¥3,778
当日出荷
古代米・スーパーフードを練り込んだ粒入り生地をほどよい堅さに揚げ、五島灘産平釜炊きの海水塩と天然の旨味で味付けし、十二穀をいかした優しい塩味に仕上げました。ザクザクつぶ食感が楽しめて豊富な食物繊維10
保存環境常温
1セット(136g×12個)
¥4,198
税込¥4,534
3日以内出荷
材質:【本体】ポリカーボネイト【フタ・ベース・ギア枠】ステンレス。グラインダーに耐食性、硬度、摩耗性に優れたカーボンスチール、チタン鋼を採用。注意!水分を多く含んだ天然天日塩、海水塩は故障、腐食につながりますので、ご使用できません。硫黄成分を含んだピンク、黒、黄色などの岩塩は、故障、腐食につながりますので、ご使用できません
材質:【本体】ポリカーボネイト【フタ・ベース・ギア枠】ステンレス。グラインダーに耐食性、硬度、摩耗性に優れたカーボンスチール、チタン鋼を採用。注意!水分を多く含んだ天然天日塩、海水塩は故障、腐食につながりますので、ご使用できません。硫黄成分を含んだピンク、黒、黄色などの岩塩は、故障、腐食につながりますので、ご使用できません
材質:【本体】ポリカーボネイト【フタ・ベース・ギア枠】ステンレス。グラインダーに耐食性、硬度、摩耗性に優れたカーボンスチール、チタン鋼を採用。注意!水分を多く含んだ天然天日塩、海水塩は故障、腐食につながりますので、ご使用できません。硫黄成分を含んだピンク、黒、黄色などの岩塩は、故障、腐食につながりますので、ご使用できません
材質:【本体】ポリカーボネイト【フタ・ベース・ギア枠】ステンレス。グラインダーに耐食性、硬度、摩耗性に優れたカーボンスチール、チタン鋼を採用。注意!水分を多く含んだ天然天日塩、海水塩は故障、腐食につながりますので、ご使用できません。硫黄成分を含んだピンク、黒、黄色などの岩塩は、故障、腐食につながりますので、ご使用できません
材質:【本体】ポリカーボネイト【フタ・ベース・ギア枠】ステンレス。グラインダーに耐食性、硬度、摩耗性に優れたカーボンスチール、チタン鋼を採用。注意!水分を多く含んだ天然天日塩、海水塩は故障、腐食につながりますので、ご使用できません。硫黄成分を含んだピンク、黒、黄色などの岩塩は、故障、腐食につながりますので、ご使用できません
こまめな塩分補給に便利
夏場の暑い時期でも溶けにくい塩タブレット
一袋約230粒の大容量
◇沖縄の塩『シママース』使用 ・・・配合している食塩は沖縄産のシママースを使用しています。シママースは、メキシコまたはオーストラリアで作られた天日塩を沖縄の海水で溶解しながら丁寧にろ過したのち、じっくりと時間をかけて再結晶化させた食塩です。
◇パラチノース®配合 ・・・パラチノース®は植物由来の糖質で、砂糖に比べて消化吸収スピードは約1/5、甘みは約半分という特性を持っています。
種別レモン塩味
容量約230粒入り
種類タブレット
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×420×60
名称清涼菓子
賞味期限365日
原材料ぶどう糖(国内製造)、パラチノース、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物を含む)、香料
栄養成分(1粒標準2.5gあたり)エネルギー8.68kcal、たんぱく質0g、脂質0.04g、炭水化物2.0g、食塩相当量0.13g
1袋(620g)
¥1,698
税込¥1,834
当日出荷
材質:【本体】ポリカーボネイト【フタ・ベース・ギア枠】ステンレス。グラインダーに耐食性、硬度、摩耗性に優れたカーボンスチール、チタン鋼を採用。注意!水分を多く含んだ天然天日塩、海水塩は故障、腐食につながりますので、ご使用できません。硫黄成分を含んだピンク、黒、黄色などの岩塩は、故障、腐食につながりますので、ご使用できません
本体にハイグレードポリカーボネイトを使用し圧倒的な強度、透明度を誇るMLVミル。調理に合わせて6段階の粗さ調節が可能。洗練されたフォルムで使いやすさと高級感を兼ね備えたペパー&ソルトミルです。耐食性に優れたSUS316ステンレスを使用水分を多く含んだ天然天日塩、海水塩は、ステンレス製のソルトミルの腐食につながりますのでご使用できません。硫黄成分を含んだピンク、黒、黄色などの岩塩はステンレス製ソルトミルの腐食につながりますのでご使用できません。
本体にハイグレードポリカーボネイトを使用し圧倒的な強度、透明度を誇るMLVミル。調理に合わせて6段階の粗さ調節が可能。洗練されたフォルムで使いやすさと高級感を兼ね備えたペパー&ソルトミルです。耐食性に優れたSUS316ステンレスを使用水分を多く含んだ天然天日塩、海水塩は、ステンレス製のソルトミルの腐食につながりますのでご使用できません。硫黄成分を含んだピンク、黒、黄色などの岩塩はステンレス製ソルトミルの腐食につながりますのでご使用できません。
本体にハイグレードポリカーボネイトを使用し圧倒的な強度、透明度を誇るMLVミル。調理に合わせて6段階の粗さ調節が可能。洗練されたフォルムで使いやすさと高級感を兼ね備えたペパー&ソルトミルです。耐食性に優れたSUS316ステンレスを使用水分を多く含んだ天然天日塩、海水塩は、ステンレス製のソルトミルの腐食につながりますのでご使用できません。硫黄成分を含んだピンク、黒、黄色などの岩塩はステンレス製ソルトミルの腐食につながりますのでご使用できません。
盛り塩用の塩。
神棚・盛り塩専用に、赤穂の海水を平釜で製塩した純国産のお塩。
しっとりとした質感と、真っ白で美しい結晶を持つ「清めの塩」は、ひときわ綺麗な盛り塩が作れるお塩です。
保管に便利なチャック付きスタンドパック。
用途神棚・盛り塩用
熱中対策水はレジャー・スポーツ・仕事・家事・育児に熱中している全ての人をサポートする飲料です。
汗をかいた時、水分とともに体に必要な塩分などの成分が失われてしまいます。汗に近い成分を補給できる熱中対策水があなたの頑張りを応援します。
汗に近いイオンバランス!・燃焼系L-カルニチン配合+カロリーゼロでダイエットをサポート!・ビタミン(ナイアシン)で熱中対策をサポート!
国産原料100%使用!
用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に、炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー
原材料塩(国内製造)、L-カルニチンL-酒石酸塩、海水(海洋深層水)ミネラル / 酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ナイアシン
栄養成分熱量0kcal、クエン酸1500mg(500mlあたり)、Lカルニチン50mg(500mlあたり)
「熱中対策水」日向夏味は、レジャー、スポーツ、仕事、家事、育児に熱中している全ての人をサポートする飲料です。汗をかいた時、水分と共に身体に必要な塩分などの成分が失われてしまいます。汗に近い成分を補給できる熱中対策水があなたの頑張りを応援します!。「熱中対策水」日向夏味は、汗に近いイオンバランス、健康系オルニチン配合、マグネシウムプラス、ビタミンプラス(ナイアシン)の甘酸っぱい夏の暑さにぴったりの飲料(無果汁)です。
用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に、炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー
種類清涼飲料水
内容量(mL)500
名称清涼飲料水
原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、塩、オルニチン、海水(海洋深層水)ミネラル / 酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、ナイアシン
香味日向夏味
1本(500mL)
¥169
税込¥183
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ