74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。 材質合成繊維 幅(mm)1000 グレー 長さ(m)10
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水性がよく、地盤安定改良工事や建築用養生シートとして最適です。
材質ポリプロピレン
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材の下ごしらえにバツグンの効果。塩を使わず水っぽさを抜き、生臭みを取り、旨みを凝縮する。プロのための調理道具です。浸透圧脱水シートは、「塩を使わず身を締める」シートですので、一般的なクッキングシートとは異なります。ふっくらとした一夜干しつくりや刺身の解凍時に水っぽくならずに旨みを閉じ込めます。[レギュラータイプの脱水時間目安]生刺身20分~1時間(脱水率1~3%)、解凍刺身40分~2時間(脱水率2~4%)、焼き魚・煮魚1~3時間(脱水率3~5%)、一夜干し12~20時間(脱水率5~10%)、肉の水切りはシートに挟んで1時間。ピチットの仕組みは、食品用半透膜の中に、水あめ成分と昆布成分を入れたものです。水分や生臭み成分は分子が小さいためピチットに吸収されます。分子が大きい旨み成分は半透膜を透過せずに素材(魚・肉)に残るため、旨み凝縮となります。
用途干物作り、燻製製の下処理などに。お刺身をはじめ、肉や生鮮素材の冷蔵管理・鮮度管理に。素材の冷凍、冷凍素材の解凍などに。 材質ポリビニルアルコールフィルム、糊料、食用糖類、アルコール類
1箱(15枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。 材質ヤシ繊維 幅(mm)1000 グリーン 長さ(m)10
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バロン透水シート ポリエステル不織布 小泉製麻 動画あり
特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり 排水機能と土壌流出抑制効果 軽量かつ丈夫で抜群の施工性
用途土木資材。 シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。 高い柔軟性と強力を有します。 透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など 商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。 材質ポリエステル 透水係数(cm/s)1.0×10-1以上
1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

リサイクルPET繊維を使用し、環境にやさしい商品です。 色褪せが少なく、美観を長期間保持します。 透水性、通気性を有し苗木との併用が可能です。 軽量で簡易に施工できます。
用途道路、住宅予定地の防草に。公園、庭等の美観対策に。 幅(mm)1000 グリーン NETIS番号CG-080026A(AS)
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン製のシートで排水性、耐食性に優れます。 土木工事にて多目的にお使いいただけます。
用途土木工事(河川、道路、農地など) 引張強度(N)縦約1200、横約971 伸び(%)縦約19.6、横約17.5 引裂強度(N)縦約329、横約284 透水係数(cm/s)約9.79×10-3 黄土色 幅(m)2 厚さ(mm)0.3 材質PP
1巻
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。 穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。 持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。 浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。 住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水 材質ポリプロピレン 規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い防滑性、耐候性を持つマットです。 AH(穴あり)タイプは透水性にも優れます。 自重があるので風でめくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。
用途玄関アプローチ、室内など防滑性が求められる箇所 材質PVC
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新富士バーナー脱水シート
SOTOブランドの燻製の下処理が簡単に、素早くできる
用途素材を下ごしらえし、「脱水シート」に包み、冷蔵庫で保管するだけ! 材質ポリビニルアルコールフィルム、食品糖類、糊料、アルコール類 寸法(mm)250×350
1パック(4枚)
1,098 税込1,208
6日以内出荷

セフティー3防草大将
薬に頼らず雑草を防止します。高密度三層織物構造で雑草をシャットアウトします。99.9%の光をカットし、雑草の生育を抑制します。破れにくく、しなやかで地面の凹凸にも馴染み、施工が楽です。優れた透水性で水はけ抜群、土がやせにくいです。
用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。 幅(m)1 材質ポリエステル 使用目的雑草対策 耐候性約10年
1巻
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。 透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。 耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。 材質ポリプロピレン(UV剤入り) 厚さ(mm)0.18 使用目的雑草対策 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 耐候年数(年)3
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イノベックス(旧:ダイオ化成)防草シート
プロ農家さんも使用のしっかりした生地の防草シート。高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制。 寄せ植えの鉢やプランターを設置する目安に使いやすいライン入り(約20cm間隔)
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。 材質ポリオレフィン系樹脂 使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
1巻ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊加工により、他社製品とは比較にならない即効透水性を実現。 強力な繊維なので、優れた耐久性を持ち、効率を上げるために20cm間隔で格子状にラインを入れました。 畦の防草から水耕栽培の全面張りまで様々な用途に使用できます。
材質ポリプロピレン(耐候安定剤入) 厚さ(mm)0.5 種別平織
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)てるてる
特殊な繊維構造が高い反射性能と赤外線遮蔽効果を実現しました。 ワリフで補強することで、不織布の浸透性を損なわず、適度な通気性があります。 高い拡散反射機能は、1.3m幅でも他素材の2m幅と同等の効果があり、資材コストの削減が期待できます。
機能高反射(発育・色付促進)、乱反射(色ムラ・色焼け防止)、赤外線遮蔽(地温抑制)、害虫忌避
1巻
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保水性良好でコンクリートの散水養生に最適です。寒冷時には、保温養生に使用できます。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途コンクリートの散水養生に。コンクリートの保温養生に。 長さ(m)30 幅(mm)1000 トラスコ品番483-5531 材質ウレタンフォーム、合成繊維 質量(kg)5 NETIS番号CG-090027-V(1号-A)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

耐久性が抜群の草よけシートです。除草剤を使用せずに防草効果を発揮します。薬剤を使っていないので土を汚しません。抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。
用途田畑の畦畝間ハウス周り休耕地等の雑草押えや、菜園ハウス内の通路、花壇植木周りの草押え等幅広くお使いいただけます。雑草等を取り除いて草よけシートを敷いてください。 使用目的草よけシート、草押え、雑草押え
1巻
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クッション性がある為、キズからの養生に最適。裏面滑り止め&浸透防止フィルム付。自由にカット出来て、ほつれにくい。
用途フェルト繊維の為、塗料の跳ね防止に。塗装養生、建築養生に。 長さ(m)10 材質リサイクル繊維・合成繊維約85% 綿約15% 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

軽くて作業がしやすく、低価格。 ポリプロピレン繊維不織布なので耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。
用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。 使用目的防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温、農業用不織布 目付(g/m2)20 透光率(%)約58
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアロフレックスチューブ・シートの粘着のために作られたEPDMの粘着シートです。繋ぎ目を強化し、繋ぎ目に浸透する大気の湿気を防ぎ、結露の防止に役立ちます。 また、柔軟な作りのため、容易に絶縁体の表面を包んだり、貼り合わせることが可能です。
用途エアロフレックスチューブ・シートの接続に使用。 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タテとヨコの凹凸の研磨面により均一な仕上がりになります。 コンパウンドの飛散も少なくスムーズに作業ができます。 水分の浸透による剥離を防ぐため、防水シートを挟んだ3層構造になっています。
用途車両ボディの板金下地処理に。 つや出し作業に。 ワックス、コート掛けに。 水アカ取り作業に。 厚さ(mm)35 適合(パッド径)125mm 危険物の類別非危険物
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試乗、整備作業時の車内への汚れ等の付着を防ぐシートカバーです。 水や油を浸透せず、薄くて破れにくく、ゴワゴワせずにシートにフィットします。 作業や運転で座った時に感じるポリエチレン特有の”ガサガサ”を軽減し、作業効率に優れています。 取り出しやすいティッシュ式です。
用途自動車整備、販売、展示車用など 寸法(mm)袋部320 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200枚)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着材です。 高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。
使用温度(℃)-29~90
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拭くだけでレンジ回りのガンコな油汚れまでしっかり除去できるウエットシートタイプのクリーナーです。新開発「ギトギト油洗浄液」が油汚れに浸透し、溶かしながら除去。かきとり性&耐久性に優れたシートを採用。スプレーで洗浄しにくいタイルなどの垂直面、電子レンジ庫内などに最適。IHにも対応。唐揚げ、焼肉、天ぷら、お好み焼きなどの調理中に飛び散った「はね油」にも最適。
使用場所レンジまわり シートサイズ(mm)300×200
1個(20枚)
399 税込439
当日出荷

適度な摩擦トルクと回転運動を持っており、車両のスムーズな操作が可能です。 また路面の不規則な変化に適度に反応し、車両の乗り心地と安定した走行性が可能です。 耐摩擦性に優れた樹脂シート(POM:ACETAL)を採用し、球継手の球との間には特殊合成グリースを使用し摩擦を最小限に抑え、ダストカバー(防塵カバー)内には泥水浸透防止グリースを使用しタイロッドエンドの長寿命化に取り組んでおります。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着材です。 高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。
使用温度(℃)-29~90
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン ”ノート、くっきりキマる。”『uni-ball one(ユニボール ワン)』 黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける一般的なゲルインクと比べて、黒色はより一層濃く発色します。黒色に関して、濃く、くっきりとした文字ほど記憶に残りやすいことがわかりました。ノートを見返した時に印象に残りやすい文字を書くことができます。 にじまず、速乾性の高いインク/新開発の「ユニボール ワンインク」は、インク内の固形と液体の成分比を変えることで、液体成分を素早く紙面へ浸透させながらも、固形分である色材を紙面に残すことを可能にしています。紙面への浸透が速い速乾性インクでありながら、色材が紙面に吸収されるのを抑えるため、にじまず、裏抜けしません。 赤シートで隠せるインク色もラインアップ/暗記用赤シートを併用して記憶学習に臨む方向けには、0.38mmでは、オレンジ、ベビーピンク、イエローの3色、0.5mmではオレンジ、イエローの2色が暗記用赤シートで隠すことができます。
シリーズユニボールワン 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.5 入数10本
1箱(10本)
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ふっくら柔らかシートが肌にぴたっと密着。たっぷりの美容液が角層まで深く浸透してうるおいを与えるシートマスク。
1個(5枚)
699 税込769
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニボールONE 0.38mm 10P箱 uni(三菱鉛筆) 動画あり
新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン ”ノート、くっきりキマる。”『uni-ball one(ユニボール ワン)』 黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける一般的なゲルインクと比べて、黒色はより一層濃く発色します。黒色に関して、濃く、くっきりとした文字ほど記憶に残りやすいことがわかりました。ノートを見返した時に印象に残りやすい文字を書くことができます。 にじまず、速乾性の高いインク/新開発の「ユニボール ワンインク」は、インク内の固形と液体の成分比を変えることで、液体成分を素早く紙面へ浸透させながらも、固形分である色材を紙面に残すことを可能にしています。紙面への浸透が速い速乾性インクでありながら、色材が紙面に吸収されるのを抑えるため、にじまず、裏抜けしません。 赤シートで隠せるインク色もラインアップ/暗記用赤シートを併用して記憶学習に臨む方向けには、0.38mmでは、オレンジ、ベビーピンク、イエローの3色、0.5mmではオレンジ、イエローの2色が暗記用赤シートで隠すことができます。
シリーズユニボールワン 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.38 入数10本
1箱(10本)
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン ”ノート、くっきりキマる。”『uni-ball one(ユニボール ワン)』 黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける一般的なゲルインクと比べて、黒色はより一層濃く発色します。黒色に関して、濃く、くっきりとした文字ほど記憶に残りやすいことがわかりました。ノートを見返した時に印象に残りやすい文字を書くことができます。 にじまず、速乾性の高いインク/新開発の「ユニボール ワンインク」は、インク内の固形と液体の成分比を変えることで、液体成分を素早く紙面へ浸透させながらも、固形分である色材を紙面に残すことを可能にしています。紙面への浸透が速い速乾性インクでありながら、色材が紙面に吸収されるのを抑えるため、にじまず、裏抜けしません。 赤シートで隠せるインク色もラインアップ/暗記用赤シートを併用して記憶学習に臨む方向けには、0.38mmでは、オレンジ、ベビーピンク、イエローの3色、0.5mmではオレンジ、イエローの2色が暗記用赤シートで隠すことができます。
先端ボール径(mm)0.38 適合本体シリーズ名ユニボールONE単色 入数10本 繰り返し・詰め替え対応
1箱(10本)
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UMNS388C ユニボールONE 0.38mm 8C uni(三菱鉛筆) 動画あり
新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン ”ノート、くっきりキマる。”『uni-ball one(ユニボール ワン)』 黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける一般的なゲルインクと比べて、黒色はより一層濃く発色します。黒色に関して、濃く、くっきりとした文字ほど記憶に残りやすいことがわかりました。ノートを見返した時に印象に残りやすい文字を書くことができます。 にじまず、速乾性の高いインク/新開発の「ユニボール ワンインク」は、インク内の固形と液体の成分比を変えることで、液体成分を素早く紙面へ浸透させながらも、固形分である色材を紙面に残すことを可能にしています。紙面への浸透が速い速乾性インクでありながら、色材が紙面に吸収されるのを抑えるため、にじまず、裏抜けしません。 赤シートで隠せるインク色もラインアップ/暗記用赤シートを併用して記憶学習に臨む方向けには、0.38mmでは、オレンジ、ベビーピンク、イエローの3色、0.5mmではオレンジ、イエローの2色が暗記用赤シートで隠すことができます。
シリーズユニボールワン 方式ノック式 インク色黒、青、スカイブルー、グリーン、オレンジ、赤、ピンク、ブルーブラック 先端ボール径(mm)0.38 アズワン品番65-0355-69 入数8本 色(軸)オフホワイト 繰り返し・詰め替え対応
1個(8本)
799 税込879
当日出荷

新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン ”ノート、くっきりキマる。”『uni-ball one(ユニボール ワン)』 黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける一般的なゲルインクと比べて、黒色はより一層濃く発色します。黒色に関して、濃く、くっきりとした文字ほど記憶に残りやすいことがわかりました。ノートを見返した時に印象に残りやすい文字を書くことができます。 にじまず、速乾性の高いインク/新開発の「ユニボール ワンインク」は、インク内の固形と液体の成分比を変えることで、液体成分を素早く紙面へ浸透させながらも、固形分である色材を紙面に残すことを可能にしています。紙面への浸透が速い速乾性インクでありながら、色材が紙面に吸収されるのを抑えるため、にじまず、裏抜けしません。 赤シートで隠せるインク色もラインアップ/暗記用赤シートを併用して記憶学習に臨む方向けには、0.38mmでは、オレンジ、ベビーピンク、イエローの3色、0.5mmではオレンジ、イエローの2色が暗記用赤シートで隠すことができます。
適合本体シリーズ名ユニボールONE単色 先端ボール径(mm)0.5 入数10本 繰り返し・詰め替え対応
1箱(10本)
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています!また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!! カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。 また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
全長(mm)685 シルバー、(持ち手:黒) 火口径(Φmm)25 付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本 トラスコ品番836-2177 本体質量(kg)0.45 使用時間(分)約90 火炎温度(℃)1300 発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000](RZ-860使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
欠品中

【重汚染用強力洗剤】。ノンスリップ・シート(塩化ビニールシート)の凹凸に入った汚れの内部にも素早く浸透、汚染物質を浮かせて除去します。あとは高圧洗浄機で洗い流すだけ。 低発泡で環境にやさしい成分なのに強力な洗浄力を実現。汚染のひどいエリアでは、ポリッシャー洗浄をするとより一層の洗浄効果がみられます。 従来品を1/2に濃縮し持ち運びや保管にも大変便利になりました。
用途ノンスリップシート(塩化ビニールシート)・磁器タイル・セラミックタイル・バーナー仕上げの御影石など 成分メタケイ酸ナトリウム・2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール ほか 使用方法1.汚れに応じた希釈液を塗布。2.5~10分放置する。3.高圧洗浄機で洗い流す。 液性アルカリ性 希釈率(%)石材:10~、ノンスリップシート:60~
1本(946mL)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

復活洗浄剤 ビニールプラスチック用 ビニール・プラスチック用洗浄剤 カンペハピオ 動画あり
■[色々な汚れをカンタンに落とす!] 塗って拭取るだけで経年の汚れや油汚れを落とします。■[油汚れにも対応!] 特殊水溶性界面性剤が油汚れを強力分解します。 ■[環境にやさしい洗浄剤] 素材をほとんど傷めることがなく、環境にもやさしい洗浄剤です。
用途水の浸透しない場所の汚れに ■[住居の油汚れ・ 黒ずみ等] 場所:塗装面 / 床塩ビシート / 電化製品 / 換気扇 / 浴室小物 素材:ガラス / プラスチック / テント / アルミ / ポリカーボネート 【使えないもの】■[洗浄剤が染み込んで水洗いできない素材] 布 / 白木 / エマルション塗膜 等 ■接着の弱い接着剤 ■剥がれかけの塗装面 ■アルカリに弱い素材 ■[その他] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を布に浸み込ませ、擦り洗いして下さい。 汚れの酷い個所は上記の作業を繰り返して下さい。 [2] 本品の成分が残らないように念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないようなところを濡らした布で拭いて下さい。
1缶(100mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗浄液が油汚れに浸透し、溶かしながら除去します。 かき取り性と耐久性に優れた厚手シートを採用していますので、シート破れや変形を抑え、油をしっかり落とします。 拭き取り後のケバが少ないです。 スプレーでは洗浄しにくい垂直面や狭い箇所にも最適です。
用途機械まわりや厨房などの油汚れ除去やメンテナンスに。 ホワイト トラスコ品番489-0809 材質(素材)コットン、ポリエステル、(液成分)界面活性剤、エタノール 質量(g)212 シートサイズ(mm)300×200
1パック(20枚)
599 税込659
当日出荷

クラシエホームプロダクツ販売肌美精ONE リンクルケア オールインワンマスク
レチノール誘導体にエラスチン、浸透促進成分などを配合した「浸透型レチノエラスチン」を配合した、乾燥小じわをケアするオールインワンタイプのシートマスク。1品4役(化粧水、美容液、パック、アイゾーンマスク)のオールインワンマスク。浸透型レチノエラスチンに加え、ヒアルロン酸を配合。乾燥による小じわの目立たないピンっとハリ肌へ導きます。美肌キメ成分Ex(うるおい整肌成分)配合。効能評価試験済み
1個(50枚)
1,298 税込1,428
欠品中

2180 ROOMPIA クロスバリア SOFT99 動画あり
布シートの汚れを防ぐ、繊維用強力コート剤。 布シートにスプレーしスポンジで塗り広げることで特殊フッ素ポリマーが繊維に浸透・吸着。 水性汚れから油汚れまでコーティング効果で汚れにくくし、シミやニオイの元を徹底ガードします。 吸着アクセレーターの働きで、摩耗に強く、約3カ月の耐久性を発揮します。
危険物の類別非危険物
1個(170mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

外装および内装のプラスチック、ゴム、および金属パーツの長期にわたる保護、保管、および絶縁が可能。優れた潤滑性 プラスチックパーツの高光沢仕上げを維持し、劣化を防止 ゴムパーツを保護し、経年劣化および凍結や粘着を防止 コンバーチブルルーフやフードへ浸透し保護 帯電防止効果(防塵性) 絶縁性に優れ、湿気から保護 スライドルーフおよびシートレール、シートベルトローラーなどの潤滑に最適 金属 / プラスチックなど、異種の素材が接触して発生する軋み音を防止 ホースの接続時など、潤滑剤として機能 耐染色性
仕様濃度:0.61g/cm3/20℃ 無色 使用温度範囲(℃)-5~40 温度(℃)40まで-5(最小/最大温度条件) 容器スプレー缶 容積500mL ベース化学薬品:鉱油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 保存期間(年)24ヶ月 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,898 税込3,188
当日出荷