柿渋の大きな欠点だった独特の強い臭いを解消。3年熟成させた柿渋を充填しています。
用途柿渋染めの染料や建築材の塗料に
成分天然素材(無臭柿渋)
使用方法塗る前に必ずサンドペーパーをしっかりかけて素地の調整をする。ペーパーは180番くらいの粗いものを使用するとよい。木に汚れがついている場合、ペーパーでよく落としておかないと、柿渋を塗った後にはっきり目立ってしまう。木目にそって、一定方向に刷毛を動かして塗っていく。柿渋は、水のようにさらりとしているので塗りやすい。刷毛は、普通のペンキ用のものでよい。使った刷毛は、よく水洗いする。濃くなりすぎると薄くすることができないので最初は2倍ぐらいに水で希釈して使用するとよい。 塗り終わると表面に細かい気泡や、ムラがあったりするのでウェス(布)で均一になるようにふき取る。その後は自然乾燥。(約24時間)
主な用途布、建築材
標準使用量100mL/m2(1回あたり)
希釈剤水
乾燥時間(時間)24以上
1枚
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
天然しぶ柿の塗料・染料です。
塗布することで防虫防腐効果が得られ耐水性や光沢を出すことができます。
近年ではシックハウス対策として見直され、重要文化財などにも使用されております。
用途無垢の木材への着色、害虫からの保護、耐水性撥水効果の向上、和紙や繊維などの補強染色などあらゆる分野に使用できます。
無垢の木材、和紙、布、塗装の下地などにご使用できます。
特性耐水
使用方法(1)塗装準備上柿渋と刷毛(ステイン刷毛又はニス刷毛)・研磨紙・マスキングテープ・水道水・ポリ容器(ポリバケツなど)を用意します。(2)木地の調整空研ぎ研磨紙#400番程度で木地表面を平滑にします。毛羽立ちや凹凸がひどい場合は#240番ぐらいで荒削りし細かく研磨します。(3)マスキング作業塗装しない箇所にマスキング(養生)します。(4)配合上柿渋を同量程度の水道水で希釈します。(例 上柿渋1:1水道水)※原液で塗布した場合、塗りムラや皮膜が厚くなり過ぎて、はく離する場合がございますので、希釈(薄めて)することをお勧めします。(5)塗布配合した上柿渋を毛の柔らかい刷毛でのばしながら塗布します。(6)乾燥十分乾燥させます。また、塗り重ねる場合は、十分乾燥させるか半日ほど乾燥させた後に塗布してください。 ※上柿渋は乾燥後、日にちが経過するごとに色が濃くなります。
主な用途布、木材、紙
希釈剤水
指触乾燥時間(時間)2~4
ハンドルを回すだけ!素早くリンゴや梨の皮むきが簡単にむけます。
材質(刃)ステンレス鋼
材質(本体)ポリスチレン
材質本体・ハンドル/ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー/ポリプロピレン アーム・刺しピン軸/ポリアセタール 吸着盤/ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン/ステンレス鋼
質量(g)370
耐熱温度(℃)ポリプロピレン/100 ポリスチレン/70 ポリアセタール/110 ポリ塩化ビニル70
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×120×170
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
古色をすぐに表現するために開発された着色専用の渋です。
通常柿渋では月日は経たないと色が発色しませんが、色人は塗布した時点で古色塗りを短期間に仕上げることができます。
染料など着色料は一切使用していません。
近年では天然の渋からできたものなので重要文化財の修復などにも使用されております。
用途無垢の木材、集成材などへ着色、和紙や繊維などの染色などに使用できます。
主な用途木、紙
希釈剤水
指触乾燥時間(時間)2~4
1本に5個吊るすことができる(5本で25個吊るし可能)。延長つなぎワンタッチ。
柿の軸をV溝に挿し込み、衛生的に干し柿を簡単に作れる。
用途干し柿・玉ねぎ・ニンニク・しいたけなどの乾燥に。
干し柿作り、干しシイタケ作り、芋がら干し、しみ大根作り、ニンニク保存、魚干物作り、ドライフラワー作りなど。
材質PP(耐候性)
色黒
全長(cm)48
1袋(5本)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
柿を「三本針」に刺し(へたのある方を刺す)、むき刃を当てて皮をむきます。
(柿を刺したら、むき刃を右手に持ち、柿の左側端に刃を当てて、左手で八ンドルを回すと柿皮がむけます。むきながらゆっくりむき刃を右側に移動していくときれいにむけます。)
寸法(mm)65×110
高さ(mm)約90
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
2本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工をしていないので、干し柿用ロープとして使える。撚りを戻して差し込むだけ。
1巻
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(本体)ポリスチレン
材質本体/ポリスチレン、回転皿・カッターアーム/ABS樹脂、カッターレバー・刺しピンカバー/ポリプロピレン、ギア/ポリアセタール、足ゴム/合成ゴム、刺しピン/ステンレススチール、刃/ステンレス刃物鋼
寸法(mm)120×210×145
質量(g)375
耐熱温度(℃)(本体)70、(回転皿・カッターアーム)80、(カッターレバー・刺しピンカバー・ギア)110
1台
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
栗の渋皮と鬼皮が一度にむける。
用途栗の皮むきに。
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)148
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182×56×18
材質(柄部)ABS樹脂
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
標準セット:平刃・クシ刃(細目・中目・荒目)付〈使用方法〉かつらむき器の縦型、皮をむいた大根を8cm位に切り、お使いください。
材質本体:ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×220
TKG品番9-0676-1001
TKG品番(2017)6-0598-1001
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
天然素材で化学物質を一切発生しない、人体に無害な塗料です。
用途家具、フローリング、建具、おもちゃ。
成分柿
質量混合比渋柿:水=100:0~300
塗布方法刷毛塗り、タンポ塗り
乾燥時間(時間)4以上(20℃)
色調茶褐色
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗り面積(2回塗り)(m2)約10(3倍希釈の場合)
柿を吊る際に、Tの字になった茎が引っ掛けやすいように、2本撚りで溶着をせずに仕上ています。
指先で紐を回転させてヨリを戻せば、茎を入れる隙間が簡単に作れます。
長さ(m)100
色ホワイト
トラスコ品番828-0815
材質ポリプロピレン
太さ(mm)約5(2本撚り・溶着無)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
アズワン品番0-8229-12
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
302-3031用補修部品
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
車内空間・ウェア・シューズなどから臭う魚臭にシュとスプレーして消臭。渋柿エキス配合で魚臭に効く。魚臭に特化した処方で、釣り人におすすめです。化学的消臭法で悪臭成分を撃退。消臭・除菌(全ての菌を除菌するわけではない)。日常生活に馴染むヒノキの香りでスッキリさわやか。
用途対象物から20~30cm離して、全体が軽く湿る程度にスプレーする。風通しのよい日陰でよく乾かす。車内空間に使用する場合は4ドアセダン車で4~5回を目安にスプレーする。
成分界面活性剤、消臭剤、除菌剤、エタノール
容量(mL)300
液性弱アルカリ性
香りヒノキの香り
使用場所車内・室内
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
日々の暮らしの中に幸せを届けてくれるお花の香りの消臭剤。「渋柿エキス」と「フィトンチッド」の2種類の天然消臭成分配合。エアコンの風で広がるエアコンルーバー取付タイプ。
用途車用芳香剤
取付エアコン
片手で押すだけで計量できます(フタを開け立てたままボトルを押すとキャップに液がたまり計量できます)。尿臭・便臭を包み込み良い香りに変換するピジョン独自の「フィードラント香料」配合。消臭効果が24時間持続します。★洗浄成分が汚れの付着を防ぎます。★無色透明で排泄物の色を確認出来ます。★天然由来の消臭成分(渋柿エキス)配合です。
アズワン品番7-4497-02
海中を飛び回りイカに猛烈アピール!木製ボディでしか出すことのできないアクションは唯一無二。
質量(g)20
沈下スピード(m/s)3.3
床や畳を傷つけにくい棕櫚を使用
材質(棕櫚ほうき)柄:黒竹 穂・ヒモ:棕櫚 (テーブルほうき)柄:竹 穂・ヒモ:棕櫚 (ちりとり)紙 塗装:渋柿
長さ(mm)ほうき大600、ほうき小240、テーブルほうき265、ちりとり230
幅(mm)ほうき大150、ほうき小100 、テーブルほうき70 、ちりとり210
質量(g)ほうき大 100、ほうき小 43、テーブルほうき 15、ちりとり 57
縦(mm)ほうき大25 、ほうき小24、テーブルほうき15、ちりとり65
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
関連キーワード