ゴム製オイルシール部からのオイル漏れやにじみ、オイル下がりを防ぐエンジンオイル漏れ止め剤。エンジン各部のゴム製オイルシールの性能を回復し、劣化による硬化や収縮を防ぎます。バルブステムシールに作用して、オイル下がり防止効果を発揮します。オイル粘度に影響を与えません。全オイルグレード対応で、ガソリン車にもディーゼル車にも使用できます。
用途四輪自動車エンジンのゴム製オイルシールの劣化抑制と性能回復、それにともなうエンジン部のオイル漏れやにじみ、オイル下がりの防止。
適合車ガソリン・ディーゼル車
成分特殊シール強化剤、鉱物油
質量(g)815
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×65×35
使用の目安3.4Lまで 本商品の1/2量(75mL)3.4~6L 本商品の全量(150mL)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エンジンオイル漏れ止め剤。経年変化による硬化収縮したゴム製シールに弾力性を持たせオイルの漏れやニジミを防止します。エンジンオイル交換時にオイル4リッターに対し1本添加してください。
適合車ガソリン・ディーゼル車
液色淡褐色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量350mL
危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤
オイル漏れを防止する実績ある膨潤剤と合わせて、エンジンに使用されるシール材の変化に対応するために、摺動部分の油膜増加に有効なダイラタント流体ポリマーを採用。
また、定評あるリキッドセラミックステクノロジーを採用することで潤滑性をはじめとするオイル性能全体を向上させます。
容量(mL)280
使用量オイル量3~6Lに1本を使用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.28L
危険物の性状非水溶性
1本(280mL)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
長期間の継続変化で硬化、収縮したクランクシャフトのOリングシールやガスケットのゴム製シールを膨潤させることにより修復復元します。オイル漏れやにじみを防止します
用途4サイクルガソリンエンジン4輪車専用
適合車ガソリン車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。
ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル漏れ防止剤。
オイルシールの弾力性を回復させ、エンジンオイルの漏れやにじみを防止します。
エンジンオイルの油膜を厚くし、コンプレッションを回復させます。
オイル上がり、オイル下がり共に効果があります。
使用方法エンジンオイル3~6L対して1本(推奨添加率を厳守してください)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.25L
危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
オイル漏れを止めます。
オイル下がりの白煙を即効で止めます。
メカニカルノイズを解消します。
圧縮圧回復、燃費向上、焼付防止。
シール性・潤滑性に優れた固体潤滑剤のリキロン(PTFE)粒子と、耐熱性に優れたパラフィンオイルを合わせたニュータイプの添加剤です。
リキロン粒子が金属表面の隙間を埋めて、分解修理せずにオイル漏れや圧縮漏れを防止します。
軽自動車専用、漏れ止め予防添加剤。
用途オイル漏れ防止・補修
適合車ガソリン・ディーゼル車
使用方法使用前に容器を1分程度よく振って下さい。予めオイルに溶いて撹拌してから注入すると早く効果が出ます。添加後は10分程アイドリングを保って下さい。有効成分を必要箇所へ到達させるため30分程度走行して下さい。
使用温度範囲(℃)-25~188
使用範囲(オイル漏れ)1秒間に2滴までの漏れ、(オイル消費)1000km走行で500cc以内の消費量、(メカノイズ)耳障りなラッシュアジャスタータペット音、ギアー唸り
主成分リキロン樹脂(PTFE)
粒径(μm)(リキロン)3
含有量(%)(リキロン)40w/w
外観緑色・オイル状
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
動摩擦係数0.016~0.020
危険物の性状非水溶性
とにかく早く硬化し、耐油性があるので低圧で油漏れしている穴や亀裂の仮り止めに最適です。
金属、コンクリート、木材、石材の接着。
どうしても圧を止められない油漏れの漏れ止めに(低圧のみ対応可能)
仕様ガンタイプ、超々速硬化
トラスコ品番324-2676
比重1.08
耐熱温度(℃)90
可使時間(分/25℃)0.5~0.7
硬化時間(分)45(25℃)
外観高粘度状液
危険等級Ⅲ
色調淡黄色(混合後)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(50mL)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
清浄成分が気化することで、PCVバルブをはじめとするエンジン内部に付着している
スラッジやワニスをすみずみまで清浄します。
オイルシールの硬化等によるオイル漏れを防止します。
ハイグレードの有機モリブデンを配合することで摩擦や摩耗を大幅に低減します。
成分潤滑油基油(石油系炭化水素)、潤滑油基油(化学合成油)、添加剤等
使用方法(1)エンジンを停止し、エンジンオイル系統を点検してから本製品を添加してください。(液漏れや不良箇所があれば補修して下さい)(2)エンジンオイル4~6Lに1~2缶(250~500mL)の割合でご使用ください。
引火点(℃)100以上(COC)
密度(g/cm3)0.91(15℃)
外観緑色液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステからのオイル漏れ止め剤です。ガソリン、ディーゼル共に使用可能です。
用途自動車用エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステオイル漏れ止め剤
適合車ガソリン車・ディーゼル車
使用量エンジンオイル4~6Lに1本、ミッションオイル9Lに1本、パワステオイル2.5Lに1本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量325mL
危険物の性状非水溶性
1本(325mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。
エンジン、ギヤ(マニュアルミッション、デフ、パワステ)オイル用の漏れ防止剤。
UV硬化モノマー及びオリゴマーが、熱・窒素・UVなどにより重合/架橋反応を起こし、ポリマー化することで被膜を形成し、漏れを防止します。
化学合成ベースオイルと減摩剤の働きでエンジンの摩耗を低減し、オイルの劣化防止にも効果があります。
使用方法油量に対して10%以下
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥6,198
税込¥6,818
11日以内出荷
強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤
容量(mL)30(ガス20+オイル10)
危険等級Ⅲ
ねじの呼びM14×1.25
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
関連資料説明書
危険物の性状非水溶性
1缶(30mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用
モノタロウ
¥3,990
税込¥4,389
漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。
使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.05mm以下のガス漏れはほとんど止まります。エアコン漏れ止め剤の単品です。
用途134aガス、PAGオイル専用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20g
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
オイル下がりに特化した添加剤です。バルブシールからのオイル消費、オイル下がりに効果があります。クランクシールリア、フロントからの漏れにも効果があります。
用途自動車用バルブシール、クランクシール兼用漏れ止め剤
使用の目安エンジン始動時に青白い煙が上がる車
使用量エンジンオイル4~6Lに1本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
不凍液ロスを減少し漏れを止めます。オー バーヒートを予防し、水温を低減するXTREME COOL(エクストリーム・クール)を含みます。
使用量クーラント液16Lに1本の割合
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
硬化した油圧シールの柔軟性を復活し、オイル漏れを止めます。作動油の酸化劣化による油圧機器金属同士の摩擦・摩耗を軽減し、焼き付きを防止させます。油圧機器の敵でもあるスラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止します。油圧作動油の温度が異常上昇しないように抑え、機器の寿命を伸ばし、省エネを図ることができます。合成ポリマーで油圧作動油漏れを止め、油圧システムの寿命を長持ちさせます。
用途重建機、農林機械、鉱山機械、産業機械、船舶機械、工場設備、ダンプカー、トラクター、ホイールローダーなどの油圧作動油システムにご使用頂けます。特に、シールポンプ、コントロールバルブシール、アクチュエーター、ラム、シリンダー、Oリングホースフィッティング、油圧トランスミッションからのオイル漏れを止めるのに効果的です。
適合油圧作動油(ISO粘度グレード番号)22、32、46、68、合成油圧作動油
使用量予防保全:油圧作動油1Lに15mL 通常添加量:油圧作動油1Lに30mL 過酷な条件下での機械:油圧作動油1Lに60mL
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。
用途金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。
水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。
成分炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PE
セット内容steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g)
抗張力約300kgf/cm2
耐熱温度(℃)摂氏300まで
危険物の類別非危険物
硬化時間(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
一液硬化型シリコーンゴム系のシーラントです。有機溶剤を含有せず、チューブから押し出すと常温で弾力性の有るゴム状に硬化します。
耐熱性に優れ、-60℃から250℃の広範囲で使用可能です。
非流動型は垂れ止めに優れています。
空気中の水分と化学反応をして硬化します。
用途自動車エンジンの各部、ミッション、デフ、ハウジング、リヤーアクスル等のフランジ面への液状ガスケットとして。
自動車ボデー、ボンネット等の接合部や隙間のシールに。
配管ジョイントネジ部のシールに(燃料系統には不適)。
ガラス同士又はアルミサッシとの接合部コーキング剤に。
屋根、壁、風呂場、流し台、ベランダ等の防水シールに。
使用方法塗布面の水分、油、錆、塵、汚れ等をワイヤブラシやウエスで、きれいにして下さい。ノズルを取り付け、最適の所で切って下さい。押し出した後は、ノズルの先か、ヘラでならして下さい。使用後はチューブからノズルをはずし、チューブ内の空気を完全に抜いてから、キャップを堅く締めて下さい。空気が残っていたり、キャップの締め方が不完全な場合は、チューブの中で固まる原因となります。
使用温度範囲(℃)-60~250
硬化速度塗布厚み、温度、湿度により多少変わりますが、大体、3mm厚塗布で指触硬化45分、24時間でゴム状になり、完全硬化には3日を要します。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1kg
パワーステアリング・AT・CVT・MT・デファレンシャルのゴムシール部からのオイル漏れ・にじみを防止する添加剤です。超高粘度指数ポリマーの効果で、ATF・CVTFの粘度を回復・最適化します。
また、パワーステアリングやAT・CVTに要求されるキャビテーションの防止や耐摩耗性向上のほか、金属ベルト式CVTの伝達効率を向上できます。
湿式クラッチを使用する2輪車のエンジンオイルの漏れにも使用できます。
用途ミッションオイル等の漏れ防止剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
オイル交換毎の添加不要!長時間持続するオイル漏れ止め剤!。LOOP独自の有効成分が、エンジンオイル漏れ、滲みの原因になるゴム製のパッキンやガスケットの劣化に直接作用し、修復するのでエンジンオイル漏れをしっかり止めることができます。粘度向上剤により気密性を向上させて漏れを止めるタイプではないので、オイル交換毎に添加する必要が無く経済的です。ゴム類の強度を落としたり、エンジンに害を及ぼす成分を一切使用していないので安心して使用できます。バルブステムシールの柔軟性も回復させるので、オイル消費の原因となるオイル下がりにも効果的です。
適合車ガソリン・ディーゼル車
使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
リアシール、クランクシャフトシール漏れを密封するめたに特別に開発された商品です。またあらゆる他の独創性のないストップリーク剤より効き目が強いです。この商品はタペットカバーパッキン、Oリング及び他のシールとガスケットにおけるオイル漏れによく効きます。
使用量4~6Lに1本の割合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
油圧ジャッキの経年劣化による損耗したシールやOリングのオイル漏れを止める為に特別に作られた製品です。VG32・VG46・VG68などを含む、油圧作動油や除雪車などの作動油にも適応します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.148L
危険物の性状非水溶性
1本(370mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。
小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。
また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。
用途自動車エアコン漏れ止め用
成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油
タイプ蛍光剤入り
容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20
冷媒の種類R134a
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量22mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
危険物の性状非水溶性
1本(50g)
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
完全防水!ニトリルコートで高いグリップ力と耐油性。100%ポリアマイド素材、手の平部から指先部まで2重発砲ニトリルコーティング。グリップ力に優れ、耐油性、耐水性も抜群!。コントラストが目を引くブルー×ブラックがオシャレです。完全防水仕様。
タイプ滑り止め付
コーティング発泡ニトリルゴム
LL-DR1/PドクターリークPOEx3本、LL-300-A02/Pエアゾール缶専用注入ホースセット1本のセットです。カーエアコンや回収機にも影響を及ぼさない安全なストップリーク剤です。
用途自動車のエアコンサイクル内の漏れ止め及び漏れ防止。
セット内容ドクターリーク(LL-DR1/P)×3本、R134a、POEエアゾール缶専用注入ホースセット(LL-300A02/P)×1式
種類POEオイル
使用工具POE専用注入ホース(品番:LL-300-A02/P)
安全性カーエアコン、回収機等:詰まりの原因とならない
使用量ガス量600g/1本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.022L
危険物の性状非水溶性
効果A/C漏れ止め剤、漏れ検知(蛍光剤入り)、R134aガス入り、R134aへの使用、POEオイルへの使用(電動コンプレッサー)
1セット(50mL×3本)
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
こんなお得な商品も!
防錆潤滑剤
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
金属表面に塗布することで、潤滑・防錆効果を得ることができます。
金属の錆止め、防水対策に使用することができます。
水置換性を持ちますので少量の水が付着している箇所に塗布した場合でも防錆効果が得られます。
用途金属同士の摺動部の潤滑、各種金属部品の防錆
タイプ防錆、潤滑
使用温度範囲(℃)‐20~130
寸法(Φ×高さH)(mm)65×204
臭気無
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量151mL
危険物の性状非水溶性
1本(378mL)
¥299
税込¥329
当日出荷
オイル消費の激しい車両、漏れ、異音、白煙、圧力低下など、今までは何種類もの別々の添加剤が必要でした。
RF-7なら、7つ効能を1つの添加剤でまかなえます。整備士にとても人気のある製品です。
1缶で7つの効果
1.オイル上がり
2.オイル下がり
3.異音解消
4.オイル漏れ
5.白煙止め
6.酸化腐食保護
7.油圧回復
用途RF-7を1本(325mL)をエンジンオイル5Lの割合で添加して下さい。※軽自動車ならば、半分位の量でも十分です。
不調の出ている車両にそのまま添加してください。
新しいエンジンオイルに添加していただくと、さらに効果があります。
RF-7を添加した後、10~20分位自走していただくと早く混ざり効果が早くでます。
ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンの両方に使用できます。
仕様エンジンオイル・ディーゼルオイル兼用
関連資料製品資料(1.45MB)
1本(325mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
透湿防水被膜で透湿性と防水性を両立、ムレを軽減した耐油性手袋です。
袖口ジャージ絞り、ジャージが手首にフィットし、袖口から土やゴミなどの侵入を防ぎます。
特殊樹脂のスベリ止め加工をしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。
臭いを低減。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・土木建築業・園芸造園業など
質量(g)54
材質(裏)ナイロン・綿
材質(表)ポリウレタン
色(手首部)ブルー
アズワン品番65-2117-98
1双
特価
¥799
税込¥879
当日出荷
透湿防水被膜で透湿性と防水性を両立、ムレを軽減した耐油性手袋です。袖口ジャージ絞り、ジャージが手首にフィットし、袖口から土やゴミなどの侵入を防ぎます。特殊樹脂のスベリ止め加工をしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。臭いを低減。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・土木建築業・園芸造園業など。
厚さ(mm)0.8
材質(内部)ポリウレタン
材質(裏)ナイロン・綿
色(本体)ブルー
カーエアコンや回収機にも影響を及ぼさない安全なストップリーク剤です。電動式コンプレッサー車の多くに採用されているPOEオイル車用です。1年に1回ご使用下さい。
用途自動車のエアコンサイクル内の漏れ止め及び漏れ防止。
種類POEオイル
使用工具POE専用注入ホース(品番:LL-300-A02/P)
安全性カーエアコン、回収機等:詰まりの原因とならない
使用量ガス量600g/1本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
効果A/C漏れ止め剤、漏れ検知(蛍光剤入り)、R134aガス入り、R134aへの使用、POEオイルへの使用(電動コンプレッサー)
1本(50mL)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
マニュアルギア及びディファレンシャルギアの漏れ止め。硬化したゴムやプラスチックのシールを再生し、クラッチをオイルの汚れから守ります。オイル不足による潤滑不良を防ぎトランスミッションを保護します。硬化したプラスチックやゴムなど等のシールを復活再生 。オイル減りによるオイル量不足を防止 。クラッチへのオイル漏れを防止 。オイル漏れによる環境汚染の防止 。すべての動作条件下での最適な潤滑を維持 。すべての市販のギアオイルと混合可能
用途ギアオイル添加剤(ギアオイル漏れ止め剤)
使用方法1リットルのギアオイルに対し本製品1本(50ml)を注入してください。大容量のトランスミッションの場合は、容量に合わせてご使用ください。製品はいつでも追加注入できます。効果を持続させるため、オイル交換ごとに使用することをお薦めします。エンジンを停止し冷えた状態で注入してください。効果が認められるまでには注入後600~800kmの走行が必要となります。AT車やデュアルクラッチ車のミッション、及び湿式クラッチ付きのデファレンシャルやオートバイにはご使用できません.
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1個(50mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
モレンセン®はオイルや化学薬品が配管やホースから漏れるのを最小限に抑えます。油圧、化学薬品を扱う現場の安全、清潔さを保ちます。また、作業時の油圧、化学薬品ラインへの異物混入防止にもご使用いただけます。
取付に関しては、王具を必要とせず、ねじ込むだけですので簡単にご使用いただけます。1本で複数の内径をカバーできるのでキャップボルトのように何個も持ち歩く必要がございません。
使用後、洗浄をしていただくことにより、繰り返しご使用いただけます。
★取付簡単! 挿入して、ひねって止めるだけ
材質NBR
色オレンジ
使用環境温度(℃)0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。
使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.5mm以下のガス漏れはほとんど止まります。自動車エアコンの漏れ止め剤セットです。
用途134aガス、PAGオイル専用
セット内容Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤×3、Dr.Leak用注入ホースセット×1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20g
危険物の性状非水溶性
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます。手首の隙間から入る水や粉をシャットアウトします。手袋の中で溜まった汗の逆流を防ぎます。表裏両面にゴミが付きにくく滑らかな防塵加工を施し、装着しやすさを実現しました。ズレ防止と密着度アップのために、内側にリング状の突起を配置しました。(手首側2列・ひじ側1列)耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れるシリコーンゴム製です。異物混入対策対応のブルー色です。
用途手袋の裾止め
厚さ(mm)1
材質/仕上シリコーンゴム
色ブルー
全長(cm)7
素材シリコーンゴム
特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れる
天然ゴムをダブルコーティングした防水手袋。
特殊すべり止め加工がされているので、濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。
繊維にはナイロンを使用し、柔らかく手にフィットするので快適に作業できます。
洗車や洗浄作業、漁業や農作業など、水に濡れる作業におすすめです。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業
色青/白
機能防水・柔軟性
材質(手袋)ナイロン/ ポリエステル
コーティング天然ゴム
ゲージ数13
防水性EN388:2016/3141X
透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
耐油性、耐洗剤性、透湿防水に優れています。
自然に手にフィットするデザインを採用しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業
エスコ品番EA354GE-2
質量(g)47
1個
特価
¥769
税込¥846
当日出荷
透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
耐油性、耐洗剤性、透湿防水に優れています。自然に手にフィットするデザインを採用しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業
エスコ品番EA354GE-1
質量(g)40
1個
特価
¥769
税込¥846
当日出荷
こんなお得な商品も!
耐油手袋
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐油ビニローブよりも5cm長いロングタイプです。
特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングしているため、耐油性に優れています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、石油・化学工業
質量(kg)2
材質(樹脂部)塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
ステアリングギアのプラスチックやゴム製シールの保護・補修に最適です。硬化したシールを再生し、ステアリングギアのオイル漏れを抑制、余分なオイル消費を防止します。また、ステアリングギアのオイルラインやダクト類を清浄し、ステアリングオイル本来の性能を発揮させます。さらに静寂性と耐久性が向上、余分な修理費用の発生を抑えます。パワーステアリングオイルの漏れ止め 。硬化したシールの再生 。ステアリングギアやダクト類の洗浄効果 。静粛性と耐久性の向上
用途パワステオイル添加剤(パワステオイル漏れ止め剤)
使用方法1リットルのオイルに対し本製品1本 (35ml) を注入してください。パワステフルードのリザーバタンクに注入してください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量35mL
危険物の性状非水溶性
1個(35mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
オイル漏れや異音が発生した車両にとって効果的な
補修用添加剤を集めた漏れ止めセット。
アメリカNo.1メーカーの底力をご体感ください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.65L
危険物の性状非水溶性
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
すべり止めコートは、接着力・耐久性に優れたエポキシ樹脂が主成分の上、シリカとセラミックの充填剤を含有することで、さらに耐久性を向上させた滑り止めライニング材です。
水、油、粉塵に対して滑り止め効果を発揮します。
下地に強靭な塗膜で接着するため剥がれにくい。
プライマー不要(専用プライマー有)で専用ローラーで簡単に塗布することができます。
多くの下地に施工することができます。(金属・コンクリートなど)
耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
用途マンション・アパート等の建築物の階段及び通路。
立体駐車場の上降階段又、車輌通行スロープ。
工場等の階段通路又、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)。
各大型タンク上降階段及びタンク屋上。
その他、特殊作業車・船舶、飛行場・マンホール蓋等々滑る危険がある箇所。
特性耐水、耐薬品、耐摩耗、耐久
セット内容主剤:4.5kg、硬化剤:0.5kg
使用方法1【下地処理】埃・砂・泥等は清掃し、水分がある場合は十分に乾燥させてください。 旧塗膜の劣化・浮き・錆等は、サンダー処理またはワイヤーブラシ等で除去してください。 油分(オイル・グリスなど)等は、有機溶剤及び油除去剤などを使い除去してください。 必要に応じて凹凸やクラックを補修してください。2【マスキング貼り】塗布面の形状に合わせ、マスキングテープを貼り付けてください。 周囲汚染の恐れがある場合は、マスカー等を併用してください。3【すべり止めコート撹拌】硬化剤を主剤の缶にヘラ等を使い、全て流し込んで下さい。 電動ミキサーを使い均一な色・状態になるまで混合してください。4【すべり止めコート塗布】混合したすべり止めコートを塗布面に流し入れ、ゴムベラ等で均一に約1~2mm厚程度に塗り広げてください。その後直ちに、専用ローラーを使いパターン(凹凸)付けして、仕上てください。 仕上げ塗り後、直ちにマスキングテープを除去してください。5【仕上がり】硬化養生の目安/ホルムアルデヒド等級構面:約24時間(25℃)、車両通行面:約72時間(25℃)
種別ノンスリップ滑り止め2成分型ライニング材
主成分エポキシ樹脂
可使時間(分)60(25℃)
主な用途金属、コンクリート
外観高粘度液状
硬化時間(時間)歩行:24(25℃)、車両通行:72(25℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
塗布面積(m2/セット)2~2.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ