77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途別に選べる3タイプのアゴ形状”グルーブロックプライヤー” アゴ形状:歯有/平行型素材にニッケルクロム鋼を使用。先端部に高周波焼き入れを施し、耐摩耗性に優れています。 3枚合わせ(ボックスジョイント)で横方向へのブレも少なくしっかり掴むことができます。 握りやすく長時間の作業でも疲れにくいプロタッチグリップを採用。 グリップ部に隙間を作り、指を挟みにくくする事で怪我を防ぐ安全設計です(APSアンチピンチシステム)。 クイックアジャスト機能付き。 ギアが細かいので微調整が可能。平行形状のアゴで多用途に対応。
用途四角ナット等。 回す・潰す・曲げる・外す等様々な作業に。 形状歯有/平行型
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)265 直径(Φmm)85 材質6ナイロン樹脂・ステンレス 質量(kg)0.093 TKG品番9-0469-2001 TKG品番(2017)6-0472-1001
1個
699 税込769
当日出荷

スプレー缶・スチール缶・アルミ缶。かさばるあき缶をコンパクトに圧縮。あき缶を再利用して限りある資源を大切に。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約120×370×40 材質スチール 質量(kg)約2.1 表面処理電着塗装
1台
2,788 税込3,067
当日出荷


PZ-67 ネジザウルスVP-4 エンジニア 動画あり
サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。 オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。 さまざまなワークの固定に使用できます。 調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 さまざまなワークの固定に。 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)175 質量(g)265 適合ねじ(mm)Φ3~9.5 グリップ部(mm)(幅)52 口幅(mm)8 口の開き(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

350~500mlのアルミ缶、コーヒー缶(アルミのみ)、500ml~2Lのペットボトルに対応。
材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)175×130×380 質量(g)630
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エラストマー樹脂製ハンドルは、握りやすい形状で 滑りにくく、疲れにくい抜群のフィット感を実現しました。ステンレス製ストッパーにより、安全性・操作性が向上し、本体をしっかりホールドします。
全長(mm)173 付属品替刃1枚付 材質(本体)鉄(クロームメッキ)・エラストマー樹脂 材質(刃)刃物用炭素鋼 TKG品番9-0569-1501 TKG品番(2017)6-0509-1901
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

用途杭打ち・ワラたたきなど用 材質堅木 幅(mm)90 高さ(mm)275 質量(g)660 奥行(mm)90
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

スチールプレス。大きな2リットルペットボトルや硬いスチール缶、アルミ缶も軽い力で粉砕できます。約1.5kgと軽量で、ハンドル付きなので女性やご年配の方でも楽に持ち運べます。2リットルペットボトルにも使用可能。セットの位置がわかるガイド付き。軸にバネが付いていて上部をいちいち手で上げなくてもよいので、一度にたくさん潰す時スムーズです。固定バックルでしっかりロックでき、立てられるので収納スペース(厚み約6cm)も取りません。
用途空き缶クラッシャー、ペットボトル潰し、缶圧縮器として。ゴミ出し/空き缶/ペットボトル/スチール缶/アルミ缶/潰す/ゴミ/削減/簡単/楽 材質(カバー・ベースバックル部)ABS樹脂、(プレス部・底補強部)スチール亜鉛メッキ、(シャフト・バネ)スチールクロームメッキ 質量(kg)1.5 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(折りたたみ時)38×20×6
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

電源不要の手動式ホモジナイザーで、どこにでも持運び可能。ハンドルを矢印の方に回転させるだけで楽に検体をすり潰すことが可能。前面の扉は取外すことができ、お手入れも簡単。
処理容量(mL)総量50~100 質量(kg)5 寸法(幅W×高さH)(mm)ホモジナイズ袋:130×195 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×220(突起部含む)
1個
71,980 税込79,178
10日以内出荷

倍力機能付で、らくらく作業できます。 ガス抜き用突起付です。
用途空き缶・ペットボトルのつぶし作業に 寸法(mm)455×180×315 質量(g)6400
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

穴あけ器 スプレー缶用 モノタロウ 動画あり
細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。 スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。 【使用方法】 1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。 2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。 3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。 4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。
用途スプレー缶ガス抜き器 材質(本体)スチール、(スパイク部)PVC、(ゴムキャップ部)PVC 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×85×20 適合寸法(mm)缶径約Φ30~65
1個
559 税込615
当日出荷

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台7役(刻む、練る、潰す、砕く、混ぜる、おろす、泡立て)で時短調理の味方 コードレスフードチョッパー。充電式でどこでも使える。汚れが付きにくいガラス製。パーツが分解できてお手入れ簡単。
用途みじん切りや泡立てを簡単に時短。毎日の料理に。フードプロセッサー/ミキサー/チョッパー/コードレス/充電式/きざむ/ねる/おろす/くだく/つぶす/泡立て/まぜる/野菜/ペットフード/離乳食/介護食/時短/コンパクト/シンプル/キッチン家電/おしゃれ 付属品両面おろしアタッチメント、クリームアタッチメント、アタッチメント用収納袋 質量(kg)1.54 容量(mL)(定格)600 定格出力(W)200 使用時間満充電:30秒×8回(弱)、30秒×6回(強) 充電時間(時間)約2.5 充電池タイプリチウムイオン蓄電池 11.1V/1.2Ah 充電方式Type-C/5V2A 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)18.7×16×23.3
1台
7,298 税込8,028
5日以内出荷

AH155 電動缶潰し機一斗缶・ペール缶専用 和コーポレーション 動画あり
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。 セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1) 電源(V)AC100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700 電力(W)1500 操作ワンハンドレバー RoHS指令(10物質対応)対応 開口幅(mm)約380 モーター定格時間30分 総質量(kg)69 破砕力(t)5.5
1セット
99,980 税込109,978
6日以内出荷

空き缶・ペットボトルのリサイクルに!スプリング付で自動でもちあがります。
全長(mm)320 幅(mm)135 質量(kg)約2.3 高さ(mm)50
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルエレメントを傷付けません。 トラック用ベルト式オイルフィルターレンチ 鉄の部分が湾曲しており フィルターを潰すことなくグリップが可能です。
ベルト幅(mm)48 差込角(mm)12.7 ベルト長さ(cm)100 使用径(Φmm)280
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

エス・ティ・ジャパンKBr Cuttings
パウダー/チャンクと異なり、分量計算や圧し潰す手間が要りません。
寸法(mm)4×4×1
1組(100個)
24,980 税込27,478
8日以内出荷

エス・ティ・ジャパンKBr Cuttings
パウダー/チャンクと異なり、分量計算や圧し潰す手間が要りません。
1組(50個)
30,980 税込34,078
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーション【Modere】ハンドブレンダーHDL-3471
食材をあっという間になめらかにできるので、スムージーやポタージュ、離乳食にもおすすめ。。シンプルに潰す、混ぜるだけ!
消費電力(W)150
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央化学C-APG
サンドイッチ用容器。作業性に優れ、見た目も綺麗で中身を潰すことなく売場から持ち帰りまで商品を守ります。
材質C-APG 高さ(mm)117 長辺(mm)113
1ケース(50枚×10袋)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

川崎合成樹脂ポテサラ
蒸す・潰す・切る。これ1つでポテトサラダが簡単につくれます。コロッケ・玉子サンド等にも便利です
セット内容ボウル・目皿・スライサー・フタ・こし網 材質ボウル・フタ・目皿/ポリプロピレン、こし網・スライサー/ABS樹脂、網/ステンレス、刃物/ステンレス鋼 寸法(mm)(容器)H122×Φ135 ※ハンドル除く 容量(mL)900(ボウル満水時) 質量(g)227
1セット
1,198 税込1,318
翌日出荷

たっぷり使える大容量タイプ、ソフトフィルム包装なので廃棄時のごみが小さく、箱を潰す手間がいりません。
材質HD(高密度ポリエチレン) 寸法(mm)縦540×横450(300)×厚さ0.016 乳白 質量(g)2175 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(300枚)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ホースを潰すことなくホースの上を車等が通ることができます。ホース保護プロテクターです。散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。屋内現場で各種延長コードの上に設置し、その上を一輪車を走らせての使用も可能です。現場作業の安全確保にも使用できます。トラックがブリッジの上を通っても充分耐荷重があります。
用途ポンプ作業補助用品。 適合ホース径(Φmm)50まで 材質ニトリルゴム 質量(g)3500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

KBrの結晶をカットしたプレートです。パウダーのように圧し潰す手間がかかりません。試料を2枚のKBrプレートで挟みプレスするだけで錠剤が完成します。
材質KBr
1箱(50ピース)
30,900 税込33,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンハンドルで持ちやすく茹でた芋を潰すのに最適なポテトマッシャー。シリコーンハンドルで持ちやすく、マッシャー部分はボウルにフィットするカーブ形状で、芋を潰すのに最適。潰した芋が外側に分散するのでマッシャー上部に溜まらず、調理がスムーズ。先端が浮くので直置きにならずに清潔。ガラスボウル等の表面をキズつけにくいナイロン製。食器洗い乾燥機対応のポテトマッシャー。
材質本体:シリコーン・ナイロン 幅(mm)約60 全長(mm)約200 質量(g)約50 耐熱温度(℃)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×5×20
1個
1,200 税込1,320
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い力で潰せて詰まりにくいマッシャー。独自形状のヘッドで食材が詰まりづらく、軽い力で食材を潰す事が出来ます。
仕様●材質:グラスファイバーナイロン●耐熱温度:230℃●サイズ:185×60×50mm●重さ:50g アズワン品番68-2000-37
1個
729 税込802
4日以内出荷

ノーブランドエンマ棒
スープを仕込む際、豚骨・鶏ガラなどを砕いたり潰す作業などに使います。サイズなど、食材や調理法に合わせて最適なものをお選びください。
材質朴材
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。 軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。
用途各種ケーブルの切断に。 トラスコ品番206-3225 全長(mm)590 材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼 質量(g)2300 切断能力(mm)16
1丁
43,980 税込48,378
翌日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)左近次 池之坊鋏
生け花やフラワーアレンジメントなどで切花用に使うわらび手のついた池坊鋏。わらび手は硬い枝の水揚げを良くするために切り口を潰すために使います。
全長(mm)165
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

志賀昆虫普及社殺虫管
殺虫管は、底部の部屋に脱脂綿などを入れ、殺虫剤をしみ込ませ虫を殺すのに用います。 吸虫管は、小さな虫を潰すことなく捕えるのに使用します。
仕様ガラス製、コルク栓、中蓋付 寸法(mm)Φ30×130
1個
3,798 税込4,178
13日以内出荷

オルディバランスパックSOFT BOX
エコ商品
増量なのにスッキリ収納、廃棄しやすいソフトボックスタイプ。 ソフトフィルム包装で廃棄時のゴミが小さく、箱を潰す手間もいりません。 1枚ずつ取り出しやすく、最後まで使いやすい取出口付。 増量なのにコンパクトなパッケージでスッキリ収納できます。
材質高密度ポリエチレン 耐冷温度(℃)-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケニス吸虫管
殺虫管は、底部の部屋に脱脂綿などを入れ、殺虫剤をしみ込ませ虫を殺すのに用います。 吸虫管は、小さな虫を潰すことなく捕えるのに使用します。
仕様ガラス製、ゴム栓(補虫口付)、ビニール管付(約55cm) 寸法(mm)Φ30×90
1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷

Silencia(サイレンシア)耳栓 抗菌 抗ウイルス
耳穴の小さな方に最適の抗菌・抗ウイルス耳栓です。底面に穴の開いたディンプル構造で小さく潰すことができます。リピーターにおすすめのお得なパックです。
用途遮音用 トラスコ品番545-0366 材質ポリウレタン 幅(mm)12.2 ミントグリーン サイズS 高さ(mm)22 コードなし NRR値30dB ケースなし
1パック(10組)
1,298 税込1,428
翌日出荷

特殊形状で収納に困るツールを減らし、1本で何役もこなせるマルチナ道具。衛生的なステンレス製。
用途炒める、潰す、すくう、溶かす、混ぜる、ざぐ切り、こねる、あえる等の調理用途に。 材質18-8ステンレス
1個
699 税込769
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源いらずの手動式ホモジナイザーです。ハンドルを回転させるだけで「たたく+潰す」という一連の動作を行い、楽に検体をすり潰すことができます。前面の扉は取り外すことができるので、お手入れも簡単です。
仕様使用袋:ホモジバッグ(130×195mm) 寸法(mm)290×180×220 質量(kg)5 材質(本体)本体/鋼板製(樹脂焼付塗装) 扉/ステンレス鋼板 ローラー/ジュラコン樹脂 処理容量(mL)総量50~100
1個(1個)
71,980 税込79,178
3日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)信秀 ステン池之坊鋏
生け花やフラワーアレンジメントなどで切花用に使うわらび手のついた池坊鋏。わらび手は硬い枝の水揚げを良くするために切り口を潰すために使います。ステンレスなので錆に強く切れ味が長持ちします
全長(mm)165
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷