オーブン、電子レンジに使用できます。
材質耐熱磁器
容量(mL)100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×60
内径×深さ(mm)43×55
TKG品番9-1688-1001
TKG品番(2017)6-1516-1901
1セット(6個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
材質天然石
1個(3kg)
¥899
税込¥989
当日出荷
材質本体・ふた:アルスター鋼板(底の厚さ0.6mm)、取手・ふたつまみ:鉄(クロムめっき)、石:天然石
遠赤外線効果のある石焼。石器は熱に強く、割れにくい、特殊な石を使用しております。石器が加熱されますと、表面から遠赤外線が放射され、それが食物の内部に浸透して味の内包効果をおこさせ、水分分離や組織分解せず食物を均一に焼きあげます。特に焼肉の場合、焦げず、煙が出ず、油が飛び散らず、匂いも出ないといった特長があります。油煙や匂いが殆んど出ませんので高級料理店・ホテル・レストラン・食堂・一般家庭などで、お部屋を汚す心配がありません。安心して御使用ください。石器ですので、調理器に匂いがつかず、手入れがカンタンです。使用中でも石器の上に水をたらし、フキン等で拭き取ると、きれいに汚れが落とせます。又,使用後はスポンジ等でカンタンに落ちます。
高さ(mm)130
寸法(幅W×奥行D)(mm)175×110
使用方法石という天然素材ですから、金属食器に比べて高温になるま で多少時間がかかりますが、一度温まると冷めにくく、保温力があります。固型燃料に火をつけてから、石器が適温(150℃.180℃)に なったかどうかの判断は、水滴をたらしてはじけるようになると焼き頃ですので食物をのせてください。
材質石板;富士山熔岩石 木台;ねずこ材 ゴトク・火皿;アルミ合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×110×130
TKG品番9-2127-1101
TKG品番(2017)6-1961-1101
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
家庭用電源が使用できます。
用途焼き芋だけでなくオーブンとしても使えます
温度調節範囲(℃)50~250
オーブン、電子レンジに使用できます。
材質耐熱磁器
容量(mL)115
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×65
内径×深さ(mm)55×57
TKG品番9-1688-0901
TKG品番(2017)6-1516-1801
1セット(6個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
深型、フタ付きの揚げ鍋です。その日の晩ご飯作りから翌朝のお弁当作りにはフタがあると保管に便利です。底が狭いので油も少量で済みます。IH対応。
容量(L)2.8
質量(kg)1.32
サイズ(cm)20
外形寸法(mm)236×219
深さ(mm)109
底径(Φmm)138
底面の厚さ(mm)1.6
TKG品番9-0431-0301
TKG品番(2017)6-0388-0301
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
鋳鉄の保温性により、ふっくらと焼きあがります。
材質鋳鉄
質量(kg)4.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)内寸260(外寸280)×140
TKG品番9-0979-0401
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
密閉型なので、蒸し焼き効果を高め、芋のもつ甘さと水気を逃すことなく、おいしく焼きあがります。とうもろこし・もち・なすび等もおいしく妬くことが出来ます。
直径(Φmm)245
高さ(mm)140
質量(g)650
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
本格派の石焼きいもが簡単に作れます。
輻射熱効果で熱まわりが良く、香ばしくホクホクとした石焼きいもの出来あがり。
IH200V対応
ふっくら、ほくほく!
フタはフッ素樹脂加工。
さつまいも・さけのホイル焼きなどに。
中火で約30~40分
簡単レシピ付き
材質本体:ほうろう用鋼板(ほうろう加工)、蓋:鉄(フッ素樹脂塗膜加工)、ツマミ:鉄(クロムめっき)、専用石:天然石
質量(kg)本体:約1.13/専用石約1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×268×142
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割
直径(Φmm)(煙突)120
ボン・ボネール鋳物ホーローシリーズ
熱伝導に優れた厚手のホーローならではのムラの無い熱まわりと保温性の良さ。
重い蓋が素材から出る水気を逃さないから少量の水分で素材本来の深い味わいを存分に引き出します。
食材から出る水分を逃さず循環させるおいしさを閉じ込める魔法の鍋。
200V電磁調理器をご使用の際は急激な加熱を避け、火力は中程度でご使用ください。
優れた密閉性内圧がかかりやすく熱や蒸気を逃がしにくくするために蓋は重めに設計されています。
そのため少ない水分でも調理ができ食材の旨みや栄養素を保持した料理を実現します。
内側には焦げ目もしっかり付けられるマットホーロー加工を施してあります。
焦げ目を付けたあとにしっかり煮込めるのでいつもの料理がさらにおいしく仕上げられます。
旨みの秘密は蓋の突起に重い蓋に閉じ込められた蒸気は食材の旨みを残したまま鍋の中で対流します。
突起はこの蒸気を受け止め水滴に変えて旨みを鍋に戻します。
IH対応
材質鉄鋳物(ホーロー)
本体とフタが別々にもご使用できます。内外面共に熱に強いシリコンフッ素焼付塗装。本体はグラタンやリゾット、フタはステーキやコーンバターなどに。
容量(mL)本体/約300
質量(g)本体/約670、フタ/約480
直径×深さ(mm)本体/120×38、フタ/120×14.5
TKG品番9-0071-0901
TKG品番(2017)6-0071-0601
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
材質:スチール(焼付塗装)
質量(kg)8.2
サイズ38型
間口W×奥行D×高さH(mm)480×560×430
TKG品番9-1025-0501
TKG品番(2017)6-0903-0501
1個
¥16,980
税込¥18,678
11日以内出荷
オーブン、電子レンジに使用できます。
材質耐熱磁器
容量(mL)110
タイプ平まる
寸法(直径Φ×高さH)(mm)76×41
内径×深さ(mm)63×35
TKG品番9-1688-0602
TKG品番(2017)6-1516-1502
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
やきいも 用 焼き芋 焼きいも パック 袋 紙
材質紙
高さ(mm)250
短辺(mm)30
長辺(mm)160
材質鉄鋳物
質量(kg)5.2
外寸(mm)Φ240×H140
EBM品番6002300
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
袋1枚単位でJANコードナンバーを付けていますので、陳列などの販売がしやすくなっています。
材質未晒クラフト紙60g/m2
形状平袋
寸法(幅W×長さL)(mm)161×285
関連資料成績書
材質未晒70g/m2
寸法(mm)155×290
メーカー商品コード004164001
1袋(100枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
自宅で「超蜜やきいも」が楽しめる。サツマイモからたっぷりの糖度を引き出し、甘さトロける究極のやきいもを焼くことができるトースターです。条件が整えば、超蜜やきいもトースターで蜜がしたたるやきいもを自宅で焼くことができます。砂糖も何も加えずシンプルに焼いただけなのに、スイーツのような味わい。食物繊維たっぷりでヘルシーです。東京の人気店「超蜜やきいもpukupuku」監修。東京・西大井の人気店「超蜜やきいもpukupuku」さんが監修&開発協力してくださいました。超蜜やきいもモード搭載。熟成したべにはるかを「超蜜やきいもモード」で焼けば、ボタンを一つ押すだけで、甘い蜜たっぷり、クリーミィな舌触りの美味しいやきいもを焼くことが出来ます。最長2時間加熱&最高250℃の温度設定。サツマイモの甘さとたっぷりの蜜を引き出す最適な温度をマイコンで自動制御。誰でも簡単に美味しいやきいもが焼けます。特製「やきいも専用ケース」付属。「やきいも専用ケース」に入れて焼くと、近赤外線効果で、サツマイモの中までしっかり熱を加えられます。焼く前に水をいれることにより、太さが違ったり、長さが違うサツマイモも美味しく焼き上げます。Lサイズのサツマイモはケースに入りませんのでご注意ください。2段階の温度&時間設定 2時間タイマー搭載。2段階の温度と時間をセルフセッティングできるプリセット設定機能を搭載しています。最初は低温で焼きながら、最後は高温で焼き上げるなど、やきいも特有の焼き方も再現可能。品種にあわせてホクホク系からネットリ系まで、お好きなサツマイモで自分好みのやきいもをとことん追求できます。普段使いもできる!さらにパンモードも3種搭載。毎日普段使いもできるよう、トーストとしても使えるほか、パンが美味しく焼ける3つのモードを搭載しています。・パンのトーストモード。・冷凍パンモード。・ロールパンモード。食パンは1度に2枚焼くことができます。表面は香ばしく中はモッチリしっとりとした焼き上がりです。焼き芋読本&レシピブック付き。芋菓子店『 imo 処 』ikoさんが執筆した「焼き芋読本」付きです。やきいもの歴史物語やサツマイモの種類、栄養学まで網羅。やきいもマニアにたまらない情報が満載です。やきいも以外にも美味しい料理が楽しめるアレンジレシピブックも付いています。
1個
¥16,036
税込¥17,640
翌々日出荷
関連キーワード