23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン) 動画あり
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え クリヤー 成分トルエン、キシレン 乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120 比重0.88 適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜 指触乾燥時間(分)約3分(20℃) 標準塗布量6~10μ 60~80g/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。 成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル 特性耐水、耐油、耐熱 トラスコ品番361-0276 耐熱温度(℃)約400 主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス 膜厚(μm)2~3 鉛筆硬度3H 密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

アトムハウスペイント耐熱スプレー
耐熱防錆効果が抜群の焼き付け塗料です。 瞬間耐熱温度600度まで対応します。
用途バーベキューコンロ(外側)、焼却炉、ストーブ、マフラーなど 標準塗り面積(1回塗り)(m2)2 種別油性つや消し 使用温度範囲(℃)600 指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、防錆 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。 さまざまなシーンによってお選びいただけます。
用途ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修 危険等級 乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃)) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

焼付け形メラミンアルキド樹脂系塗料オルガネオシリーズの標準タイプです。 静電作業性が良好です。 鮮映性に優れ量感のある仕上がりが得られます。 一般的なメラミンアルキド樹脂系上塗り塗料に比べて、短時間で焼付けができます。 (標準焼付け130℃×10分) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。 RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。 色相オルガネオシリーズ原色16色、ホワイト・ブラック艶消し、クリヤー、フラットベースの22種類をラインナップ。
用途1コート仕上げの場合は次の素材が適しています。 電気機器、配電盤、金属製品、農機具、鋼製家具、ボンベ、ドラム缶など 仕様【塗装粘度(秒/岩田カップ23℃)】15~25【標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分)】130×10【セッティング】10分【理論塗付量】54~81g/m2【希釈率(外割wt%)】20~40 荷姿石油缶 適合材鋼板(リン酸亜鉛処理)/溶融亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)/合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) 膜厚(μm)(ドライ)20~30 塗装エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など) 危険等級 希釈(シンナー)オルガセレクトシンナー(温度により使い分け) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料オルガネオカタログ(1.21MB) 取扱説明書(0.22MB) 危険物の性状非水溶性 適合下塗り(塗料)オルガエコプラサフ/ニッペ パワーバインド
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。 フロンガスや鉛含有物を使用していません
用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。 成分合成樹脂(アクリル) タイプスプレー 耐熱温度(℃)600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプシリコン
1缶(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼付け形エポキシ変性メラミンアルキド樹脂系下塗り塗料 厚塗りでのピン、たれがおこりにくい塗料です。 研ぎ性が極めて良く、上塗りの吸い込みが少ない塗料です。 メラミンアルキド系上塗りとウエットオンウエット塗装ができます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。 RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。
用途メラミンアルキド樹脂系上塗り塗料(オルガネオなど)下塗りとして 産業機械、医療機器、金属製品 仕様【塗装粘度(秒/岩田カップ20℃)】エアスプレー : 20~60/エアレススプレー : 30~80/静電塗装 : 20~40【標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分)】110~160×20【セッティング】10分以上【理論塗付量】66~264g/m2【希釈率(外割wt%)】エアスプレー : 8~18、エアレススプレー : 6~15、静電塗装 : 13~18 荷姿石油缶 適合材鉄[SPCC](溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理)/電気亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)/合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) 膜厚(μm)(ドライ)20~80 塗装エアスプレー・エアレススプレー・静電塗装 危険等級 希釈(シンナー)オルガセレクトシンナー(ブース温度により使い分け) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料オルガエコプラサフカタログ(0.93MB) 取扱説明書(0.37MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンロイヒルミノデリコン HG
エコ商品
蛍光顔料とメラミン・アルキド樹脂を主成分とし、優れた性能と塗装作業性を兼ね備えた、金属美装用焼付蛍光塗料です。 また、付着性が良く、焼付硬化により不溶不融の塗膜を形成し、傷つきにくく耐薬品性も良い塗料です。
特性耐薬品、蛍光 主成分蛍光顔料とメラミン・アルキド樹脂 主な用途金属 危険等級 塗膜厚(μm)80~90 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 塗付量(kg/m2・回)0.13~0.15 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
17,980 税込19,778
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.4MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(3.7L)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ クリア タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン 耐熱温度(℃)140 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

手でカットできる和紙マスキングテープ付きマスカーです。 タンカル(炭酸カルシウム微粉)を配合した高密度ポリエチレン強化フィルムを使用しています。 フィルムは中温度80℃×45分に耐えられます。 コロナ放電処理を施しており、シートに付着した塗料が乾燥してもはがれ落ちにくく周囲を汚しません。
用途焼付塗装・車輌塗装用。 イエロー 長さ(m)35 厚さ(mm)0.01 仕様手で切断可能 材質(シート)高密度ポリエチレンフィルム テープ種類マスキングテープ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
998 税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。 水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。 バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ! 川や湖、海の環境に優しい製品です。 抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。 ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。 内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止 材質ステンレス(SUS430) 商品タイプバット
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シーカ・ジャパンシーカフレックス 321HC
エコ商品
1成分形で取扱いが容易 臭いが少ない 形状保持性が良い オープンタイムが長い 硬化が速い 優れた衝撃、振動吸収性 塗料の上塗りが可能
用途乗用車、商用車、トラック、バス、鉄道車輌、特殊車輌等のシールおよび接着焼付塗装を含む各種設備機器、電気機器の接合部のシール、電着塗装、アルミニウム、スチール等のシールおよび接着 ホワイト 形態ソーセージ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400mL×20本)
69,980 税込76,978
9日以内出荷

水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水量を減らせます。抗菌性を持っていますので、衛生面で安心です。エコクリーンシリーズは、親水性を持つ無機系塗料の焼付塗装による強力な洗浄効果を持ったゼロクリア加工を施した環境に優しい製品です。水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。川や湖、海の環境に優しい製品です。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。 材質ステンレス(SUS430)(無機系親水性塗料の焼き付け塗装) 幅(mm)35 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三彩化工ペピィ
エコ商品
シリコンやワックスなどの残留している旧塗膜上に、ラッカー系または焼付型塗料を塗装する場合の塗装不良を未然に防止できます。 ハジキ、ピンホールなどの塗装不良を防止できます。 塗料の流動性を良くし、密着性と光沢を増す効果があります。
使用方法塗料4L(または1ガロン)に対し、ペピィ(5mL)1本を加え、よく攪拌してご使用ください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(5mL)ほか
179 税込197
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●スポット溶接とろう付けの併用ですき間をなくし、カップと柄を完全密着させています。●「スポット溶接」と「ろう付け」のダブル加工で、すき間が無い上、エコクリーン加工で完全に汚れを残しません。●エコクリーンシリーズは、親水性を持つ無機系塗料の焼付塗装による強力な洗浄効果を持ったゼロクリア加工を施した環境に優しい製品です。●水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。●川や湖、海の環境に優しい製品です。●抗菌性を持っていますので、衛生面で安心です。●サイズも豊富です。
用途●研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンロイヒスーパールミノVトップ
エコ商品
高耐候性蛍光顔料に高級一般有機顔料を組み合わせ、特殊なイソシアネートとポリオールを使用したウレタン塗料ですから長期の屋外暴露にも黄変、チョーキング等の欠点が無く光沢性(オーバーレイ塗装)に優れ、しかも速乾性に優れた蛍光塗料です。同一塗料の塗り重ねはWet on Wetによる塗り重ねにより、より短時間で可能です。(吹付け塗装のみ)。超高層ビル(高さ45m以上)に設置されるヘリコプターの屋上緊急離発着場等に適した蛍光塗料です。ハイグレード蛍光顔料を使用しているので、従来の蛍光塗料を大幅にグレードアップ(メーカー比2~3倍)いたしました。一回塗りの膜厚が大きく、塗装効率がよい。ラッカーと同等の速乾性を持っている。又、常温乾燥、焼付乾燥共可能。肉持感がよく、タレにくい。塗膜が硬く傷がつきにくく、耐汚染性に優れている。耐アルカリ性、耐酸性、耐ガソリン性、耐油性等の耐化学薬品性に優れる。専用クリヤー(ルミノVトップ オーバーレイ)をオーバーコートする事により光沢を出し、さらに耐候性をよくします。
用途車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電・重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装 特性耐油、耐アルカリ、耐酸、耐薬品、速乾、耐候、蛍光 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット(1kg)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

広範囲な対象物に対してサンディングすることなく良好な塗料密着性が得られます。エチルベンゼン非含有、特化則対応の塗料用プライマー。主成分は変成オレフィン樹脂。従来品よりも幅広い素地及び上塗塗料に強力な密着性が得られます。耐熱性に優れ、焼付塗料にも使用できます。
用途ステンレス、アルミなどの各種金属、プラスチック、磁器タイルや焼き付け塗装 耐熱性(℃×分)200×30 比重約0.88 臭気溶剤臭 粘度(mPa・s)約10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間15分以上(20℃/65%) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶剤系可はく塗料です。ポリウレタン樹脂を主成分とし、非常に強い皮膜を形成します。金属面、ガラス面、塗装面 (焼付) およびプラスチック製品 (一部のプラスチックは使用不可) 等、広範囲な材料に塗布できます。 速乾性であり、皮膜は非常に強く伸びがあり、耐ブロッキング性にすぐれています。各種材料表面の一時保護剤としてお試し下さい。 特に、保護フィルム貼付の困難な形状の製品の一時保護に適します。
指触乾燥時間(分)10~15 外観青色液体 標準塗布量130~150g/m2 塗布方法ハケ塗り、ディッピング 粘度(mPa・s)代表値300(20℃) 危険等級 乾燥時間(時間)1 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.5L)ほか
8,498 税込9,348
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンロイヒルミノVトップ
エコ商品
非黄変型ポリウレタン樹脂高級蛍光塗料。特殊なイソシアネートとポリオールを使用したウレタン塗料ですから長期間の屋外暴露にも黄変、チョーキング等の欠点がなく光沢性に優れ(オーバーレイ塗装)、しかも速乾性に優れた塗料です。同一塗料の塗り重ねはWet on Wetによる塗り重ねにより、より短時間で可能です。(吹付け塗装のみ)。一回塗りの膜厚が大きく、塗装効率がよい。ラッカーと同等の速乾性を持っている。又、常温乾燥、焼付乾燥共可能。肉持感がよく、タレにくい。塗膜が硬く傷がつきにくく、耐汚性に優れている。耐アルカリ性、耐酸性、耐ガソリン性、耐油性等の耐化学薬品性に優れている。専用クリヤー「ルミノVトップ オーバーレイ」をオーバーコートする事により光沢を出し、さらに耐候性を良くします。
用途車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電、重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装 成分展色材(主剤/アクリルポリオール樹脂、硬化剤/イソシアネート樹脂) 主な用途車両、プラスチック、軽・重金属、弱電・重電機器、船舶、安全防災関係のマーキング 特性耐油、耐アルカリ、耐酸、耐薬品、速乾、耐候、蛍光 液性二液性 標準塗布量0.26~0.30kg/m2(2回塗) 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 塗膜厚(μm)80~90(2回塗) 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比主剤:硬化剤=80:20(重量比) 上塗塗装可能時間最短/(20℃)12時間、最高/(20℃)48時間 RoHS指令(10物質対応)対応 可使時間(時間)6時間(20℃) 乾燥時間20℃/指触(10~20分)半硬化(3~4時間)完全硬化(24時間) 危険物の性状非水溶性
1セット(1kg)ほか
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ロックペイントロック メタルシールドECO
エコ商品
特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要で有害な重金属を含んでいません。(2021年4月現在) RoHs/ELV指令に対応しています。 亜鉛メッキ鋼板やアルミ材、ステンレス材など各種素材との付着性に優れています。 塗装作業性に優れたタレにくい設計です。 ノンサンディングタイプでブリードや吸い込みが少なく、きめ細かな美しい仕上り外観品質が得られます。 常温乾燥型から焼付塗料まで幅広い上塗り適応性を有しています。 ホルムアルデヒド放散等級区分F☆☆☆☆(登録番号:R01167)
用途ロック メタルシールドECOは、各種金属・非鉄金属への付着性・耐食性・幅広い上塗り適応性を有し、特化則対応、PRTR届出不要など環境に配慮したオールレンジタイプ(汎用型)の1液変性エポキシプライマーです。 「ロック メタルアーマーECO」の高い作業性と美しい仕上り外観品質を継承した、コストパフォーマンスに優れたプライマーで大型車両、産業機械、建設資材、電気機器、鋼製家具、各種金属部品などの下塗りに適しています。 仕様【塗り重ね可能製品】073L、088L、202L 焼付塗料 : 049L、050L、065L、200L※各種塗料の詳細はカタログ、製品説明書またはTDSをご確認ください。【推奨塗料】 上塗り 073L ハイロックECO(環境配慮型 4:1 アクリルポリウレタン樹脂塗料)、 プラサフ 202L カラーステージ(環境配慮型 2液 ノンサンディング&サンディング ウレタンプラサフ)、202L クライマックス (環境配慮型 2液 厚盛りウレタンプラサフ) 塗料粘度希釈時 20℃/18~35秒 イワタカップ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 適応【素材(被塗物)】鉄鋼板、亜鉛メッキ鋼板、ステンレス、アルミニウム※各種素材に対する付着性、耐食性については本TDS「塗膜性能」をご確認ください。 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防滴構造や耐候性塗料等で屋外設置に対応 共働きのご家庭やネット通販をよくご利用される方に
用途不在でも荷物の受け取りが可能な小型宅配ボックス 付属品南京錠、ストラップ、固定金具、認識シール 材質本体/メッキ鋼板 粉体焼付塗装 質量(kg)6.8Kg 耐荷重(kg)20 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法南京錠
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ナカバヤシ宅配ボックス
エコ商品
宅配業者に操作方法を周知する操作説明シールを扉裏面に貼付しています。
用途不在でも荷物の受け取りが可能な宅配ボックス。防滴構造や耐候性塗料等で屋外設置に対応。 材質本体/メッキ鋼板粉体焼付塗装(耐候性塗料)、アジャスター/ABS アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)