35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐火煉瓦です。窯を作る時に使用します。
用途工場の高温で作業するときや、DIYまで幅広く使用できます。 厚さ(mm)65 寸法(mm)230×114
1箱(5枚)
3,500 税込3,850
11日以内出荷

余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質本体・粘土 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×240×11 TKG品番9-0962-0601 TKG品番(2017)6-0850-0601
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
種別レッド 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×98×50 使用量1m2敷くのに約50個必要
1セット(10個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13% 耐熱温度(℃)1200 仕様【耐火度】SK-19
1個
2,470 税込2,717
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明治時代より受け継がれる、日本の伝統レンガ。
用途和風から洋風の外壁や花壇作りに。 材質粘土と土
1セット(10個)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

昭光物産赤レンガ
材質粘土と土 質量(kg)約2.5 タイプ基本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×100×60 使用の目安1m2敷くのに約48個必要
1セット(8個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
質量(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×98×50 使用の目安1(mm2)敷くのに約50個必要
1セット(10個)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐火レンガを積み上げるのに最適。 熱に強く約1200℃の耐熱温度があります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途耐火レンガ専用モルタル。 特性耐火 仕様耐火 成分耐火モルタル、骨材 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)341×248×50 耐熱温度(℃)1200 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積6mm厚 耐火レンガ約24個分 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(4kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
特性耐火 耐熱温度(℃)1300 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約1×28×28
1袋(1.3kg)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Mt.SUMI(マウントスミ)EMO用 耐火煉瓦
用途・標準セットには付属していますので、破損してしまった際ににお求めください。 材質セラミック 質量(g)550 対応商品薪ストーブエモ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×12.5×2.5
1個
989 税込1,088
12日以内出荷

1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修 煙突・排気管などに空いた穴の補修 排気管接合部分のすきま 自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理 グレー 特性耐熱、無溶剤 付属品塗りベラ 容量(g)150 耐熱温度(℃)1100 完全硬化時間約24時間 危険物の類別非危険物
1本(150g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透水性を持った、インターロッキングです。 玄関のアプローチやお庭の敷材として、お使いいただけます。 色とサイズに種類がありますので、組合わせて施工できます。
用途玄関へのアプローチやお庭の敷材に 材質コンクリート 質量(kg)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×115×30
1セット(10個)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


プレミックスタイプで骨材等が理想的に配合されているので水を加えるだけですぐに使えます。
用途モルタル・コンクリート面の高温になる個所への塗りつけ、充填補修 グレー 仕様耐火 成分耐火モルタル、骨材 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×200×40 耐熱温度(℃)約1100 乾燥時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚10×縦400×横450mm 適応下地モルタル、コンクリート面 特性耐火
1袋(2kg)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番753-3616 セット内容ホースニップル、ニップルステッド 材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm)60 全長(mm)380 ホース内径(Φmm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 ピストン径(Φmm)22 打撃径(Φmm)50
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 電源(V)AC100 定格電流(A)7 消費電力(W)660 電源コード(m)2.5 寸法(mm)445×230×250
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 電源(V)AC100 定格電流(A)7 消費電力(W)660 電源コード(m)2.5 寸法(mm)445×230×250
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 電源(V)AC100 定格電流(A)7 消費電力(W)660 電源コード(m)2.5 寸法(mm)445×230×250 付属品ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ディスクペーパー、ペーパーパッドセット、ケース 仕様Φ150ペーパー仕様 質量(kg)5.2 トラスコ品番471-8917
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷

日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 30019
強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番753-3691 セット内容ホースニップル 材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm)60 全長(mm)435 ホース内径(Φmm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc3/8 ピストン径(Φmm)22 打撃径(Φmm)50
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

立ち作業向きの最強力タイプです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番753-3730 セット内容ホースニップル 材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm)120 全長(mm)1209 ホース内径(Φmm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.85 ホース取付口Rc3/8 ピストン径(Φmm)40 打撃径(Φmm)87
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 中型 全長1098mm 30021
立ち作業向きタイプです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番753-3713 セット内容ホースニップル 材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm)110 全長(mm)1142 ホース内径(Φmm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口Rc3/8 ピストン径(Φmm)25.4 打撃径(Φmm)64
1個
75,980 税込83,578
翌日出荷

強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番753-3624 セット内容ホースニップル、ニップルステッド 材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm)110 全長(mm)502 ホース内径(Φmm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口Rc3/8 ピストン径(Φmm)25.4 打撃径(Φmm)64
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷

強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番753-3608 セット内容ホースニップル、ニップルステッド 材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm)60 全長(mm)337 ホース内径(Φmm)9.5 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口Rc1/4 ピストン径(Φmm)18 打撃径(Φmm)40
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番753-3705 セット内容ホースニップル 材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm)60 全長(mm)390 ホース内径(Φmm)9.5 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口Rc3/8 ピストン径(Φmm)18 打撃径(Φmm)40
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷

立ち作業向きの強力タイプです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番753-3721 セット内容ホースニップル 材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm)120 全長(mm)1204 ホース内径(Φmm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.55 ホース取付口Rc3/8 ピストン径(Φmm)32 打撃径(Φmm)70
1個
78,980 税込86,878
翌日出荷

安全性・作業性に優れています。 伸度が小さく引締持続性が優れています。 軽量で(帯鉄の約1/6)持ち運びに便利です。 直接バンド掛けしても商品を傷つけません。 コストダウンに役立ちます。
用途パレット梱包。 ライナー梱包。 板紙梱包。 木材梱包。 サッシ梱包。 耐火煉瓦梱包。 輸出梱包。 強化段ボール梱包。 木枠梱包。 種別ポリエステルバンド
1巻
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高級ダイヤをダイヤグリップ製法で配列しました。ダイヤグリップは、チップ内のダイヤモンドを3次元に等間隔で配列した製法です。一度使えばその切断能力が病み付きになります。切り始めから切り終わりまで、切断時の切れ味不良の極めて少ない、トラブルフリーブレードです。
用途高配筋コンクリート、コンクリート二次製品、石材、耐火煉瓦などの切断に。 穴径(Φmm)30.5 仕様乾式 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 高さ(mm)(チップ)10 付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20 適合被削材種高配筋コンクリート、コンクリート二次製品、石材、耐火煉瓦など
1枚
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

御影石の切断に最適です。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合しています。切断熱によるチップの破断がきわめて少なく高い安全性と、長寿命を両立しました。【LB-4F】レーザー隼フランジ付の替え刃になります。
用途石材。黒御影石。赤御影石。白御影石。鉄平石。砂岩。コンクリート。耐火煉瓦[軟質]の切断。 トラスコ品番828-5750 材質【台金】工具鋼 寸法(mm)【外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径】105×2.2×7×Φ20
1枚
10,980 税込12,078
9日以内出荷

御影石の切断に最適です。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合しています。切断熱によるチップの破断がきわめて少なく高い安全性と、長寿命を両立しました。【LB-5F】レーザー隼フランジ付の替え刃になります。
用途石材。黒御影石。赤御影石。白御影石。鉄平石。砂岩。コンクリート。耐火煉瓦[軟質]の切断。 トラスコ品番828-5751 材質【台金】工具鋼 寸法(mm)【外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径】125×2.2×7×Φ22
1枚
13,980 税込15,378
9日以内出荷

KWB-100H 建工快速 ホイルブラシ 鋼線ヒネリ 100mm 錦 動画あり
平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!。重研削用・サビ取り・バリ取り。ヒネリの束がハンマリング効果(叩き落とす)を生み、強力な研削ができる。線が飛散しにくい。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに
用途1重研削用、金属のサビ落とし、焼け取りスパッタや、スラグ除去、表面処理、コンクリートの剥離、黒皮除去、耐火煉瓦の研磨。2ステンレス材の重研削用、焼け取り、スラグ除去、表面処理など 材質鋼線ヒネリ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10 P=1.5 外径(Φmm)100 取り付け工具100mmディスクグラインダー
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷