適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS
長さ(mm)160
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
こんなお得な商品も!

ゴムホース ガソリン用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
長さ(m)1
付属品ホースクリップ:5個
耐圧(MPa)1
ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。
定期的な交換をお薦め致します。
材質ゴム
色黒
長さ(m)1
メーカー汎用
こんなお得な商品も!

耐油燃料チューブ
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐ガソリン性の高い透明チューブです。ゴミや水が入っても内部の様子がすぐにわかります。
グリーンホースはミディアム質ですので、キャブレターブリーザーやフュエルタンクブリーザーに最適です。
ピンクホースはソフト質ですので、冬場でも固くならず、フュエルホースとしては最適です。
一般的な黒色ホースに比べると、耐久性は少し劣りますので、定期的に新品交換をお薦めします。
ホースクリップ5個付属。
付属品ホースクリップ5個
適合汎用
長さ(m)1
導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。
成分銅/99.9%以上
長さ(m)10
比重8.94
溶融点(℃)1083
伝導率70~90%IACS(20℃)
適合機種BC20M/BC23ML/BC20B/BC23B/BC23M/BCS23M/BC23MG/BC20/BC23/BC21A/BC23A/BC20M/BC20C
長さ(mm)140
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
こんなお得な商品も!

ゴムホース ガソリン用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1
耐熱温度(℃)120
耐油温度(℃)100
こんなお得な商品も!

ゴムホース ガソリン用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。
耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
色黒
長さ(m)1
使用圧力(MPa)0.2
長さ(m)2
材質耐油性合成ゴム
温度範囲(℃)-40~100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
純正品番MH064211
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン型式4P10 2010年~3L ディーゼルターボ
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1
仕様クリップ付
耐熱温度(℃)120
耐油温度(℃)100
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 エンジン部品【K420】
用途部品の交換に
適合品番KSB-1170-AAA-0
関連資料(1.32MB)
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0エンジン部品【K420】
用途部品の交換に
適合品番KSB-1170-AAA-0
関連資料(1.32MB)
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-30~100
使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性耐油、耐候
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。
耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。
メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。
発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。
半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。
電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。
チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。
内径(Φmm)1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16、19、20
外径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17.5、18、19、21、23
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
長さ(m)2~10
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~260
肉厚(mm)0.5
最小曲げ半径(mm)-
破壊圧力(MPa)(常温)23.5
最高使用温度(℃)260
サービス分類オーダー・加工
ノーマルキャブレタ用フュエルホースジョイント。経年劣化するとガソリン漏れの危険がありますので早めの交換をお勧めします。
パイプ形状ストレート
材質鉄/メッキ
長さ(m)2
仕上アルミニウム溶融めっき
特殊溶剤の作用により、燃料タンク内の水分を溶解させ、燃料の燃焼と共に車外に放出させます。燃料タンク内の錆の発生を防止し、燃料フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。冬期に発生する燃料パイプ内の水分の凍結を予防し、パイプの閉塞によるトラブルを防止します。
用途自動車用燃料タンク内の水溶解の為の燃料助剤
適合車ガソリン車
成分イソプロピルアルコール(99wt%)、防錆剤
使用方法ガソリン30~50Lに対して本品1本(180mL)の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状水溶性
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。
耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。
メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。
発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。
半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。
電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。
チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~260
最高使用温度(℃)260
耐油燃料性の高い透明チューブです。
透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
ホース長さ(m)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~70
使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
常用圧力(MPa)0.1
色透明ピンク
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バキュームホースや燃料パイプ等のゴミの混入予防や色分けにより接続の際の間違い防止に最適です。
サイズ(mm)3・6・9・12
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
燃料パイプの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,388
税込¥9,227
当日出荷
燃料タンクに注入するだけで、燃料タンク・燃料ラインの目詰まりや汚れを防止します。
排気の際の黒鉛の減少、パワーアップ、燃費改善、ノッキングや凍結防止にも効果があります。
燃料タンクや燃料パイプ内にたまった水分を除去し、サビの発生を防ぎます。
用途四輪ディーゼルエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。
適合車ディーゼル車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
シャフトスリーブ、ラジエーター、燃料パイプなどに使われているワンイヤークランプまたはツーイヤークランプに使用。出っ張っている「みみ」の部分をつかんで(つぶして)取り付け、取り外す時は切断する。高品質の鉄製、黒塗り仕上げ。
用途BMW、ダイムラークライスラー、フォード、GM、ホンダ、マツダ、日産、オペル、フォルクスワーゲン/アウディ等に
全長(mm)225
質量(g)340
1丁
¥9,998
税込¥10,998
90日以内出荷
パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。
用途パイプからホースを抜き取るさいに
幅(mm)27(先端)・70(グリップ)
全長(mm)200
使用範囲(mm)4~12.7(パイプ)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
デジタル計と変わらない精度。面倒な校正の必要なし。
燃料の色調が確認できA重油の判別に便利です。
パイプは細く、ホースを伸ばせば底の燃料もチェックOK
パイプはアクリル製、壊れにくいです。樹脂製ケース入り。
用途不正燃料の確認に
目盛範囲0.798~0.879
直径×長さL(Φmm×mm)75×600(ホース除く)
適合パイプΦ65以上1000mmまで
ホース長さ(mm)600
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433
質量(g)吹管/645
切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)
火口なし
日本で多く使われているチェーフィングディッシュのサイズ。
燃焼効率、また、保管のことまでも十分に考慮して設計され、日本で初めて製造された料理保温用液体燃料です。
従来の輸入ウィックタイプの液体燃料にないその素晴らしい性能はお使い頂いたときからおわかり頂けます。
さらに理想に近づいたホワイトプロダクトのウォーマーは、レストランをはじめ、全国ホテルでのルームサービス、宴会、バイキングに使用されています。
用途料理保温専用
主成分ジエチレングリコール第4類第3石油類水溶性
比重1.119(25℃)
引火点(℃)152
沸点(℃)245以上
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。
カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分!
使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)600~800
火炎温度(℃)1390
燃焼時間(分)(連続)約40~50
仕様タンク分離型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)
付属品予熱用カセットボンベ(KYB-250)
寸法(mm)(バーナー・接手部)1305×85×167(タンク部)Φ177×476
質量(kg)5.9(燃料含まず)
タンク容量(L)5
ホース長さ(m)1.6
火口径(mm)Φ81
予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒
発熱量(kW[kcal/h])86.1(74000)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
▶特長
低圧、低温の箇所に使用可能
耐薬品性・耐ガソリン性
▶適用温度範囲
-54℃~177℃
用途燃料系、ホース、パイプのシール、
紙製およびフェルト含浸紙のシール
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量59mL
危険物の性状非水溶性
1本(59mL)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。
カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分!
使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)450~500
火炎温度(℃)1370
燃焼時間(分)(連続)約30~40
仕様タンク一体型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)
付属品カセットボンベ(KYB-250)
質量(kg)3.4(燃料含まず)
タンク容量(L)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1233×116×231
火口径(mm)Φ65
予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒
発熱量(kW[kcal/h])51.6(44400)
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
草焼のスタンダード、予熱式バーナー。
軽量設計で女性でも操作がラクラク。
筒型でストラップ付だから歩きながら作業ができる。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎温度(℃)1360
付属品予熱用ロックウール缶、L型レンチ、掃除針
タンク容量(L)1
予熱時間予熱用ロックウール缶で約5分
転倒時に最大限の安全を。
頑丈なΦ27のパイプが燃料タンク、フェアリング等を保護します。
各車種に合わせて設計され、オートバイフレームの既存のアンカーポイントにボルトオンで取り付けることができます。
また、仕上げに施工されるブラックパウダーコーティングは、傷や腐食からスチールフレームを保護します。
既存のアンカーポイントを利用した頑丈なフレームマウント。
加工や溶接なしの簡単な取り付け。
直径27mmのスチール製チューブ、ブラックパウダーコート。
転倒時に最大限の安全を。
頑丈なΦ27のパイプが燃料タンク、フェアリング等を保護します。
各車種に合わせて設計され、オートバイフレームの既存のアンカーポイントにボルトオンで取り付けることができます。
また、仕上げに施工されるブラックパウダーコーティングは、傷や腐食からスチールフレームを保護します。
既存のアンカーポイントを利用した頑丈なフレームマウント。
加工や溶接なしの簡単な取り付け。
直径27mmのスチール製チューブ、ブラックパウダーコート。
転倒時に最大限の安全を。
頑丈なΦ27のパイプが燃料タンク、フェアリング等を保護します。
各車種に合わせて設計され、オートバイフレームの既存のアンカーポイントにボルトオンで取り付けることができます。
また、仕上げに施工されるブラックパウダーコーティングは、傷や腐食からスチールフレームを保護します。
既存のアンカーポイントを利用した頑丈なフレームマウント。
加工や溶接なしの簡単な取り付け。
直径27mmのスチール製チューブ、ブラックパウダーコート。
転倒時に最大限の安全を。
頑丈なΦ27のパイプが燃料タンク、フェアリング等を保護します。
各車種に合わせて設計され、オートバイフレームの既存のアンカーポイントにボルトオンで取り付けることができます。
また、仕上げに施工されるブラックパウダーコーティングは、傷や腐食からスチールフレームを保護します。
既存のアンカーポイントを利用した頑丈なフレームマウント。
加工や溶接なしの簡単な取り付け。
直径27mmのスチール製チューブ、ブラックパウダーコート。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ