材質真鍮メッキ
セット内容丸口金大 4種類花口金大 4種類特殊口金 4種類
材質PP
浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。
ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。
摺動部は、火炎焼入が施してあり、3倍以上の耐摩耗性があります。
旧JIS0級を凌ぐ高精度です。
万一使い減りしても分解が容易で精度修復が出来ます。
並列仕様品の並列精度は0.01以内です。
仕様標準ガイドブロック幅18mm
RoHS指令(10物質対応)対応
デコレーション用の口金です。
用途デコレーション口金
材質真鍮(クロームメッキ)
鋭い切れ味の武生特殊鋼の炭素鋼、白2をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁
脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れています
刃渡り(mm)165
材質鋼材:武生 白2 炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼)
全長(mm)290
質量(g)150
口金ステンレス
材質(柄部)赤合板
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
1個(1個)
¥499
税込¥549
4日以内出荷
材質真鍮、ニッケルメッキ仕上げ
寸法(mm)絞り口14×H38、底径25
1個(1個)
¥789
税込¥868
4日以内出荷
桜の形に絞れる口金です。
クリームだけでなく、メレンゲやクッキーにもおすすめです。
材質真鍮、ニッケルメッキ仕上げ
寸法(mm)絞り口8×H31、底径18
1個(1個)
¥499
税込¥549
4日以内出荷
材質特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理
仕様【システム】V70・L12・L16
RoHS指令(10物質対応)対応
ENDOの口金シリーズに18-8ステンレスが追加。真鍮口金と用途に合わせてご使用下さい。
材質18-8ステンレス(sus304)
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電力(W)40/40
定格電圧(V)12
口金特殊
タイプPH12
材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理
寸法(mm)(クランプ範囲まで)25、(クランプ範囲から)10
質量(g)402
寸法h1(mm)29
寸法h2(mm)40
寸法h3(mm)33.3
寸法h4(mm)27.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
10日以内出荷
【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます
電球の種類LED
使用場所屋内・屋外兼用
特殊用途防滴
保護等級IP32
電源タイプ電源コード式
材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
質量(g)1130
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270
芯数2
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000時間
明るさ(Lm)810
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)60mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様【システム】V70・L12・L16
材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理
質量(g)83
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
仕様【システム】V70・L12・L16
材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理
寸法(mm)(クランプ範囲まで)12、(クランプ範囲から)0
質量(g)69
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
ガラス球形式G18
定格電圧(V)12
タイプシングル
材質18-8ステンレス
材質真鍮(クロームメッキ)
材質刀身/モリブデン特殊鋼、ハンドル/POM樹脂、口金/18-8ステンレス
寸法(cm)16.5
全長(mm)295
質量(g)165
背厚(mm)2
TKG品番9-0319-1301
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質18-8ステンレス
材質刀身/モリブデン特殊鋼、ハンドル/POM樹脂、口金/18-8ステンレス
背厚(mm)1.8
材質刀身/モリブデン特殊鋼、ハンドル/POM樹脂、口金/18-8ステンレス
背厚(mm)2.5
材質刀身/モリブデン特殊鋼、ハンドル/POM樹脂、口金/18-8ステンレス
寸法(cm)15
全長(mm)275
質量(g)170
背厚(mm)2.5
TKG品番9-0319-1201
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
材質刀身/モリブデン特殊鋼、ハンドル/POM樹脂、口金/18-8ステンレス
寸法(cm)14.5
全長(mm)275
質量(g)155
背厚(mm)2
TKG品番9-0319-1401
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
材質刀身/モリブデン特殊鋼、ハンドル/POM樹脂、口金/18-8ステンレス
寸法(cm)16
全長(mm)295
質量(g)170
背厚(mm)2
TKG品番9-0319-1101
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
材質18-8ステンレス
こんなお得な商品も!

ヤンキーバイス
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
両サイドおよび背面が直角加工のため、横置き、縦置き使用可能です。
薄板、丸棒、角材等のクランプも可能な特殊口金付きです。
口金を裏返すとフラット口金としてご使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
新しい機構で能率倍増。
片手でラクラク操作が可能です。
特殊口金が取付けてあり丸棒、薄物等挟むのに便利です。
ボール盤にお使い下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)3.5
材質18-8ステンレス
タイプμ84電球
色クリア
定格電圧(V)12
ガラス球形式T19L
関連キーワード
1
2
3
次へ