「特殊防錆皮膜」の検索結果

28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄膜できれいな黒色に仕上がります。 高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。 密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装 主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス 使用温度範囲常温 耐熱温度(℃)150(連続使用100) 硬化時間(分)約20 塗布面積(m2)1.5 指触乾燥時間(分)2~3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

日新インダストリーめっきガード
安全性・作業性・性能を兼ね備えた水性1液タイプの溶融亜鉛めっき不めっき塗料
用途溶融亜鉛めっき前の不めっき処理 グレー 対応材質溶融亜鉛めっき 主な用途溶融亜鉛めっきの不めっき処理耐薬品性が求められる箇所の処理 指触乾燥時間(分)常温(23℃)使用時:30、Dry25μm 密度1.15±0.1/23℃ 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.09MB)
1缶(4kg)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
391 税込430
当日出荷

ブルーイングとは普通鋼に防錆のため表面に青く薄い酸化皮膜を形成させる特殊な熱処理の事です。処理をした鋼板をブルーテンパー鋼板といいます。サビに強く油なじみが良いです。
材質鉄(ブルーテンパー材) 表面処理クリアラッカー塗装仕上 板厚(mm)1.6
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません) 主な用途鉄部 主成分硫酸ニッケル、リン酸、水 トラスコ品番489-6572 質量(kg)4.4 使用温度範囲(℃)10~30 危険物の類別非危険物
1缶(4L)
26,980 税込29,678
当日出荷

超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。 成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル 特性耐水、耐油、耐熱 トラスコ品番361-0276 耐熱温度(℃)約400 主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス 膜厚(μm)2~3 鉛筆硬度3H 密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

名称塩化第二鉄 無水 等級化学用 CP 仕様一般実験・合成用等を目的のメーカー規格適合品 その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式FeCl3 濃度(%)≧98 化学組成FeCl3 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番2-3647-29 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量162.20 CAS登録番号7705-08-0 別称塩化第二鉄(無水)
1本(500g)
3,298 税込3,628
当日出荷

耐薬品性、耐熱性に優れた塗膜性能を持っています。 塗料の伸びが良く、塗布時に気泡が立ちません。 溶融亜鉛めっき後の塗膜の除去も簡単に行えます。 保存安定性に優れています。
用途自動車、オートバイ等のマフラーの内面塗装。煙突、煙道及びダクト内部。その他、耐熱、耐食、耐薬品性が要求される箇所の塗装等。 セット内容A液(主剤)×2kg、B液(硬化剤)×1kg 比重20℃/(A液)10.9、(B液)0.91 粘度20℃/(A液)1000cps、(B液)80cps 外観(A液)黒色、(B液)透明 硬化時間(時間)8(5℃以下不可) 危険等級 労働安全衛生法の表示第57条/(A液)トルエン20~30%、キシレン10~20%、(B液)トルエン20~30%、キシレン30~40%、メチルセルソルブ20~30% 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2.7L RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.85MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染着色剤(つや消し)です。黒染処理されたパーツの補修に。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。 黒色 主な用途鉄部 主成分樹脂、顔料 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番121-1439 使用温度範囲常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.09L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

銅を黒くいぶす時に使います。5倍にうすめてお使いください。
危険物の類別非危険物
1本(50mL)
455 税込501
当日出荷

自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。 仕様廃液処理剤付き 主成分塩化第二鉄水溶液 危険物の類別非危険物
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な用途亜鉛メッキ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(5kg×4缶)
47,980 税込52,778
翌々日出荷

シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。 ポリエステルフィルムを使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。
用途プリント基板の金メッキマスキング専用。 仕様切断にはカッターが必要 テープ厚さ(mm)0.11 連続使用温度(℃)100(1時間) 引張強度(N/10mm)35
1巻
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン) 動画あり
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

名称Iron(III) chloride, hexahydrate 等級一級 その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式FeCl3 6H2O 濃度(%)≧97 化学組成FeCl3 6H2O 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0064-91 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量270.29 CAS登録番号10025-77-1 分子式FeCl3・6H2O 別称塩化第二鉄六水和物
1本(500g)
1,798 税込1,978
当日出荷

鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。 塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。 さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。
用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に 特性さび止め 主な用途 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.8 油性 or 水性水性 使用可能材質
1本(160mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

日新インダストリーめっきガードペースト
安全性・作業性・性能を兼ね備えた水性1液タイプの溶融亜鉛めっき不めっき塗料
用途溶融亜鉛めっき前の不めっき処理 対応材質溶融亜鉛めっき 塗り面積(m2)7.59 主な用途溶融亜鉛めっきの不めっき処理耐薬品性が求められる箇所の処理 指触乾燥時間(分)常温(23℃)使用時:30、Dry200μm 密度1.53/23℃ 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.09MB)
1個(5kg)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ファインケミカルジャパンラバーコート
弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。
用途輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め 使用温度範囲(℃)20~60 主成分スチレン系ブロックコポリマー・トルエン 粘度10000以上/20℃ 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 完全硬化時間24時間 指触乾燥時間(分)20 半硬化乾燥時間(時間)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防錆皮膜効果 特殊成分配合により、洗車するだけでボディー全体に防錆皮膜を形成し錆の発生を抑制します。 高い艶出し効果 特殊成分配合により、洗車するだけで高い艶出し効果を発揮します。 素早いすすぎ性能 低発泡性の為、洗車後のすすぎ性能に優れ、作業時間の短縮につながります。 優れたコストパフォーマンス 超濃縮にした500倍希釈の原液により、僅か10mlで5Lの洗剤を作る事が可能です。
用途防錆剤配合シャンプー 容量(mL)500 使用方法1.ホース等を使って水でボディー表面に付着したゴミ、ホコリを洗い流してください。2.ボトルをよく振り、本製品20ml(キャップ2杯分)をバケツに入れ、10リットルの水で薄めてください。3.スポンジを使ってルーフから下方向へ向かって洗ってください。スポンジは常に軽く並行に動かしてください。洗車は車の片側ずつ行い、洗い流す前に塗装表面でシャンプー液が乾かないようにしてください。4.きれいな水で洗い流し、オートグリムアクア・ドライ等で拭き上げてください。5.安全な視界を確保するため、洗車後、窓ガラスをオートグリムファースト・グラスで拭くことをお勧めします。 区分ボディー用 危険物の類別非危険物
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷

金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。
用途人気イラストレーター・GAOニシカワ氏の描き下ろしイラスト使用のパッケージデザイン。じゃばら折りでつながった用紙にミシン目が入っているため、マフラー・ハンドルのような長いものから、ボルト・ワッシャーのような小さいものまで、様々な長さ・サイズの金属パーツに使用できます。長く広げてもカールしにくく、未使用分は折りたたんで保管できます。保管袋にもなるチャック付きアルミ箔袋入り。金属製バイクパーツの保管時の防錆対策におすすめです。 サイズ210×228mm(最大4.5m) 枚数ミシン目切り離し後:160 対応(金属)非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅 効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル 悪影響があるため使用不可:亜鉛 有効期間(防錆)包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度 同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度 素材防錆紙(クラフト) 入数20折(4.5m) ミシン目切り離し後のサイズ(mm)105×114 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

日本メカケミカルスパレックスA-78
溶接母材、器具の腐食防止剤配合。耐熱被膜を形成し溶接時のスパッター付着を防止。塗布後ワーク表面に耐熱皮膜を形成し、溶接時のスパッター付着を防止します。特殊界面活性剤によりワーク表面への濡れが良好であり、均一な薄い皮膜を形成できます。防錆力の高い、水溶性タイプのスパッター付着防止剤です。形成皮膜は各種脱脂剤で除去できます。
用途軟鋼溶接時のスパッター付着防止剤 成分界面活性剤、難燃湿潤剤、防腐剤、他 pH8.6(原液)(20℃) 外観白色液体 動粘度(mm2/s)1.8(原液)(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.02(原液)
1個(18L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

KPBH002 錆ニック 気化性防錆紙 鉄・非鉄用 刃物用 松 ヒサゴ 動画あり
金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。合羽橋道具街の包丁専門店と共同考案した、和柄入りの刃物用防錆紙です。
用途『松』は、不老長寿・繁栄の象徴とされてきた縁起の良い伝統的な文様の一つで、日本らしさが伝わるためインバウンド需要にもおすすめです。外国人観光客の方や幅広い方にお使いいただけるように、包み方の説明図や日本語・英語併記の注意書き付き。一般的な包丁を包みやすいA4サイズで、遮光性や酸素バリア性の高いチャック付アルミ箔袋は、そのまま保管袋として使用できます。 材質防錆紙(クラフト) サイズA4(210×297mm) 防錆可能年月包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度、同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度 RoHS指令(10物質対応)対応 金属対応非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅、効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル、悪影響があるため使用不可:亜鉛
1袋(20枚)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

KPBH003 錆ニック 気化性防錆紙 鉄・非鉄用 刃物用 桜 ヒサゴ 動画あり
金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。合羽橋道具街の包丁専門店と共同考案した、和柄入りの刃物用防錆紙です。
用途『桜』は、五穀豊穣や繁栄への祈りが込められた縁起の良い伝統的な文様の一つで、日本らしさが伝わるためインバウンド需要にもおすすめです。外国人観光客の方や幅広い方にお使いいただけるように、包み方の説明図や日本語・英語併記の注意書き付き。一般的な包丁を包みやすいA4サイズで、遮光性や酸素バリア性の高いチャック付アルミ箔袋は、そのまま保管袋として使用できます。 材質防錆紙(クラフト) サイズA4(210×297mm) 防錆可能年月包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度、同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度 RoHS指令(10物質対応)対応 金属対応非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅、効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル、悪影響があるため使用不可:亜鉛
1袋(20枚)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

KPBH001 錆ニック 気化性防錆紙 鉄・非鉄用 刃物用 青海波 ヒサゴ 動画あり
金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。合羽橋道具街の包丁専門店と共同考案した、和柄入りの刃物用防錆紙です。
用途『青海波』は、平和への願いが込められた縁起の良い伝統的な文様の一つで、日本らしさが伝わるためインバウンド需要にもおすすめです。外国人観光客の方や幅広い方にお使いいただけるように、包み方の説明図や日本語・英語併記の注意書き付き。一般的な包丁を包みやすいA4サイズで、遮光性や酸素バリア性の高いチャック付アルミ箔袋は、そのまま保管袋として使用できます。 材質防錆紙(クラフト) サイズA4(210×297mm) 防錆可能年月包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度、同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度 RoHS指令(10物質対応)対応 金属対応非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅、効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル、悪影響があるため使用不可:亜鉛
1袋(20枚)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

気化性防錆紙 錆ニック じゃばら ヒサゴ 動画あり
金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。じゃばら折りでつながった用紙にミシン目が入っているため、必要な長さに切り離して長いものから小さいものまで、様々な長さ・サイズの金属製品に対応可能。長く広げてもカールしにくく、未使用分は折りたたんで保管できます。保管袋にもなるチャック付きアルミ箔袋入り。金属製品の保管・輸送時の防錆対策におすすめです。
材質防錆紙(クラフト) 寸法(mm)210×228(最大210×11.4m) 防錆可能年月包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度、同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度 RoHS指令(10物質対応)対応 金属対応非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅、効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル、悪影響があるため使用不可:亜鉛
1袋
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サクラテックピンバイス
・チャックは特殊鋼を使用し、最適な熱処理がしてあります。・キャップはSPV-1~SPV-8及びSPV-4A~SPV-8Aは鉄製で防錆及び表面強化の為、酸化皮膜を施し、色は黒色仕上です。 SPV-4AW~SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製でニッケルメッキ 仕上です。・柄はSPV-1~SPV-8及びSPV-4A~SPV-8Aは金属製SPV-4AW~SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製です。・メッキはすべてニッケルメッキ仕上です。
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)