材質グリーンカーボン
砥粒種類荒砥細目
品番T-4
規格荒砥石#280/中砥石#1000
寸法(縦×横×高さ)(mm)180×60×30
TKG品番9-0350-0601
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用
中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用
寸法(mm)207×66×34(砥石のみ)
材質特殊砥材
材質特殊砥材
質量(kg)1
サイズ2丁掛
砥粒種類荒砥
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×50×50
粘度No.500
TKG品番9-0348-1401
TKG品番(2017)6-0321-1601
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
砥粒種類荒砥石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×75×50
粘度# 220
TKG品番9-0350-0302
TKG品番(2017)6-0324-0102
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
天然砥石の研ぎ味を実現した天然調荒研ぎ砥石。
粒度#150
砥材炭化ケイ素質
砥粒種類荒砥石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×50×25
粘度# 220
TKG品番9-0350-0301
TKG品番(2017)6-0324-0101
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
用途荒研ぎ用。刃こぼれ修正用にお使い下さい。各種包丁用
粒度240
長さ(mm)205
幅(mm)66
厚さ(mm)34
材質GC
研磨対象各種包丁
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
欠け刃や角度の急ぎの修正に、強力な研削力がある、荒砥石。
粒度120
色ホワイト
品番T-5
規格荒砥#180/中砥#1000
寸法(縦×横×高さ)(mm)190×32×45、砥石のみ:65×30×17
TKG品番9-0350-0501
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
柳刃包丁・蛸引き包丁・パン切りナイフ・カステラ包丁・羊カン包丁などにお勧めです。
質量(kg)3
砥粒種類荒砥
粘度#320
直径×高さ(mm)220×27
TKG品番9-0350-1301
TKG品番(2017)6-0324-0601
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
ステンレス刃物用砥石です。
用途ステンレス刃物用砥石
仕様台付き、包丁の研ぎ方:研いでいるときに出るドロドロの液は、刃を研ぐために必要な研ぎ汁ですから洗い流さないでください。
粒度180(荒砥石)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×50×20
アズワン品番64-3665-54
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
寸法(縦×横×高さ)(mm)205×54×27
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
砥粒種類荒砥
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×70×25(砥石のみ)
中砥だが荒砥がいらないといわれるほど良く刃が付き、荒・中兼用の砥石として便利な、中砥石。
粒度1000
色オレンジ
ステンレス刃物用砥石です。
用途ステンレス刃物用砥石
仕様台付き、包丁の研ぎ方:研いでいるときに出るドロドロの液は、刃を研ぐために必要な研ぎ汁ですから洗い流さないでください。
粒度220(荒砥石)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×40×20
アズワン品番64-3665-57
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。
用途刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。
寸法(mm)本体:約205×65×10、研削面:約205×65×1
材質(ベース)人工大理石
包丁メーカーが考えた、研ぎやすい、本格的な砥石です。包丁を本格的に研ぐには「荒砥石」→「中仕上砥石」→「仕上砥石」などの順に、荒い目の砥石から初めて、次第に目の細かい砥石で仕上げていきます。
この砥石は、最初の研ぎに使用する荒砥石と、仕上げにご使用できる中仕上砥石が裏表になっています。
受け皿の裏面には、合成ゴムのリブが付いていて、すべりにくく安定して作業ができます。砥石上の水(とぎ汁)を受ける溝がついていて、キッチンを汚しません。
ご使用後、砥石はホルダーにセットしたままで、水切り、乾燥できます。
材質中仕上砥石/GC#1000相当、荒砥石/GC#400相当、台/ABS樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め部/合成ゴム
粒度#400/#1000
本体寸法(mm)254×95×56
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
一般刃物、ステンレス刃物の刃こぼれ、刃先の調整に向いてます。
仕様●用途:一般刃物、ステンレス刃物を研ぐ際に●粒度:C#120、GC#180●タイプ:荒砥石●使用方法●▼砥石を水に浸す●▼刃の角度に合わせて砥石全体を使って研ぐ
アズワン品番68-4576-66
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
水を吸い上げるので乾きにくい。台座で研ぎ汁を受けるためキッチンを汚しません。
材質砥石:アルミナ質研磨剤(粒度:#400) 台座:ABS樹脂(耐熱温度80℃) すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱温度80℃)
粒度#400
質量(g)532
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×245×40
砥石サイズ(mm)幅60×奥行180×高さ15
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
寸法(mm)210×70×15
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ(mm)210×75×H25
EBM品番3468300
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
材質特殊砥材
質量(kg)1
サイズ2丁掛
砥粒種類荒砥
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×50×50
粘度No.100
TKG品番9-0348-1201
TKG品番(2017)6-0321-1401
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
用途中砥。荒砥
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×50×25
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
良質な原料を配合した荒砥ぎ用鎌砥石です。
仕様●砥石サイズ:約125×50×25mm●重量:約350g
アズワン品番67-7132-66
1丁
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
中砥石(1000#)と荒砥石(400#)の両面仕様
水なしで研げます
材質砥石:鉄(ダイヤモンドめっき)(中砥石/1000#、荒砥石/400#)、台座:ABS樹脂、カバー:ポリカーボネート、すべり止め:シリコーンゴム
寸法(mm)約90×180×30
サイズM
質量(g)約306
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
日常の研ぎ直しからプロの切れ味まで。ツインストンプロは、粒度250(荒砥)、粒度1000(中砥)の2種類の砥石を使用できる両面砥石。荒砥、中砥で研ぐことで摩耗した刃先を修正することができます。一台で基本的な切れ味の回復が可能です。また、通常の包丁はもちろん、CM60以上の高硬度の包丁の切れ味も甦らせることができます。【使い方】平坦で安定したテーブルなどの上に置きます。少量の水を砥石の表面にかけます。包丁を砥石に対して45°の角度におき、刃先を手前に向け、刃先全体を使うように大きく動かしながら研ぎます。包丁を裏返して、砥石の奥側に一定の角度を保ちながら研ぎます。砥石のケース裏面にラバー付きで、収納はもちろんケースをそのまま研ぎ台としてお使いいただけます。【包丁を研ぐということ】刃先の「修復」と「維持」という目的に応じて砥石、シャープニングスチール、シャープナー、革砥などのツールを使い分けます。【刃先の修復(シャープニング)】刃先を鋭角に形成するために金属を除去します。いくつかのタイプの砥石をステップごとに使い分けます。荒研ぎ(荒い目の砥石を使用)、中研ぎ(細かい目の砥石を使用)、仕上げ(非常に細かい目の砥石を使用)。【刃先の維持(ストロッピング)】メンテナンスやシャープニングの仕上げ工程で刃先を整える道具です。刃先を整えることで、より滑らかで鋭い刃先をもたらします。<荒砥:石粒度250>刃の角度を鋭角に修正します。非常に切れにくい場合はこちらで研いだ後、仕上げ用で研ぎます。<中砥:石粒度1000>刃先を整え持続性のある切れ味を出します。通常のお手入れはこちらのみで問題ございません。
寸法(幅W×高さH)(cm)8.5×4
質量(kg)0.954
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ