144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粒度#120の荒砥用
用途刃物用砥石 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×38×25 粒度#120
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

品番T-4 規格荒砥石#280/中砥石#1000 寸法(縦×横×高さ)(mm)180×60×30 TKG品番9-0350-0601
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷



あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用 寸法(mm)207×66×34(砥石のみ) 材質特殊砥材
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然砥石の研ぎ味を実現した天然調荒研ぎ砥石。
粒度#150 砥材炭化ケイ素質
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
用途荒研ぎ用。刃こぼれ修正用にお使い下さい。各種包丁用 粒度240 長さ(mm)205 幅(mm)66 厚さ(mm)34 材質GC 研磨対象各種包丁
1本
2,298 税込2,528
当日出荷


品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
用途荒研ぎ用。打刃物・ステンレス刃物両用・大工道具用・園芸用・農業用刃物・台所用(菜切り包丁・出刃包丁) 粒度120 長さ(mm)205 幅(mm)50 材質C
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品番T-5 規格荒砥#180/中砥#1000 寸法(縦×横×高さ)(mm)190×32×45、砥石のみ:65×30×17 TKG品番9-0350-0501
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷


NANIWA(ナニワ研磨工業)赤エビ印 GC角特大型
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに 粒度細目 #220 寸法(mm)230×90×60 材質緑系炭化珪素質研磨材 質量(g)2400 研磨対象各種刃物
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)赤エビ印 GC角三丁掛
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに 粒度細目 #220 軟口 刃物用 寸法(mm)205×75×50 材質緑系炭化珪素質研磨材 質量(g)1550 研磨対象各種刃物
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

中砥だが荒砥がいらないといわれるほど良く刃が付き、荒・中兼用の砥石として便利な、中砥石。
粒度1000 オレンジ
1個
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アークランドサカモト荒砥石(台付) ステンレス刃物用
ステンレス刃物用砥石です。
用途ステンレス刃物用砥石 仕様台付き、包丁の研ぎ方:研いでいるときに出るドロドロの液は、刃を研ぐために必要な研ぎ汁ですから洗い流さないでください。 粒度180(荒砥石) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×50×20 アズワン品番64-3665-54
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

包丁荒砥石 兼定 動画あり
研ぎやすい幅広タイプ。
用途ステンレス製、鋼製の包丁・刃物研ぎに。割込み包丁、打刃物にも使用できます。刃欠けの修正に。 セット内容すべりにくいゴム砥石台付 粒度#220(荒砥石) 材質(本体)ホワイトアランダム 材質(台)ポリプロピレン(耐熱温度85℃) 材質(すべり止め)合成ゴム アズワン品番64-4069-63
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷


1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)赤エビ印 GC角二丁掛
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに 粒度細目 #220 寸法(mm)205×50×50 材質緑系炭化珪素質研磨材 質量(g)1340 研磨対象各種刃物
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷

ステンレス刃物用砥石です。
用途ステンレス刃物用砥石 仕様台付き、包丁の研ぎ方:研いでいるときに出るドロドロの液は、刃を研ぐために必要な研ぎ汁ですから洗い流さないでください。 粒度220(荒砥石) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×40×20 アズワン品番64-3665-57
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

用途鎌・刈込鋏のお手入れに、両面(荒砥石・中仕上砥石)使える便利な砥石 粒度#150/#800 砥材炭化ケイ素質/溶融アルミナ質 質量(g)280 砥石サイズ(mm)133×40×28
1個
679 税込747
当日出荷

粒度#220 外寸(mm)210×75×H25 アズワン品番61-7875-83
1個
7,623 税込8,385
17日以内出荷

包丁メーカーが考えた、研ぎやすい、本格的な砥石です。包丁を本格的に研ぐには「荒砥石」→「中仕上砥石」→「仕上砥石」などの順に、荒い目の砥石から初めて、次第に目の細かい砥石で仕上げていきます。 この砥石は、最初の研ぎに使用する荒砥石と、仕上げにご使用できる中仕上砥石が裏表になっています。 受け皿の裏面には、合成ゴムのリブが付いていて、すべりにくく安定して作業ができます。砥石上の水(とぎ汁)を受ける溝がついていて、キッチンを汚しません。 ご使用後、砥石はホルダーにセットしたままで、水切り、乾燥できます。
材質中仕上砥石/GC#1000相当、荒砥石/GC#400相当、台/ABS樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め部/合成ゴム 粒度#400/#1000 本体寸法(mm)254×95×56
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

一般刃物、ステンレス刃物の刃こぼれ、刃先の調整に向いてます。
仕様●用途:一般刃物、ステンレス刃物を研ぐ際に●粒度:C#120、GC#180●タイプ:荒砥石●使用方法●▼砥石を水に浸す●▼刃の角度に合わせて砥石全体を使って研ぐ アズワン品番68-4576-66
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

水を吸い上げるので乾きにくい。台座で研ぎ汁を受けるためキッチンを汚しません。
材質砥石:アルミナ質研磨剤(粒度:#400) 台座:ABS樹脂(耐熱温度80℃) すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱温度80℃) 粒度#400 質量(g)532 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×245×40 砥石サイズ(mm)幅60×奥行180×高さ15
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

スエヒロ砥石両面鎌砥石
携帯にとても便利なカン付です。
用途両面鎌砥石、仕上・荒砥 付属品カン 粒度A320/GC180 寸法(mm)135×40×30 質量(g)270
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ツヴィリングJ.A.ヘンケルスストンプロ 両面砥石
日常の研ぎ直しからプロの切れ味まで。ツインストンプロは、粒度250(荒砥)、粒度1000(中砥)の2種類の砥石を使用できる両面砥石。荒砥、中砥で研ぐことで摩耗した刃先を修正することができます。一台で基本的な切れ味の回復が可能です。また、通常の包丁はもちろん、CM60以上の高硬度の包丁の切れ味も甦らせることができます。【使い方】平坦で安定したテーブルなどの上に置きます。少量の水を砥石の表面にかけます。包丁を砥石に対して45°の角度におき、刃先を手前に向け、刃先全体を使うように大きく動かしながら研ぎます。包丁を裏返して、砥石の奥側に一定の角度を保ちながら研ぎます。砥石のケース裏面にラバー付きで、収納はもちろんケースをそのまま研ぎ台としてお使いいただけます。【包丁を研ぐということ】刃先の「修復」と「維持」という目的に応じて砥石、シャープニングスチール、シャープナー、革砥などのツールを使い分けます。【刃先の修復(シャープニング)】刃先を鋭角に形成するために金属を除去します。いくつかのタイプの砥石をステップごとに使い分けます。荒研ぎ(荒い目の砥石を使用)、中研ぎ(細かい目の砥石を使用)、仕上げ(非常に細かい目の砥石を使用)。【刃先の維持(ストロッピング)】メンテナンスやシャープニングの仕上げ工程で刃先を整える道具です。刃先を整えることで、より滑らかで鋭い刃先をもたらします。<荒砥:石粒度250>刃の角度を鋭角に修正します。非常に切れにくい場合はこちらで研いだ後、仕上げ用で研ぎます。<中砥:石粒度1000>刃先を整え持続性のある切れ味を出します。通常のお手入れはこちらのみで問題ございません。
寸法(幅W×高さH)(cm)8.5×4 質量(kg)0.954
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

中砥石(1000#)と荒砥石(400#)の両面仕様 水なしで研げます
材質砥石:鉄(ダイヤモンドめっき)(中砥石/1000#、荒砥石/400#)、台座:ABS樹脂、カバー:ポリカーボネート、すべり止め:シリコーンゴム 寸法(mm)約90×180×30 サイズM 質量(g)約306 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。
用途刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。 寸法(mm)本体:約205×65×10、研削面:約205×65×1 材質(ベース)人工大理石
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上、中、荒砥石の3点セット
寸法(mm)(仕上砥石)200×70×H25 #8000、(中砥石)205×65×H32 #1000、(荒砥石)205×65×H32 #180 外寸(mm)400×400×H150
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

良質な原料を配合した荒砥ぎ用鎌砥石です。
仕様●砥石サイズ:約125×50×25mm●重量:約350g アズワン品番67-7132-66
1丁
1,398 税込1,538
8日以内出荷

【M5シリーズ】清潔でコンパクトなプラスチックケースに入っていますので、持ち運びや保管に便利です。比較的ご使用量は少ないが、短時間に研げて切れ味の良さを要求される方におすすめします。砥石台兼用ケース入(すべり止め付) 【M15シリーズ】木工関係や刃研ぎの専門家の方で、強い力を入れて研ぐ方に。少し硬めでノリが良く、しかも刃付けの早いM15シリーズをおすすめします。木製台付(すべり止め付)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鎌の刃研ぎ用です。荒砥ぎ・仕上げ二面使えます。携帯に便利な紐付きです。粒度:150番は刃こぼれの修正にご使用頂けます。粒度:800番は切れ味が落ちた時にご使用頂けます。
用途砥石 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×133×28 粒度#150/#800 質量(g)300
1個
829 税込912
当日出荷

霞KASUMIシリーズの包丁に最適な、荒砥(#240)と中砥(#1000)の両面砥石です。一般家庭用でのご使用であれば、荒砥→中砥の順番で研いでいただければ切れ味は十分に甦ります。
用途荒研ぎと中目仕上げ用砥石です。 質量(g)750 寸法(cm)18×6×3
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

砥石の中で多く使われている、中砥石と、荒砥石のダブル砥石になります。2つの砥石が1つになっている為場所をとらない仕様です。
仕様中仕上#1000荒砥石#220 トラスコ品番473-3386 材質緑色炭化ケイ素質 寸法(mm)185×65×30
1個
4,898 税込5,388
当日出荷