62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパウンド用研磨スポンジ。 曲面にも使いやすい万能タイプ。 特殊スポンジ採用の2層構造。 高性能で納得の仕上がり。 ポリエチレン/発泡ウレタンの2重構造により使用する液剤は最小限で済みます。 高密度のスポンジを使用しており滑らかに研磨できます。 柔軟性のある素材を使用しており曲面にもよくなじみ手が疲れません。
用途スポンジ側の面に溶剤をつけてご使用ください。 寸法(mm)H160×W100×(本体部分)15×(スポンジ部分)5
1個
409 税込450
当日出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン 厚さ(mm)50 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

メラミンスポンジを特殊な方法で圧縮し、耐久性をアップしました。 入り組んだ所で使用してもボロボロと落ちない圧縮加工をしています。 水に濡らしてこするだけで、洗剤はいりません。 カットして細かい場所でも使用可能です。
用途水に濡らして汚れた場所の清掃に。 種類メラミンスポンジ 材質メラミン樹脂 厚さ(mm)20 ホワイト 質量(g)12 縦(mm)78 横(mm)150 寸法(縦×横×厚さ)(mm)78×150×20 トラスコ品番487-6245
1個
379 税込417
当日出荷

硬い硬質ゴム面と適度な柔らかさのスポンジ面の2層構造になっていますので被研磨物や用途によって使い分けることができます。 水研ぎでも使用できます。水に入れても沈みません。
セット内容大小2個 長さ(mm)大140、小45 幅(mm)70 厚さ(mm)30 品番9713 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

持つ部分は、均等に力が入るように硬いスポンジを使用し、使用面はクリーニングに適したウレタンフォームを採用、キズをつけずにしっかりと落とします。
適合用途水アカ取り 材質ウレタンフォーム 寸法(mm)70×135×35 危険物の類別非危険物
1個
249 税込274
当日出荷

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材 材質スポンジ ゴム 規格UL94HF-1合格品 硬度25±5 比重0.23±0.03 伸び(%)180以上 引張強度(kPa)800以上 25%圧縮荷重(kPa)50~80
1枚
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

09148 コンパウンド専用スポンジ SOFT99 動画あり
プロが使うスポンジバフと同じ効果が得られ、ムラなく均一に磨けるコンパウンド専用スポンジです。 手が疲れないグリップ形状になっており、99工房液体コンパウンドシリーズと組み合わせて使うと素晴らしい光沢面が復活します。
用途コンパウンドによる研磨作業用スポンジ トラスコ品番475-7459 寸法(mm)45×55×102 質量(g)100 危険物の類別非危険物
1個
579 税込637
当日出荷

手作業で均一に研磨作業を行え、プロのバフ仕上げ並みの美しい光沢面に仕上げられる専用スポンジ。 密度ウレタンフォームを採用し、作業もラクラクです。 コンパウンドの粗さによって使い分けができる2個入りがうれしい。
適合用途コンパウンド磨き 材質ポリエチレン・ポリウレタン 寸法(mm)68×90×30 質量(g)15 危険物の類別非危険物
1袋(2個)
699 税込769
当日出荷

1袋(4個)ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バケツの洗浄、糊付機のお手入れに。 ご希望の長さでカットできるロングサイズです。
寸法(mm)120×80×1000 イエロー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパウンドやケミカルをよく伸ばします。汚れもよく落とします。
用途清掃・お手入れ 適合用途コンパウンド磨き セット内容イエロー×5個、ブルー×5個 材質ウレタン サイズ(mm)85×45×18 危険物の類別非危険物
1セット(10個)
1,088 税込1,197
当日出荷

緩衝材、スペーサー等、様々な用途に使用できるスポンジシート。
材質EPDMゴム 寸法(mm)240×330
1枚
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スポンジの目が大きく水抜けがしやすい商品です。好きな大きさにカットしても使えます。表面が硬いため、ガンコな汚れ落としに。
用途機械部品などを乾かしたいとき受け皿として。ガンコな汚れ落とし用スポンジとして トラスコ品番161-0675 厚さ(mm)30 材質/仕上ウレタンフォーム 質量(g)85 使用温度範囲(℃)-20~70 縦(mm)300 横(mm)300 密度(kg/m3)22
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

バフレックス用(グリーン、ブラック兼用)パットです。
用途平面部用 寸法(縦×横×厚さ)(mm)114×70×約49 適合バフレックスグリーン(7300)バフレックスブラック(7100) 種別ハードタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

ハイテクX1ボディーコートの為に開発された特殊繊維・高級ウレタン・ゴム板の三層構造スポンジです。厚みがあるため、手を汚さずに作業ができます。
用途ガラスコーティング関連、硬化タイプのコーティング施工用 寸法(mm)50×100×35 危険物の類別非危険物
1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプの三層構造専用スポンジです。
用途撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプの塗り込みに。 材質スポンジ、ウレタン 寸法(mm)45×100×28 グレー/イエロー/ブラック(三層) 危険物の類別非危険物 適合用途コーティング剤の塗り込み
1個
229 税込252
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)スポンジシューズ
セメント作業でノ口だけを表面に浮き上らせる為、最後の仕上がりが大変簡単に出来ます。スポンジは水を多く吸わないソフトスポンジを使用し、表面は小石を踏んでも破れにくい少し硬いスポンジを貼り合わせています。作業中に安定度を保つ為に、両足の先を外にひらいて作業しても、かかとの所で重ならないように、元で狭くなっています。シューズの先端が少し上に反り上がっているので歩きやすくなっています。
用途セメント作業用。 仕様2層スポンジ(やわらかいスポンジ・硬めのスポンジ)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

バフレックス用(グリーン、ブラック兼用)パットです。
用途平面、曲面部用 寸法(縦×横×厚さ)(mm)114×70×約49 適合バフレックスグリーン(7300)バフレックスブラック(7100) 種別ソフトタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

5064 ガラス用コンパウンドZ SOFT99 動画あり
小さく硬い研磨粒子と大きく柔らかい研磨粒子の「Wインパクト粒子」でしつこい油汚れや強固なガラスコーティング被膜を強力にかき取ります。 使いやすい専用スポンジ付き。
トラスコ品番789-8932 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
739 税込813
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ゴム硬度計
エコ商品
硬さの測定対象となる試料は、軟らかなスポンジから硬いプラスチックまで様々です。 また、試料の測定する箇所も、平坦な面や穴、溝の底部など多様です。こうした色々な素材の硬さ測定環境に、HH-300シリーズの10機種の硬度計ラインナップがお応えします。コンパクトな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィットします。アナログ表示器に取付けられている置針は、測定時のピーク値計測に大変便利です。
仕様負荷装置:コイルスプリング方式 軸径(Φmm)押針形状:1.25 精度ばね力:±392.3mN 先端形状押針形状:円截形 吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm 分類規格上:TypeD 形状(mm)加圧面:44×18 表示形式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ゴム硬度計
エコ商品
硬さの測定対象となる試料は、軟らかなスポンジから硬いプラスチックまで様々です。 また、試料の測定する箇所も、平坦な面や穴、溝の底部など多様です。こうした色々な素材の硬さ測定環境に、HH-300シリーズの。10機種の硬度計ラインナップがお応えします。コンパクトな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィットします。任意に測定中の表示値をホールドすることができるので、測定結果を手元で確認することができます。デジマチックインターフェースを標準装備していますので計測システムなどへの接続が可能です。また、SETスイッチを利用することにより、量子化誤差による微妙なゼロ位置のずれを補正することができます。
仕様負荷装置:コイルスプリング方式 軸径(Φmm)押針形状:5 精度ばね力:±68.6mN 先端形状押針形状:半球形 吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm 分類規格上:TypeE 機能ホールド機能、デジマチック出力、公差判定機能、ファンクションロック機能 形状(mm)加圧面:44×18 表示形式デジタル 最小目盛(硬度)0.1 先端径(Φmm)押針形状:5 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番811-330-10
1個
77,980 税込85,778
欠品中

【KITCHEN SPONGE Non-scratch 2P】 テフロンを傷つけないスポンジです。片面に特殊なコーティングを施したザラッとした触り心地で、程よく硬い凹凸が汚れを掻きとってくれます。テフロンやフッ素樹脂加工のフライパン・お鍋に安心して使えるスポンジです。
用途生活雑貨 材質ポリウレタン 全長(mm)65 品番MG-005 中指長(cm)11.5 手のひらまわり(cm)2.5
1セット(2個)
699 税込769
7日以内出荷

丈夫で長持ちする鉄製調理器具、使い込めば使い込むほど油がなじみ、自分だけのフライパンになる。鉄鍋から溶け出る鉄分は体内への吸収率が高く、鉄分不足を補う重要な手段として注目されています。一般的な鉄鍋では、一回の調理で約1~2mg程度(成人1人1日当たり摂取目安10~12mg)の鉄分が溶け出すといわれています。波型模型がおいしそうな焼き目を作ります。鉄製調理器具は、熱まわりがよく丈夫で長持ちすると昔ながらに重宝されてきた調理器具です。最近のフライパンは塗装を痛めないようにスポンジの柔らかい部分で洗いますが、鉄製のフライパンなら丈夫なので金属製のヘラを使ったりスポンジの硬い部分やタワシを使って洗っても大丈夫です。うっかりお手入れをし忘れてちょっと焦げ付いたり錆びついたりしても、鉄製フライパンなら焦げや錆びを落とせば何度でも蘇らせて使うことができます
仕様【使用可能熱源】ガス/IHクッキングヒーター100V/IHクッキングヒーター200V/ハロゲンヒーター/ラジエントヒーター/シーズヒーター 材質本体/鉄(表面クリア塗装)、取手/フェノール樹脂 質量(g)800 内寸法(縦×横×深さ)(mm)215×310×55 アズワン品番64-3219-81 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×390×60 満水容量(L)2.7
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷

[EA809PX-41用]スポンジ(ハード) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジ アズワン品番65-2222-62
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

[EA809PX-41用]スポンジ(ソフト) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジ アズワン品番65-2222-60
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

[EA809PX-41用]スポンジ(ミディアム) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジ アズワン品番65-2222-61
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

シリコンとグラスファイバーを網目状に加工したタルト型です。タルト生地を空焼きにする場合、重石をのせたりピケをしなくても、生地が浮くことなく綺麗に焼き上げることができます。冷凍から焼成まで使用できるので、冷凍生地をそのままオーブンに入れることも可能です。
材質シリコン、グラスファイバー 直径(Φmm)(一個当たり)60 外寸(mm)300×200×H23.5 品名・タイプタルト型 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-60 使用後の手入方法柔らかいスポンジで洗浄してください(硬いブラシなどは使用不可)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ホーミーズのドイツ製「コーティングフライパン専用スポンジ」は、コーティングフライパンの洗浄専用に開発されたスポンジです。 フライパンやお鍋のコーティングを傷付けにくく、汚れをしっかり落とします。 程良く硬い'特殊ルレックス織り'の表皮がコーティング表面の汚れをからめ取り、落とします。 ドイツ・ホーミーズブランドの中でも一番人気の商品です。
仕様●寸法:115×75×30mm●材質:ポリウレタンフォーム、飽和ポリエステル樹脂●重量:14g●耐冷・耐熱温度:80℃●※コーティングフライパンは、洗浄不足で油汚れ等が残っていると、汚れが表面に沈着し、こびりつきやすくなります。調理後は毎回、中性洗剤をスポンジに付け、ぬるま湯できれいに洗って下さい。 アズワン品番67-7420-43
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

9個取りのマドレーヌコキーユ型です。 本品はスチールにシリコン樹脂加工しているため、熱伝導に優れ、型離れが良いです。 初めて使用する際には柔らかいスポンジなどで良く洗ってからご使用ください。 内側にバター等の油脂をまんべんなく塗って頂くと、型から抜けやすくなります。 食器洗浄機や食器乾燥機には入れないでください。 【お手入れ方法】 金属たわし・磨き粉・ナイフ等の硬いものは表面を傷つけます。 使用後はお湯または液体洗剤とスポンジたわしで洗い、充分に乾燥させて保管してください。 食器洗浄機や食器乾燥機には入れないでください。
仕様【ガスコンロ】不可 材質スチール(シリコン加工) 寸法(mm)235×235×H17.8、1個当たりサイズ:63×65 レンジ不可 耐熱温度(℃)220 食器洗浄機不可
1個(1個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

3M トライザクト フィニッシングディスク/シート 8000番の目消し用コンパウンドです。 8000番の研磨目に対して、スポンジバフを使用し目消し使用することが可能です。 (通常クリヤ時)硬い塗膜の場合は、ウールバフにて目消しを行ってください。 伸びが大変よく、磨き時間が長いため、操作性に優れます。
トラスコ品番250-1325 アズワン品番65-1949-66 危険物の類別非危険物
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷

小さめサイズの可愛いマフィン型です。プレゼントとしても、小さいお子様のおやつとしてもぴったりのサイズです。 本品はスチールにシリコン樹脂加工しているため、熱伝導に優れ、型離れが良いです。 初めて使用する際には柔らかいスポンジなどで良く洗ってからご使用ください。 型にカップを敷くかバターや離型油を塗ってから、生地を流し入れ焼成して下さい。 【お手入れ方法】 金属たわし・磨き粉・ナイフ等の硬いものは表面を傷つけます。 使用後はお湯または液体洗剤とスポンジたわしで洗い、 充分に乾燥させて保管してください。 食器洗浄機や食器乾燥機には入れないでください。
仕様【オーブン】不可 材質スチール(シリコン加工) 寸法(mm)上径50×底径33×H28(一個当たり) ブラック レンジ不可 耐熱温度(℃)220 食器洗浄機不可
1個(1個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

洗練されたデザインのすり込み型。技術的なお菓子を簡単に表現できます。 お菓子や料理に添えると高級感を出すことができます。 冷凍から焼成まで使用可能なので、焼き菓子やチョコレート、ムースの仕込みにもぴったりです。 モールド表面がフラットなのでパレットやカードで簡単に擦り切ることができます。 使用しやすいようにカットして使用できます。 安心安全の100%プラチナ触媒シリコーンを使用。 焼成使用時は必要に応じて油脂成分(離型油)を使用してください。 【お手入れ方法】 水洗い、または中性洗剤にぬるま湯で洗浄してください。 やわらかいスポンジ等で優しく洗浄してください。 硬い素材で洗う、または強く擦ると傷つき破損の原因になります。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質シリコーンゴム 寸法(mm)300×200 グレー 容量(mL)2 質量(g)200 レンジ 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)-40 食器洗浄機
1枚(1枚)
8,598 税込9,458
4日以内出荷

洗練されたデザインのすり込み型。技術的なお菓子を簡単に表現できます。 お菓子や料理に添えると高級感を出すことができます。 冷凍から焼成まで使用可能なので、焼き菓子やチョコレート、ムースの仕込みにもぴったりです。 モールド表面がフラットなのでパレットやカードで簡単に擦り切ることができます。 使用しやすいようにカットして使用できます。 安心安全の100%プラチナ触媒シリコーンを使用。 焼成使用時は必要に応じて油脂成分(離型油)を使用してください。 【お手入れ方法】 水洗い、または中性洗剤にぬるま湯で洗浄してください。 やわらかいスポンジ等で優しく洗浄してください。 硬い素材で洗う、または強く擦ると傷つき破損の原因になります。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質シリコーンゴム 寸法(mm)300×200 グレー 容量(mL)2 質量(g)200 レンジ 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)-40 食器洗浄機
1枚(1枚)
8,598 税込9,458
4日以内出荷

洗練されたデザインのすり込み型。技術的なお菓子を簡単に表現できます。 お菓子や料理に添えると高級感を出すことができます。 冷凍から焼成まで使用可能なので、焼き菓子やチョコレート、ムースの仕込みにもぴったりです。 モールド表面がフラットなのでパレットやカードで簡単に擦り切ることができます。 使用しやすいようにカットして使用できます。 安心安全の100%プラチナ触媒シリコーンを使用。 焼成使用時は必要に応じて油脂成分(離型油)を使用してください。 【お手入れ方法】 水洗い、または中性洗剤にぬるま湯で洗浄してください。 やわらかいスポンジ等で優しく洗浄してください。 硬い素材で洗う、または強く擦ると傷つき破損の原因になります。
仕様【IH調理器具】不可、【ガスコンロ】不可、【オーブン】可 材質シリコーンゴム 寸法(mm)300×200 レンジ 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)40 食器洗浄機
1枚(1枚)
8,598 税込9,458
4日以内出荷

洗練されたデザインのすり込み型。技術的なお菓子を簡単に表現できます。 お菓子や料理に添えると高級感を出すことができます。 冷凍から焼成まで使用可能なので、焼き菓子やチョコレート、ムースの仕込みにもぴったりです。 モールド表面がフラットなのでパレットやカードで簡単に擦り切ることができます。 使用しやすいようにカットして使用できます。 安心安全の100%プラチナ触媒シリコーンを使用。 焼成使用時は必要に応じて油脂成分(離型油)を使用してください。 【お手入れ方法】 水洗い、または中性洗剤にぬるま湯で洗浄してください。 やわらかいスポンジ等で優しく洗浄してください。 硬い素材で洗う、または強く擦ると傷つき破損の原因になります。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質シリコーンゴム 寸法(mm)300×200 グレー 容量(mL)1 質量(g)200 レンジ 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)-40 食器洗浄機
1枚(1枚)
8,598 税込9,458
4日以内出荷

洗練されたデザインのすり込み型。技術的なお菓子を簡単に表現できます。 お菓子や料理に添えると高級感を出すことができます。 冷凍から焼成まで使用可能なので、焼き菓子やチョコレート、ムースの仕込みにもぴったりです。 モールド表面がフラットなのでパレットやカードで簡単に擦り切ることができます。 使用しやすいようにカットして使用できます。 安心安全の100%プラチナ触媒シリコーンを使用。 焼成使用時は必要に応じて油脂成分(離型油)を使用してください。 【お手入れ方法】 水洗い、または中性洗剤にぬるま湯で洗浄してください。 やわらかいスポンジ等で優しく洗浄してください。 硬い素材で洗う、または強く擦ると傷つき破損の原因になります。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質シリコーンゴム 寸法(mm)300×200 グレー 容量(mL)2 質量(g)200 レンジ 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)-40 食器洗浄機
1枚(1枚)
8,598 税込9,458
4日以内出荷

洗練されたデザインのすり込み型。技術的なお菓子を簡単に表現できます。 お菓子や料理に添えると高級感を出すことができます。 冷凍から焼成まで使用可能なので、焼き菓子やチョコレート、ムースの仕込みにもぴったりです。 モールド表面がフラットなのでパレットやカードで簡単に擦り切ることができます。 使用しやすいようにカットして使用できます。 安心安全の100%プラチナ触媒シリコーンを使用。 焼成使用時は必要に応じて油脂成分(離型油)を使用してください。 【お手入れ方法】 水洗い、または中性洗剤にぬるま湯で洗浄してください。 やわらかいスポンジ等で優しく洗浄してください。 硬い素材で洗う、または強く擦ると傷つき破損の原因になります。
仕様【IH調理器具】不可、【ガスコンロ】不可、【オーブン】可 材質シリコーンゴム 寸法(mm)300×200 レンジ 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)40 食器洗浄機
1枚(1枚)
8,598 税込9,458
4日以内出荷